カテゴリ

  • バイク部品(10)
  • メカニカル部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)

「mm-19bc」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルミニ ボール型キャスター アイリスオーヤマメタルミニ ボール型キャスターアイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1台
当日出荷
小回りがきくボール型キャスターです。360度自在に動くので、スムーズに移動できます。ベアリング機能付きでなめらかな回転です。4個のうち2個がストッパー付きです。
セット内容ストッパー付き2個、ストッパーなし2個寸法(mm)60×45×75(ストッパーなし)耐荷重(kg)静止時100、走行時25(キャスター1個あたり)関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)適合ポール径(Φmm)19
【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ19mm ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ19mmノーブランド(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下タイプ切板切断公差 幅(-0、+5)切断公差 長さ(-0、+5)厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)19納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)22参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン)汎用ニードルケージ KT・KTWIKO(日本トムソン)(20件のレビュー)
789税込868特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
保持器付針状ころ NTN(エヌティーエヌ)保持器付針状ころNTN(エヌティーエヌ)(13件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受
保持器付針状ころ INA保持器付針状ころINA(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
MADMAX グロム(MSX125) ハンドルスイッチカバー MAD MAX(マッドマックス)MADMAX グロム(MSX125) ハンドルスイッチカバーMAD MAX(マッドマックス)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
MADMAXオリジナル!! ハンドル廻りのドレスアップに! 純正のハンドルスイッチに被せての取付となります。
MADMAX MSX125/グロム ヘッドライトカバー MAD MAX(マッドマックス)MADMAX MSX125/グロム ヘッドライトカバーMAD MAX(マッドマックス)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
フロント廻りのドレスアップに!ヘッドライト廻りはドレスアップ効果大!! 純正のカバーと交換でのお取付となります。 MSX125(タイモデル用)
材質樹脂
ズーマーX ハンドルスイッチカバー MAD MAX(マッドマックス)ズーマーX ハンドルスイッチカバーMAD MAX(マッドマックス)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
MADMAXオリジナル! ハンドルスイッチのドレスアップ&カスタムに!! ABS樹脂製
MADMAX グロム(MSX125) メーターカバー MAD MAX(マッドマックス)MADMAX グロム(MSX125) メーターカバーMAD MAX(マッドマックス)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
フロント廻りのドレスアップに!ヘッドライト廻りはドレスアップ効果大!! 純正のカバーの上に被せての取付となります。
材質樹脂
MADMAX グロム(MSX125) シュラウド(ダミーサイドダクト) MAD MAX(マッドマックス)MADMAX グロム(MSX125) シュラウド(ダミーサイドダクト)MAD MAX(マッドマックス)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
グロム特有のサイドカウル部のドレスアップに!! 他のメッキパーツも多数取り扱いあり! 取付は交換式となります。
適合車種GROM(MSX125)
ズーマーX メーターカバー MAD MAX(マッドマックス)ズーマーX メーターカバーMAD MAX(マッドマックス)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
メーター廻りのドレスアップにいかがでしょうか! アッパーは被せるタイプになります。 ロアーは純正と取替えになります。
材質ABS樹脂適合車種ズーマーX
ズーマーX フューエルリッドカバー MAD MAX(マッドマックス)ズーマーX フューエルリッドカバーMAD MAX(マッドマックス)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
愛車のカスタム&ドレスアップに! 純正と交換するタイプになります。
材質ABS樹脂適合車種ズーマーX
ズーマーX ウインカーステーカバー MAD MAX(マッドマックス)ズーマーX ウインカーステーカバーMAD MAX(マッドマックス)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
愛車のカスタム&ドレスアップに!
材質ABS樹脂適合車種ズーマーX
ズーマーX ヘッドライトカバー MAD MAX(マッドマックス)ズーマーX ヘッドライトカバーMAD MAX(マッドマックス)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
愛車のカスタム&ドレスアップに!
材質ABS樹脂適合車種ズーマーX
PCX125(JF28)スピードセンサーカバー MAD MAX(マッドマックス)PCX125(JF28)スピードセンサーカバーMAD MAX(マッドマックス)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
愛車のドレスアップ&カスタムに!! 純正のスピードセンサーカバーとの交換タイプになります。
適合車種PCX125(JF28) [JF28-11~は取り付け不可]
関連キーワード
70mm-100mm特集