種類コネクタ
コネクタタイプMMCX
嵌合部形状プラグ
インピーダンス(Ω)50
仕様ケーブル用プラグ
タイプ同軸
表面処理Au
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて
圧着工具TA-16、TA-17
結合方式プッシュオン
材質(コンタクト)黄銅
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
結線方式中心/半田、外部/圧着
コンタクト形状オス
絶縁抵抗DC500V
特性インピーダンス(Ω)50
周波数(GHz)6
耐電圧(V/min)DC500V
耐電圧(V)DC500/1分間
結線方法(中心)半田/(外部)圧着
関連キーワード