「mmcx-lr-pcb」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーコネ(旧:東洋コネクター)MMCX50Ω基盤実装タイプ
種類コネクタ コネクタタイプMMCX インピーダンス(Ω)50 仕様プリント基板用レセプタクル タイプ同軸 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて 結合方式プッシュオン 材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき コンタクト形状メス 絶縁抵抗DC500V 特性インピーダンス(Ω)50 周波数(GHz)6 電圧定在波比0~6.0GHzまで 耐電圧(V/min)DC500V 耐電圧(V)DC500/1分間 嵌合部形状ジャック
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクタです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(0~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき アズワン品番67-0368-93
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)MMCX形コネクター
RoHS
スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクターです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
種類コネクタ コネクタタイプMMCX 嵌合部形状ジャック 特性インピーダンス(Ω)50 材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/金めっき 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上 接触抵抗(mΩ)5以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)DC500 使用周波数(GHz)6
1個
719 税込791
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)