スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクターです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されています。
種類コネクタ
コネクタタイプMMCX
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)50
結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)ハンダ付け
使用温度範囲(℃)-40~+85
材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/金めっき
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上
接触抵抗(mΩ)5以下
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.35以下(0~6GHz)
耐電圧(V/min)DC500
使用周波数(GHz)6
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
種類コネクタ
コネクタタイプMMCX
インピーダンス(Ω)50
仕様プリント基板用レセプタクル
タイプ同軸
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて
結合方式プッシュオン
材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
コンタクト形状メス
絶縁抵抗DC500V
特性インピーダンス(Ω)50
周波数(GHz)6
電圧定在波比0~6.0GHzまで
耐電圧(V/min)DC500V
耐電圧(V)DC500/1分間
嵌合部形状ジャック
スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクターです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
種類コネクタ
コネクタタイプMMCX
嵌合部形状ジャック
特性インピーダンス(Ω)50
材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/金めっき
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上
接触抵抗(mΩ)5以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)DC500
使用周波数(GHz)6
種類コネクタ
コネクタタイプMMCX
嵌合部形状プラグ
インピーダンス(Ω)50
仕様ケーブル用プラグ
タイプ同軸
表面処理Au
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて
圧着工具TA-16、TA-17
結合方式プッシュオン
材質(コンタクト)黄銅
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
結線方式中心/半田、外部/圧着
コンタクト形状オス
絶縁抵抗DC500V
特性インピーダンス(Ω)50
周波数(GHz)6
耐電圧(V/min)DC500V
耐電圧(V)DC500/1分間
結線方法(中心)半田/(外部)圧着
仕様ケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE許容電圧 = 170 VMCX、MMCX テストリード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
種類アダプタ
アダプタタイプMMCX-SMA
特性インピーダンス(Ω)50
仕様変換アダプタ
形状ストレート
タイプ同軸
使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃
表面処理Au
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて
結合方式MMCX側:プッシュオン、SMA側:ねじ
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
インピーダンス(Ω)50
耐電圧(V/min)DC500V
種類コネクタ
コネクタタイプMMCX
嵌合部形状ジャック
インピーダンス(Ω)50
仕様ケーブル用ジャック
形状ストレート
タイプ同軸
使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃
表面処理Au
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて
適合ケーブルRG-316/U
圧着工具TA-16、TA-17
結合方式プッシュオン
材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
結線方式中心/半田、外部/圧着
コンタクト形状メス
絶縁抵抗DC500V
特性インピーダンス(Ω)50
周波数(GHz)6
電圧定在波比0~3.0GHzまで
耐電圧(V/min)DC500V
耐電圧(V)DC500/1分間
結線方法(中心)半田/(外部)圧着
1個
¥569
税込¥626
9日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, 1-1634009-0, MMCXコネクタ, メス
RoHS
仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホールボディめっき = 金インピーダンス = 50Ω最低使用温度 = -65 ℃動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅TE Connectivity 50 Ω MMCXコネクタ - 基板ジャックソケット. PTFE誘電体、はんだテール、ゴールドめっき黄銅ボディ、及び4.5 mm基板高の50 Ω MMCX基板実装ジャックソケット 品番 ; 446-6454 446-6454 及び ; 713-0978 713-0978 は、ストレートボディを備え、基板高は4.5 mm 品番 ; 713-0978 713-0978 は、ライトアングル / エルボボディを備え、基板高は3.80 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様同軸タイプ:RG178●特性インピーダンス:50 Ω●基準適合:DIN47101●Telegartner MMCXプラグ対フリーエンドケーブルアセンブリ. 50 MMCXストレートプラグ対MMCXエルボープラグ同軸アセンブリのシリーズです。 これらのケーブルには、フリーエンド用圧着プラグが付属します。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、RG178ケーブルを使用しています。また、収縮スリーブ保護を備えています。 品番< 914-0362') 914-0362/ MMCXエルボープラグ対フリーエンド 品番< 914-0371') 914-0371/ MMCXストレートプラグ対フリーエンド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ取り付けタイプ = PCBマウントサイズ = マイクロミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = 同軸インピーダンス = 50Ω接合型 = スナップオン動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅MMCX基板実装ジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 Ω MMCXコネクタシリーズです。 このMMCX基板実装ジャックは、金めっき黄銅ボディと金めっきベリリウムコンタクトを備えています。 この高品質のMMCX製品は、DC~6 GHzに対応した設計になっています。 このジャックは、SMBコネクタに似ていますが、サイズが45 %小さいので、基板上の空間が狭く、スペースが限られた用途に最適です。 主な用途には、モバイル通信、GPS市場などがあります。 この基板実装ジャックは、3.5 mmのフランジを備え、ストレートタイプとライトアングルタイプが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, 1-1634003-0, MMCXコネクタ, オス
RoHS
仕様ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ取り付けタイプ = ケーブルマウントボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきケーブルタイプ = RG178インピーダンス = 50Ω最高使用温度 = +165 ℃コンタクトめっき = 銅の上にニッケルの上に金コンタクト材質 = 真鍮MMCX(50Ω) 圧着プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = PCBマウントサイズ = マイクロミニチュアボディめっき = 金インピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅基板エンドランチャー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
1Samtec MMCX シリーズは、50 Ω の切り替え可能なジャックです。医療及び航空宇宙用途向けの非磁気オプションを用意しています。ケーブルをかん合すると、内部アンテナから外部アンテナに切り替わります 基板へのはんだ付けは右側又は左側で行います 性能: 最高6 GHz
仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●インピーダンス:50Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ライトアングル●コード番号:200-0419
アズワン品番65-7547-03
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:194-5936
アズワン品番65-7464-14
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = PCBマウントサイズ = マイクロミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = 同軸インピーダンス = 50Ω接合型 = スナップオン動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅MMCX基板実装ジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 Ω MMCXコネクタシリーズです。 このMMCX基板実装ジャックは、金めっき黄銅ボディと金めっきベリリウムコンタクトを備えています。 この高品質のMMCX製品は、DC~6 GHzに対応した設計になっています。 このジャックは、SMBコネクタに似ていますが、サイズが45 %小さいので、基板上の空間が狭く、スペースが限られた用途に最適です。 主な用途には、モバイル通信、GPS市場などがあります。 この基板実装ジャックは、3.5 mmのフランジを備え、ストレートタイプとライトアングルタイプが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクタです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(0~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき
アズワン品番67-0368-93
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
1本
¥369
税込¥406
6日以内出荷
迫力の重低音「VOLT」シリーズのハイレゾ対応高音質イヤホン。迫力とキレのある重低音。High-MFD(high magnetic flux density system)構造ドライバー。MMCXリケーブル対応。ディープマウントイヤーピース標準搭載
仕様●出力音圧レベル:103±3dB (@1KHz/100mV input)●最大入力:5mW
付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、ケーブルクリップ、ポーチ、取扱説明書/保証書
型式ダイナミック型
色レッド
質量(g)約17(ケーブル含む)
プラグ(mm)Φ3.5 金メッキステレオミニプラグ
インピーダンス17Ω±15%
再生周波数帯域(Hz)5~40000
ケーブル長(cm)約120(Y 型)タイプ、ナイロン素材
ドライバー径(Φmm)13
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF ケーブルアセンブリ同軸 U.FL ( UMCC )で、 IPEX-SMA で、 RF コネクタのタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF などの用途に幅広く対応しています。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ2ジェンダー = メス外径 = 1.13mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、長さ 152 mm の RF ケーブルアセンブリ、同軸 SMA-SMA RG-316 です。RF コネクタのタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、ミニ UHF などの用途の幅広い構成が用意されています。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
圧倒的な臨場感を再現するシンボリックサウンド。ステンレススチール筐体。ピエゾセラミックツイータ第三世代VST2+グラフェンコート振動板ダイナミックウーファー。NOBUNAGA Labs 錫メッキOFC導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ3.5mmプラグアンバランス)。NOBUNAGA Labs 錫メッキOFC導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ4.4mmプラグバランス)。ディープマウントイヤーピース
仕様●出力音圧レベル:98dB/mW●最大入力:100mW
付属品ディープマウントイヤーピース(クリア/ブラック)(XS,S,M,L)、MMCX to Φ3.5mmプラグ アンバランスケーブル(錫メッキOFC導体)、MMCX to Φ4.4mmプラグ バランスケーブル(錫メッキOFC導体)、革ケース、布ポーチ、スペックカード、取扱説明書(保証書)
材質筐体:ステンレススチール
型式ダイナミック型+ピエゾ型(DDM方式)
色シルバー
インピーダンス22Ω
再生周波数帯域(Hz)20~40000
ドライバー径(Φmm)10ダイナミック振動板(グラフェンコート)、9 ピエゾ振動板(第三世代VST2)
1台
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
印象的な音の再現力。滑らかでスリムな形状デザイン。高遮音性テクノロジー。着脱式3.5mmミニプラグケーブル。その他のMMCXケーブルアクセサリーに簡単に変換。会話と音楽をコントロール。互換性:AppleおよびAndroidデバイスに接続できます。耐久性のある品質
付属品1 AONIC3着脱式高遮音性イヤホン / 1 3.5mmミニプラグケーブル / 1 1/4アダプター / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド (S, M, L) / 1 フォーム・イヤパッド (S, M, L) / 1 イエロー・フォーム・イヤパッド / 1 トリプルフランジ・イヤパッド
色ブラック
内容2年保証、AONIC 3着脱式高遮音性イヤホン、3.5mmミニプラグケーブル、ソフト・フレックス・スリーブ、フォーム・イヤパッド(S/M/L)、1/4アダプター、キャリーケース
感度(107dB SPL / mW):108(@1KHz)
ケーブル長(cm)127
インピーダンス(Ω)28
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
Dual-driver hybrid earphone engineered to perfection.。デュアルドライバーハイブリッド構成。人間工学に基づいた薄型設計。高遮音性テクノロジー。着脱式3.5mmミニプラグケーブル。その他のMMCXケーブルアクセサリーに簡単に変換。会話と音楽をコントロール。互換性:AppleおよびAndroidデバイスに接続できます。耐久性のある品質
付属品1 AONIC4着脱式高遮音性イヤホン / 1 3.5mmミニプラグケーブル / 1 1/4アダプター / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド (S, M, L) / 1 フォーム・イヤパッド (S, M, L) / 1 トリプルフランジ・イヤパッド / 1 イエロー・フォーム・イヤパッド
色ブラック
内容2年保証、AONIC 4着脱式高遮音性イヤホン、3.5mmミニプラグケーブル、ソフト・フレックス・スリーブ、フォーム・イヤパッド(S/M/L)、1/4アダプター、キャリーケース
感度(107dB SPL / mW):106(@1KHz)
ケーブル長(cm)127
インピーダンス(Ω)7
1台
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
Dual-driver hybrid earphone engineered to perfection.。デュアルドライバーハイブリッド構成。人間工学に基づいた薄型設計。高遮音性テクノロジー。着脱式3.5mmミニプラグケーブル。その他のMMCXケーブルアクセサリーに簡単に変換。会話と音楽をコントロール。互換性:AppleおよびAndroidデバイスに接続できます。耐久性のある品質
付属品1 AONIC4着脱式高遮音性イヤホン / 1 3.5mmミニプラグケーブル / 1 1/4アダプター / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド (S, M, L) / 1 フォーム・イヤパッド (S, M, L) / 1 トリプルフランジ・イヤパッド / 1 イエロー・フォーム・イヤパッド
色ホワイト
内容2年保証、AONIC 4着脱式高遮音性イヤホン、3.5mmミニプラグケーブル、ソフト・フレックス・スリーブ、フォーム・イヤパッド(S/M/L)、1/4アダプター、キャリーケース
感度(107dB SPL / mW):106(@1KHz)
ケーブル長(cm)127
インピーダンス(Ω)7
1台
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
正確な空間表現と驚くべきサウンド。周波数特性をカスタマイズ。人間工学に基づいた薄型設計。高遮音性テクノロジー。着脱式3.5mmミニプラグケーブル。その他のMMCXケーブルアクセサリーに簡単に変換。会話と音楽をコントロール。互換性:AppleおよびAndroidデバイスに接続できます。耐久性のある品質
付属品1 AONIC5着脱式高遮音性イヤホン / 1 3.5mmミニプラグケーブル / 1 1/4アダプター / 1 交換用ノズルキット / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド(S/M/L) / 1 フォーム・イヤパッド(S/M/L) / 1 Comply(TM)Pタイプイヤチップ(S/M/L) / 1 トリプルフランジ・イヤパッド / 1 イエロー・フォーム・イヤパッド
色クリア
内容2年保証、AONIC 5着脱式高遮音性イヤホン、3.5mmミニプラグケーブル、ソフト・フレックス・スリーブ、フォーム・イヤパッド(S/M/L)、Comply Pシリーズプレミアムイヤーパッド(S/M/L)1/4アダプター、キャリーケース、ノズルアッセンブリツール、交換用ノズルインサート(ブライト/ウォーム各1ペア)
感度(107dB SPL / mW):117(@1KHz)
ケーブル長(cm)127
インピーダンス(Ω)36
1台
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
ハイレゾ重低音イヤホン「VOLT」シリーズのハイグレードモデル。グラフェンコートPEI振動板ダイナミックドライバー。アコースティックダンピングオプティマイザー。レゾナントティンバースカルプター構造。単結晶銅導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ3.5mmプラグ アンバランス)。ディープマウントイヤーピース
仕様●出力音圧レベル:114±3dB (@1kHz/126mV input)●最大入力:5mW
付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、ケーブルクリップ、イヤホン収納ケース、取扱説明書(保証書)
型式ダイナミック型
質量(g)約15(ケーブル含む)
プラグ(mm)Φ3.5 金メッキステレオミニプラグ
インピーダンス16Ω±20%
再生周波数帯域(Hz)5~50000
ケーブル長(cm)約120(Y型)
ドライバー径(Φmm)13
RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF コネクタタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF の幅広い用途で使用可能な同軸 RP-SMA-IPEX MHF4 です。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = RP-SMAコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 0.81mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
7日以内出荷
RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF ケーブルアセンブリ同軸 U.FL ( UMCC )、 IPEX MHF1 - ケーブルで、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF 、及びさまざまな用途の RF コネクタタイプ、長さ、ケーブルの幅広い構成を用意しています。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = 未処理終端コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ1方向 = ライトアングル外径 = 1.13mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 6 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MMCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1 dB●長さ:152.4mm●シリーズ:WR-CXASY●コード番号:206-8996
アズワン品番65-7477-14
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF ケーブルアセンブリ同軸 U.FL ( UMCC )、 IPEX MHF1 - ケーブル 1.13 mm 外径同軸ケーブルで、 RF コネクタタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF 、及びさまざまな用途で使用できます。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = 未処理終端コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ1方向 = ライトアングル外径 = 1.13mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 305mm外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF ケーブルアセンブリ同軸 U.FL ( UMCC )で、 IPEX-SMA で、 RF コネクタのタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF などの用途に幅広く対応しています。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ2ジェンダー = メス外径 = 1.13mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。ガンシューティング系ゲーム(FPS)で戦況を左右する”足音”を確実に捉えるため、周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを採用。プレイヤーの集中力を削がない快適な装着感を実現した、最上級のカナル型ゲーミングヘッドホンです。 。原音に近い正確さ(Accurate)を重視した、専用ドライバー”V custom Accurate Driver”を搭載しています。 。”V custom Accurate Driver”では、ガンシューティング系ゲーム(FPS)におけるゲーム音の周波数特性を解析し、敵の足音などの重要音が多数含まれる中音域(2,000Hz~5,000Hz)に着目。従来のドライバーでは低減されてきた中音域を強調しながら、全体の音圧をフラットにバランスよく届けます。 。スーパーエンプラ素材であるPEIの材質を採用したことで、中音域はクリアでありながら角の取れた響きに。音量を上げても銃声などの音が耳に刺さらず快適にプレイを楽しめます。 。本体は耳の形に沿うように、丸みを帯び角のないデザインに。装着時に耳が痛くなりにくい形状です。 。ブッシュ部分に回転機構を搭載。ケーブルを耳上に通して装着する際の耳への負荷やケーブルの傷みを軽減できます。 。ケーブルには各音域のバランスが良くPEI材質のドライバーと似た音特性を持った銀コート銅線を採用。撚り線ケーブルで、タッチノイズが少なく伝送ロスが発生しにくいのが特長です。 。撚り線ケーブルは単線よりも柔らかく、取り回しが良いのが特長。プレイ中にケーブルが引っかかったり絡まったりする煩わしさを感じにくい構造です。 。ケーブルはMMCX対応で、取り外して交換が可能。撚り線ケーブルは単線ケーブルと比較すると断線しにくいですが、万が一断線した際もリケーブルにより同じヘッドホンを継続利用できます。 。ケーブル長は、ディスプレイとの間隔を保って接続できる約1.5mです。 。音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型を採用。外部の音が聞こえにくくプレイに没入できます。 。フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに大きなXLサイズを加えた4サイズが付属しています。 。持ち運びに便利な収納ポーチを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)
付属品交換用イヤーピース(S/M/L/XL:各1組、Mは本体装着済み)、Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ ー MMCXケーブル×1本(本体接続済み)、収納ポーチ×1個
色ブラック
質量(g)約6 ※ケーブル含まず
ケーブル長(m)約1.5
対応機種Φ3.5mm3極ステレオミニジャックのヘッドホン出力端子を装備したパソコン ※すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×28×18 ※ケーブル含まず
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ10mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16
インターフェースΦ3.5mm3極ステレオミニプラグ
保証期間1年間
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000
装着方式カナル型イヤホンタイプ
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】5
音量調節【ヘッドフォン】無
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
最新の音響工学、心理学の研究成果を踏まえた音質設計。全帯域クリアな音質で、リアリティのある臨場感を実現。
特長。Eシリーズ初のリケーブルモデル。低域チューニングの要となるアコースティックチャンバーを搭載し、低域の量感とクリアさを両立。音響工学、心理学に基づいた音作りにより、ピュアで繊細な音を実現。独自のイヤーピーススウィングフィット機構搭載。不要な振動を抑える金属削り出し筐体。自社開発のMMCXコネクター。。製品説明。「E4000」は、累計10万本以上の売り上げを記録した大ヒットシリーズ、Eシリーズ。(E3000/E2000)初の、MMCX型リケーブルモデルです。。ドライバーユニット背面の内部筐体には音響レジスターを搭載し、音質の骨格を決める中低域の特性をコントロール。その先に、低域チューニングの要となるL字に折れ曲がった空間、アコースティックチャンバーを置くことで、。低域の量感とクリアさを両立しました。。また、E3000/E2000と同様、最新の音響工学、心理学の研究成果を踏まえ、強調した音域を作らないことで、。マスキングされる帯域を作らず、高い解像度を実現。E3000/E2000と比較すると、より味付けの無いピュアで。繊細な音に仕上がっています。「E4000」は、目の前に迫るリアリティのあるサウンドを特長としています。。※全ての音域での解像度を高める為に、音圧は低めとなっています。一聴すると音圧が低くなっており、。大人しく聞こえますが、その繊細さを感じながら、音圧を徐々に上げていくと、心地良くご試聴いただけます。一聴したときだけのアピールではなく、長く使うほどに良さを感じられる製品となっています。
「E5000」「E4000」は、finalのイヤホン”Eシリーズ”のブランドコンセプトを色濃く反映した最新モデル。
「E5000」は、高純度OFCシルバーコートケーブルを使用し、MMCX端子搭載でリケーブル対応が可能となった。
また、背圧の制御とチューニングを行う「アコースティックチャンバー」を新たに搭載し、中低域の特性を狙い通りにコントロールしている。価格は30,000円前後。
音は従来機「E3000」の柔らかく豊かな響きに、シャープネスや音の広がりも兼ね備えさせたという印象。
音像は全体的に少しコンパクトにまとめる印象だが、俯瞰的に全体像を見渡すことで、ストリングスやピアノが滑らかに溶け合って曲の背景を描き出している様子の美しさが伝わってくる。
対して「E4000」はOFCケーブルを付属し、軽いアルミ筐体を採用。
価格が16,000円前後ということもあり、より使い勝手の良いモデルという印象だ。
音は、柔らかな感触よりもスピード感の方が際立つ。
フラットでシャープさが際立つことで音像も背景もより明瞭に感じられる。
大ヒットモデルのハイエンド版である2機種はユーザーの期待にしっかり応えてくれそうだ。
文:高橋敦
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品キャリーケース(シリコン)、イヤーピース、イヤーフック、ポーチ、カラビナ
色マットブラック
コード長さ(m)1.2
本体質量(g)18
再生周波数帯域(Hz)20~45000
接続端子Φ3.5mm ミニプラグ
コード種類OFCケーブル
インピーダンス(Ω)15
音圧感度(dB/mW)97
イヤホン形状カナル型
ハイレゾ音源対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
最適って、最強。エレコムのハイクラス・ゲーミングデバイス”ELECOM GAMING V custom”シリーズ。周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを搭載し、ガンシューティング系ゲーム(FPS)の空間イメージと定位感の良さを実現したカナル型ゲーミングヘッドホンです。独自設計の回転機構により2種類の装着方法を選択可能。高音質の首掛けマイクは負担の少ない設計で、長時間のプレイでも集中力を削がない快適な装着感を実現します。ネックバンドマイク付きでプレイ中の通話・実況も可能です。
用途”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。ガンシューティング系ゲーム(FPS)で戦況を左右する”足音”を確実に捉えるため、周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを採用。プレイヤーの集中力を削がない快適な装着感を実現した、最上級のカナル型ゲーミングヘッドホンです。 。原音に近い正確さ(Accurate)を重視した、専用ドライバー”V custom Accurate Driver”を搭載しています。 。”V custom Accurate Driver”では、ガンシューティング系ゲーム(FPS)におけるゲーム音の周波数特性を解析し、敵の足音などの重要音が多数含まれる中音域(2,000Hz~5,000Hz)に着目。従来のドライバーでは低減されてきた中音域を強調しながら、全体の音圧をフラットにバランスよく届けます。 。スーパーエンプラ素材であるPEIの材質を採用したことで、中音域はクリアでありながら角の取れた響きに。音量を上げても銃声などの音が耳に刺さらず快適にプレイを楽しめます。 。高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、原音に近いクリアな声を相手に届けることができます。動画配信やゲーム実況、音声チャットもスムーズに行えます。 。本体は耳の形に沿うように、丸みを帯び角のないデザインに。装着時に耳が痛くなりにくい形状です。 。首掛けマイクにはフレキシブルタイプのネックバンドを採用。フィット感を調整でき、長時間装着しても首周りに負担の少ない設計です。 。アームを自由に動かすことができ、マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。 。予備の首掛けマイクを付属しています。万が一の故障の際もすぐに交換してプレイを継続できます。 。ブッシュ部分に回転機構を搭載。ケーブルを耳上に通して装着する際の耳への負荷やケーブルの傷みを軽減できます。 。ケーブルには各音域のバランスが良くPEI材質のドライバーと似た音特性を持った銀コート銅線を採用。撚り線ケーブルで、タッチノイズが少なく伝送ロスが発生しにくいのが特長です。 。撚り線ケーブルは単線よりも柔らかく、取り回しが良いのが特長。プレイ中にケーブルが引っかかったり絡まったりする煩わしさを感じにくい構造です。 。ケーブルはMMCX対応で、取り外して交換が可能。撚り線ケーブルは単線ケーブルと比較すると断線しにくいですが、万が一断線した際もリケーブルにより同じヘッドホンを継続利用できます。 。ケーブル長は、ディスプレイとの間隔を保って接続できる約1.5mです。 。音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型を採用。外部の音が聞こえにくくプレイに没入できます。 。フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに大きなXLサイズを加えた4サイズが付属しています。 。持ち運びに便利な収納ポーチを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)、【周波数帯域/付属マイク】-42±3dB
付属品交換用イヤーピース(S/M/L/XL:各1組、Mは装着済み)、Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ ー MMCXケーブル×2本(1本は接続済み)、Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ×2 ー Φ3.5mm4極ステレオミニジャック変換ケーブル×1本、収納ポーチ×1個
色ブラック、【付属マイク・本体】ブラック
質量(g)約6 ※ケーブル・付属マイク含まず、【付属マイク】約30
ケーブル長(m)約1.5、【付属マイク】約1.5
対応機種Φ3.5mm3極ステレオミニジャックのマイク入力端子およびヘッドホン出力端子を装備したパソコン ※すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドフォン】約15×28×18※ケーブル・付属マイク含まず
アーム長さ(mm)【付属マイク】約157
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ10mm
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16
インピーダンス【付属マイク】100Hz~10,000Hz
入力感度【付属マイク】2.2kΩ
インターフェースΦ3.5mm3極ステレオミニプラグ、【付属マイク】Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ
保証期間1年間
指向性【付属マイク】全指向性
バンド長(mm)【付属マイク/ネック】約375
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000
装着方式カナル型イヤホンタイプ
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】5
マイクミュートあり
音量調節【ヘッドフォン】無
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF ケーブルアセンブリ同軸 U.FL ( UMCC )で、 IPEX-RP-SMA が用意され MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = RP-SMAコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 1.37mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
7日以内出荷
。Wurth Elektronik MMCX 基板 SMT ジャックは黄銅製です。動作周波数範囲は最大 6 GHz です。ライトアングルタイプです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-MMCX●シリーズ番号:WR - MMCX●コード番号:206-9021
アズワン品番65-7509-74
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
40mmダイナミック型ネオジム磁石を採用した左右のドライバーの特性を揃えることで、スムーズに伸びる高域と正確な低域を実現。これにより圧倒的な音響性能を提供。極めてナチュラルなサウンド、奥行きと広がりのあるステレオイメージを提供するオープンバック・サーカムオーラル・デザイン。エアクラフト・グレードのアルミ合金ヨークとステンレス製グリルを採用した軽量設計により耐久性を強化。通気孔のあるセンター・ポールピースを備えたスチール・ドライバーフレームがリニアリティを改善し、内部での共鳴を抑えることで、どんな音量でも一貫した性能を実現。人間工学に基づいてデザインされたパッド入りデュアルフレームヘッドバンドは軽量かつ調整可能で、長時間の快適性を提供。外部ヘッドホン・アンプ・システムへの接続に最適化。金メッキMMCXコネクターを採用した両出しケーブルは、着脱を確実にし、保管や交換が容易。高密度の交換用ベロア素材イヤパッドは、形状復元性が高くゆっくりと柔らかく耳にフィットし、格別な快適性を提供。製品1つ1つテストし、シリアルナンバーを付与。数々の伝説を生み出したShureクオリティーによる日々のハードな使用にも耐えうる耐久性。交換用ベロア素材イヤパッド1組、着脱式ケーブル2本、6.3 mm金メッキ標準プラグアダプター、ジッパー式保管用ハードケース付属。2年保証
付属品1 6.3 mm金メッキ標準プラグアダプター / 2 着脱式ケーブル(2本) / 1 ジッパー式保管用ハードケース / 1 交換用ベロア素材イヤパッド(ペア)
感度(db/mW):96(@1KHz)
ケーブル長(cm)210
インピーダンス(Ω)65
ドライバタイプ40mm
ケーブルタイプDetachable-straight
電力(mW)1000
1台
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
。1Samtec MMCX シリーズは、50 Ω の切り替え可能なジャックです。医療及び航空宇宙用途向けの非磁気オプションを用意しています。ケーブルをかん合すると、内部アンテナから外部アンテナに切り替わります 基板へのはんだ付けは右側又は左側で行います 性能: 最高6 GHz
仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●インピーダンス:50Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ライトアングル●動作周波数:0 to 6GHz●コード番号:200-0416
アズワン品番65-7546-86
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ