カテゴリ
- 家電(445)
- パソコン/周辺機器(161)
- バイク部品(111)
- 制御機器(38)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
- 店舗什器・備品(18)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 防犯用品(11)
- 切削工具(11)
- 研磨材(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 自転車部品(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 作業工具(8)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 測定用品(4)
- 事務用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 住設機器(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 医療(2)
- 安全保護具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業機械(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- StarTech.com(80)
- SONY(ソニー)(76)
- PENTAX(ペンタックス)(69)
- Nikon(ニコン)(60)
- モートーン(54)
- Canon(53)
- 富士フイルム(51)
- EFFEX(エフェックス)(42)
- コシナ(26)
- オリンパス(25)
- フジパーツ(18)
- OM SYSTEM(18)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
- SIGMA(シグマ)(17)
- エスコ(15)
- ダイヤトレンド(15)
- LAOWA(15)
- P・O・Pプロダクツ(12)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mmf」の検索結果

冷却ファン FR-E720-15K用(MMF-08N24ES(K09H3010026)三菱インバーター用
三菱電機(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷FR-E720-15K用ファン用途三菱インバーター用。適合本体FR-E720-15K
フジノンXマウント単焦点レンズ XF35mmF1.4 R
富士フイルム¥86,980税込¥95,6781個当日出荷開放値F1.4という明るいレンズ。開放でも均一な解像度が得られるように十分配慮した設計。 35mm(135換算53mm)のレンズは、人間の眼に近い画角を持ったスタンダードな焦点距離で代表的なレンズ。 明るい開放F値とあいまって、スナップ撮影にもぴったりです。倍率(倍)(撮影/最大)0.17フィルター直径(Φmm)52レンズ単焦点レンズ撮影範囲標準0.8m~∞、マクロ:28cm~2.0m焦点距離(mm)f=35(35mm判換算:53mm相当)レンズ構成6群8枚(非球面レンズ1枚)絞り(最小)F16、羽根枚数7枚(円形絞り)ステップ段差1/3ステップ(全22段)画角44.2°レンズマウントFUJIFILMXマウント最大口径比F1.4(開放絞り)
耳掛け式イヤホン 2.5mmF
B-EAR¥26,980税込¥29,6781箱(15個)翌々日出荷ケーブル長用途約61cm質量(g)12.7幅(cm)【クリップ】1インピーダンス【イヤホン】32Ω ±20%プラグ2.5Φ
3m LC-LC OM4 MMF ケーブル
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:3m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為RoHS指令(10物質対応)対応
5m LC-LC OM4 MMF ケーブル
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:5m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為RoHS指令(10物質対応)対応
27ESA503MMF50N
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
27ESB103MMF50N
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
27ESA103MMF50N
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
27ESB473MMF50NF
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
23ESB224MMF50NF
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
27ESA104MMF50N
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
27ESA103MMF50NF
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
交換レンズ HD PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited
PENTAX(ペンタックス)¥81,980税込¥90,1781個4日以内出荷見たままの自然な遠近感を演出する43mm単焦点レンズ 諧調の滑らかさと豊かさを持ち、立体感、空気感、被写体の質感を感じられる描写 「人の目で見たままを写す」を実現するため、35ミリ判フィルムの対角長にあたる”43mm”を採用。 肉眼で見た自然な遠近感を目指した設計のユニークな標準レンズ。 標準レンズといえば50mmが一般的ですが、フィルム全盛期に比べ高層化した建物、 広い道幅など、近代的な街並みにも、少し視野の広がる43mmという焦点距離は好適です。 発売から20数年のロングセラーとなったsmc PENTAX-FA 43mmF1.9 Limitedの持ち味に加えて、 新たにHDコーティングを採用し、悪条件下でもクリアでヌケの良い描写を実現、また円形絞りの 採用により開放からF3.5まで絞り込んでも自然で美しいボケが得られます。 リミテッドレンズのポリシーの一つでもある「感性」を大切にし、数値では測れない部分にまで こだわり、さらに描写性能を磨き上げました。 また、第1面のレンズには撥水・撥油性、耐擦傷性を備えたSPコーティングも追加したことで、 メンテナンス性もあわせて向上させています。 薄型のレンズ鏡筒を活かすため、シリーズ中で唯一着脱できるねじ込み式のレンズフードを採用 しており、非常にコンパクトで携帯性に優れたレンズです。 さらにフィンガーポイントを新たに設け、カメラへの装着性を高めるとともにFA Limitedレンズの シリーズ感を出しています。付属品レンズフード MH-RG49、 レンズキャップ O-LW54A、レンズマウントキャップK、レンズケースP60-120長さ(mm)約27質量(g)約155倍率(倍)(最大撮影)0.12羽根枚数絞り:8枚フィルター直径(Φmm)49レンズ標準レンズ最大径(Φmm)約64焦点距離(mm)43レンズ構成6群7枚撮影距離(m)最短:0.45絞りF1.9~F22マウントKAF
交換レンズ HD PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited
PENTAX(ペンタックス)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷”白いワイシャツの貝ボタンの輝き”を描き出す絞りにより表現が変わるため、撮るプロセスを存分に愉しめるレンズ。 球面収差をコーティングによって波長ごとに巧みにコントロールし、色のにじみを抑えるとともに、鏡筒内の墨塗りの成分までこだわり抜き内面反射を抑制。白い被写体の中にある緻密な陰影や、白の中のハイエストライト(一番明るい部分)まで描き分けることをテーマとして設計されています。 smc PENTAX-FA 77mmF1.8 Limitedで定評のあった赤系色の発色の良さを引き継いでいるため人物撮影にも最適。新たに採用したHDコーティングは、悪条件下で特にこの特徴的な赤系色のヌケの良さを描写するようにしています。 今回あらたに円形絞りの採用により開放からF4まで絞り込んでも自然で美しいボケが得られます。 これまで多くの方に愛されてきた、smc PENTAX-FA 77mmF1.8 Limitedの持ち味はそのままに、数値では測れない部分にまだこだわり、描写性能を磨き上げました。 また、第1面のレンズには撥水・撥油性、耐擦傷性を備えたSPコーティングも追加したことで、メンテナンス性も向上。レンズフードは本体へ組み込み式の伸縮構造とすることで、撮影、収納をスムーズに行えるようにし、撮る行為、そのものを愉しめるよう配慮しています。付属品レンズキャップ O-LW54A、レンズマウントキャップK、レンズケースP60-120長さ(mm)約48質量(g)約270倍率(倍)(最大撮影)0.14羽根枚数絞り:9枚フィルター直径(Φmm)49レンズ望遠レンズ最大径(Φmm)約64焦点距離(mm)77レンズ構成6群7枚撮影距離(m)最短:0.7絞りF1.8~F22マウントKAF
23ESA223MMF50NF
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥929税込¥1,0221個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
交換レンズ HD PENTAX-FA 31mmF1.8 Limited
PENTAX(ペンタックス)¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷定番的な35mmの焦点距離よりも少し広い焦点距離で、広角レンズの新しい表現の可能性を広げた31mmの焦点距離。 これまで多くの方に愛されてきたsmc PENTAX-FA 31mmF1.8AL Limitedの光学系を引き継ぎ、ガラスモールド非球面レンズや、高屈折低分散ガラスなどを採用し、まさに”葉を落とした冬の裸木の枝先の先”までもシャープに描き出すような描写としています。 さらにHDコーティングを新たに採用することで、悪条件下でもクリアでヌケの良い描写を実現し、円形絞りの採用により開放からF3.5まで絞り込んでも自然で美しいボケが得られるなど、表現力がさらに進化。 smc PENTAX-FA 31mmF1.8AL Limitedの持ち味はそのままに、数値では測れない部分にまでこだわり、描写性能を磨き上げました。 また、第1面のレンズには撥水・撥油性、耐擦傷性を備えたSPコーティングも追加し、メンテナンス性も向上させています。付属品レンズキャップ O-LW65B、レンズマウントキャップK、レンズケースP70-140長さ(mm)約69質量(g)約341倍率(倍)(最大撮影)0.16羽根枚数絞り:9枚フィルター直径(Φmm)58レンズ広角レンズ最大径(Φmm)約65焦点距離(mm)31レンズ構成7群9枚撮影距離(m)最短:0.3絞りF1.8~F22マウントKAF
交換用レンズ HD PENTAX-D FA★85mmF1.4ED
PENTAX(ペンタックス)¥249,800税込¥274,7801個4日以内出荷大口径中望遠レンズです。 イメージセンサーや画像処理に頼らない、レンズの力を感じることができる製品として理想の画質を追求しました。 高性能なスーパーEDガラスや非球面レンズを惜しみなく採用して極限まで諸収差を低減、特にポートレート撮影で重要とされる 歪曲収差に関しては約4mでほぼ0%(Zero Distortion)を実現したほか、パープルフリンジの発生も効果的に抑制。 また、オートフォーカス時に高速かつ滑らかな作動を実現する専用のリング型の超音波モーターを新たに搭載するとともに、 マニュアルフォーカス時のホールド性を高める外観デザインを採用。 人物撮影だけでなく風景撮影やスナップなど多方面で活躍します。付属品レンズフード PH-RBG82、レンズキャップ O-LC82、レンズマウントキャップK、レンズケースS130-160仕様HDコーティング、SP(Super Protect)コーティング、AW(防塵・防滴構造)、クイックシフト・フォーカス・システム (QFS/M)、SDM (超音波モーター)質量(g)約1255方式光量調節:電磁絞り・完全自動絞り使用温度(℃)-10~40倍率(倍)最大撮影:約0.12羽根枚数絞り:9(枚)(円形絞り)フィルター直径(Φmm)82レンズ望遠レンズ焦点距離(mm)85(35ミリ判換算値 130mm相当(ペンタックス APS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時))径(Φ)×全長(mm)最大:約95×123.5レンズ構成10群12枚撮影距離(m)最短:0.85絞り開放:F1.4、最小絞り:F16マウントKAF4使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)画角28.5°(ペンタックス 35ミリフルサイズ一眼レフカメラ装着時)19°(ペンタックス APS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時)
並列用MC4コネクターY字型延長ケーブル MMF FFMペア
RENOGY JAPAN¥2,798税込¥3,0781セット翌々日出荷・定格電流:30A 定格電圧: 1500V DC。・高品質のPC素材採用と保護等級IP67。・2SQ~5.5SQのソーラーケーブルに対応。・MC4コネクターによる簡単セットアップ。・一年安心保証付き用途RENOGY 並列用MC4コネクターY字型延長ケーブルはソーラーパネルを並列接続する際に使用します。このセットには、1つのオスから2つのメス (M/FF) と1つのメスから2つのオス (F/MM) ソーラーコネクタが含まれており、定格電流は30A、定格電圧は1500V DCです。高品質のPC素材で構成されており、TUVおよびCE認証を取得しています。二重シールの防水リングを備え、IP67の保護を提供します。2SQから5.5SQのソーラーケーブルとシームレスに統合できるように設計されています。RENOGY 並列用MC4コネクターY字型延長ケーブルを使用すれば、安全性が向上し、ソーラーパネルの出力が最大になります。新しいソーラープロジェクトを始める場合でも、既存の設備を拡張する場合でも、RENOGYが効率的なソーラーアレイをサポートします。定格電圧(V)DC:1500定格電流(A)30保護等級IP65
交換レンズ HD PENTAX‐D FA MACRO 100mmF2.8ED AW
PENTAX(ペンタックス)¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷防塵・防滴構造(AW)を採用した高品位アルミ外装のマクロレンズ。【アウトドアでの信頼性を高める防塵・防滴構造(AW)】。マクロレンズでは初めてレンズ内部に水滴や埃が入りにくい防塵・防滴構造”AW(All Weather)”を採用。気密性を高めるため、6ヶ所のシーリングを施しています。防塵・防滴構造を採用したデジタル一眼レフと組み合わせることで、雨天や霧の中、水しぶきのかかる場所などでの耐久性、信頼性の向上を実現しています。【高い描写性能】。特殊低分散(ED)ガラス、異常低分散ガラスを採用した新設計の光学系により、パープルフリンジを大幅に低減。さらに、HDコーティングとFREE(後群分離型フォーカシング)システムの採用により、ゴーストやフレアーの発生を徹底的に抑え、無限遠から至近距離までクリアで高品位な画像が得られます。また、レンズ先端から被写体まで13cmの距離で、最大で等倍(1倍)までの接写が可能です。マクロ50mmよりワーキングディスタンスが長く、あまり近づけない被写体の撮影に効果を発揮します。【描写性能を高める”HDコーティング”】。独自の高性能マルチコーティング”HDコーティング”を採用。従来のマルチコーティングに比べ、より反射が少なく透過率が高いので、逆光など光線状態の厳しい撮影条件下でゴーストやフレアーの発生を抑え、全撮影距離で、シャープでコントラストの高い描写性能を実現しています。「HD」はHigh Definitionの略。【美しいボケ味が得られる円形絞り】。開放からF5.6までの円形絞りを採用。点光源を撮影した際の光芒を抑え、自然で美しいボケ味を実現しています。【アルミ外装採用の高品位デザインと快適な操作感】。質感の高いアルミ削り出しの金属外装の採用により、小型軽量化を実現するとともに高品位な外観に仕上げています。マニュアルフォーカス時のピント合わせが滑らかで、快適な操作感を実現しています。フードはプラスチック製。【SPコーティング】。レンズ前面に、汚れが付きにくいSP(Super Protect)コーティングを採用することで、アウトドア環境下でもより安心して撮影することができます。【クイックシフト・フォーカス・システム】。AFで合焦後、そのままピントリングを回すと、直ちにマニュアルフォーカスに移行。切り替え操作の手間がなく、スムーズに行えます。付属品レンズフードPH-RBE49、レンズキャップO-LC49、レンズマウントキャップK、レンズケースS80-120色ブラック質量(g)348(フード付き:387)倍率(倍)最大撮影:1羽根枚数8枚フィルター直径(Φmm)49レンズマクロレンズレンズ構成8群10枚撮影距離(m)最短0.303絞り最小:F32、最大:F2.8マウントKAF直径×長さ(mm)Φ65×80.5画角24.5°(PENTAX 35ミリフルサイズ一眼レフ装着時)、16°(PENTAX APS-Cサイズ一眼レフ装着時)
交換用レンズ HD PENTAX-D FA 15-30mmF2.8ED SDM WR
PENTAX(ペンタックス)¥199,900税込¥219,8901個4日以内出荷高精細でヌケの良い描写性能とF2.8の明るさを実現した超広角大口径ズームレンズ付属品レンズキャップ O-LW98A、レンズケース S120-160質量(g)1040倍率(倍)0.2レンズ広角レンズ焦点距離(mm)15~30径(Φ)×全長(mm)98.5×143.5レンズ構成13群18枚撮影距離(m)(最短)0.28絞り(最少)F22マウントペンタックスK
交換用レンズ HD PENTAX-D FA 70-200mmF2.8ED DC A
PENTAX(ペンタックス)¥249,800税込¥274,7801個4日以内出荷抜群の低反射特性が得られる新開発の「エアロ・ブライト・コーティングII」、HDコーティングなど、独自のレンズコーティング技術を存分に駆使。 逆光でもゴーストやフレアーの発生を抑え、クリアでコントラストの高い像が得られます。付属品レンズケース、フード質量(g)(約)1775倍率(倍)0.13フィルター直径(Φmm)77レンズ望遠レンズ焦点距離(mm)70~200径(Φ)×全長(mm)91.5×203レンズ構成16群19枚撮影距離(m)(最短)1.2絞り(最少)F22マウントペンタックスK
...