曜日別特売

5m LC-LC OM4 MMF ケーブル

5m LC-LC OM4 MMF ケーブル - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様
●環境自己主張マーク:なし●長さ:5m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
823828804Z57A10848
¥19,000
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする