カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • バイク純正部品(8)
  • 測定用品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 切削工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 家電(2)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)

「mn1500」の検索結果

関連キーワード
55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (MN15)BSHG KIT,FR ミツビシ

    (MN15)BSHG KIT,FR

    ミツビシ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
  • (MN15)ボウ,ルーフ ミツビシ

    (MN15)ボウ,ルーフ

    ミツビシ
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    3日以内出荷
  • (MN15)カバー キット,フロント バンパ ミツビシ

    (MN15)カバー キット,フロント バンパ

    ミツビシ
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    3日以内出荷
  • (MN15)SHIELD KIT, ミツビシ

    (MN15)SHIELD KIT,

    ミツビシ
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    3日以内出荷
  • 小径WSTARドリル 三菱マテリアル

    小径WSTARドリル

    三菱マテリアル
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質超硬
  • チップ GCM 住友電工ハードメタル

    チップ GCM

    住友電工ハードメタル
    ¥9,898税込¥10,888
    1箱(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • インサート (SEC-溝入れバイトGNDIS型用) GXMN-GF 住友電工ハードメタル

    インサート (SEC-溝入れバイトGNDIS型用) GXMN-GF

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(5個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    GNDIS型用インサート。
    用途溝入れ・低抵抗種別溝入れ・突切り厚さ(mm)3.1全長(mm)11.1ブレーカGF刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルカリ乾電池 デュラセル ストリームライト

    アルカリ乾電池 デュラセル

    ストリームライト
    ¥849税込¥934
    1セット(6本)
    当日出荷
    ハズロII国内防爆検定モデル認定乾電池
    種別単3形 MN1500本数6本アズワン品番62-2931-27
  • 電池チェッカー UMAREX(ウマレックス)

    電池チェッカー

    UMAREX(ウマレックス)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    角形、筒形、コイン形、一般的な電池の全てに対応した電池残量チェッカー
    寸法(mm)45×107×22.5測定範囲1.2V、1.5V、3.0V、8.4V、9.0V質量(g)67電源単四乾電池×1本使用電池【1.2V】単四、HR03、HR11/45、単三、HR6、HR15/51、単二、HR14、HR26/50、単一、HR20、HR33/62、1.5V:単四、SH16、MN2400、LR03、R03、単三、HP7、MN1500、UM3、LR6、R6、単二、HP11、MN1400、SP11、LR14、R14、UM2、単一、HP2、MN1399、SP2、R20、UM1、LR20、LR41、LR43、LR44、3.0V:CR2016、CR2020、CR2025、CR2032、CR2320、CR2325、CR2330、CR2430、CR1616、CR1620、CR1632、8.4V:8,4VE-Block、7HR7/42、9.0V:6LR61、6F22、6LF22、PP3、MN1604、6F22、006P動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70アズワン品番61-7345-06
  • (マイナンバー)個人番号カード交付業務専用二次元コードリーダー アイメックス

    (マイナンバー)個人番号カード交付業務専用二次元コードリーダー

    アイメックス
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    4日以内出荷
    マイナンバー制度の施行に伴う区市町村役場の「個人番号カード交付」業務での入力専用二次元コードリーダーセット。「カード発行一覧表」に印字されたQRコードをスムーズに読取(本QRコードの仕様が大サイズ/高密度/UTF-8使用、と通常のものよりも読取条件が厳しいために読取対応可能な機種が制限されます)。カード発行一覧のQRコードで使用しているUTF-8文字コードに対応(ソフト変換により対応)。読取データをCSV形式ファイルで保存。ファイルは一つのQRコード、もしくは複数のQRコードをまとめた形での作成を選択可能。USB仮想シリアル通信により読み取り後瞬時に画面表示、ストレス無く連続読取が可能。梱包内容:二次元コードリーダー(USBモデル)、UTF変換/CSVファイル作成ソフト、USB仮想シリアルドライバ、マニュアル
    用途(マイナンバー)個人番号カード交付業務仕様ターゲットビーム:シングル青色バー、PCS値:15%、【周囲光】太陽光:9000ft-candles/96890luxセット内容二次元コードリーダー本体(USBモデル)、CD(UTF変換/CSVファイル作成ソフト、USB仮想シリアルドライバ、マニュアル)質量(g)116電圧(V)5角度(°)ピッチ:±65(前後方向)、スキュー:±65(左右方向)、チルト:±180本体寸法(mm)52×77×132センサー読取:CMOS1.2M(1280×960)ピクセル分解能高密度:960×640ピクセル/広角:960×640ピクセル保護等級IP54消費電流(mA)動作時:350以下/待機時:75インターフェースUSB 2.0(USBキーボード、仮想シリアル)保証期間5年間焦点距離(mm)深度:約60~120安全規格CE Class B、FCC動作温度(℃)-20~55対応コード【読取】(一次元シンボル)JAN/EAN/UPC、Codabar(NW7)、Code 11、Code 39、Code 93、Code128、Interleaved 2of5(ITF)、GS1-DataBar、GS1-128、MSI Plessey 他 (二次元シンボル) QR、MicroQR、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、Aztec、GS1-DataBar Composite商品タイプハンディターミナル読取方式CCDカメラ湿度(%)5~95(非結露)落下耐久(m)1.8高さからコンクリート面へ複数回落下
  • サーフテスト4mN/標準駆動タイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    サーフテスト4mN/標準駆動タイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥479,800~税込¥527,780~
    1台
    4日以内出荷から40日以内出荷
    多彩な測定・解析機能と使い易さを兼ね備え、携帯性にも優れた小型表面粗さ測定器。大画面で視認性の良いタッチパネル付き7.5インチカラーグラフィックLCD搭載。測定シーに合せた豊富なバリエーションを揃えた駆動部と検出器。メモリカードに保存したデータを用いて、パラメータ再演算や測定結果をテキスト形式でメモリカードに保存し、PCに読み込んだり、PCとUSB通信し専用ソフトを用いて、測定制御から条件変更、検査成績書発行が可能。画面はアイコン表示とテキスト表示の切替が可能で、ガイダンス機能付きでボタンの詳細説明も表示可能。測定データを部分削除可能なため、パラメータの演算に含めたくないキズなどを削除指定し計算することも可能。公差を予め設定することで合否判定結果をカラー表示。演算結果の表示は選択可能。測定後、評価条件を変更して再計算も簡単に可能。2曲線同時評価機能あり。スタイラスアラーム機能あり
    仕様●X軸測定範囲(mm):16●ミツトヨコード:178-570-22●内蔵バッテリ充電時間:約4時間(周囲温度により異なる場合があります)●合否判定機能:最大値ルール、16%ルール、平均値ルール、標準偏差(1δ、2δ、3δ)●対応規格:JIS’82、JIS’94、JIS’01、ISO’97、ANSI、VDS●検出部測定範囲:360(-200~+160)μm●検出部測定範囲/分解能:360μm/0.02μm、100μm/0.006μm、25μm/0.002μm●測定力/スタイラス先端形状:4mN/5μmR90°●測定可能回数(内蔵バッテリーフル充電時):約1500回(使用条件、環境等により異なる場合あり)●測定時測定速度(測定時):0.25、0.5、0.75mm/s●演算結果表示:1段階表示/1パラメータの演算結果表示、4段表示/4パラメータの冤罪結果を縦4段に並べて表示、波形表示/1パラメータの演算結果と評価曲線を縦に並べて表示、トレース表示/直近10回の同パラメータの演算結果を表示●表示言語:16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)種別178-570-22電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源機能カスタマイズ:表示、演算させたいパラメータを選択可能校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーフテスト4mN/前退避駆動タイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    サーフテスト4mN/前退避駆動タイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥519,800~税込¥571,780~
    1台
    4日以内出荷から40日以内出荷
    多彩な測定・解析機能と使い易さを兼ね備え、携帯性にも優れた小型表面粗さ測定器。大画面で視認性の良いタッチパネル付き7.5インチカラーグラフィックLCD搭載。測定シーに合せた豊富なバリエーションを揃えた駆動部と検出器。メモリカードに保存したデータを用いて、パラメータ再演算や測定結果をテキスト形式でメモリカードに保存し、PCに読み込んだり、PCとUSB通信し専用ソフトを用いて、測定制御から条件変更、検査成績書発行が可能。画面はアイコン表示とテキスト表示の切替が可能で、ガイダンス機能付きでボタンの詳細説明も表示可能。測定データを部分削除可能なため、パラメータの演算に含めたくないキズなどを削除指定し計算することも可能。公差を予め設定することで合否判定結果をカラー表示。演算結果の表示は選択可能。測定後、評価条件を変更して再計算も簡単に可能。2曲線同時評価機能あり。スタイラスアラーム機能あり
    仕様●X軸測定範囲(mm):16●ミツトヨコード:178-572-22●内蔵バッテリ充電時間:約4時間(周囲温度により異なる場合があります)●合否判定機能:最大値ルール、16%ルール、平均値ルール、標準偏差(1δ、2δ、3δ)●対応規格:JIS’82、JIS’94、JIS’01、ISO’97、ANSI、VDS●検出部測定範囲:360(-200~+160)μm●検出部測定範囲/分解能:360μm/0.02μm、100μm/0.006μm、25μm/0.002μm●測定力/スタイラス先端形状:4mN/5μmR90°●測定可能回数(内蔵バッテリーフル充電時):約1500回(使用条件、環境等により異なる場合あり)●測定時測定速度(測定時):0.25、0.5、0.75mm/s●演算結果表示:1段階表示/1パラメータの演算結果表示、4段表示/4パラメータの冤罪結果を縦4段に並べて表示、波形表示/1パラメータの演算結果と評価曲線を縦に並べて表示、トレース表示/直近10回の同パラメータの演算結果を表示●表示言語:16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)種別178-572-22電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源機能カスタマイズ:表示、演算させたいパラメータを選択可能校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーフテスト0.75mN/標準駆動タイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    サーフテスト0.75mN/標準駆動タイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥479,800~税込¥527,780~
    1台
    4日以内出荷から40日以内出荷
    多彩な測定・解析機能と使い易さを兼ね備え、携帯性にも優れた小型表面粗さ測定器。大画面で視認性の良いタッチパネル付き7.5インチカラーグラフィックLCD搭載。測定シーに合せた豊富なバリエーションを揃えた駆動部と検出器。メモリカードに保存したデータを用いて、パラメータ再演算や測定結果をテキスト形式でメモリカードに保存し、PCに読み込んだり、PCとUSB通信し専用ソフトを用いて、測定制御から条件変更、検査成績書発行が可能。画面はアイコン表示とテキスト表示の切替が可能で、ガイダンス機能付きでボタンの詳細説明も表示可能。測定データを部分削除可能なため、パラメータの演算に含めたくないキズなどを削除指定し計算することも可能。公差を予め設定することで合否判定結果をカラー表示。演算結果の表示は選択可能。測定後、評価条件を変更して再計算も簡単に可能。2曲線同時評価機能あり。スタイラスアラーム機能あり
    仕様●X軸測定範囲(mm):16●ミツトヨコード:178-570-21●内蔵バッテリ充電時間:約4時間(周囲温度により異なる場合があります)●合否判定機能:最大値ルール、16%ルール、平均値ルール、標準偏差(1δ、2δ、3δ)●対応規格:JIS’82、JIS’94、JIS’01、ISO’97、ANSI、VDS●検出部測定範囲:360(-200~+160)μm●検出部測定範囲/分解能:360μm/0.02μm、100μm/0.006μm、25μm/0.002μm●測定力/スタイラス先端形状:0.75mN/2μmR60°●測定可能回数(内蔵バッテリーフル充電時):約1500回(使用条件、環境等により異なる場合あり)●測定時測定速度(測定時):0.25、0.5、0.75mm/s●演算結果表示:1段階表示/1パラメータの演算結果表示、4段表示/4パラメータの冤罪結果を縦4段に並べて表示、波形表示/1パラメータの演算結果と評価曲線を縦に並べて表示、トレース表示/直近10回の同パラメータの演算結果を表示●表示言語:16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)種別178-570-21電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源機能カスタマイズ:表示、演算させたいパラメータを選択可能校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーフテスト0.75mN/前退避駆動タイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    サーフテスト0.75mN/前退避駆動タイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥519,800~税込¥571,780~
    1台
    4日以内出荷から40日以内出荷
    多彩な測定・解析機能と使い易さを兼ね備え、携帯性にも優れた小型表面粗さ測定器。大画面で視認性の良いタッチパネル付き7.5インチカラーグラフィックLCD搭載。測定シーに合せた豊富なバリエーションを揃えた駆動部と検出器。メモリカードに保存したデータを用いて、パラメータ再演算や測定結果をテキスト形式でメモリカードに保存し、PCに読み込んだり、PCとUSB通信し専用ソフトを用いて、測定制御から条件変更、検査成績書発行が可能。画面はアイコン表示とテキスト表示の切替が可能で、ガイダンス機能付きでボタンの詳細説明も表示可能。測定データを部分削除可能なため、パラメータの演算に含めたくないキズなどを削除指定し計算することも可能。公差を予め設定することで合否判定結果をカラー表示。演算結果の表示は選択可能。測定後、評価条件を変更して再計算も簡単に可能。2曲線同時評価機能あり。スタイラスアラーム機能あり
    仕様●X軸測定範囲(mm):16●ミツトヨコード:178-572-21●内蔵バッテリ充電時間:約4時間(周囲温度により異なる場合があります)●合否判定機能:最大値ルール、16%ルール、平均値ルール、標準偏差(1δ、2δ、3δ)●対応規格:JIS’82、JIS’94、JIS’01、ISO’97、ANSI、VDS●検出部測定範囲:360(-200~+160)μm●検出部測定範囲/分解能:360μm/0.02μm、100μm/0.006μm、25μm/0.002μm●測定力/スタイラス先端形状:0.75mN/2μmR60°●測定可能回数(内蔵バッテリーフル充電時):約1500回(使用条件、環境等により異なる場合あり)●測定時測定速度(測定時):0.25、0.5、0.75mm/s●演算結果表示:1段階表示/1パラメータの演算結果表示、4段表示/4パラメータの冤罪結果を縦4段に並べて表示、波形表示/1パラメータの演算結果と評価曲線を縦に並べて表示、トレース表示/直近10回の同パラメータの演算結果を表示●表示言語:16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)種別178-572-21電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源機能カスタマイズ:表示、演算させたいパラメータを選択可能校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • FORK ASSY.,L.FR.    51500MN1671 ホンダ

    FORK ASSY.,L.FR. 51500MN1671

    ホンダ
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷
  • STEM COMP.,STEERI    53200MN1505 ホンダ

    STEM COMP.,STEERI 53200MN1505

    ホンダ
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY.,*B106*    51500MN1003ZA ホンダ

    FORK ASSY.,*B106* 51500MN1003ZA

    ホンダ
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY.,*B106*    51500MN1971ZA ホンダ

    FORK ASSY.,*B106* 51500MN1971ZA

    ホンダ
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY,L F*P9*    51500MN1013ZB ホンダ

    FORK ASSY,L F*P9* 51500MN1013ZB

    ホンダ
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY.,*B106*    51500MN1681ZA ホンダ

    FORK ASSY.,*B106* 51500MN1681ZA

    ホンダ
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY.,*R119*    51500MN1671ZA ホンダ

    FORK ASSY.,*R119* 51500MN1671ZA

    ホンダ
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY,L F*P9*    51500MN1003ZB ホンダ

    FORK ASSY,L F*P9* 51500MN1003ZB

    ホンダ
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    5日以内出荷
  • タンタルコンデンサ 470μF 10V dc 2917 1セット 400個入 京セラ

    タンタルコンデンサ 470μF 10V dc 2917 1セット 400個入

    京セラ
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    AVX TPSシリーズタンタルコンデンサ。AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15 → 1500 μF / 2.5 → 50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC / DCコンバータに最適です。特長 / 利点。低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 14種類のケ
    仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:電解●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2917●等価直列抵抗:45mΩ●リード間隔:4.4mm●長さ:7.3mm●高さ:4.1mm●寸法:7.3 x 4.3 x 4.1mm●シリーズ:2917●動作温度 Max:+125℃●サージ電圧:13 V dc @ +85℃, 8 V dc @ +125℃アズワン品番65-7090-93
  • GMC-I Prosys 電流プローブ ・ クランプ, AC, 帯域幅:10 Hz~20 kHz GMC-I PROSYS

    GMC-I Prosys 電流プローブ ・ クランプ, AC, 帯域幅:10 Hz~20 kHz

    GMC-I PROSYS
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,2917,TPSD107K010R0065 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,2917,TPSD107K010R0065

    KYOCERA AVX
    ¥989税込¥1,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)10dcシリーズ2917静電容量100μF漏れ電流(μA)10RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)65電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,2917,TPSD226K035R0200 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,2917,TPSD226K035R0200

    KYOCERA AVX
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)35dc、サージ:28dc@+125℃、46dc@+85℃シリーズTPS静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)200電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,2917,TPSD476K016R0080 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,2917,TPSD476K016R0080

    KYOCERA AVX
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)16dcシリーズTPS静電容量47μF漏れ電流(μA)7.5RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)80電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,25V dc,2917,TPSD476K025R0250 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,25V dc,2917,TPSD476K025R0250

    KYOCERA AVX
    ¥85,980税込¥94,578
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)25dc、サージ:20dc@≦+125℃、32dc@≦+85℃シリーズTPS静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)250電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,2917,TPSD107K020R0100 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,2917,TPSD107K020R0100

    KYOCERA AVX
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)20dcシリーズTPS静電容量100μF漏れ電流(μA)20RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)100最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,2917,TPSD226K025R0200 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,2917,TPSD226K025R0200

    KYOCERA AVX
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)25dcシリーズTPS静電容量22μF漏れ電流(μA)5.5RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)200最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,2917,TPSD107M016R0125 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,2917,TPSD107M016R0125

    KYOCERA AVX
    ¥969税込¥1,066
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)16dcシリーズTPS静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)125最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,150μF,16V dc,2917,TPSD157K016R0125 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,150μF,16V dc,2917,TPSD157K016R0125

    KYOCERA AVX
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)16dcシリーズTPS静電容量150μF漏れ電流(μA)24RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)125最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,2917,TPSD226M035R0400 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,2917,TPSD226M035R0400

    KYOCERA AVX
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)35dcシリーズTPS静電容量22μF誘電正接6%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)400電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,10V dc,2917,TPSD227K010R0050 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,10V dc,2917,TPSD227K010R0050

    KYOCERA AVX
    ¥519税込¥571
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)10dcシリーズTPS静電容量220μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)50最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,2917,TPSD476K016R0150 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,2917,TPSD476K016R0150

    KYOCERA AVX
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ材質誘電体:タンタル長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)16dcシリーズTPS静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)150電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,20V dc,2917,TPSD336K020R0200 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,20V dc,2917,TPSD336K020R0200

    KYOCERA AVX
    ¥819税込¥901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)20dcシリーズTPS静電容量33μF漏れ電流(μA)6.6RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)200最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,6.3V dc,2917,TPSD337K006R0045 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,6.3V dc,2917,TPSD337K006R0045

    KYOCERA AVX
    ¥479税込¥527
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)6.3dcシリーズTPS静電容量330μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)45電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4