カテゴリ

  • バイク純正部品(482)
  • 自動車補修部品(25)
  • カー用品(25)
  • メカニカル部品(18)
  • 自動車純正部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 医療(5)
  • 研磨材(5)
  • 厨房用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農業機械(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 制御機器(2)
  • マスク(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mnh」の検索結果

関連キーワード
617件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MNH-125用バネ#7 TSUNODA(ツノダ)

    MNH-125用バネ#7

    TSUNODA(ツノダ)(6件のレビュー)
    169税込186
    1袋(5本)
    当日出荷
    適合機種MNH-125
  • RG ダウンサス アルファード MNH10W RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス アルファード MNH10W

    RG(レーシングギア)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • エアソレノイドバルブ RS PRO MNHシリーズ RS PRO

    エアソレノイドバルブ RS PRO MNHシリーズ

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    機能 = 5/2。接続ポートのネジ = G 1/4。動作タイプ = ソレノイド/スプリング。メーカーシリーズ = MNH。取り付け方法 = NAMUR(ナムール)。ソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V dc, 110 V ac, 230V ac。取付ソレノイド = あり。ポート数 = 5 / 2。最大流量率 = 1250L/min。ソレノイドの消費電力 = 3W。最低使用圧力 = 2バール。動作温度 Min = -10℃。ネジ規格 = G。。RS Pro 5/2 空圧ソレノイドバルブソレノイド / スプリング G 1/4 NH です シリーズこの RS Pro 5/2 空圧ソレノイドバルブ / スプリングは、 NAMUR インターフェース内の空圧式アクチュエータを制御するのに使用します。空圧アクチュエータは、加圧された空気又はガスの流れを制御して、エネルギーを回転動作又は直線動作に変換します。このセットアップは、食品、飲料、製薬業界の生産ラインなど、商業環境でよく見られます。 柔軟性を高めるために、この 5/2 極 RS NAMUR バルブは、付属の変換プレートを使用して 3/2 方向バルブに変換できます。10 → +50 ° C の温度範囲で動作でき、圧力範囲は 2 → 10 bar で、最大流量は 1250 リットル / 分です。 RS PRO RS Pro の高この製品を使用するには、互換 Coil ( 784-0082 )が必要です。特長と利点.エアソレノイドバルブ . NH メーカーシリーズ . NAMUR マウント . 5/2 機能 . G 1/4 接続ポートねじ .最大流量は 1250 L/ 分です .ソレノイド電圧は 12 V dc 、 24 V dc 、 110 V ac 、 230 V ac です .ソレノイドの消費電力は 3 W .最小動作圧力は 2 バールです .最大動作圧力は 10 バールです .動作温度: -10 → +50 ° C . 5/2 ポート .安全性のための ATEX 認証 .ねじの標準 G . 1/4 インチのねじサイズRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バーカットMHMタイプ BF10-MHMCB5MNH30PBT02青 バーテック

    バーカットMHMタイプ BF10-MHMCB5MNH30PBT02青

    バーテック
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番805-1440幅(mm)10高さ(mm)53全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
  • バーカットMHSタイプ BF8-MHSY25MNH30PP0.2黄 バーテック

    バーカットMHSタイプ BF8-MHSY25MNH30PP0.2黄

    バーテック
    93,980税込103,378
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番805-1425幅(mm)8高さ(mm)48全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
  • バーカットHMタイプ BF8-HMY25MNH40PP0.2黄 バーテック

    バーカットHMタイプ BF8-HMY25MNH40PP0.2黄

    バーテック
    98,980税込108,878
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番805-1377幅(mm)8高さ(mm)65全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
  • バーカットHLタイプ BF15-HLY1MNH60 PP0.2黄 バーテック

    バーカットHLタイプ BF15-HLY1MNH60 PP0.2黄

    バーテック
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-1396幅(mm)15高さ(mm)100全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)60
  • バーカットMHMタイプ BF10MHMCB25MNH30PBT02青 バーテック

    バーカットMHMタイプ BF10MHMCB25MNH30PBT02青

    バーテック
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番805-1441幅(mm)10高さ(mm)53全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
  • バーカットHSSタイプ BF6-HSSY25MNH25PP0.2黄 バーテック

    バーカットHSSタイプ BF6-HSSY25MNH25PP0.2黄

    バーテック
    93,980税込103,378
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番805-1343幅(mm)6高さ(mm)45全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
  • バーカットMHMタイプ BF10-MHM25MNH30PP0.2黒 バーテック

    バーカットMHMタイプ BF10-MHM25MNH30PP0.2黒

    バーテック
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番805-1444幅(mm)10高さ(mm)53全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
  • バーカットHLタイプ BF15-HLY5MNH60 PP0.2黄 バーテック

    バーカットHLタイプ BF15-HLY5MNH60 PP0.2黄

    バーテック
    48,980税込53,878
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番805-1397幅(mm)15高さ(mm)100全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)60
  • マイクロニッパー強力タイプ TSUNODA(ツノダ)

    マイクロニッパー強力タイプ

    TSUNODA(ツノダ)(30件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    「小さくても本格派!」銅線、鉄線など硬い線材も切断できます!
    トラスコ品番828-3573全長(mm)130質量(g)65切断能力(mm)(鋼線)Φ0.6頭部厚(mm)7頭部幅(mm)14切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)14柄幅(mm)50切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(Φmm) ステンレス0.9
  • 吊りボルト支持金具 日栄インテック

    吊りボルト支持金具

    日栄インテック(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    回転式平座ボルトにより保持力・安定性が大幅UP
    用途一般形鋼から吊りボルトを接続する為の吊金具です。適合フランジ厚/3~25吊りボルト/W3/8質量(g)200タイプ振り子無し表面処理ユニクロメッキ許容静荷重60kgf
  • 持針器 アズワン

    持針器

    アズワン
    10,910税込12,001
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質ステンレス(SUS420J2)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000005医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ネット交換可能ゴミ置き場交換用ネット TRUSCO

    ネット交換可能ゴミ置き場交換用ネット

    TRUSCO
    6,798税込7,478
    1枚
    当日出荷
    商品タイプ本体(フレーム)・袋セット容量(L)450横(mm)900奥行(mm)520縦(mm)700材質ポリエチレン質量(g)735
  • 持針器(ダイヤチップ付) アズワン

    持針器(ダイヤチップ付)

    アズワン
    22,761税込25,037
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ダイヤチップ付き。
    材質ステンレス(SUS420J2)、チップ/タングステン・カーバイド医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000005医薬品医療機器等法一般医療機器
  • キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
    用途給湯ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0.7(+85℃以下の静流水)、0.5(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC911材質(弁体)CAC911クラス5K材質(弁箱)CAC911材質(弁棒)C6803バルブ種類ゲートバルブ
  • マイクロ持針器 反型 アズワン

    マイクロ持針器 反型

    アズワン
    65,835税込72,419
    1個
    当日出荷
    ラウンドハンドルのため操作性に優れています。
    材質ステンレス全長(mm)185先端幅(mm)1アズワン品番7-8187-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000026医薬品医療機器等法一般医療機器
  • DINレール用穴ナシスイッチ取付金具 ユーボン

    DINレール用穴ナシスイッチ取付金具

    ユーボン
    819税込901
    1袋
    3日以内出荷
    スイッチ類取付金具(穴加工未処理品)。 盤内に小物スイッチ類を取付の際、取付穴を自由に加工できます。またDINマルチアダプターにも取付できます。 材質:SPC…t =1.6 三価クロメートメッキ M4ビス 2本付属
    付属品M4ビス×2本仕様穴ナシスイッチ取付金具材質SPC(t =1.6) 三価クロメートメッキ
  • ミッドナイト エッグパン 18cm マイヤージャパン

    ミッドナイト エッグパン 18cm

    マイヤージャパン
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    美しいオールブラックミニマリストデザイン。。するっと、ふっくら焼けて、毎日の卵焼きをノーストレスで。どんな料理でもこなす、調理面積が広く少し深めのデザイン。通常のアルミニウムより約8倍硬い本体は硬質アルマイト加工。リム周り、リベットにもふっ素樹脂加工を施し食材がこびりつきにくくお手入れ簡単。電磁調理器(IH)含むすべての熱源対応。
    材質アルミニウム合金 (本体)、ステンレス鋼 (底面)、フェノール樹脂 (ハンドル) + ふっ素樹脂加工 (PFOA フリー)ブラック質量(g)530サイズ(cm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)363×135×187×75
  • KVMスイッチ 切替器 4K ディスプレイ端子 HDMI/マウス・キーボード端子 USB-Aポート エレコム

    KVMスイッチ 切替器 4K ディスプレイ端子 HDMI/マウス・キーボード端子 USB-Aポート

    エレコム
    58,990税込64,889
    1個
    当日出荷
    1組のマウス、キーボード、HDMI対応ディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 。パソコンが2台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 。”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 。”ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。 。一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 。スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。 。本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 。操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 。マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 。本体前面に、パソコンへの接続および選択状況と、音声出力パソコン、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 。本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。 。住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。 。USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 。Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 。4Kまでの解像度のディスプレイに対応しています。 。ホットキーの操作により、3.5Φで出力されたオーディオソースをミックスして出力ができます。 。マウス、キーボード、ディスプレイのKVMと、USB周辺機器、オーディオをそれぞれ独立して切り替えができます。 。HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。 。最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載 しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
    仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能適合【マウス】有線マウス(USB-Aプラグ)・無線マウス(USB-Aレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-Aプラグ)、無線キーボード(USB-Aプラグ) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボードセット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、HDMI2.0ケーブル(約1.7m)×2本、USB3.0 ケーブル(約1.7m)×2本、オーディオケーブル(約1.7m)×2本質量(g)680※ケーブル含まず切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。電源ACアダプター対応OS11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Ventura 13まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×74.5×42※ゴム足、ケーブル含まず適合機器HDMI端子およびUSB-Aポートを有するパソコン対応【VCCI Class B】対応インターフェース【パソコン側】USB 5Gbps-Bポート×2・HDMI×2・ステレオミニジャック(緑)×2、【コンソール側】USB-Aポート×4(マウス(1)・キーボード(1)・USB 5Gbpsハブ(2))・HDMI ×1・ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1・リア側×1)最大解像度4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz) ※VESA DDC2B準拠保証期間1年間最大接続台数【パソコン】2台ディスプレイサイズ(目安)HDMI端子を有するもの
  • ミッドナイト フライパン マイヤージャパン

    ミッドナイト フライパン

    マイヤージャパン
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    オールブラックが美しく、どんなキッチンにも合うミニマルデザイン。通常のアルミニウムより約8倍硬い本体は硬質アルマイト加工。調理面積が広く、少し深めのデザインでこんがりステーキにシャキシャキの野菜炒めも思いのまま。リム周り・リベットもふっ素樹脂加工により食材がこびりつきにくく、お手入れ簡単。電磁調理器(IH)含むすべての熱源対応。20cm:目玉焼きやソテーなど、さっと炒めたいときに使いやすいサイズ。26cm:一番人気のサイズ。焼きもの、炒めもの、まずはこのサイズさえあれば間違いなしです。28cm:たっぷり具たくさんの炒めものや、大きなサイズのお肉やお魚も楽々焼けるサイズです。
    材質アルミニウム合金 (本体)、ステンレス鋼 (底面)、フェノール樹脂 (ハンドル) + ふっ素樹脂加工 (PFOA フリー)ブラック
  • オムニハンドルS Mipox

    オムニハンドルS

    Mipox
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    握りやすいソフトハンドルで作業性に優れています。
    用途オムニサンダーS専用ハンドルです。トラスコ品番658-4083材質ポリウレタン長さ(mm)125幅(mm)70
  • オムニハンドルA Mipox

    オムニハンドルA

    Mipox
    699税込769
    1個
    当日出荷
    握りやすいソフトハンドルで作業性に優れています。
    用途オムニサンダーA専用ハンドルです。トラスコ品番658-4084材質ポリウレタン長さ(mm)120幅(mm)55
  • ミッドナイト 片手鍋 16cm マイヤージャパン

    ミッドナイト 片手鍋 16cm

    マイヤージャパン
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    美しいオールブラックミニマリストデザイン。。通常のアルミニウムより約8倍硬い本体は硬質アルマイト加工。汚れや腐食を防ぎ、電磁調理器 (IH) を含むすべての熱源に対応。リム周り、リベットにもふっ素樹脂加工を施し、食材がこびりつきにくくお手入れ簡単。持ち手の上面がフラットで重ねて収納できるガラス蓋付き。
    材質アルミニウム合金 (本体)、ステンレス鋼 (底面)、フェノール樹脂 (ハンドル) + ふっ素樹脂加工 (PFOA フリー)ブラック質量(g)897サイズ(cm)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×175×139
  • ミッドナイト 両手鍋 20cm マイヤージャパン

    ミッドナイト 両手鍋 20cm

    マイヤージャパン
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    美しいオールブラックミニマリストデザイン。。肉じゃがやカレー、シチュー類、具沢山で汁ものを作りたいときや、パスタなどを茹でるときに。通常のアルミニウムより約8倍硬い本体は硬質アルマイト加工。リム周り、リベットにもふっ素樹脂加工を施し、食材がこびりつきにくくお手入れ簡単。汚れや腐食を防ぎ、電磁調理器 (IH) を含むすべての熱源に対応。持ち手の上面がフラットで重ねて収納できるガラス蓋付き。
    材質アルミニウム合金 (本体)、ステンレス鋼 (底面)、フェノール樹脂 (ハンドル) + ふっ素樹脂加工 (PFOA フリー)ブラック質量(g)1365サイズ(cm)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×215×176
  • VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212M) SMC

    VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212M)

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
  • テルモ採血針・ホルダー同梱セット MN-HDシリーズ TERMO(テルモ)

    テルモ採血針・ホルダー同梱セット MN-HDシリーズ

    TERMO(テルモ)
    1箱(100組)
    翌々日出荷
    ホルダーの単回使用に便利なルアーアダプターとホルダーのセットです。
    セット内容ルアーアダプターS×100本・ホルダー×100個ホルダーホルダーD(採血針着脱可能タイプ)アズワン品番7-4618-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:13B1X00101000003/20900BZZ00017/20900BZZ00542一般的名称真空採血管用ホルダ/単回使用採血用針医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • マイクロUSBケーブル+Lightning変換アダプター オーム電機

    マイクロUSBケーブル+Lightning変換アダプター

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    Appleの正規ライセンス取得製品micro USBコネクタをライトニングコネクタに変換し、USBポートと接続して充電・データ転送できます。
    対応機種iPhone6/iPhone6Plus/iPhone5s/iPhone5c/iPhone5/iPadAir2/iPadAir/iPad(4thgeneration)/iPodnano(7thgeneration)/iPodtouch(5thgeneration)/iPadmini3/iPadmini2/iPadmini
  • VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD252) SMC

    VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD252)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用口径3/4
  • テルモ採血針・ホルダー同梱セット MN-HDシリーズ TERMO(テルモ)

    テルモ採血針・ホルダー同梱セット MN-HDシリーズ

    TERMO(テルモ)
    1箱(100組)
    翌々日出荷
    ホルダーの単回使用に便利な採血針とホルダーのセットです。
    ホルダーホルダーD(採血針着脱可能タイプ)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20700BZZ00542一般的名称単回使用採血用針医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • プレート バッテリフィッティング 7MN-H2136-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート バッテリフィッティング 7MN-H2136-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
  • グロメット 7MN-H4352-00 YAMAHA(ヤマハ)

    グロメット 7MN-H4352-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
  • 超小型&軽量 ポケットハンディファン ブルー seena

    超小型&軽量 ポケットハンディファン ブルー

    seena
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    付属品USB-A to Type-C 充電ケーブル、取扱説明書エアリーブルー質量(g)62寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×106.5×33使用時間F1モード 約2時間50分 / F2モード 約1時間20分 / F3モード 約1時間8分充電時間約2時間30分保証期間6ヶ月バッテリー容量(mAh)800素材ABS定格入力DC5V/0.5A充放電回数(回)300
  • 超小型&軽量 ポケットハンディファン ベージュ seena

    超小型&軽量 ポケットハンディファン ベージュ

    seena
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    付属品USB-A to Type-C 充電ケーブル、取扱説明書ベージュ質量(g)62寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×106.5×33使用時間F1モード 約2時間50分 / F2モード 約1時間20分 / F3モード 約1時間8分充電時間約2時間30分保証期間6ヶ月バッテリー容量(mAh)800素材ABS定格入力DC5V/0.5A充放電回数(回)300
  • 粉末ハイスラフィングエンドミル Vコート XPM ハイヘリックス ニック付 ショート V-XPM-NHS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイスラフィングエンドミル Vコート XPM ハイヘリックス ニック付 ショート V-XPM-NHS

    OSG(オーエスジー)
    7,998税込8,798
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    切りくずはニックにより適度に分断されます。ステンレス鋼などの溝荒加工に抜群の効果を発揮します。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇、プラスチック:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • SOLIDO typeM_FLAT KMEW(ケイミュー)

    SOLIDO typeM_FLAT

    KMEW(ケイミュー)
    12,980税込14,278
    1箱
    8日以内出荷
    SOLIDO typeM_FLAT ソリドタイプMフラット セメントの質感を生かし、一枚として同じものがない無垢の建築素材。 接着張りとなるので自由な表現が可能。 製造や施工で発生する廃材はリサイクルされ環境負荷を軽減します。 窯業系床壁タイル
    用途屋内壁・屋内床・屋外壁用 ※屋外壁は雨がかからない場所のみ可能です。 戸建て住宅・集合住宅・飲食店舗・物販店舗・医療福祉施設・教育文化施設・オフィス・ホテルなど比重1.7
  • ステー スターティングモータ 7MN-H1823-00-P1 YAMAHA(ヤマハ)

    ステー スターティングモータ 7MN-H1823-00-P1

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
  • ステイ エレクトリックモータ 7MN-H1823-00-P0 YAMAHA(ヤマハ)

    ステイ エレクトリックモータ 7MN-H1823-00-P0

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
...