カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(203)
  • 物流用品(97)
  • 事務用品(12)
  • 溶接用品(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(8)
  • 制御機器(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 切削工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mo-004」の検索結果

関連キーワード
393件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    2輪用オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(324件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
  • 引込計器盤用キャビネット MO 4シリーズ 河村電器産業

    引込計器盤用キャビネット MO 4シリーズ

    河村電器産業
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    引込計器用ボックス
  • 【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  フルーレ 高さ900mm ナプコインテリア

    【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式 フルーレ 高さ900mm

    ナプコインテリア
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    取付方法がマグネット(磁石)ですので、マグネットが付く平らな鉄製の面なら、ビスやドライバーを使わず、穴も開けずにロールスクリーンを取り付けることができます。 スチール製の家具、収納棚、オープン書庫、オープンラック、オフィスや工場の鉄製事務什器などの目隠しにお使いいただけます。 取付けのマグネットは、2リットルペットボトル2本分の重さにも耐えられる強力なネオジム磁石を採用。ネオジム磁石を採用しているから、スチール材、スチール製品やホーロー材に対しても、ワンタッチで簡単に取り付けができます。 ロール径も2cmと、一般的なロールスクリーンの太さより半分程度で、女性でも簡単に取り付けができ、すっきりとした印象を与えられるのが特徴です。 オーソドックスなロールスクリーン生地になります。
    高さ(mm)900迄シリーズフルーレタイプ無地生地ポリエステル100%仕様防炎加工品サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  フルーレ 高さ1500mm ナプコインテリア

    【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式 フルーレ 高さ1500mm

    ナプコインテリア
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    取付方法がマグネット(磁石)ですので、マグネットが付く平らな鉄製の面なら、ビスやドライバーを使わず、穴も開けずにロールスクリーンを取り付けることができます。 スチール製の家具、収納棚、オープン書庫、オープンラック、オフィスや工場の鉄製事務什器などの目隠しにお使いいただけます。 取付けのマグネットは、2リットルペットボトル2本分の重さにも耐えられる強力なネオジム磁石を採用。ネオジム磁石を採用しているから、スチール材、スチール製品やホーロー材に対しても、ワンタッチで簡単に取り付けができます。 ロール径も2cmと、一般的なロールスクリーンの太さより半分程度で、女性でも簡単に取り付けができ、すっきりとした印象を与えられるのが特徴です。 オーソドックスなロールスクリーン生地になります。
    高さ(mm)1500迄シリーズフルーレタイプ無地生地ポリエステル100%仕様防炎加工品サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  ソレイユ 高さ1900mm ナプコインテリア

    【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式 ソレイユ 高さ1900mm

    ナプコインテリア
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    取付方法がマグネット(磁石)ですので、マグネットが付く平らな鉄製の面なら、ビスやドライバーを使わず、穴も開けずにロールスクリーンを取り付けることができます。 スチール製の家具、収納棚、オープン書庫、オープンラック、オフィスや工場の鉄製事務什器などの目隠しにお使いいただけます。 取付けのマグネットは、2リットルペットボトル2本分の重さにも耐えられる強力なネオジム磁石を採用。ネオジム磁石を採用しているから、スチール材、スチール製品やホーロー材に対しても、ワンタッチで簡単に取り付けができます。 ロール径も2cmと、一般的なロールスクリーンの太さより半分程度で、女性でも簡単に取り付けができ、すっきりとした印象を与えられるのが特徴です。 棚の目隠しにしても中が少しわかるような透け感のあるシースルー生地を使用しています。
    高さ(mm)1900迄シリーズソレイユタイプ無地(シースルー)生地ポリエステル100%仕様防炎加工品サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  ソレイユ 高さ1500mm ナプコインテリア

    【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式 ソレイユ 高さ1500mm

    ナプコインテリア
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    取付方法がマグネット(磁石)ですので、マグネットが付く平らな鉄製の面なら、ビスやドライバーを使わず、穴も開けずにロールスクリーンを取り付けることができます。 スチール製の家具、収納棚、オープン書庫、オープンラック、オフィスや工場の鉄製事務什器などの目隠しにお使いいただけます。 取付けのマグネットは、2リットルペットボトル2本分の重さにも耐えられる強力なネオジム磁石を採用。ネオジム磁石を採用しているから、スチール材、スチール製品やホーロー材に対しても、ワンタッチで簡単に取り付けができます。 ロール径も2cmと、一般的なロールスクリーンの太さより半分程度で、女性でも簡単に取り付けができ、すっきりとした印象を与えられるのが特徴です。 棚の目隠しにしても中が少しわかるような透け感のあるシースルー生地を使用しています。
    高さ(mm)1500迄シリーズソレイユタイプ無地(シースルー)生地ポリエステル100%仕様防炎加工品サービス分類オーダー・加工
  • モリブデン 標準溶液 1000mg Mo, [ NH4 6Mo7O14 4H2O in 0.7% NH4OH] チトリゾール TM 109926 1ST Merck(メルクミリポア)

    モリブデン 標準溶液 1000mg Mo, [ NH4 6Mo7O14 4H2O in 0.7% NH4OH] チトリゾール TM 109926 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    8,799税込9,679
    1個
    欠品中
    種別OH] チトリゾール TM 109926 1STアズワン品番61-0308-97危険物の類別非危険物
  • スミギヤオイルMO SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミギヤオイルMO

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1缶(4L)
    欠品中
    ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。
    用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。適合範囲ギヤ緑黄色透明使用温度範囲(℃)150以下容量(L)4主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90 ノウキナビプラス

    ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90

    ノウキナビプラス
    3,798税込4,178
    1個ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ・極圧性に優れ、歯面損傷などのトラブルを防止します.。一般の潤滑油では油膜切れによる潤滑不良が起こりますが、当製品は優れた極圧添加剤の配合により、歯車寿命の延長、円滑な作動を促進してくれます。・腐食防止、防錆性に優れています。水分・湿気から起こる腐食やサビから歯車各部を保護します。・安定性に優れ、長期間使用できます。優れた酸化防止剤を配合、高温条件においても優れた安定性を発揮し、連続運転でも長期間の使用に耐えることができます。・消泡性に優れます。厳選した消泡剤の配合により、潤滑の妨げとなる泡立ちを抑えます。
    種類自動車用ギヤハイポイドオイル規格API GL-4 #90
  • S Series(SF4-8MO) SMC

    S Series(SF4-8MO)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
  • 折りたたみ足場台 アルミ モノタロウ

    折りたたみ足場台 アルミ

    モノタロウ(254件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。 高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
    最大使用荷重(kg)100タイプ折りたたみ標準タイプ収納寸法・高さ(mm)140天板寸法・幅(mm)300販売区分業務用
  • ワンタッチ式はんこ キャップレス9 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ

    ワンタッチ式はんこ キャップレス9 ハンコ・印鑑のオーダー

    シヤチハタ(24件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スマートになつ印できるウイングシャッター機構。普段閉じている印面先端のシャッターが、なつ印動作の際、自然に開閉します。 フラット部分にあわせてキレイになつ印。シャッターのフラットな部分をなつ印枠の下線と平行にすることで真っ直ぐになつ印できます。 なつ印時にすべりにくい構造!シャッター部端面の形状を変更し、なつ印対象物(紙)との設置面積を減らすことで、なつ印時のスベリが軽減する構造になりました。 持ち運びに便利な安心ロック!使う時以外はしっかりロックできるので、印面が誤って飛び出す心配がありません。 携帯に便利なストラップ穴付き!ネックホルダーなどに取り付けられるストラップ穴付きで、持ち歩きにとても便利です。(ストラップは付属していません) インキ補充ができるので、繰り返し使うことができて経済的です。
    シリーズキャップレス9適合Xスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N印面サイズ(Φmm)9対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N対応インク補充インキXLR-20N(黒、赤、藍色、緑、朱色、紫)オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 食品用ジャンパー 男女兼用 モノタロウ

    食品用ジャンパー 男女兼用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1着
    当日出荷
    異物混入を抑制するHACCP対応仕様です。吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りが特徴です。薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたクーリップ生地を採用。チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材で、裾の両脇にゴムが入ったジャンパータイプです。セミオートマチックコイルファスナーを採用しており、塗装が剥がれ落ちにくく洗濯時のタンブラーなどでの破損おそれが少なくなっております。腰ネット部分スナップ留め、袖口フライス仕様で、異物落下を防ぐ為、安心して着用できます。
    用途食品工場や給食サービス、食品製造業、異物混入を嫌う作業場に仕様腰ネット・内ポケット付、セミオートマチックコイルファスナー、袖口フライス材質ポリエステル100%混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾、制電、透け防止性別男女兼用袖丈長袖
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 食品用パンツ 男女兼用 モノタロウ

    食品用パンツ 男女兼用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    異物混入を抑制するHACCP対応仕様です。 吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りで履き心地がいいです。薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたクーリップ生地を採用。チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材。 腰回りにはインナーが付いており、下着の透けを防止します。 総ゴム紐付きタイプ、ポケットなし、裾口フライス仕様で。異物落下を防ぐ為、安心して着用できます。
    用途食品工場や給食サービス、食品製造業、異物混入を嫌う作業場に仕様総ゴム+ひも付、裾スライス、腰インナー材質ポリエステル100%混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾、制電、透け防止性別男女兼用
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ

    SMC(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • モリブデン 標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [ NH4 6Mo7O24 in H2O], 1000 mg/I Mo CertiPUR (R) 170227 100ML Merck(メルクミリポア)

    モリブデン 標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [ NH4 6Mo7O24 in H2O], 1000 mg/I Mo CertiPUR (R) 170227 100ML

    Merck(メルクミリポア)
    5,098税込5,608
    1個
    翌々日出荷
    種別Mo CertiPUR 170227 100MLアズワン品番61-0321-38危険物の類別非危険物
  • 4本引き戸セット・MOドアタイプ ハイテクウッドプラス

    4本引き戸セット・MOドアタイプ

    ハイテクウッドプラス
    269,800税込296,780
    1セット
    16日以内出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。
    セット内容扉4枚・枠・敷居寸法(幅W×高さH)(mm)【ドア本体】812×1970外形寸法(幅W×高さH)(mm)【枠】3222×2024開口幅(mm)1550枠寸法(mm)【固定枠】95
  • オイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90 ノウキナビプラス

    オイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90

    ノウキナビプラス
    4,898税込5,388
    1セット
    9日以内出荷
    オーレック&共立&ISEKIアグリの草刈機・管理機・除雪機等に使用できるオイルセットです。メーカー推奨規格に則ったオイルセットなので安心して使用できます。
    規格エンジンオイル:SAE SL/CF 10W-30、ミッションオイル:API GL-4 #90
  • 4本引き戸セット・MOドアタイプ ハイテクウッドプラス

    4本引き戸セット・MOドアタイプ

    ハイテクウッドプラス
    269,800税込296,780
    1セット
    16日以内出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。
    セット内容扉4枚・枠・敷居寸法(幅W×高さH)(mm)【ドア本体】812×1970外形寸法(幅W×高さH)(mm)【枠】3222×2024開口幅(mm)1550枠寸法(mm)【固定枠】114
  • 4本引き戸セット・MOドアタイプ ハイテクウッドプラス

    4本引き戸セット・MOドアタイプ

    ハイテクウッドプラス
    289,800税込318,780
    1セット
    16日以内出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。
    セット内容扉4枚・枠・ケーシング・敷居寸法(幅W×高さH)(mm)【ドア本体】812×1970外形寸法(幅W×高さH)(mm)【枠】3222×2024適合壁厚(mm)【ケーシング】114~178開口幅(mm)1550
  • 4本引き戸セット・MOドアタイプ ハイテクウッドプラス

    4本引き戸セット・MOドアタイプ

    ハイテクウッドプラス
    279,800税込307,780
    1セット
    16日以内出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(172mm)タイプ。
    セット内容扉4枚・枠・敷居寸法(幅W×高さH)(mm)【ドア本体】812×1970外形寸法(幅W×高さH)(mm)【枠】3222×2024開口幅(mm)1550枠寸法(mm)【固定枠】172
  • 4本引き戸セット・MOドアタイプ ハイテクウッドプラス

    4本引き戸セット・MOドアタイプ

    ハイテクウッドプラス
    279,800税込307,780
    1セット
    16日以内出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。
    セット内容扉4枚・枠・敷居寸法(幅W×高さH)(mm)【ドア本体】812×1970外形寸法(幅W×高さH)(mm)【枠】3222×2024開口幅(mm)1550枠寸法(mm)【固定枠】152
  • Cap Tant Polymer Auto 150C 150uF 4V 45mo 1袋 5個入 KEMET

    Cap Tant Polymer Auto 150C 150uF 4V 45mo 1袋 5個入

    KEMET
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:45mΩ●リード間隔:3.8mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●動作温度 Max:+150℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.2Aアズワン品番65-7028-39
  • Cap Tant Polymer Auto 150C 150uF 4V 25mo 1袋 5個入 KEMET

    Cap Tant Polymer Auto 150C 150uF 4V 25mo 1袋 5個入

    KEMET
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:3.8mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●動作温度 Max:+150℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:3000mAアズワン品番65-7033-34
  • ペアネーム(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ

    ペアネーム(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー

    シヤチハタ(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    大小2つの認印を1本で使い分け。 9mmと6mmの印面を1本で使い分けできるツインタイプのネーム印! インキが補充できて経済的! ポケットに入れて持ち運びが便利なクリップ付き! 携帯に便利なストラップ用の穴付き!
    寸法(mm)Φ18.2×23.5×77質量(g)14シリーズペアネームインク色6色(黒、赤、藍色、緑、朱色、紫)書体8書体(楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書)印面サイズ(Φmm)9、6対応オプション補充インキ:XLR-GP、補充インキ:XLR-9オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • 5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ

    SMC(4件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • トレイ付脚立 アルミ モノタロウ

    トレイ付脚立 アルミ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    トレイ付の脚立です。トレイに道具を乗せて乗り降りせずに作業が出来るので便利。アルミ製で軽く、折り畳めば厚み10cmになるので、わずかな隙間に収納できます。
    最大使用荷重(kg)(本体)80、(トレイ)20仕様折りたたみタイプ材質アルミ(アルマイト仕上げ)トレイサイズ395×300mm販売区分業務用
  • 5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • モリブデン 標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [ NH4 6Mo7O24 in H2O], 1000 mg/I Mo CertiPUR (R) 170227 500ML Merck(メルクミリポア)

    モリブデン 標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [ NH4 6Mo7O24 in H2O], 1000 mg/I Mo CertiPUR (R) 170227 500ML

    Merck(メルクミリポア)
    9,289税込10,218
    1個
    欠品中
    種別Mo CertiPUR 170227 500MLアズワン品番61-0321-39危険物の類別非危険物
  • 5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • キャップレス9 スパークリングクリアカラー メールオーダー式 シヤチハタ

    キャップレス9 スパークリングクリアカラー メールオーダー式

    シヤチハタ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    キャップのいらないシヤチハタ印「キャップレス9」シリーズより、さわやかなカクテルトーンの新色が発売。上品な艶のある質感が特長の6色です。スマートになつ印できるウィングシャッター機構。携帯に便利なストラップ穴付き!(ストラップは付属していません)。フラット部分にあわせてキレイになつ印。持ち運びに便利な安心ロック!。インキ補充もできる!。
    仕様なつ印回数:約3000回寸法(mm)22.0×22.4×66.0質量(g)14シリーズキャップレス9インク色6色(黒/赤/藍/緑/朱色/紫)書体8種類(楷書、行書、隷書、古印、勘亭流、クラフト墨、丸ゴシック、てん書)印面サイズ(Φmm)9繰り返し・詰め替え対応
  • ネーム6 キャプレ ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ

    ネーム6 キャプレ ハンコ・印鑑のオーダー

    シヤチハタ(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    キャップ不要で、なつ印できる6mmタイプのネーム印です。 印面部分は、インターネットか同封の専用ハガキでお申し込みいただけるメールオーダー式です。
    寸法(mm)16.4×19.7×90.2質量(g)12.4シリーズネーム6印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9使用可能回数(なつ印)約3000回オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • モリブデン ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [ NH4 6Mo7O24 in H2O], 1000mg/L Mo サーティピュア (R) 170334 100ML Merck(メルクミリポア)

    モリブデン ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [ NH4 6Mo7O24 in H2O], 1000mg/L Mo サーティピュア (R) 170334 100ML

    Merck(メルクミリポア)
    18,399税込20,239
    1個
    欠品中
    種別サーティピュア 170334 100MLアズワン品番61-0321-88危険物の類別非危険物
  • (MF14)BOLT,ENG MO ミツビシ

    (MF14)BOLT,ENG MO

    ミツビシ
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • キャップレス6(メールオーダー) ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ

    キャップレス6(メールオーダー) ハンコ・印鑑のオーダー

    シヤチハタ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    キャップのいらない6ミリサイズのネーム印「キャップレス6」。 用途に合わせて2通りの押し方が出来るネーム印は、訂正印や小さい欄へのなつ印に便利です。
    寸法(mm)18.5×23.2×70.9質量(g)13シリーズキャップレス6インク色黒・赤・藍色・緑・朱色・紫書体8書体(楷書・行書・隷書・古印・明朝・角ゴシック・丸ゴシック・てん書)オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応