カテゴリ

  • 事務用品(9)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(7)
  • 物流用品(3)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「mo-004」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)2輪用オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(320件のレビュー)
779税込857特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
スミギヤオイルMO SUMICO(住鉱潤滑剤)スミギヤオイルMOSUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(4L)
当日出荷
ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。適合範囲ギヤ緑黄色透明使用温度範囲(℃)150以下容量(L)4主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
折りたたみ足場台 アルミ モノタロウ折りたたみ足場台 アルミモノタロウ(245件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。 高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)100タイプ折りたたみ標準タイプ取扱説明書(12.0MB)収納寸法・高さ(mm)140天板寸法・幅(mm)300
ワンタッチ式はんこ キャップレス9 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタワンタッチ式はんこ キャップレス9 ハンコ・印鑑のオーダーシヤチハタ(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スマートになつ印できるウイングシャッター機構。普段閉じている印面先端のシャッターが、なつ印動作の際、自然に開閉します。 フラット部分にあわせてキレイになつ印。シャッターのフラットな部分をなつ印枠の下線と平行にすることで真っ直ぐになつ印できます。 なつ印時にすべりにくい構造!シャッター部端面の形状を変更し、なつ印対象物(紙)との設置面積を減らすことで、なつ印時のスベリが軽減する構造になりました。 持ち運びに便利な安心ロック!使う時以外はしっかりロックできるので、印面が誤って飛び出す心配がありません。 携帯に便利なストラップ穴付き!ネックホルダーなどに取り付けられるストラップ穴付きで、持ち歩きにとても便利です。(ストラップは付属していません) インキ補充ができるので、繰り返し使うことができて経済的です。
シリーズキャップレス9適合Xスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N印面サイズ(Φmm)9対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N対応インク補充インキXLR-20N(黒、赤、藍色、緑、朱色、紫)オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
食品用ジャンパー 男女兼用 モノタロウ食品用ジャンパー 男女兼用モノタロウ(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1着
当日出荷
異物混入を抑制するHACCP対応仕様です。吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りが特徴です。薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたクーリップ生地を採用。チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材で、裾の両脇にゴムが入ったジャンパータイプです。セミオートマチックコイルファスナーを採用しており、塗装が剥がれ落ちにくく洗濯時のタンブラーなどでの破損おそれが少なくなっております。腰ネット部分スナップ留め、袖口フライス仕様で、異物落下を防ぐ為、安心して着用できます。
用途食品工場や給食サービス、食品製造業、異物混入を嫌う作業場に仕様腰ネット・内ポケット付、セミオートマチックコイルファスナー、袖口フライス材質ポリエステル100%混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾、制電、透け防止性別男女兼用袖丈長袖
食品用パンツ 男女兼用 モノタロウ食品用パンツ 男女兼用モノタロウ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
異物混入を抑制するHACCP対応仕様です。 吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りで履き心地がいいです。薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたクーリップ生地を採用。チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材。 腰回りにはインナーが付いており、下着の透けを防止します。 総ゴム紐付きタイプ、ポケットなし、裾口フライス仕様で。異物落下を防ぐ為、安心して着用できます。
用途食品工場や給食サービス、食品製造業、異物混入を嫌う作業場に仕様総ゴム+ひも付、裾スライス、腰インナー材質ポリエステル100%混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾、制電、透け防止性別男女兼用
ペアネーム(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタペアネーム(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダーシヤチハタ(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
大小2つの認印を1本で使い分け。 9mmと6mmの印面を1本で使い分けできるツインタイプのネーム印! インキが補充できて経済的! ポケットに入れて持ち運びが便利なクリップ付き! 携帯に便利なストラップ用の穴付き!
寸法(mm)Φ18.2×23.5×77質量(g)14シリーズペアネームインク色6色(黒、赤、藍色、緑、朱色、紫)書体8書体(楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書)印面サイズ(Φmm)9、6対応オプション補充インキ:XLR-GP、補充インキ:XLR-9オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
トレイ付脚立 アルミ モノタロウトレイ付脚立 アルミモノタロウ(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
トレイ付の脚立です。トレイに道具を乗せて乗り降りせずに作業が出来るので便利。アルミ製で軽く、折り畳めば厚み10cmになるので、わずかな隙間に収納できます。
最大使用荷重(kg)(本体)80、(トレイ)20仕様折りたたみタイプ材質アルミ(アルマイト仕上げ)トレイサイズ395×300mm関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.7MB)
ネーム6 キャプレ ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタネーム6 キャプレ ハンコ・印鑑のオーダーシヤチハタ(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
キャップ不要で、なつ印できる6mmタイプのネーム印です。 印面部分は、インターネットか同封の専用ハガキでお申し込みいただけるメールオーダー式です。
寸法(mm)16.4×19.7×90.2質量(g)12.4シリーズネーム6印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9使用可能回数(なつ印)約3000回オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
キャップレス9 スパークリングクリアカラー メールオーダー式 シヤチハタキャップレス9 スパークリングクリアカラー メールオーダー式シヤチハタ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
キャップのいらないシヤチハタ印「キャップレス9」シリーズより、さわやかなカクテルトーンの新色が発売。上品な艶のある質感が特長の6色です。スマートになつ印できるウィングシャッター機構。携帯に便利なストラップ穴付き!(ストラップは付属していません)フラット部分にあわせてキレイになつ印。持ち運びに便利な安心ロック!インキ補充もできる!
仕様なつ印回数:約3000回寸法(mm)22.0×22.4×66.0質量(g)14シリーズキャップレス9インク色6色(黒/赤/藍/緑/朱色/紫)書体8種類(楷書、行書、隷書、古印、勘亭流、クラフト墨、丸ゴシック、てん書)印面サイズ(Φmm)9繰り返し・詰め替え対応
キャップレス6(メールオーダー) ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタキャップレス6(メールオーダー) ハンコ・印鑑のオーダーシヤチハタ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
キャップのいらない6ミリサイズのネーム印「キャップレス6」。 用途に合わせて2通りの押し方が出来るネーム印は、訂正印や小さい欄へのなつ印に便利です。
寸法(mm)18.5×23.2×70.9質量(g)13シリーズキャップレス6インク色黒・赤・藍色・緑・朱色・紫書体8書体(楷書・行書・隷書・古印・明朝・角ゴシック・丸ゴシック・てん書)オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
869税込956特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
キャップレス9 リール式(メールオーダー式) シヤチハタキャップレス9 リール式(メールオーダー式)シヤチハタ
2,198税込2,418
1本
当日出荷
キャップ不要のネーム印。看護師や販売員など立ち仕事をされる方におすすめの、リール式タイプ。衣服に取り付けたまま片手で簡単になつ印できます。
印面サイズ(Φmm)9シリーズキャップレス9対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20Nオーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ネーム9 メタリックカラー メールオーダー式 シヤチハタネーム9 メタリックカラー メールオーダー式シヤチハタ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
日本中で愛用されているシヤチハタのネーム9に、メールオーダー式が登場。ギフトにも最適なパッケージ入り仕様。連続で捺(お)しても、キレイ。連続気孔を持つ特殊なスポンジ体に多量のインキを内蔵。つねに適度な量のインキが印字体に染み込んでいるので、連続でもキレイに捺(お)せます。繰り返し使えて、経済的。インキ補充なしで、約1万回のなつ印が可能。インキを補充すれば、約10万回ご使用いただけます。(メーカー試験データによる)
寸法(mm)Φ18.8×68.3質量(g)15シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色6色書体8種類印面サイズ(Φmm)9.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 008繰り返し・詰め替え対応
ネームペンプリモ (メールオーダー式) シヤチハタネームペンプリモ (メールオーダー式)シヤチハタ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
書く、捺すが1本でOK。筆記、なつ印作業の多い方に便利なネームペンシリーズ。ボールペンとネーム印を1本にまとめたネームペン。上品な雰囲気が漂う5色のカジュアルカラーをご用意しました。卒業記念や成人記念、入社記念や創立記念などギフトやノベルティにも最適です。実用的で高品質。メールオーダー式だからオリジナル印面の注文も簡単。ネーム印は補充なしで約3000回捺すことができます。ひらがな、カタカナ、アルファベットでも作成できます。
インク色6色(黒、赤、藍色、緑、朱色、紫)寸法(mm)Φ13.2×16.5×132質量(g)22シリーズネームペンプリモ書体8書体(楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書)ボール径(Φmm)0.7印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GPオーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
【名入れ】プチネーム(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ【名入れ】プチネーム(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダーシヤチハタ
999税込1,099
1個
当日出荷
身につけられるプチサイズ。 どこでもサッとなつ印!携帯に便利なストラップ付き。 ネーム印のプチサイズです。印面キャップは、はずれにくいロック式で安心です。 [印面サイズ]直径9mm [書体]8種類 [インキ色]6色 クラフト墨はダイナコムウェア株式会社に使用許諾を受けた書体です。
オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
電源変換ケーブル アイネックス電源変換ケーブルアイネックス
339税込373
1本
当日出荷
電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) をFDD電源コネクタ (小4ピン) に変換します。 パラレルATA (IDE) HDD/5インチ光学ドライブなどのペリフェラル電源コネクタを変換し、FDD/MOなどのFDD電源コネクタにするケーブルです。 未使用のペリフェラル電源コネクタをFDD/MOなどに有効活用。
ケーブル長(cm)6.5コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: FDD電源コネクタ (小4ピン) メス
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~CKD
6,707税込7,378
1本
当日出荷から19日以内出荷
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
寸法N(mm)2作動方式復動形形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
タップコレット カトウ工機タップコレットカトウ工機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
ロジボード 1枚 マルイチロジボード 1枚マルイチ(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1枚
当日出荷
曲げ・たわみに強い丈夫な発泡ポリエチレン製の本体に28か所の「肉抜き」を施すことで、使用する材料を節約し、大幅な軽量化と低コスト化を実現した輸送用緩衝材です。原材料の発泡ビーズに帯電防止処理を行い、塵やホコリが荷物に付着する心配がありません。
用途荷物の緩衝スペーサーに。材質ポリエチレン発泡ビーズ仕様スリット状指穴付グレー2018年トラスコ掲載ページ6 1853
SNSS-MO 六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-MO 六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング)NBK(鍋屋バイテック会社)
959税込1,055
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
3.5mmプラグ モノラルイヤホンマイク スイッチ付き ラスタバナナ3.5mmプラグ モノラルイヤホンマイク スイッチ付きラスタバナナ
1,080税込1,188
1個
当日出荷
本製品はスマートフォン・タブレット(以下、機器)用の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。 機器を手に持たずに通話や音楽の視聴ができます。 ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。 S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
適合機種(2020/2月現在)【ドコモ】Z-01K (M)、MO-01K (MONO)、MO-01J (MONO)、SO-02L (Xperia Ace)、SO-02K (Xperia XZ1 Compact)、SH-02M (AQUOS sense3)、SH-04L (AQUOS R3)、SH-01L (AQUOS sense2)、F-02L (arrows Be3)、F-01L (らくらくスマートフォン me)、SC-02M (Galaxy A20)、SC-04L (Galaxy S10+)、d-02K (dtab Compact)、d-01K (dtab)、F-02K (arrows Tab)、【au】SOV42 (Xperia 8)、SOV36 (Xperia XZ1)、SOV35 (Xperia XZs)、SHV46 (AQUOS sense3 plus サウンド)、SHV45 (AQUOS sense3)、SHV44 (AQUOS R3)、SHV43(AQUOS sense2)、SHV42(AQUOS R2)、SHV41(AQUOS R compact)、SCV46 (Galaxy A20)、SCV42 (Galaxy S10+)、SCV41 (Galaxy S10)、HWV33 (HUAWEI P30 lite Premium)、KYT33 (Qua tab QZ10)、KYT32 (Qua tab QZ8)、【ソフトバンク】Xperia XZ1、Xperia XZs、Xperia XZ、Xperia X Performance、AQUOS sense3 plus、AQUOS R3、AQUOS R2、LG G8X ThinQセット内容モノラルイヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型本体質量(g)8消費電流(mA)最大0.5出力インピーダンス(Ω)2200プラグ3.5mmステレオミニ(4極プラグ)コード長さ(cm)104再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性全指向性インピーダンス(Ω)16±15%周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5音圧感度(dB)108±4(at 1kHz/0.126V)装着方式片耳イヤホン形状カナル型動作電圧(V)1~10
モリブデン(Ⅵ)酸アンモニウム四水和物(研究実験用) 林純薬工業モリブデン(Ⅵ)酸アンモニウム四水和物(研究実験用)林純薬工業
1,798税込1,978
1本(25g)
当日出荷
名称モリブデン酸アンモニウム(粉末)等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式(NH4)6Mo7O24・4H2O濃度(%)≧99化学組成(NH4)6Mo7O24・4H2O労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番2-3647-08危険物の類別非危険物特性飲み込むと有害、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (腎臓)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量1235.86PRTR法第1種CAS登録番号12054-85-2別称モリブデン酸アンモニウム4水和物(粉末)
ステンレス O型フック 水本機械製作所ステンレス O型フック水本機械製作所
499税込549
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス種類スナップフック
CoroMill(R) 200 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 200 フライス加工用チップサンドビック
29,980税込32,978
1セット(10個)
当日出荷から11日以内出荷