カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 切削工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 制御機器(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mo-16」の検索結果

関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8670件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • WA軸付砥石赤A FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石赤A

    FSK(エフエスケー)(15件のレビュー)
    529税込582
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
    用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
  • エバーズ メンテオイルスプレー EVERS

    エバーズ メンテオイルスプレー

    EVERS
    1,798税込1,978
    1個(420mL)
    当日出荷
    有機モリブデン配合により、優れた極圧性と潤滑性を持つスプレーオイルです水置換性があり、金属表面の除水と防錆が一度に行えます。 臭気を抑え、オイルの臭いがありません可動部の動きを滑らかにしキシミ音などを直ちに解消します。 ジョイント部のサビ付いたボルト、ナットのゆるめ、車高調整式ショックなどのネジ部分の防錆に適しています。
    アズワン品番64-9558-29
  • エスロカチットS オスねじアダプター <管用平行ねじ(G)> セキスイ

    エスロカチットS オスねじアダプター <管用平行ねじ(G)>

    セキスイ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)61.3寸法B(mm)17寸法W(mm)28
  • 鉄・ステンレス兼用チップソー 神王 Y'sGOD

    鉄・ステンレス兼用チップソー 神王

    Y'sGOD
    5,598税込6,158
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    衝撃吸収 超静音・超制振 世界初!!クッションサンドブレード採用で防塵・充電式・木工用マルノコの全ての切断機に対応でき、驚異的な耐久性・驚異的な切断面!!
    用途鉄・ステンレス兼用適合材鉄・ステンレス穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
  • STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKD

    STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ

    CKD
    14,350税込15,785
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • ステンレス O型フック MOシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス O型フック MOシリーズ

    水本機械製作所
    7,598税込8,358
    1個
    8日以内出荷
    シンプルな形状のフックです。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します。
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MO~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MO~)

    CKD
    16,275税込17,903
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    作動方式複動・低速形
  • ホンダ モンキー125用 フェンダーレスキット リフレクター ナンバー灯付き ブラック MAD MAX(マッドマックス)

    ホンダ モンキー125用 フェンダーレスキット リフレクター ナンバー灯付き ブラック

    MAD MAX(マッドマックス)
    6,498税込7,148
    1セット
    4日以内出荷
    フェンダーレスを取り付ける事でリア回りがスッキリします。高輝度白色LEDライセンスランプ付き
    用途バイクパーツ材質本体:スチール製、ナンバー灯:アルミ製、リフレクターステー:アルミ製適合車種モンキー125(JB02/JB03)
  • ホンダ モンキー125用 フェンダーレスキット リフレクター ナンバー灯付き ブラック MAD MAX(マッドマックス)

    ホンダ モンキー125用 フェンダーレスキット リフレクター ナンバー灯付き ブラック

    MAD MAX(マッドマックス)
    6,498税込7,148
    1セット
    4日以内出荷
    フェンダーレスを取り付ける事でリア回りがスッキリします。高輝度白色LEDライセンスランプ付き
    用途バイクパーツ材質●本体:スチール製●ナンバー灯:アルミ製●リフレクターステー:アルミ製適合車種モンキー125(JB02/JB03)
  • ステンレス TIG棒 TG-309Mo タセト

    ステンレス TIG棒 TG-309Mo

    タセト
    31,980税込35,178
    1箱(5kg)
    4日以内出荷から92日以内出荷
    タセトTG309Moは、25Cr-12Ni-2Moの組成を有するステンレス鋼溶接材料です。Moを添加することにより耐割れ性は良好で、316ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接や、炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられます。
    棒長(mm)1000JIS規格YS309MoAWS規格ER309Mo該当
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MO~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MO~)

    CKD
    22,075税込24,283
    1個
    8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動・低速形
  • グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.1 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    53,980税込59,378
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    特性耐熱性、耐水性、耐荷重性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.0 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.0 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    63,980税込70,378
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    特性耐熱性、耐水性、耐荷重性アズワン品番64-7143-81危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.2 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    53,980税込59,378
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    特性耐熱性、耐水性、耐荷重性アズワン品番64-7143-82危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 粘着剤付自在ブッシュ(定尺パック品) 西日本セフティデンキ

    粘着剤付自在ブッシュ(定尺パック品)

    西日本セフティデンキ(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(6本)
    当日出荷
    材質ポリエチレン
  • 粘着剤付自在ブッシュ 西日本セフティデンキ

    粘着剤付自在ブッシュ

    西日本セフティデンキ
    8,498税込9,348
    1巻(20m)
    当日出荷から11日以内出荷
    長尺になっているので、必要な長さでカットできて無駄がでません。 粘着剤付きなので、パネル切断部に素早く、ぴったりと取り付けることが出来ます。
    材質ポリエチレン長さ(m)20
  • タップコレット カトウ工機

    タップコレット

    カトウ工機
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    65,980税込72,578
    1箱(12.5kg)
    11日以内出荷
    組織に適量のフェライトを含み、割れ感受性が低く作業性も良好です。希硫酸への耐食性にも優れます。
    用途18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS16など)の溶接
  • SNSS-MO 六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS-MO 六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    929税込1,022
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 金網付センターリング 佐藤真空

    金網付センターリング

    佐藤真空
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    真空配管内でゴミの通過を防ぐ100メッシュの金網付きです。
    材質リング・金網/ステンレス(SUS316)、O-リング/バイトン(R)
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    67,980税込74,778
    1箱(12.5kg)
    11日以内出荷
    組織に適量のフェライトを含み、割れ感受性が低く作業性も良好です。全姿勢溶接に適しています。再アーク性が良く、タック溶接や溶接システムとの組み合わせに最適です。
    用途18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS16、SUS316Lなど)の溶接
  • 日鋼用鉄生爪 アーム[作業工具]

    日鋼用鉄生爪

    アーム[作業工具]
    28,980税込31,878
    1セット(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用材質S-50C
  • フライス加工用チップ コロミル200 サンドビック

    フライス加工用チップ コロミル200

    サンドビック
    46,980税込51,678
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。
    用途フライス加工用。
  • アルミムケース MOシリーズ(上下カバーアルミ製) タカチ電機工業

    アルミムケース MOシリーズ(上下カバーアルミ製)

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台
    6日以内出荷
    高さが8種類、幅が6種類、奥行が5種類の176サイズ528機種の組立式システムケースです。 オールアルミ製の軽量タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途測定器・検査装置・電源装置・コントローラーへのご利用に最適な万能ケースです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップコレット カトウ工機

    タップコレット

    カトウ工機
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • 電離真空計(マルチイオンゲージ) ULVAC(アルバック)

    電離真空計(マルチイオンゲージ)

    ULVAC(アルバック)
    349,800税込384,780
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。
    材質測定子フィラメント・白金(Pt)質量(g)約280(コントローラ)、80(測定子)種類真空計使用温度範囲(℃)10~50外形寸法(mm)コントローラ部/69×63×90(W×D×H)電圧(V)DC20~28出力測定値出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁・圧力換算式 V=7.25+0.75×(LogP-2) P=10^{(V-7.25)/0.75+2}適合規格CE表示デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LED表示)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC20~28(リップル、ノイズ1%以下)8W以下保護等級IP30出力信号制御:センサエラー、セットポイント1/2/3、エミッションバリッド、フィラメント電力監視定格:24VMAX、50mAMAX、飽和電圧1Vコネクタ入出力:D-sub15ピン(M2.6ネジ)内容積(cm3)19(センサ)保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)表示更新時間60msec接続センサー接続可能センサ:マルチイオンゲージセンサ:1本耐圧(Pa)センサ:2×105(絶対圧)フランジやクランプなどの耐圧力は別途考慮要取合フランジNW25湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
  • プラケーブルベヤ 椿本チエイン

    プラケーブルベヤ

    椿本チエイン
    619税込681
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
  • 【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ4mm ノーブランド

    【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ4mm

    ノーブランド
    1,398税込1,538
    1枚
    5日以内出荷
    SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
    用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS316L ピーリング丸棒 ノーブランド

    【オーダー】SUS316L ピーリング丸棒

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    5日以内出荷
    SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
    用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316L)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316L(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ4mm ノーブランド

    【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ4mm

    ノーブランド
    1,398税込1,538
    1枚
    5日以内出荷
    SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
    用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス溶接棒  RNY-309Mo タセト

    ステンレス溶接棒 RNY-309Mo

    タセト
    12,980税込14,278
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    タセトRNY309Moは、RNY309と同様な用途に用いられますが、常温の耐食性はRNY316に匹敵し、またMoの添加により、耐割れ性はさらに良好となっています。常温使用のステンレスクラッド鋼及び硬化性合金鋼の溶接には好んで使用されます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
    JIS規格ES309Mo-16AWS規格E309Mo-16該当
  • オートバイ用 ゴーグル TYPE2 ノーズガード付き シルバーミラーシールド UVカット 防風 防寒グッズ MAD MAX(マッドマックス)

    オートバイ用 ゴーグル TYPE2 ノーズガード付き シルバーミラーシールド UVカット 防風 防寒グッズ

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    優れた柔軟性をもつTPU素材を使用しており万が一転倒した際に衝撃でゴーグルが破損するリスクを大幅軽減。 ゴーグル内側には高密度スポンジパッドをしようしており長時間使用しても疲れにくい仕様となっております。 ゴーグル内部にも通気口があり曇りにくい設計です。 サイズ調整付きバンドですので男性、女性、幅広い年齢の方がご使用頂ける設計となっております。
  • 【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ10mm ノーブランド

    【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ10mm

    ノーブランド
    2,398税込2,638
    1枚
    5日以内出荷
    SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
    用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ5mm ノーブランド

    【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ5mm

    ノーブランド
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
    用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ10mm ノーブランド

    【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ10mm

    ノーブランド
    2,398税込2,638
    1枚
    5日以内出荷
    SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
    用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ5mm ノーブランド

    【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ5mm

    ノーブランド
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
    用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ8mm ノーブランド

    【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ8mm

    ノーブランド
    1,798税込1,978
    1枚
    5日以内出荷
    SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
    用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ40mm ノーブランド

    【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ40mm

    ノーブランド
    4,598税込5,058
    1枚
    5日以内出荷
    SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
    用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ6mm ノーブランド

    【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ6mm

    ノーブランド
    1,798税込1,978
    1枚
    5日以内出荷
    SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
    用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工