カテゴリ
- 清掃用品(3)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

2輪用オイルフィルター
UNION(ユニオン産業)(324件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から12日以内出荷最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
ウエットシート
CONDOR(山崎産業)¥17,980税込¥19,7781ケース(5枚×20袋)翌々日出荷取り出してさっと水拭きが可能。コンビニや小規模店舗、病院施設等に最適。液剤の持ちがよい三層構造。一枚で約30m2を水拭きできます。(60タイプ)。メッシュパターンがゴミを強力にキャッチ。使い切りタイプなのでいつも清潔。材質PET・PP、セルロース寸法(mm)220×640タイプ水拭き
HSワイドモップ60
CONDOR(山崎産業)¥74,980税込¥82,4781ケース(10個)翌々日出荷消毒液、ワックス塗布や水拭き作業に適したモップ。ワイドなので作業が効率的です。材質(ハンドル)ステンレスパイプ、(プレート)ステンレス幅(mm)約600全長(mm)約1555質量(g)約1150
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0511)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら