カテゴリ
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
「mo-512」の検索結果

2輪用オイルフィルター
UNION(ユニオン産業)(324件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から12日以内出荷最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
プロテック マイクロファイバーパッド
CONDOR(山崎産業)(3件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1枚当日出荷マイクロファイバーの拭き取り性能により、洗剤を使わなくても汚れや油分を強力にかきとります。洗濯し、繰り返し使用できるため経済的です。水拭き・から拭き兼用です。用途Pタイルやフローリングなどの除じん清掃。種類フローリングモップ仕様カラ拭き・水拭き材質(マイクロファイバー)ポリエステル75%・ナイロン25%繰り返し・詰め替え対応
リモートトランスミッター 512Hz
RIDGID(日本エマソン)¥98,980税込¥108,8781個当日出荷排水管清掃機用ケーブルや高圧洗浄用ホースに取り付けます。 512Hzの信号を発信します。 埋設経路、位置、深度が不明な非金属配管、下水、排水管の管路探知ができます。 管内検査カメラの押し込みケーブルや、通線用ロッド、自走式管内検査カメラにも取り付け可能です。 点滅LEDにより、発信の確認ができます。用途埋設管路探知器と併用し、樹脂管やヒューム管の探知にトラスコ品番470-3871材質プラスチック直径(Φmm)24高さ(mm)75質量(g)180電源単4電池×1本