カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(245)
  • 制御機器(55)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 電気材料(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 溶接用品(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 切削工具(4)
  • 事務用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 縫製用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 研磨材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 照明(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「mo-10」の検索結果

399件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーメッシュラックパーツ アウトサイド・ベンドラック カナフジ電工ワイヤーメッシュラックパーツ アウトサイド・ベンドラックカナフジ電工
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
水平より垂直へ接続します。
テープ付ABSモール1号 1m ミルキー 10本入 オーム電機テープ付ABSモール1号 1m ミルキー 10本入オーム電機
1,598税込1,758
1セット(10本)
翌々日出荷
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます本体カラーはミルキー
材質ABSミルキーサイズ【配線モール】1号、幅(B):15.7、幅(b):12.3、高(H):10.2、高(h):1長さ(m)1適合電線VVF1.6×2C/3C入数10本
USB給電式加湿器 LEDライト付 ミントグリーン/モカ ライフオンプロダクツUSB給電式加湿器 LEDライト付 ミントグリーン/モカライフオンプロダクツ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
ボタンなど最小限に抑えたシンプルなデザインが魅力なLEDライト付きのUSB給電式加湿器です。ボトル部分は半透明のため、タンクの残水量がわかり便利です。LEDライトを搭載し2段階調光が可能です。ほのかなオレンジ色の優しい明かりで、ベッドサイドやリラックスタイムでの使用にもおすすめです。ミストやLEDライトをつけたまま寝てしまっても、一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載しており電気代の無駄を防ぐ嬉しいエコ仕様です。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。仕様間欠運転:有りセット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)質量(g)210消費電力(W)1.5電源DC5V 0.3Aコード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間面積推奨:パーソナルタンク容量(mL)600調光方式2段階加湿量(mL/h)約連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)
AC充電器 ケーブル直付 ラスタバナナAC充電器 ケーブル直付ラスタバナナ
1,437税込1,581
1個
6日以内出荷
本製品は、マイクロUSBに対応したスマートフォン、フィーチャーフォン用のAC充電器です。最大出力は5V/1Aです。家庭用コンセントAC100~240Vでの充電が可能です。90°回転収納式プラグを採用しています。ケーブルを束ねられるバンドが付属しています。
質量(g)47ケーブル長(m)1.5内容AC充電器×1
圧縮減容機 プレスキ-ミニ モーター1.5kW 処理能力100kg/h 三相200V Bishamon(スギヤス)圧縮減容機 プレスキ-ミニ モーター1.5kW 処理能力100kg/h 三相200VBishamon(スギヤス)
1,298,000税込1,427,800
1台
100日以内出荷
ビシャモン独自の油圧シリンダーとガイドシリンダー2本で偏荷重により強く対応できます。安全設計:投入ドア・排出ドア開閉時は電気的にインターロックされプレス板の下降はありません。
用途ペットボトル、ビニール袋、プラスチック袋、ダンボールなどの圧縮。トラスコ品番494-6341材質本体:スチール寸法(mm)圧縮物:約500×400×250~500×400×400タイプミニ電源(V)三相200モーター出力(kW)1.5能力(t)4本体寸法(mm)奥行805本体寸法(mm)高さ1756本体寸法(mm)幅650油量(L)5.7加圧力(kN)39.2標準消費電力料金(円/h)20.25処理能力(kg/h)100
YM式ステンチェッカーI型Pro ケミカル山本YM式ステンチェッカーI型Proケミカル山本
64,980税込71,478
1式
翌々日出荷
ステンチェッカーI型-Proは、超軽量の携帯型で金属材料中の元素を電気分解により溶出させて判別する画期的で極めて有効な判別器です。単三乾電池3本又はAC100Vが使用可能(ACアダプター付属)一定の電気量で自動停止し、誰でも簡単・正確に判定できます。操作が簡単で、電極の届く所ならどこでも適用できます。小型軽量ながら、化学分析法のため判別精度が高いです。
用途ステンレス用材質判別器付属品電源器(単3電池×3本内蔵)×1個/母材側クリップコード×1本/電極コード×1本/電解紙(350回分)×1冊/標準試料(4枚組成分表付)×1式/発色見本×1式/試薬・電解液(Cr発色液)×1本、Ni発色液×1本、Mo用溶解液×1本、Mo発色用試薬×10個/エメリペーパー×1枚/ACアダプター×1個寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)160×95×58
ランタン一体型Bluetoothスピーカー 10W高音質・3モードライト・防塵防水IP65 オーム電機ランタン一体型Bluetoothスピーカー 10W高音質・3モードライト・防塵防水IP65オーム電機
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
アウトドアを楽しくするランタン一体型高音質スピーカームードを演出する3つのライトモード(フレームライトモード、オレンジライトモード、ホワイトライトモード)卓上ライトにも、ハンギングライトにもなる2ウェイ高音質10W出力スピーカーワイヤレス音楽再生(Bluetooth5.3)低音強調パッシブラジエーター搭載Φ52mmフルレンジスピーカー搭載USB-C充電式保護等級IP65の防塵防水形
付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書質量(g)約641外形寸法(mm)幅130×高さ211×奥行130(ハンドル・突起物を除く)電源DC5V 1A(USB-C給電)最大出力(W)実用:10通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 4000mAh)連続使用可能時間・ ランタン…フレームライトモード 約160時間、オレンジライトモード 約35時間、ホワイトライトモード 約14時間、・ スピーカー約8時間(50%音量)動作温湿度範囲温度…0~40℃ 湿度…20~80%(結露なしにて)防塵防水性能防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水5級(防噴流形)…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない再生周波数帯域(Hz)70~20kS/N比≧79dB充電時間(時間)約5(残量ゼロからフル充電まで)接続端子充電用…USB-Cポートスピーカー口径52mm(4Ω)フルレンジ×1、パッシブラジエーター×1光束(Lm)全光束 オレンジライトモード時…18、ホワイトライトモード時…52変調方式GFSK/周波数帯域:2.402~2.480GHz通信距離(m)最大:見通し約10(Class2)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
ホワイト万能 スモールローラー 10本パック 大塚刷毛製造ホワイト万能 スモールローラー 10本パック大塚刷毛製造
1,998税込2,198
1パック(10本)
翌日出荷
お得な10本入りパック
適合コンクリート ・モルタル・サンディング ・スレート・トタン ・鉄部 ・内壁形状スモール毛丈(mm)13サイズ(inch)6適合塗料反応硬化 ・EP ・シーラー・トップ ・NAD・合成樹脂 ・床筒径(Φmm)Φ17素材ポリエステル・ハイパイル適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種
スペーサー エクスタイルスペーサーエクスタイル
80税込88
1個
3日以内出荷
アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。
用途屋外目隠しフェンス用の板材です。材質リサイクル発泡PS幅(mm)50厚さ(mm)10
50Ω同軸テストリード(圧着式) T.SIN(テイシン電機)50Ω同軸テストリード(圧着式)T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から13日以内出荷
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器・無線機等の接続・伝送用ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
75Ω同軸テストリード(圧着式) T.SIN(テイシン電機)75Ω同軸テストリード(圧着式)T.SIN(テイシン電機)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から7日以内出荷
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利ケーブル3C-2V 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 175V接触抵抗 = 150 mO, 250 mO実装タイプ = スルーホール実装
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 175V接触抵抗 = 150 mO, 250 mO実装タイプ = スルーホール実装
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 175V接触抵抗 = 150 mO, 250 mO実装タイプ = スルーホール実装
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
659税込725
1個
予約販売
仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 175V接触抵抗 = 150 mO, 250 mO実装タイプ = スルーホール実装
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 175V接触抵抗 = 150 mO, 250 mO実装タイプ = スルーホール実装
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
649税込714
1個
7日以内出荷
仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 175V接触抵抗 = 150 mO, 250 mO実装タイプ = スルーホール実装
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
629税込692
1個
7日以内出荷
仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 150 mO, 250 mO実装タイプ = スルーホール実装
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
449,800税込494,780
1箱(500個)
5日以内出荷
仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 175V接触抵抗 = 150 mO, 250 mOコンタクト材質 = ロジウム最大リリース時間 = 1.5ms動作時間(バウンス含む) = 0.7ms感動値 = 15 - 20AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2.54mm長さ = 14mm
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 mO, 150 mO実装タイプ = スルーホール実装
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 mO, 150 mO実装タイプ = スルーホール実装
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 mO, 150 mO実装タイプ = スルーホール実装
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 mO, 150 mO実装タイプ = スルーホール実装
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
669税込736
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 170V接触抵抗 = 200 mO, 250 mO実装タイプ = スルーホール実装
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
639税込703
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 170V接触抵抗 = 200 mO, 250 mO実装タイプ = スルーホール実装
リザーバーマウンティングキット オイルタンク S50 スモークグレー 110.A263.85SG bremboリザーバーマウンティングキット オイルタンク S50 スモークグレー 110.A263.85SGbrembo
4,798税込5,278
1個
92日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:110.A263.85SG販売備考:タンク取出口:90°(45ml)・ステー・ホースのセットです。適合:ラジアルΦ14/15/17/19ブレーキRCS専用 ※取付に加工が必要となる場合があります。色[カラー]:スモークグレーキット内容:オイルタンク S50 スモークグレー 取出:下90°、オイルタンクホース 10cm、マウントステー容量[ミリリッター]:45リペア:品番:10.4446.63,B002関連商品:品番:04.8164.50,04.8164.11,04.8164.20,99.8637.56関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.30,110.C740.40,110.C740.10,110.A263.45,110.A263.20,110.A263.30,110.A263.40,110.A263.10,110.A897.30,110.A897.10
スモークグレー容量(mL)45対応【リペア】品番:10.4446.63,B002キット内容オイルタンク S50 スモークグレー 取出:下90°、オイルタンクホース 10cm、マウントステー関連規格品番:04.8164.5004.8164.1104.8164.2099.8637.56【マスターシリンダー】品番:110.C740.30110.C740.40110.C740.10110.A263.45110.A263.20110.A263.30110.A263.40110.A263.10110.A897.30110.A897.10
リザーバーマウンティングキット オイルタンク S15B スモークグレー 110.A263.86SG bremboリザーバーマウンティングキット オイルタンク S15B スモークグレー 110.A263.86SGbrembo
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:110.A263.86SG販売備考:適合:RCSクラッチ(Φ16/19)用 スモークグレータンク取出口:45°(15ml) ※110.A263.86同梱タンクと異なります。 付属ホース10cm ※取付に加工が必要となる場合があります。色[カラー]:スモークグレーキット内容:オイルタンク S15B スモークグレー 取出:下45°、オイルタンクホース 10cm、マウントステー容量[ミリリッター]:15リペア:品番:10.4446.53,B002関連商品:品番:04.8164.50,04.8164.11,04.8164.20,99.8637.66関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.50,110.A263.65,110.A263.50,110.A263.55,110.A263.70,110.A897.70
スモークグレー容量(mL)15対応【リペア】品番:10.4446.53,B002キット内容オイルタンク S15B スモークグレー 取出:下45°、オイルタンクホース 10cm、マウントステー関連規格品番:04.8164.5004.8164.1104.8164.2099.8637.66【マスターシリンダー】品番:110.C740.50110.A263.65110.A263.50110.A263.55110.A263.70110.A897.70
リモートアジャスター 110.A263.84 bremboリモートアジャスター 110.A263.84brembo
39,980税込43,978
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:110.A263.84販売備考:適応:RCSラジアルブレーキ用(Corsa corta対応) ワイヤー長:680mmハンドル径:取付部:22.2全長:680リペア:品番:110.A263.74関連商品:品番:110.C740.30,110.C740.40,110.C740.10,110.A263.45,110.A263.20,110.A263.30,110.A263.40,110.A263.10,110.A897.30,110.A897.10
全長(mm)680ハンドル径取付部:22.2Φ対応【リペア】品番:110.A263.74関連規格品番:110.C740.30110.C740.40110.C740.10110.A263.45110.A263.20110.A263.30110.A263.40110.A263.10110.A897.30110.A897.10
オイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90 ノウキナビプラスオイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90ノウキナビプラス
4,898税込5,388
1セット
9日以内出荷
オーレック&共立&ISEKIアグリの草刈機・管理機・除雪機等に使用できるオイルセットです。メーカー推奨規格に則ったオイルセットなので安心して使用できます。
規格エンジンオイル:SAE SL/CF 10W-30、ミッションオイル:API GL-4 #90
ステンレス O型フック ロープ用 水本機械製作所ステンレス O型フック ロープ用水本機械製作所
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
ステンレス O型フック SUS316 MOシリーズ 水本機械製作所ステンレス O型フック SUS316 MOシリーズ水本機械製作所
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
Tecan Te-MO(TM) and Aquarius(TM)用クリアチップ 96本×10ラック入 Thermo ScientificTecan Te-MO(TM) and Aquarius(TM)用クリアチップ 96本×10ラック入Thermo Scientific
18,980税込20,878
1ケース(10ラック×96本)
93日以内出荷
0
Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 89 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET55 V 89 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピンINFINEON
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 89 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 10 MO最大ゲートしきい値電圧 = 2V1チップ当たりのエレメント数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 極性ピン アンプモジュールシリーズ 926498-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 極性ピン アンプモジュールシリーズ 926498-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,500税込3,850
1袋(50個)
5日以内出荷
併用可能製品 = AMPMODU Mod IIシリーズシリーズ = AMPMODUアクセサリ. AMPMODU IVシリーズコネクタ用のTE Connectivityアクセサリ. ; 509-2076 509-2076 Mod IVハウジングで使用するための0.76 mm [0.03インチ]ロングペグ付きキーイングプラグ ; 718-9359 718-9359 を参照 標準 ; 509-2717 509-2717 キーイングプラグ、ハウジング用の黒色ポリアミド6.6 Mod IV ; 509-2537 509-2537 標準 ; 668-9741 668-9741 キーイングプラグ、ハウジング用の赤色ポリアミド6.6 Mod IV ; 509-2537 509-2537 標準 ; 668-9744 668-9744 キーイングプラグ、緑色ポリアミド6.6 Mod IV、Mod IVハウジングでの使用に適しています。 ; 718-9359 718-9359 標準 ; 681-2644 681-2644 Mod IVレセプタクルアセンブリで使用するためのキーイングプラグ、ナチュラルナイロン6/6 ; 719-4301 719-4301 標準 ; 668-9747 668-9747 ストレインリリーフ付き保持プラグ、ハウジング用の赤色Mod IV ; 509-2537 509-2537 標準 ; 509-2701 509-2701 保持プラグ、ハウジングとの併用用の黒色Mod IV用途については、以下を参照してください。 ; 509-2537 509-2537 標準 ; 680-2436 680-2436 保持プラグ、ハウジング用の赤色Mod IV ; 509-2537 509-2537 標準 ; 718-8488 718-8488 シャント2極、2.54 mmピッチ、0.64 mm [0.025インチ]角型ポストで使用するための黒色AmpModu ; 782-5257 782-5257 ワイヤサイズ26-22 AWG AMPMODU IVコンタクト用のダイアセンブリ付きPRO-CRIMPER III ; 78-1021 78-1021 10 → 18極のAMPMODU 87631シリーズハウジング用のストレインリリーフ / プルタブ ; 778-1024 778-1024 ≧20極のAMPMODU 87631シリーズハウジング用ストレインリリーフ / プルタブ ; 909-7624 909-7624 ロックラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 120 x 120 x 25mm 山洋電気軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 120 x 120 x 25mm山洋電気
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 120 x 120 x 25 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 22-01-3037 Molex Terminal - 39-00-0
仕様●寸法:120 x 120 x 25mm●高さ:120mm●消費電力:1.44W●奥行:25mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6969アズワン品番65-8067-95
ステッピングモーター 100 V 6.4 Nm 山洋電気ステッピングモーター 100 V 6.4 Nm山洋電気
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
仕様●ステッピングモータのタイプ:ハイブリッド、シングルシャフト●ステップ角:1.8°●保持トルク:6.4Nm●配線数:4●電源電圧:100 V●軸径:14mm●シャフト長さ:30mm●抵抗/フェーズ:0.36Ω●代表規格:CE, UL, TUV, RoHS適合(2022年10月現在)(2022年10月現在)●コード番号:219-3053アズワン品番65-7324-44
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25mm 山洋電気軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25mm山洋電気
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 60 x 60 x 25 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 22-01-3037 Molex Terminal - 39-00-0
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●消費電力:2.88W●奥行:25mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6961アズワン品番65-8067-37
コネクタ端子 圧着端子 メス WR 6620シリーズ 圧着 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタ端子 圧着端子 メス WR 6620シリーズ 圧着 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
4,298税込4,728
1袋(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-MPC3 は、3.00 mm ピッチの打ち抜きメス端子です。30 → 26 AWG のワイヤサイズ範囲に対応するスズめっき銅合金製です。動作電圧:250 V ( AC ) 接触抵抗:10 MO 動作温度: -25 → +105 ℃ RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:WR 6620●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:205-3110アズワン品番65-7697-93
Sealable cover cap for 3RF29 function mo 1袋 10個入 SIEMENSSealable cover cap for 3RF29 function mo 1袋 10個入SIEMENS
19,980税込21,978
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens の Sirius 密閉型カバーキャップは、コンバータを除く 3RF29 機能モジュール用に設計されています。クリップオン式取り付け
仕様●併用可能製品:3RF29 機能モジュール●コード番号:203-2099アズワン品番65-8085-29
軸流ファン 電源電圧:48 V dc DC 80 x 80 x 38mm 山洋電気軸流ファン 電源電圧:48 V dc DC 80 x 80 x 38mm山洋電気
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 80 x 80 x 38 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 43025-0400 Molex Terminal - 430
仕様●寸法:80 x 80 x 38mm●高さ:80mm●消費電力:40.32W●奥行:38mm●風量:138cfm●コード番号:205-6970アズワン品番65-8067-72