独自開発!人間工学の観点から最も見やすい縦60度にスマホを瞬時に固定
手ぶらでお出かけ!スキミング防止カードケースで安心&便利
存在を忘れるほどの薄さで折りたたみも簡単
ホルダー機能も充実!
PCやタブレットなどのハイテク化が急速に進み、私たちの生活は以前より便利になりました。しかし、これらを使用するようになってから、姿勢が悪くなった、首や肩、頭がよく痛くなるようになったなどと感じたことはありませんか?これらをシンプル且つスマートに解決するために誕生したのが、スマホ用スタンドセットMOFT X!コンパクトな構造で、スタイリッシュ。操作に必要な時間はたったの1秒です。
接着シールを使用し貼り付けて使用します。繰り返し使用できます。
厚さ(mm)3
質量(g)29
寸法(cm)6.3×10.5
素材PU、ファイバーグラス、リムーバブルグルー、磁石
傾斜角度(°)45/60
ISO7816準拠接触ICカード。
USB2.0 Full Speed(12Mbps)。 ※USB1.1 USB3.0でも動作します。
USBバスパワー使用。※USBハブでの使用はセルフパワー(電源アダプター付き)USBハブをご利用ください。
Windows 10/11 (各OSの32bit、64bitに対応)。
※Microsoft SQ1 、Microsoft SQ2プロセッサには対応しておりません。
macOS macOS Monterey/macOS Ventura/macOS Sonoma
対応OSWindows 10/11 (各OSの32bit、64bitに対応)。※Microsoft SQ1 、Microsoft SQ2プロセッサには対応しておりません。macOS macOS Monterey/macOS Ventura/macOS Sonoma
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
家庭用AC電源からdocomo/au/SoftBankのガラケー、microUSBポートのスマートフォンのバッテリーを充電するAC充電器。
100V~240V対応なので国内・海外で使用可能。
コンセントプラグが180度に動くので差込場所を選ばずに使用できます。
持ち運びに便利な収納できるACプラグ。
色ホワイト
出力5V/1A
コード長さ(m)約1
本体質量(g)60
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×17×55
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
国内4キャリア※1で利用されているバンドに対応し、MVNO事業者が提供するさまざまな格安SIMサービス※2を用途に合わせて選べます。各社のMVNOサービスを含め、30以上のAPNをあらかじめ端末にAPNリストとしてプリセットしているので、リストから選択すれば設定も簡単です。※1 国内4キャリアは、docomo、au、SoftBank、楽天モバイルです。※2 詳細は2021年4月初め公開予定の「Aterm MR10LN 接続確認済LTE/3Gサービス事業者リスト」をご確認ください。
アズワン品番65-1891-52
伝送速度(Mbps)【LTE】FD-LTE:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、TD-LTE:受信最大110Mbps/送信最大10Mbps、【3G】HSPA:受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、W-CDMA:受信/送信最大384kbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【USBケーブル(USBテザリング)】最大480Mbps
伝送方法LTE、3G、無線LAN、USBケーブル(USBテザリング)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
。連続通信時間最大20時間。SIMフリー。docomo、KDDI、softbankの各社周波数帯をサポート。充電/有線LANクレードル対応(別売)。IEEE802.11ac対応。Bluetoothテザリング対応
1台
¥15,880
税込¥17,468
8日以内出荷
「PICASOU3 Otto Aibox P3 PCS46」は、有線AppleCarPlayのUSBに接続するだけで、純正ナビディスプレイがAndroidタブレット化する車用ガジェットです。【 Android12システムを搭載 】 Android12システムを搭載し、様々なAndroidアプリに対応しています。動画・音楽・マップ等のお好きなアプリをインストールし楽しむことができます。Google Playストアよりアプリのインストールが可能です。 (※車種・ディスプレイによって表示や音質等に違いがある場合がございます。また、一部使用できないアプリがある場合がございます。予めご了承ください) ※オンラインサービスをご利用の際、Wi-Fi 接続またはSIM カードを使用しインターネットに接続する必要がございます。【Mini HDMI出力ポートを搭載】HDMI出力端子を装備しているため、HDMI入力インターフェースがある外付けモニターなどとHDMIケーブルで接続することでリアモニターの構築が可能です。 (※全ての動画再生アプリが後席モニターでの再生に対応しているわけではありませんので、予めご了承ください) (※HDMI出力は最大1080P対応) (※HDMIケーブルはお客様ご自身でご用意ください)。【スプリットスクリーン表示】スプリットスクリーン左右同時に表示可能です。 (右側で動画アプリ・左側でマップ表示等)。【nano SIMカードスロット搭載】4G(LTE)/3G通信規格に対応しています。 (※docomo/au/Softbankで動作確認済みです) (※一部のnano SIMカードでは4Gネットワークが使用できない可能性があります。これは周波数帯の不足により発生する現象です)
1個
¥45,000
税込¥49,500
当日出荷
RT112 は、防塵・防水性能 IP67、耐落下性能 1.5m を誇り、最新のAndroid OS を搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さ 690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 5430 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.1 GHz) 、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / 第6世代 Qualcomm AI エンジン搭載。4G-LTEモデルは、Docomo系、SoftBank系のナノSIMが利用可能です。
仕様RFID/HF:HF/NFC サポート、ISO14443-4 (Type A、Type B)、ISO15693、Mifare、Felica(ISO/IEC18092)、WLAN:WLAN 6E、2.4GHz & 5GHz & 6GHz、WLAN:デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS) サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2×2 MU-MIMO)、WWAN:4G LTE (nano SIM x2) 4G-LTEモデルのみ対応、WWAN:FDD-LTE Band 1 //3 /8 /19 /28(Docomo系、SoftBank系のSIMが利用可能)
寸法(mm)260×165×12
質量(g)690
センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー
連続使用時間(時間)最大20
インターフェースUSB3.1 タイプ-C×1、Micro SD カード×1、I/O :デュアルスピーカー、マイク×2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)
相対湿度5~95%(結露ないこと)
ディスプレイ10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度500nits、Gorilla ガラス、静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応
防塵防水性能IP67
使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ、64bits、6x CPU、最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)
保存温度範囲(℃)-40~70
バーコード【シンボル】1D: Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、クーポン GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション2D: Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code郵便: オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet コード、Postnet
充電時間(時間)約4.5(満充電まで)
バッテリー容量(mAh)メイン:8800(交換可能)
OSAndroid 13、GMS および AER 認証、第6世代 Qualcomm AI エンジン
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth(R)5.2
インジケータLED、バイブレーター
動作温度範囲(℃)-20~55
カメラ仕様500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト、Google ARcore & Depth APIサポート)
容量(GB)6(RAM)/128(Flash ROM)
アクセサリタイプハンドストラップ、回転可能 (PN# 5400-900061G)、ショルダーストラップ (PN# 3210-900041G)、車載クレードル (PN# 5000-900125G)、POSマウント (PN# 4070-900019G)、VESAプレート、100×100 mm (PN# 5400-900065G)、容量式スタイラスペン (5.5mm) 、コイルストラップ付き (PN#1979-900006G)、3ピン電源コード (PN# 1550-905931G)、USB-C アダプター、45W (PN# 1010-900072G)、スクリーンプロテクター、10枚 (PN# 5400-900060G)、スクリーンプロテクター、1枚 (PN# 401701G)、バッテリ、8800mAh (PN# 1400-900077GG)、オフィスクレードル (PN# 5000-900124G)、マルチスロットタイプC充電器、電源コード別売(1010-600382G) (PN# 5100-900038G)
落下耐久(m)1.5、MIL-STD-810H、Method 516.8、Procedure IV
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
HT330は非常に低価格ながらGMS認証を取得済みのAndroid OS搭載ハンディーターミナルです。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キーパッドを持つHT330は、片手での操作も容易でお客様の様々な用途に柔軟に対応します。防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5m (ブートケース装着時 1.8m)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。HT330-NAL2UM3G は、4G LTE通信に対応。Docomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。さらに4G LTEモデル専用の高性能2次元イメージャエンジンを搭載し、印刷品質の悪いバーコードや複数のバーコードが密集した環境でも、ピンポイントでの読み取りが可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容HT330 ターミナル本体、バッテリ、ハンドストラップ、USB ケーブル、クイックガイド、保証書、ユーザ登録カード
寸法(mm)185×70×23.8
サイズ4インチ、 WVGA 800×480、 バックライト付き (450ニット)
質量(g)295、バッテリ含む
温度範囲(℃)充電時:0から45
機能OTGあり、 USBタイプC経由
バッテリー385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能)
メモリー3GB RAM / 32GB Flash
相対湿度5%から95% (結露無いこと)
防塵防水性能IP67
使用CPUオクタコア 2GHz
保存温度範囲(℃)-40から70(バッテリを除く)
充電時間(時間)満充電まで約4.5
スピーカー1W出力、 90dB 10cm離れてマイク(※4G-LTEモデルのみ対応 /Wi-Fiモデルは搭載不可)
動作時間20時間以上
スロットナノSIMスロット×2 (LTEモデル専用)、拡張スロット:micro SDメモリ用、 256GBまで
OSAndroid 12
内蔵カメラ背面: 1300万画素、 自動焦点、 フラッシュ付き/前面: 500万画素(※ 4G-LTEモデルのみ対応 /Wi-Fiモデルは搭載不可)
言語表示多言語
耐久性振動と衝撃テストタンブリングテスト:600回/0.5m
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証GMS認証取得済、CE、 FCC、 NCC、 CCC、 SRRC、 VCCI、 TELEC、 BQB、 N-Mark、 BSMI
タッチパネル方式マルチタッチパネル、 グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応
インジケータLED、 バイブレーター、 スピーカー
キーパッド数字(32キー): 数字キー、 ファンクション、 矢印キー、 バックライト付き
対応コードバーコード、二次元バーコード
動作温度範囲(℃)-20から60
商品タイプハンディターミナル
落下耐久(m)落下テスト:1.5/1.8(ブートケース装着時)
デバイスデバイス管理システムMDM:MoboLink、 SOTI、 Ivanti、 Wavelink、 42Gears
USBUSB 2.0、 タイプC
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
冷凍・冷蔵庫の内部温度を監視する1CH用のシステム!
FTB-02シリーズは設定された保存温度が何らかのトラブルで下限あるいは上限を越えた時、警報信号を出力します。通報装置を使用して遠隔地に通報することもできますので、24時間体制で大切な食品や薬品を見守ります。
色ライトグレー(マンセル5Y8.5/1)
質量(g)約270(金具含まず)
使用温度範囲(℃)-10~+55(但し氷結しないこと)
消費電力(W)0.3
センサーサーミスタ(別売:FTB-E52)
設定方式アップ/ダウンキーによるデジタル設定
電源電圧(V)DC12±10%
メモリー保護:不揮発性メモリ(書込回数10万回)
設定温度範囲-40℃~+40℃
警報出力リレー出力1CAC250V3A・DC30V3A
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
冷凍・冷蔵庫の内部温度を監視する1CH用のシステム!
FTB-02シリーズは設定された保存温度が何らかのトラブルで下限あるいは上限を越えた時、警報信号を出力します。通報装置を使用して遠隔地に通報することもできますので、24時間体制で大切な食品や薬品を見守ります。
色ライトグレー(マンセル5Y8.5/1)
質量(g)約270(金具含まず)
使用温度範囲(℃)-10~+55(但し氷結しないこと)
消費電力(W)0.3
センサーサーミスタ(別売:FTB-E52)
設定方式アップ/ダウンキーによるデジタル設定
電源電圧(V)DC12±10%
メモリー保護:不揮発性メモリ(書込回数10万回)
設定温度範囲-40℃~+40℃
使用周囲湿度35~85%RH
警報出力リレー出力1CAC250V3A・DC30V3A
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
本商品は、環境に配慮し簡易包装を採用しています。こだわりの設計で端末を保護/背面素材に硬く高透明なアクリル素材採用/カドにエアクッションを搭載し、落下の衝撃から守る/高透明で柔らかなTPU素材を使用/柔軟性があり着脱が簡単
適合機種Google Pixel 3 docomo/SoftBank
材質PC+TPU
色クリア
タイプケース型
特性耐衝撃
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
手首への負担を抑え、快適に使用できるように工夫を凝らしたKensingtonのErgoSoft リストレストfor Mouse (スタンダード)は、ソフトな肌触りのカバーと弾力性に富んだジェルクッションが特徴。極上の柔らかさと人間工学に基づいた設計が魅力のリストレストは、仕事にもプライベートにもおすすめです。イノベーション、品質、信頼性を追求してきたKensingtonのエルゴノミクス製品は、20年以上にわたってプロフェッショナルに選ばれてきました。アルコールやブリーチ等の洗剤や除菌剤に晒した場合に24時間の品質の耐性を示すテストに対する基準であるMIL-STD-810H 504.3液体試験をクリアしています。弾力性に富んだジェルクッションをソフトな肌触りの上質な素材でカバーし、比類のない品質と快適さを実現。人間工学の専門家が監修。最適な配置、目的に応じたサイズ、カーブした独自のデザインによって手首を守り、快適性を向上。機能的でありながら洗練された、スマートなプロフェッショナル仕様のデザイン。高さ2.5cm以上のマウスに最適。TAA準拠
色ブラック
保証期間2年間の限定保証
1台
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 4490 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / Google ARcoreサポート。EA660-NANFRMDGは、2次元イメージャエンジンを搭載し、さらに5G/4G LTE通信に対応。Docomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥85,980
税込¥94,578
欠品中
デザインを一新したベーシックなライディングジーンズ。
膝にはCE規格レベル2プロテクターを採用。
裾内側のリフレクターは新たに縦方向に配置。
・Updated version of the popular WJ-732R
・Side slit pocket & Komine logo at the lining of the waist are added
・Regular fit
・Stretch denim for enhanced mobility
・Soft CE level 2 protectors on the knees(SK-810)
・External zip pocket to remove the knee protector
・Reflective taping is placed lengthwise so it would be still seen when the hem is cut
仕様クラウドでの集中管理(USB接続時):Poly Lens、イヤークッション:フォーム
その他電話機接続ケーブル(QD)、USB-A/C 兼用ケーブル、Microsoft Teams バージョン
質量(g)52
接続方式有線(USB)
マイクロホンウルトラ ノイズ キャンセリングマイク
機能音量調整、着信応答/切断、ミュート
インターフェースケーブル/ドングル:USB-A/C
周波数帯域(kHz)通話利用時のワイドバンド(広帯域)対応:最大6.8
電源供給USB
保護聴覚保護:SoundGuard(QD)、SoundGuard DIGITAL(USB)
設定ツールUSB接続時:Poly Lens Desktop、Poly Lens Mobile
テクノロジーANCテクノロジー(Anctive Noice Cancel):N/A
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
リブデザインと傷の目立ちにくいエンボス表面加工、ケース角部分にはコーナーパッドを採用し、強度が高められています。機内持込サイズ対応。ファスナータイプ。細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデルです。スマートフォンなどの機器の充電に便利なUSBポート2口付きのTSロック(キーレスナンバーロックタイプ)を装備しています。キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisoft」を仕様したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付き。背面プレートに記載された固有のナンバーをTravelSentry社のページに登録しておくことで紛失時に役立つ場合があります。内装には小物が仕分けしやすく便利なメッシュポケット、荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能)がついています。伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック、アンロックが可能。メインファスナーは通常のファスナーよりも3倍の強度を誇るYKK製のダブルコイルファスナーを採用し、セキュリティ性を高めています。荷物棚への上げ下ろしなどに便利なアンダーハンドル(補助ハンドル)付き。
付属品ミニポーチ、アルファベットシール
材質ポリカーボネイト
質量(kg)2.8
色シルバー
容量(L)37
キャスター自在×4(材質:樹脂)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×250×480
USBポート端末側:Type-A×1口、Type-C×1口 バッテリー接続ケーブル装備 (Type-A端子×1、Type-C端子×1)
調節方式伸縮ハンドル3段階調節:地面からの高さ:約99cm/93cm/87cm伸縮ハンドル3段階調節:
1個(1個)
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
Description。This is a simple, subminiature size, axial lead mounted rectifier diode. Often used for reverse voltage protection, the 1N4004 is a staple for many power, DC to DC step up, and breadboard projects. The 1N4004 is rated for up to 1A/400V.
アズワン品番67-0421-18
1個
¥75
税込¥83
翌々日出荷
The OHD Thermal Guard is developed for thermal problem countermeasures。Its unique proprietary design features a magnet and a temperature-sensing soft ferromagnetic substance called ThermoriteR。The material’s magnetic flux density decreases as the te
仕様●接点構成:SPST-NO●最大スイッチング電流:0.3A●最大スイッチング電力:6W●最大スイッチング電圧:110V ac/dc●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●幅:13.5mm●長さ:27mm●深さ:12.5mm●寸法:27 x 13.5 x 12.5mm●コード番号:188-0806
アズワン品番65-7810-80
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
光学10倍ズームレンズを搭載した会議用カメラ
USBケーブルを接続するだけで高画質なビデオ会議が可能です
付属のリモコンを使い水平±165°、垂直-30°~+30°の範囲でカメラの向きを変更できます
210万画素1 / 2.9インチHD CMOSセンサー、解像度1920×1080フルHD画像を実現
ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
MJPEG出力フレームレート1080P / 30fps。
壁取り付け金具付きで、天井や壁などに取り付けも可能です。
カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
セット内容取扱説明書、USBケーブル、リモコン、壁取付金具、タッピングネジ×4本、アンカー×4本、固定用ボルト×1本、単四電池2本(テスト用)
質量(g)550
ケーブル長(m)5
対応OSWindows 10, 8.1, 8, 7、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×112×129
レンズF1.6-2.5、f=4.7mm~47mm
センサーCMOS 1/2.9インチ
消費電流(mA)最大500
インターフェースUSB2.0 USB Aコネクタ
ズーム光学10倍
解像度ビデオ:1920x1080、1280x720、640x480、640x360
三脚取付ねじ1/4インチ
ホワイトバランス自動
フォーカスオートフォーカス※手動調整も可能です
画素数210万画素
フレームレート最大30fps
画角水平62度
ビデオフォーマットMJPEG、YUY2
内蔵マイクなし
最低照度(Lux)1
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
。※ACアダプターは同梱されておりません。Description。The ZedBoard is a low-cost development board for the Xilinx Zynq-7000 all programmable SoC(APSoC).Take advantage of the Zynq-7000 APSoCs tightly coupled ARMprocessing system and 7-Series programmable logic to create unique and powerful designs with the ZedBoard. This board contains everything necessary to create a Linux, Android, Windows, or other OS/RTOS based design. Additionally, several expansion connectors expose the processing system and programmable logic I/Os for easy user access.Target applications include video processing, reconfigurable computing, motor control, software acceleration, Linux/Android/RTOS development, exploring RISC processors(ARM), and general Zynq-7000 AP SoC prototyping.The ZedBoard is supported by Xilinx's Vivado Design Suite, including the free WebPACK version.Guides and demos are available to help users get started quickly with the ZedBoard. These can be found through the Support Materials tab. Additional resources can be found through www.zedboard.org, a community website where users can collaborate with other engineers also working on Zynq designs.。Features。XilinxZynq-7000 AP SoC XC7Z020-CLG484。Dual-core ARMCortex-A9 processor。512 MB DDR3。256 MB Quad-SPI Flash。On-board USB-JTAG Programming。10/100/1000 Ethernet。USB OTG 2.0 and USB-UART。Analog Devices ADAU1761 SigmaDSP Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec。Analog Devices ADV7511 High Performance 225 MHz HDMI Transmitter(1080p HDMI, 8-bit VGA, 128x32 OLED)。PS & PL I/O expansion(FMC, Pmod, XADC)。What's Included。ZedBoard APSoC development board。Custom Digilent cardboard box with protective foam。4 GB SD Card。USB A to micro-B cable。USB Adapter:Male Micro-B to Female Standard-A
アズワン品番67-0355-34
1個
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
アズワン品番62-8361-79
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
アズワン品番62-8361-40
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
アズワン品番65-3752-93
1式
¥489,800
税込¥538,780
48日以内出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
31日以内出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
31日以内出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
31日以内出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
31日以内出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
31日以内出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
31日以内出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
31日以内出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
31日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
31日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
31日以内出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ