カテゴリ
- 安全保護具(20)
- マスク(2)
絞り込み
「moldex 6800」の検索結果

Pura-Fit コードなし
Moldex(モルデックス)(12件のレビュー)¥58税込¥641組(2個)当日出荷100%PVCフリー。第三者機関によるテストにおける業界最高の遮音値を誇るNRR 33dB。簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン。最高の快適性を実現するために改良されたさらに柔らかな発泡ウレタンフォーム素材。生物分解可能なペーパー個装袋に衛生的に梱包されています。刺激の少ない滑らかな表面仕上げ。簡単に挿入と取り外しが出来る長めのデザイン。モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。材質100%PVCフリー色グリーンコードなしNRR値33遮音値(dB)33
耳栓
(189件のレビュー)¥29~税込¥32~1組(2個)ほか当日出荷素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。材質ポリウレタンフォームコードなしNRR値32(ANSI S3.19準拠)ケースなし販売区分業務用
耳栓 Goin' Green
Moldex(モルデックス)(16件のレビュー)¥53~税込¥58~1セット(2個)ほか当日出荷モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。 快適さとぴったりとした装着感になるよう、とても柔らかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 耳孔が小さい方にもご利用いただける形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面に仕上ています。 日常生活、アミューズメントや、工業現場に最適な耳せん。材質発泡ウレタン色グリーンコードなしNRR値33遮音値(dB)33
耳栓 Meteors
Moldex(モルデックス)(26件のレビュー)¥47~税込¥52~1組(2個)ほか当日出荷耳せんの曲線は耳孔内部の形に合うようにデザインされており、最小の圧力で耳せんの防音機能を発揮します。 革新的な端面デザインが一日を通し確かで快適なフィット感をお約束します。 モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。色グリーン規格ANSI S3.19-1974
耳栓(フランジタイプ)
3M(スリーエム)(38件のレビュー)¥269税込¥2961組(2個)当日出荷素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。トラスコ品番336-9803材質熱可塑性エラストマー色ブルーサイズフリー質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コードありNRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2ケースなし
耳栓 ひも付
(53件のレビュー)¥49~税込¥54~1組(2個)ほか当日出荷素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。用途様々な作業現場での騒音軽減用として材質ポリウレタンフォーム色オレンジコードありNRR値31(ANSI S3.19準拠)ケースなし販売区分業務用
3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 1100
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥79~税込¥87~1組(2個)ほか当日出荷高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5材質ポリウレタン(PUR)形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)サイズフリー質量(g)0.77タイプ使い捨てタイプ適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合コードなしNRR値29dB色(本体)オレンジ
Rockets 再使用可能耳せん
Moldex(モルデックス)(13件のレビュー)¥319~税込¥351~1組(2個)当日出荷挿入と取り外しを容易にする根元ハンドル付です。 エアバブルの先端がクッションとなり快適さを提供します。 柔らかく、柔軟なフランジが優れた密封性を実現します。 耳栓は洗浄、及び再利用が可能です。 Pocket-Pak携帯用ケースで次の使用時まで衛生的に保管出来ます。 明るい緑色の根元ハンドルにより装着有無確認が簡単です。材質エラストマ色パープル規格ANSI S3.19-1974NRR値27周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/34.3/4.1250/35.3/4.4500/36.8/5.11000/34.7/3.12000/35.5/3.43150/40.5/3.74000/37.5/3.86300/40.3/6.28000/44.4/3.8ケースあり
3M 耳栓 フォームタイプ ひも付き 1110
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥129~税込¥142~1組(2個)ほか当日出荷高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.9/4.7 250/37.4/4.5 500/40.7/5.2 1000/38.1/4.3 2000/37.7/3.1 4000/44.7/3.8 8000/46.2/3.5材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)サイズフリー質量(g)1.16タイプ使い捨てタイプ適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合コードあり(600mm)NRR値29dB色(本体)オレンジ
MOLDEX 使い捨て耳栓 6800 Pura-Fit 200ペア(1小箱)
Moldex(モルデックス)¥7,998税込¥8,7981箱5日以内出荷第三者機関によるテストで業界最高クラスの遮音値NRR33dBを誇る高性能耳栓。簡単に挿入・取り外しができるテーパー形状のデザインを採用。最高の快適性を実現するために改良された、さらに柔らかな発泡ウレタンフォーム素材を使用。刺激の少ない滑らかな表面仕上げで長時間装着でも快適。挿入・取り外しがしやすい長めのデザイン。生物分解可能なペーパー個装袋に1ペアずつ衛生的に個包装。有害物質PVCを一切使用しない環境・人体に配慮した素材を採用。MOLDEXの品質シンボルである明るいグリーンカラー用途工場・建設現場・製造ライン等の騒音環境での耳の保護、集中作業時・睡眠時・音楽ライブ・射撃場等の幅広いシーンでの使用、職場での大量使用・備蓄用途、持ち運びや携帯用途仕様有害物質:PVC不使用材質発泡ウレタン品番6800包装形態1ペアずつ個別包装コードなし入数200ペア遮音値(dB)NRR 33
MOLDEX 耳栓 お試し8種類セット
Moldex(モルデックス)¥659税込¥7251袋5日以内出荷MOLDEX社の人気耳栓8種類を一度に試せるお試しセット。低反発ウレタン素材使用で柔らかな着け心地を実現。適度な復元力が耳にしっかりフィットし、快適な装着感を提供。NRR28~33dBのトップクラスの遮音性能を誇る。衛生的な個別包装で毎回清潔な状態で使用可能。PVCなどの有害物質を一切使用しない、環境・人体に配慮した素材を採用用途工場・建設現場・製造ライン等の騒音環境での耳の保護、集中作業時・睡眠時・音楽ライブ・射撃場等の幅広いシーンでの使用、自分の耳にフィットする耳栓を探したい方のトライアル、初めてMOLDEX耳栓を試したい方への入門用仕様有害物質:PVC不使用セット内容スパークプラグ(品番:6608/NRR33dB)、ゴーイングリーン(品番:6620/NRR33dB)、カモプラグ(品番:6608/NRR33dB)、メテオ(品番:6870/NRR33dB)、ソフティーズ(品番:6600/NRR33dB)、メローズ(品番:6820/NRR30dB)、メテオスモール(品番:6630/NRR28dB)、ピュアフィット(品番:6800/NRR33dB)材質発泡ウレタン包装形態個別包装
ソニックデフェンダー
SUREFIRE(20件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1組(2個)ほか当日出荷人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。材質医療用ポリマー樹脂サイズMコード長さ(mm)670コードあり
耳せん
セフティー3(14件のレビュー)¥559~税込¥615~1セット(4個)ほか当日出荷騒音から耳の負担を軽減します。 約30秒でふっくら耳穴にフィットします。材質ウレタン色オレンジコードなし周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/39.9/5.3250/42.2/5.8500/43.6/5.51000/39.5/4.32000/38.4/3.04000/47.9/3.78000/48.8/4.1直径×長さ(mm)13×27
耳栓 Camo Plug
Moldex(モルデックス)(7件のレビュー)¥68~税込¥75~1セット(2個)ほか当日出荷から7日以内出荷過酷な環境でのユーザーの耳をしっかりと保護。 アウトドアに最適。 快適さとぴったりとした装着感となるよう、とてもやわらかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面仕上げ。 モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。色カモNRR値33遮音値(dB)33
耳栓 ウルトラフィット
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥389税込¥4281組(2個)当日出荷耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。 洗って使用できるので衛生的。トラスコ品番344-7235材質熱可塑性エラストマー色ブルーサイズフリー質量(g)4規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コードありNRR値25質量(g/個)2周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5ケースなし
耳栓
TRUSCO(22件のレビュー)¥69~税込¥76~1組ほか当日出荷高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。装着確認がしやすい蛍光色です。サイズフリー
ノイズカット耳栓
ノガ(22件のレビュー)¥779税込¥8571組(2個)当日出荷騒音をカットしながら会話できる耳栓です。 2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。 空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。色ブルー質量(g)12コード無NRR値10~33.4dB質量(g/個)6ケースあり
防じんマスク
Moldex(モルデックス)(102件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(20枚)当日出荷空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など 管理濃度が0.1mg/m3以下の作業に適しています。トラスコ品番770-4585参考商品には01 M56と表示されていますが、正式な検定合格番号は06 TM56です種別使い捨て防じん形状カップ型サイズM/L(共通)区分DS2質量(g)13.48入数(枚)20吸気抵抗(Pa)41.6粒子捕集効率(%)98.96国家検定合格番号TM56使用限度時間(h)8吸気抵抗上昇値(Pa)291排気抵抗(Pa)41.6ぬれ抵抗値(Pa)46.5ひもタイプお面式指定防護係数10
使い捨て耳せん SPARKPLUGS 6604 コード無し
Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)¥54税込¥591組当日出荷カラフルなマーブル色です。用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRIトラスコ品番770-4801色カモサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)1.6規格JIS T8161EP-1コードなしNRR値33
PlugStation 発泡ウレタン製使い捨て耳せんディスペンサー
Moldex(モルデックス)¥13,980~税込¥15,378~1台(250組)ほか当日出荷どなたにも簡単に使い捨て耳せんを使用することができます。 とても目立ちますので、貴社の防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。 底部のノズルを回すことで、簡単に取り出し使用することができます。 手のひらに直接耳せんが落ちてくるように設計されているので、個装袋のポイ捨てを軽減出来ます。 ディスペンサーは、すべて密閉式でとても清潔で衛生的です。 せん装着の有無検査が簡単に行えるよう鮮やかな色を。 使用済みディスペンサーは再使用が出来ませんので廃棄ください。幅(mm)150コードなし横(mm)150NRR値33ケースなし
防じんマスク
Moldex(モルデックス)(55件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(15枚)当日出荷メモリー機能(復元性)を持った特殊ネットでカバー。型くずれしにくく耐久性に優れます。折りたたんでポケットに入れても大丈夫! 独自の立体形状を採用。わずらわしいノーズピースがなく、どなたの顔にもピッタリフィットします。 優れた粉じん捕集効率、呼吸が楽で着けたまま会話ができます。 空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 装着しやすいフック付きゴムを採用。マスクを外した時、首からぶら下げることができます。用途溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など種別使い捨て防じん形状カップ型形折畳可区分DS2質量(g)社内基準値16以下平均値15.1入数(枚)15吸気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5粒子捕集効率(%)社内基準値95以上平均値98.3国家検定合格番号TM99使用限度時間(h)社内基準値8吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値140以下平均値116排気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5ぬれ抵抗値(Pa)社内基準値50以下平均値41.3もれ率(%)社内基準値5.0以下平均値1.2二酸化炭素濃度上昇(%)社内基準値1.0以下平均値0.59ひもタイプお面式指定防護係数10