MOLDEX 使い捨て耳栓 6800 Pura-Fit 200ペア(1小箱)
第三者機関によるテストで業界最高クラスの遮音値NRR33dBを誇る高性能耳栓
簡単に挿入・取り外しができるテーパー形状のデザインを採用
最高の快適性を実現するために改良された、さらに柔らかな発泡ウレタンフォーム素材を使用
刺激の少ない滑らかな表面仕上げで長時間装着でも快適
挿入・取り外しがしやすい長めのデザイン
生物分解可能なペーパー個装袋に1ペアずつ衛生的に個包装
有害物質PVCを一切使用しない環境・人体に配慮した素材を採用
MOLDEXの品質シンボルである明るいグリーンカラー
- 用途
- 工場・建設現場・製造ライン等の騒音環境での耳の保護、集中作業時・睡眠時・音楽ライブ・射撃場等の幅広いシーンでの使用、職場での大量使用・備蓄用途、持ち運びや携帯用途
- 仕様
- 有害物質:PVC不使用
- 材質
- 発泡ウレタン
- 品番
- 6800
- 包装形態
- 1ペアずつ個別包装
- コード
- なし
- 入数
- 200ペア
- 遮音値(dB)
- NRR 33
- 内容量
- 1箱
安全保護具 の新着商品
カテゴリ