カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(19)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「molykote d-321r」の検索結果

モリコートD-321R(乾性被膜潤滑剤)
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(14件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本(223mL)当日出荷常温硬化タイプの乾性被膜です。 吹き付け後、すぐに乾いた被膜を形成します。 ディッピング及びスプレーで処理します。 耐久性、耐荷重性を発揮します。用途冷間鍛造、他乾性被膜の補修用、焼付防止用、機器のなじみ用色灰黒色硬化条件常温硬化型危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
モリコート 乾性被膜 D-321R乾性被膜潤滑剤 4L
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥399,800税込¥439,7801箱(4缶)6日以内出荷常温硬化タイプの乾性被膜です。 ディップスプレーで処理します。 耐久性、耐荷重性を発揮します。用途機器のなじみ、組立、焼付防止用、圧入、鍛造危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤)
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(23件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(100mL)ほか当日出荷トルク管理、ネジ用焼付防止。用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
GRS-330 Gラピッドスプレー
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本(330mL)当日出荷代表的ペーストスプレー。用途クレーンの摺動部。 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止。 Oリングの摩耗減少。 ネジの焼付、かじり防止。 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。トラスコ品番122-9125色灰黒色摘要スプレー使用温度範囲(℃)-35~400適合範囲工作機械主成分鉱油、MoS2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.33L危険物の性状非水溶性
焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー
(42件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(420mL)当日出荷二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です 。用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。成分鉱油(高度精製油)、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン色黒使用温度範囲(℃)350以下基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量143mL危険物の性状非水溶性
スライドコート
オーデック¥5,398税込¥5,9381本(420mL)当日出荷フッ素樹脂の潤滑特性を生かしたドライ潤滑膜が容易に作成できます。 フッ素樹脂のバインダーに高潤滑性の樹脂を用い、すべりの良さに優れています。 加熱不要で熱に弱い対象物にもコーティングできます。 薄い皮膜(5~18μm)で精密部品にも使用できます。用途機械やコンベアーのシュート部分のすべりと付着防止に。 ふるい、スクリーンのメッシュ部に。 事務機器、自動販売機、自動発券機、印刷機などのスライド部分に。 敷居、カーテンレール、サッシのスベリに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅱアズワン品番1-8286-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mL特性潤滑危険物の性状非水溶性
モリコート ネジ用潤滑剤 P-37
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥6,998税込¥7,6981缶(500g)当日出荷高温用ねじ用ペースト(1400度)です。 金属疲労によるクラック、ねじ山の破損などの脆化防止(高温脆化を起こす金属を含有しない)します。 塩素、硫黄の含有量が200PPM以下です。用途耐熱鋼、高合金鋼ねじに。発電所、航空機に使用されるねじに。付属品蓋内部に刷毛付トラスコ品番361-5430液色黒ちょう度No.1主成分鉱油+特殊固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.5kg特性耐熱性
モリペーストAS
SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981缶(500g)当日出荷高温、多湿、化学的雰囲気下のネジ焼付き防止用の汎用タイプ。鉱油に二硫化モリブデン、グラファイト、銅微粒子などを高濃度に配合したペーストです。用途ボイラ、加熱炉、オートクレーブ、熱交換機、ダイキャスト、インクジェクションなどの締付けボルトに。製油、化学工場のパイプネジ、フランジ締付けボルトに。トラスコ品番121-8735種別ネジ焼付き防止剤使用温度範囲(℃)焼付防止用:1100℃以下ちょう度(25℃、60W/min)275滴点(℃)なし密度(g/cm3)1.33外観銅褐色均一ペースト状基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン、銅、鉛、グラファイト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kg
モリコート Gペースト
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781缶(500g)当日出荷二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。用途金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑。トラスコ品番397-4413材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン色黒使用温度範囲-20~120℃(固体400℃)容量(g)500主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.62kg
ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781缶(2.5kg)当日出荷トラスコ品番868-1920容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
モリコートG-nペースト
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481缶(500g)当日出荷往復動潤滑性に効果があります。 耐熱性・耐荷重性に優れ、焼付を防止します。 耐フレッティングコロージョン性。 経済的。用途圧入時 クレーンの摺動部 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止 Oリングの摩耗減少 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス色灰黒色タイプペーストタイプ適合範囲工作機械主成分鉱油、MoS2、白色固体潤滑剤混和ちょう度300危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリブデンコート5555
SUMICO(住鉱潤滑剤)(22件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(330mL)当日出荷耐熱性の高い無機系結合剤に二硫化モリブデンとグラファイトを配合した乾性被膜潤滑剤です。広い温度範囲(使用温度範囲:450℃以下)で使用でき、低摩擦で高荷重に良く耐えます。特に耐久性および均一塗布性に優れています。用途機械の初期なじみ潤滑にボルトなどの焼付防止に金属塑性加工に高温/高荷重下の摺動部にトラスコ品番384-9864色灰黒色使用温度範囲(℃)450以下主成分二硫化モリブデン、グラファイト、樹脂、溶剤(1-ブタノール、酢酸ブチルを含む)指触乾燥時間(分)5~6硬化条件常温乾燥危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.076L危険物の性状非水溶性
モリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用)
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(8件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本(100g)ほか当日出荷科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。 耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性 ゴム、プラスチック親和性用途高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング 塗装ライン、電気部品 高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット ファンクラッチベアリング 複写機のヒートローラーの軸受 熱風乾燥機モーターの軸受 コンベアーチェーンの軸受 ポリエステルフィルム製造ライン 段ボール製造ライン 自動車タイヤ加硫機 化学薬品蒸留装置色白タイプフッ素樹脂増稠グリース使用温度範囲(℃)-20~250ちょう度280主成分パーフロロポリエーテル、PTFE混和ちょう度280増ちょう剤PTFE基油パーフロロポリエーテル危険物の類別非危険物
モリコート 乾性被膜 M-8800乾性被膜潤滑剤
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781缶(360mL)当日出荷常温・熱硬化タイプの二硫化モリブデン系乾性被膜潤滑剤です。用途油を嫌う金属部品の潤滑処理。加熱できない部品への乾性被膜潤滑剤処理。バルブ、シュー部品。トラスコ品番397-4448材質主成分:バインダー、二硫化モリブデン色黒容量(mL)360質量(g)400使用温度範囲200℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量360mL特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性![焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16451882-200721-02.jpg)
焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](124件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本(28g)ほか当日出荷銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金色銅使用温度範囲(℃)-29~982主成分銅ベース液性ペースト状危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
耐熱TFEコート
ファインケミカルジャパン(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本(420mL)当日出荷手軽に出来る耐熱フッ素樹脂コーティング。 低温(200℃で20分)焼付硬化させるだけで耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性に優れたフッ素樹脂の被膜をつくります。用途潤滑油を使えない高温箇所の潤滑 溶剤や薬品に触れる部分の潤滑 金型表面の離型コーティング 工作機械、印刷機械・繊維機器、包装機器などの滑り性、離型性、非粘着性向上トラスコ品番477-7948危険等級Ⅲ連続耐熱温度(℃)270アズワン品番8-169-03危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.168L特性耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性危険物の性状非水溶性商品タイプフッ素グリース
モリブデングリーススプレー
(185件のレビュー)¥649税込¥7141本(420mL)当日出荷二硫化モリブデンをリチウムグリースに配合した高性能グリーススプレーです。極圧製、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、すべり軸受、摺動部などに幅広く使用できます。用途自動車の車検、修理に。工場設備の手差し給油箇所に。手の届きにくい、複雑な形状の箇所に。成分鉱油(高度精製油)、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、プロパン、ブタン色灰黒色使用温度範囲(℃)-15~120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量160mLグリス種類モリブデングリース危険物の性状非水溶性
ニューTFEコート
ファインケミカルジャパン¥4,998税込¥5,4981本(420mL)当日出荷多用途の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)乾性皮膜潤滑剤です。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付コーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。ほとんどの物質(金属・プラスチック・ゴム・木・布等)に脱脂洗浄するだけで特別な予備処理を要せず、優れた密着性を示します。常温硬化タイプですので、熱に弱い下地(アルミ・銅・プラスチック・ゴム等)へも容易にフッ素樹脂の潤滑被膜を作ることが可能です。被膜は8~18ミクロンのごく薄い被膜で極めて長い摩耗寿命を示します。精密部品などに対しても設計寸法を変更せずに応用でき、組立後も保守を必要としません。被膜の静摩擦係数は0.06~0.09の範囲内であり、動摩擦係数も同じです。用途機械装置関係(包装機、印刷機、工作機械、事務機、自動販売機、計算機、繊維機械等)・機械部品、工具関係(パッキング、Oリング、軸受、チェーン、バルブ、ロール等)・電気関係(部品類の被膜、テープの滑り面、スイッチ類、碍子等)・自動車関係(ドアー、トランク、座席摺動装置、ブレーキ及びクラッチの連動装置、窓巻上装置等)色半透明使用温度(℃)(間欠)116連続使用温度(℃)82耐薬品性良好危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量190mL摩擦係数(静)0.06~0.09RoHS指令(10物質対応)対応膜厚推奨5~18(μ)耐溶剤性アルコール、エステル、ケトン等に弱い危険物の性状非水溶性



















![焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16451882-200721-02.jpg)