回転くり出し式の「MONO消しゴム」を搭載したシャープペンシルです。
軸を上下に振って芯を出す「フレノック機構」とクリップを押し上げると「フレノック」が固定される「フレロック」機能も付いて、高品質・高精度な「書く」と「消す」を実現しています。
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
軸径(Φmm)10
全長(mm)147
方式フレノック&フレロック機構
本体質量(g)17
最大幅(mm)16
ペン先見やすく、キレイに書ける。ニードルチップ搭載でなめらかな書き心地の油性ボールペンです。
幅(mm)10
高さ(mm)144
質量(g)9
奥行(mm)10
シリーズモノグラフライト
方式ノック式
先端ボール径(mm)0.5
入数(本)1
回転くり出し式の「MONO消しゴム」を搭載したシャープペンシルです。
軸を上下に振って芯を出す「フレノック機構」とクリップを押し上げると「フレノック」が固定される「フレロック」機能も付いて、高品質・高精度な「書く」と「消す」を実現しています。
トラスコ品番855-9862
適合本体モノグラフグリップ・モノグラフシャープペンシル
材質オレフィン系エラストマー
寸法(mm)Φ5.3×26
タイプ詰替え消しゴム
1パック(3本)
¥97
税込¥107
当日出荷
MONO消しゴムを搭載したシャープペン。振って芯を出すフレノック機構搭載。
用途筆記
芯色黒
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
方式フレフレ式
材質軸:PMMA樹脂、先端:真鍮、グリップ・クリップ:PC樹脂、消しゴム:オレフィン系、スチレン系エラストマー
幅W×全長(mm)最大16×147
機構フレノック式、クリップノック式、回転繰り出し式、消しゴム付、フレロック機構付
RoHS指令(10物質対応)対応
芯径(mm)0.5
方式フレノック&フレロック機構
色(本体)ネオンピンク
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
芯径(mm)0.5
方式フレノック&フレロック機構
色(本体)ネオンブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
MONO消しゴム搭載のシャープペンシル「モノグラフ」のグリップ付モデル。ペンを振って芯が出る「フレノック」と、クリップ部をノックする「クリップノック」のWノック方式。クリップを上方向にスライドすると、フレノックがロックされて無駄な芯出しを防ぐことが可能。
芯径(mm)0.5
方式フレノック式、クリップノック式
軸真鍮・塗装仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
「ピンポイント消し」の性能を極めた精密極細消しゴム「MONO zero」。MONOブランドの思想と技術を結集した独自の精密設計が細部修正の概念を変える高い作業効率と美しい仕上がりを約束します。小数点やイラストのニュアンスまで修正できる超極細・2.3mm径の消しゴム。(丸型タイプ)。軽い力でも良く消えて、紙面を痛めにくいライトタッチの合成ゴム消しゴム。独自の間接チャック方式で、1ノックの消しゴム繰り出し量はわずか0.7ミリ。いつも理想的な量を繰り出せます。ペン軸の太さによる消したいところの視界を妨げません。製図ペン感覚のシャープな操作性です。本体のノックボタンを押したまま、軸の先端からプラ棒ごと消しゴムを差し込んで交換してください。
用途製図・イラスト・手帳用
グリーン購入法適合
材質(本体)再生ABS樹脂、(消しゴム)オレフィン系合成ゴム
本体寸法(mm)13×120
機構ノック式
トンボの売れ筋モノグラフシリーズにクリアカラーをご用意しました。
幅(mm)50
高さ(mm)192
質量(g)26
奥行(mm)13
方式回転式
芯径(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
2色油性ボールペンとシャープペンシルを搭載しながらも、スリムな細軸の多機能ペン。油性ボールペンには超低粘性インク「エアータッチインク」を搭載。さらにロングセラー消しゴム「MONO消しゴム」を尾端に搭載。
インク色黒・赤
先端ボール径(mm)0.5
方式回転式
芯径(mm)0.5
インク油性インク
RoHS指令(10物質対応)対応
色数2色+シャープペン
商品タイプ本体
線の太さ細字
芯径(mm)0.5
方式フレノック&フレロック機構
色(本体)ネオングリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
ペン先見やすく、キレイに書ける。ニードルチップ搭載でなめらかな書き心地の油性ボールペンです。
先端ボール径(mm)0.5
幅(mm)28
高さ(mm)163
奥行(mm)4
質量(g)3
入数1本
「モノワン」はA罫・B罫ノートの1文字からスムーズに消せる新しいスタイルの消しゴムです。余分なところまで消したり操作に気をとられることなく、仕事や勉強に集中できます。ホルダー式なので、いつも快適な使い心地です。消しゴムサイズのショートタイプだからペンを持ったままでも手早く扱え、作業の流れを止めません。モノ消しゴムならではの高い消字力に強度をプラスしました。A罫・B罫ノートに最適な中細6.7mm径サイズです。消しゴムの出具合を微調整でき、ノック式にありがちな出しすぎによる折れを軽減。フロント操作なので片手で簡単に繰り出せます。滑らずしっかり握れるので軽い力で消せます。軸一体成型なのでズレなどのトラブルもありません。ムリな力や衝撃を吸収して、折れの原因になるひび割れを軽減します。
用途事務・学習用
本体寸法(mm)15×75
質量(g)9
材質(本体)ポリカーボネート樹脂、(グリップ)エラストマー、(消しゴム)PVC
寸法(mm)(消しゴム)Φ6.7
タイプ本体
替え消しゴムER-SSM
トンボの売れ筋モノグラフシリーズにクリアカラーをご用意しました。
芯径(mm)0.3
幅(mm)50
高さ(mm)192
奥行(mm)13
質量(g)26
方式回転式
RoHS指令(10物質対応)対応
芯径(mm)0.5
方式フレノック&フレロック機構
色(本体)ネオンオレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥349
税込¥384
3日以内出荷
芯径(mm)0.5
方式フレノック&フレロック機構
色(本体)ネオンイエロー
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
巻紙に古紙を配合しています。
用途事務製図用
材質消しゴム:PVC樹脂、スリーブ:再生紙
色ホワイト
シリーズMONO(モノ)
入数1個
グリーン購入法適合
ペン先見やすく、キレイに書ける。ニードルチップ搭載でなめらかな書き心地の油性ボールペンです。
幅(mm)10
高さ(mm)144
質量(g)9
奥行(mm)10
シリーズモノグラフライト
方式ノック式
先端ボール径(mm)0.38
入数(本)1
定番のMONO消しゴムにブラックタイプが登場です。消しゴムの汚れが目立たずきれいに使え、紙面上の消しクズが見やすいため片付けが簡単です。定番の白いMONO消しゴムと同配合の消しゴム。強力な消字性能や消し心地はそのままです。MONO消しゴムのデザインイメージをそのままに、光沢のある銀色インキを使用して高級感をプラスしました。
用途事務・製図用
グリーン購入法適合
材質PVC
色ブラック
シリーズMONO(モノ)
入数1個
The new USB Tester Backback 2.0 brings many new features to the already very useful tool. We have worked hard over the recent months to bring most of the many requested features.。The USB Tester makes it easy to monitor the current and voltage of any USB device. It is inserted inline between your USB device and your power source or computer. This allows you to make sure you are getting a true 5V and to read how much power your projectdevice is using. For example、you can check which charger/cable allows your phone to charge the fastest. The base can be used with a Digital Multi Meter or with the Backpack、you can see the readout directly on the display. The default mode shows a graph of current usage、with the button cycling through the different modes.。The OLED Backpack can connect to a computer either using the Java app or the wizkers.io Chrome app. Both can graph and log the data which can be export as a CSV file. Wizkers is easier to setup and can handle firmware updates.。Features:Micro USB。Button Location on the front left。128x64 OLED Display。Voltage monitoring of the USB Data lines。Easier access to almost all the extra GPIO's。Separated voltage test points(Easier to attach test clips and avoid misplacing jumper)。Standard Dual Banana spacing 0.75in。Standard test probe sized test points。Firmware Features:Peaks。mWh and mAh tracking。Bar Graph of volts、watts and current。JSON for serial communications。Java App:Uses JSON over serial。Save as CSV。View max、min、avg on each graph。Specification:OLED。.96in。128x64。SPI。Supply:4.5v-5.5v。I/O:3.2v-5.5。8 Pin。PCB:26.7mm×25.4mm。Monochrome(WHITE)。Display Mode:Passive Matrix。Drive Duty:1/64 Duty。Active Area:21.744×10.864(mm)。Pixel Size:0.154×0.154(mm)。Pixel Pitch:0.17×0.17(mm)。2.0mm pitch(Might be breadboardable if you bend the pins out)(same pitch as Xbee)
仕様●項目1:(デバイス評価、アプリケーション開発)●項目2:USB●項目4:開発、実験
アズワン品番67-0462-27
1個
¥11,880
税込¥13,068
33日以内出荷
Description。The Basys MX3 is no longer in production. Once the current stock is depleted, it will be discontinued.The Basys MX3 is a true MCU trainer board designed from the ground up around teaching embedded systems. Featuring the PIC32MX370 from Microchip plus an exhaustive set of peripherals, students gain exposure to a wide range of embedded systems related concepts while using a professional grade tool set. Adoption is made easy by the accompanying free and open-source coursework, including 7 in-depth teaching units and 15 complete labs. The Basys MX3 is a versatile MCU trainer board ideal for teaching introductory embedded systems courses, or for any engineer looking to become familiar with PIC32 and Microchip toolsets.Also see our associated Basys MX3 Lab Bundle!。Features。Microchip PIC32MX370F512L Microcontroller。〇MIPS32 M4K core runs up to 96 MHz using onboard 8 MHz oscillator。〇512 KB of Program Flash Memory。〇12KB of Boot Flash Memory。〇128 KB of SRAM。〇Four Direct Memory Access(DMA)Modules。〇Two SPI, Two IC, and Five UART serial interfaces。〇Parallel Master Port(PMP)for graphics interfaces。〇Five 16-bit Timers/Counters。〇Five Input Capture Modules。〇Five Output Compare Modules。〇85 I/O pins。54 pins support Peripheral Pin Select(PPS)for function remapping。System Features。〇4 MB SPI Flash。〇Onboard USB UART(USB Micro cable required, NOT INCLUDED)。Supports baud rates up to 1.25 MBaud。〇Powered from USB or 5V external power source。System Connectivity。〇USB-UART Bridge。Interaction and Sensory Devices。〇8 Slide Switches, 5 Buttons, 1 Reset Button,8 LEDs,1 RGB LED。〇Onboard 3-axis, 12-bit accelerometer。Programmable Motion Detection。I2C Interface with Programmable Interrupt。〇Onboard FIR-compatible IrDA Module。Built-in Remote Control Transmission Function。Supports speeds up to 4 Mbps。Onboard Audio Input and Output。MEMS Microphone with Adjustable Gain。Thumbwheel potentiometer for adjusting mic volume。PWM driven mono audio output with onboard speaker。Thumbwheel potentiometer for adjusting speaker volume。3.5 mm jack for line out connection to external amplifier/speaker system。〇Onboard Displays。2x16 LCD Character Display with LED backlight。4-Digit Seven Segment Display with red LEDs。Motor Control。〇Onboard Dual H-Bridge Motor Driver。Supports up to two 1.5 A Brushed DC Motors or one stepper motor。Supports motor voltages up to 11 V。Terminal block provides easy connection to motors。〇2 Servo Connectors。Analog Input Control(AIC)。〇Thumbwheel potentiometer for varying analog input between 0 to 3.3 V。〇Two wire loops for ground and AIC。Expansion Connectors。〇Two 2×6 Pmod host ports。〇Terminal block for two DC motors or one stepper motor。〇Two R/C servo connectors。〇One I2C connector。Debugging。〇On-board 30-pin Analog Discovery 2 connector。〇On-board USB programmer/debugger。Program/debug the PIC32MX370 directly from MPLAB / MPLABX。Support。〇7 free and open-source teaching units complete with 15 labs(link available in the Support Materials tab)。〇Enough content to support one to two semesters of undergraduate embedded systems coursework
アズワン品番67-0390-71
1個
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
Espruino is a small computer that anyone can use to control things around them. Its JavaScript interpreter gives you instant feedback so that you can experiment and develop whatever your level of experience. Even if you've never written code before、you can still use the graphical code editor to write programs without typing a single word!。Features:Works on Windows、Linux、MacOS and Android(via Bluetooth or USB OTG)。Less than half the size of a business card just 54mm×41mm。Using the popular JavaScript language、Espruino supports Strings、Maps、Objects、and Dynamic Arrays right out of the box!。72Mhz ARM microcontroller with 256KB of Flash memory and 48KB of RAM。Micro USB connector、Micro SD card connector、and a JST Battery connector with a wide input voltage range of 3.6v to 15v。Red、Green and Blue LEDs、with 2 pushbuttons(one of which is reset by default)。Solder an HC-05 Bluetooth module(not included)directly onto the board and program and debug Espruino wirelessly!。44 GPIO pins on a 0.1''pin spacing、with 26 PWM pins、16 ADC pins、5 USARTs、3 SPI、2 I2C and 2 DACs。Power Consumption:35mA run、12mA sleep、<0.05mA in deep sleep。Prototype area which can be used for servo headers、wireless modules and SOIC surface mount parts such as motor drivers。Built in drivers for the TI CC3000 WiFi and WIZnet W5500 Ethernet modules(not included)、as well as a graphics library with vector font Open Source software and hardware。Espruino Website with full documentation、many tutorials、and an active forum。CE and RoHS Compliant。On-chip RTC with external 32kHz Oscillato
仕様●RoHS:2016/05/12時点
アズワン品番67-0461-79
1個
¥9,398
税込¥10,338
33日以内出荷
The Gameduino 2 turns your Arduino into a hand-held modern gaming system. Touch control、a 3-axis accelerometer、microSD storage for game assets、headphone audio output、and all-new eye-popping graphics on its bright 4.3 inch screen.。Audio output is available on the amplified headphone jack、and provides a range of built-in sounds as well as sample playback at up to 48 kHz.。The Gameduino 2 software library is documented extensively in the book、available for free download.。Features。Complete hand-held game module:supply an MCU(Arduino/Rasberry Pi)and power。Arduino shield form-factor。Bright 4.3"(diagonal)480x272 screen、262144 colors。Powered by latest FT800 Embedded Video Engine(EVE)。Resistive touch-screen input。3-axis accelerometer for tilt gaming。microSD storage slot。Amplified audio via headphone socket。Software and book available for download。Important。Note this unit does not include a microSD card.。Specification。Arduino Uno shield form-factor、uses SPI bus on pins 13-11. Voltage levels 3.3-5v。3.3-5V power supply required。3-axis analog accelerometer。4.3"(diagonal)TFT with adjustable backlight。3.5mm audio jack。microSD card socket。Weight:85g。Size:105x75x20 mm
仕様●種別:Arduinoシールド●文字数/表示横サイズ/画面サイズ(対角):4.3インチ●電源電圧:3.3~5V●対応システム:Arduino●長さ(X):105.0mm●幅(Y):75.0mm●厚さ(Z):20.0mm
アズワン品番67-0462-18
1個
¥13,980
税込¥15,378
33日以内出荷
関連キーワード