「mono pr4」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角バーパネル シンエイ角バーパネルシンエイ
7,198税込7,918
1枚
翌々日出荷
ポスターグリップの背面にスチールコの字金具が付いた角バー専用ポスターパネルです。ゴンドラ什器などの角バーに簡単にひっかけられます。パネルは4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。簡単設置・移動可能でシーンに合わせた効果的なPRが可能です。コの字金具はタテ型・ヨコ型どちらの向きにも付属のビスで取り付けられます。本体1枚につきコの字金具2個・取付用ビス4個・ナット4個が付属します。
用途角バー専用材質フレーム:アルミ・表面カバー:アクリル・コーナー:樹脂・背板:木材ハードボード・コの字金具:スチール厚さ(mm)41
SR4 D専(i5/16/512/11P/12.4/vPro非対応) Panasonic(パナソニック)SR4 D専(i5/16/512/11P/12.4/vPro非対応)Panasonic(パナソニック)
259,800税込285,780
1台
8日以内出荷
4年間 引取り・オンサイト保守 (故障に加え、メーカー保証対象外の破損・水濡れや天災による物損・盗難にも対応した「コンプリートケア」が標準添付)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。5年目の延長保証も御座います。 ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。
用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等電源(V)AC 100V~240V、50Hz/60Hz出力あり アナログRGB、HDMI電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz最大消費電力(W)65WインターフェースLANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリーLPDDR4x SDRAMメモリー容量16GBディスプレイ12.4型 FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア解像度1920×1280ドット使用CPUCore i5-1335Uスピーカーステレオスロットメモリカードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応OSWindows11 Pro64bitプロセッサー第13世代チップセットCPUに内蔵セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)ポインティングデバイスホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載タッチパネル方式非搭載BluetoothBluetooth v5.3TVチューナーなしSSD512GBストレージSSD Pcle内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-C x2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面x2))、USB3.0 Type-A x3(左側面x1、右側面x2)オフィスソフトなし
SR4 D専(i5/16/512/11P/12.4/LTE/vPro非) Panasonic(パナソニック)SR4 D専(i5/16/512/11P/12.4/LTE/vPro非)Panasonic(パナソニック)
279,800税込307,780
1台
翌日出荷
4年間 引取り・オンサイト保守 (故障に加え、メーカー保証対象外の破損・水濡れや天災による物損・盗難にも対応した「コンプリートケア」が標準添付)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。5年目の延長保証も御座います。 ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。
用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。仕様SIMフリー(nanoSIM)付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等出力あり アナログRGB、HDMI電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz最大消費電力(W)65WインターフェースLANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリーLPDDR4x SDRAMメモリー容量16GBディスプレイ12.4型 FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア解像度1920×1280ドット使用CPUCore i5-1335Uスピーカーステレオスロットメモリカードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応OSWindows11 Pro64bitプロセッサー第13世代チップセットCPUに内蔵セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)ポインティングデバイスホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載タッチパネル方式非搭載BluetoothBluetooth v5.3TVチューナーなしSSD512GBストレージSSD Pcle内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-C x2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面x2))、USB3.0 Type-A x3(左側面x1、右側面x2)オフィスソフトなし
GALLUP(ギャラップ) Brass Products シングル リング プル 4個セット #Silver 45 x 40 670-62 Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP(ギャラップ) Brass Products シングル リング プル 4個セット #Silver 45 x 40 670-62Brass Products(ブラス・プロダクツ)
2,598税込2,858
1セット
7日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途キャビネットや引き出しなどの真鍮製取っ手。こちらはリング型でつまみ易いデザインです。サイズ(mm):約 幅35×高さ44×奥行17真鍮(合金)・シルバー(クロムメッキ仕上げ)・ゴールド(表面アンティーク加工)・ブラック(化学反応による着色)材質真鍮Silver
GALLUP(ギャラップ) Brass Products シングル ベイル プル 4個セット #Silver 40 x 27 670-67 Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP(ギャラップ) Brass Products シングル ベイル プル 4個セット #Silver 40 x 27 670-67Brass Products(ブラス・プロダクツ)
2,598税込2,858
1セット
7日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途キャビネットや引き出しなどの真鍮製取っ手。こちらはつまみ易いリング型です。シンプルな形は使い易さに直結します。サイズ(mm):約 幅30×高さ42×奥行14 ※ネジ規格:M4真鍮(合金)・シルバー(クロムメッキ仕上げ)・ゴールド(表面アンティーク加工)・ブラック(化学反応による着色)材質真鍮Silver
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KORG コルグ 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KORG コルグ 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【KORG コルグ】★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器★K Seriesopsix SE Platinumopsix(オプシックス)opsixC-520C-540C-550MPC-570MPC-660C-670C-720D1200mkIID1600mkIID16XDD3200D32XDD4D888DK-650DK-680drumlogueDS-DAC-10DS-DAC-100DS-DAC-10RG1B AirGrandstageHAVIAN 30i3ARP 2600 FSARP 2600 MARP ODYSSEiARP ODYSSEY ModuleARP ODYSSEYK25K49K61K61PKAOSS DJKAOSS PAD KP3+KAOSS PAD KP3KAOSSILATOR PRO+KAOSSILATOR PROKHP-2000KHP-2500KHP-5000KingKORGKONTROL49KROME EXKROMEKRONOS (2011)KRONOS LSKRONOS SEKRONOS TITANIUMKRONOS XKRONOSKROSS 1KROSS 88 MBKROSS SEKROSSKS-1KS-320KS-520LianoLP-380UB2B2NB2SPM3 XpandedM3M50microKEY AirmicroKEYmicroKEY2microKONTROLmicroKORG XL+microKORG XLmicroSAMPLERmicroSTATIONmicroXminiKORG 700FSminiKORG 700S for Mac/Winminilogue xd moduleminilogue xd PWminilogue xdminiloguemodwavemonologueMR-1000MR-2000SMS-20 FSMS-20 miniMW-1608MW-2408NAUTILUS ATNAUTILUSNC-500Nu 1X50XE20XE20SPPa1000Pa1XproPa300Pa500Pa588Pa5XPa600Pa700Pa800Pa900padKONTROLplugKEYprologuePS60PX5DPXR4EK-50 LimitlessEK-50R3RADIASRK-100S 2RK-100SSQ-1SV-1 BlackSV-2taktileTRITON ExtremeTRITON taktileVOX Continental 73 BKVOX Continentalwavestate mk IIwavestate SE Platinumwavestateなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
京セラ ECOSYS PA4500x A4モノクロレーザープリンター 京セラ京セラ ECOSYS PA4500x A4モノクロレーザープリンター京セラ
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
圧倒的なランニングコストで基幹業務を強力にサポートA4 1ページあたりモノクロ0.8円/ページという圧倒的な低ランニングコストを実現。印刷にかかる経費を最低限に抑えます。トナー価格より算出。JIS X 6931標準原稿換算。モノクロ45ページ/分でスピーディーに連続印刷。また、PCからの印刷指示後、1枚目がプリントされるまでの時間は5.3秒で、1枚でもすばやく印刷できます。本体は、幅380×奥行き410×高さ285mmのコンパクト設計。出っ張りのないすっきりとしたデザインで、狭いスペースやデスクサイドにも置くことができ、オフィス空間の有効活用に貢献します。解像度1,200dpi×1,200dpiの高精細な書き込みを実現。小さい文字や細い線はくっきり明瞭に、素材の質感や繊細な色のトーンもなめらかに再現します。手差しトレイからハガキや封筒の給紙にも対応しています。封筒はプリンタードライバーにあらかじめ定型サイズの印刷設定が登録されていて、簡単に印刷できます。
仕様【エミュレートプリント】NEC PC-PR201、IBM5577、EPSON VP-1000、PCL6、KPDL3、XPS、OPEN XPS【ページ記述言語】プリスクライブ【プリント速度(A4/片面印刷時)】モノクロ 45ページ/分(A4タテ)質量(kg)約14.6(同梱トナーコンテナを含む)エコマーク認定認定対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9~)メーカー京セラ/KYOCERA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×410×285(突起含まず)最大解像度(出力)1200dpi×1200dpi寿命(目安)90万ページまたは5年のいずれか早い方印刷(標準装備)両面印刷プリント方式レーザー露光乾式静電転写方式用紙サイズカセット:A4(タテ)・B5(タテ)・A5(タテ)・Letter・Legal・216×356mm~140×210mm手差し:216×355.6mm~70×139.7mm・長尺:216×915mm~216×470.1mm給紙容量カセット:520 枚(64g/m2) 手差し:110 枚(64g/m2)インターフェイスUSB2.0 ×1、USB Host×2、1000BASE-T ×1、オプションインターフェイス×1RoHS指令(10物質対応)対応色数モノクログリーン購入法適合適合トナーTK-3401商品タイププリンターエコマーク認定番号22155028
京セラ ECOSYS PA6000x A4モノクロレーザープリンター 京セラ京セラ ECOSYS PA6000x A4モノクロレーザープリンター京セラ
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
圧倒的なランニングコストで基幹業務を強力にサポートA4 1ページあたりモノクロ0.8円/ページという圧倒的な低ランニングコストを実現。印刷にかかる経費を最低限に抑えます。トナー価格より算出。JIS X 6931標準原稿換算。モノクロ60ページ/分でスピーディーに連続印刷。また、PCからの印刷指示後、1枚目がプリントされるまでの時間は4.5秒で、1枚でもすばやく印刷できます。本体は、幅380×奥行き410×高さ320mmのコンパクト設計。出っ張りのないすっきりとしたデザインで、狭いスペースやデスクサイドにも置くことができ、オフィス空間の有効活用に貢献します。解像度1,200dpi×1,200dpiの高精細な書き込みを実現。小さい文字や細い線はくっきり明瞭に、素材の質感や繊細な色のトーンもなめらかに再現します。手差しトレイからハガキや封筒の給紙にも対応しています。封筒はプリンタードライバーにあらかじめ定型サイズの印刷設定が登録されていて、簡単に印刷できます。
仕様【エミュレートプリント】NEC PC-PR201、IBM5577、EPSON VP-1000、PCL6、KPDL3、XPS、OPEN XPS【ページ記述言語】プリスクライブ【プリント速度(A4/片面印刷時)】モノクロ 60ページ/分(A4タテ)質量(kg)約16.1(同梱トナーコンテナを含む)エコマーク認定認定対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9~)メーカー京セラ/KYOCERA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×410×320(突起含まず)最大解像度(出力)1200dpi×1200dpi寿命(目安)100万ページまたは5年のいずれか早い方印刷(標準装備)両面印刷プリント方式レーザー露光乾式静電転写方式用紙サイズカセット:A4(タテ)・B5(タテ)・A5・A6(タテ)・Letter・Legal・216×356mm~105×148mm手差し:216×355.6mm~70×139.7mm・長尺:216×915mm~216×470.1mm給紙容量カセット:520 枚(64g/m2) 手差し:110 枚(64g/m2)インターフェイスUSB2.0 ×1、USB Host×2、1000BASE-T ×1、オプションインターフェイス×1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合トナーTK-3431商品タイププリンターエコマーク認定番号22155028
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(99件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
修正テープ モノPXN 詰め替えテープ トンボ鉛筆修正テープ モノPXN 詰め替えテープトンボ鉛筆(6件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
テープ長さ(m)6エコマーク認定認定全長×幅W×厚さ(mm)102×38×18材質(ベース)再生アクリル樹脂商品タイプ詰め替えテープエコマーク認定番号16 112 007繰り返し・詰め替え対応
A4モノクロページプリンタ MultiWriter 4M370 NECA4モノクロページプリンタ MultiWriter 4M370NEC
84,980税込93,478
1台
翌々日出荷
カウンターやバックヤードで活躍。業務スタイルで選ぶA4モノクロモデル。
A4モノクロページプリンタ MultiWriter 4M350 NECA4モノクロページプリンタ MultiWriter 4M350NEC
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
カウンターやバックヤードで活躍。業務スタイルで選ぶA4モノクロモデル。
MIWA PR RA-J.CY DT35~40 ST (キー4本付) MIWAMIWA PR RA-J.CY DT35~40 ST (キー4本付)MIWA
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
蓄光付 キー4本付
グリーン購入法適合
MIWA PR TE24.CY ST (キー4本付) MIWAMIWA PR TE24.CY ST (キー4本付)MIWA
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
シリンダーカラー高さ24mm
グリーン購入法適合
MIWA PR TE24.CY BS (キー4本付) MIWAMIWA PR TE24.CY BS (キー4本付)MIWA
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷
シリンダーカラー高さ24mm
グリーン購入法適合
MIWA PR TE22.CY ST (キー4本付) MIWAMIWA PR TE22.CY ST (キー4本付)MIWA
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
シリンダーカラー高さ 22mm
グリーン購入法適合
MIWA PR(G3) PMK64-BF.CY DT36 ST (キー4本付) MIWAMIWA PR(G3) PMK64-BF.CY DT36 ST (キー4本付)MIWA
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合
MIWA PR HMD-1.KB DT33~41 ST (キー4本付) MIWAMIWA PR HMD-1.KB DT33~41 ST (キー4本付)MIWA
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
外側ノブのみ D玉 キー4本付
グリーン購入法適合
MIWA PR DA(LA).CY DT33~41 CB (キー4本付) MIWAMIWA PR DA(LA).CY DT33~41 CB (キー4本付)MIWA
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷
付属品キー4本付ブロンズグリーン購入法適合
MIWA PR DA-4.KNCY DT33~41 ST MIWAMIWA PR DA-4.KNCY DT33~41 STMIWA
11,980税込13,178
1組
5日以内出荷
両面シリンダー
付属品キー3本付グリーン購入法適合
MIWA PR DA(LA).CY DT33~41 BS (キー4本付) MIWAMIWA PR DA(LA).CY DT33~41 BS (キー4本付)MIWA
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷
付属品キー4本付ゴールドグリーン購入法適合
MIWA PR DZ.CY DT33~41 ST (キー4本付) MIWAMIWA PR DZ.CY DT33~41 ST (キー4本付)MIWA
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合
MIWA PR DA(LA).CY DT33~41 GD (キー4本付) MIWAMIWA PR DA(LA).CY DT33~41 GD (キー4本付)MIWA
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷
付属品キー4本付ゴールドグリーン購入法適合