「monolley」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モノタロウのオトシニクイ台車 モノリー(Monolley) モノタロウ

    モノタロウのオトシニクイ台車 モノリー(Monolley)

    モノタロウ(133件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。 先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。 折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。 天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。 ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。 『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。 安心の日本製。 特許・意匠・商標出願中
    用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムキャスター前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2ハンドル折りたたみ式ハンドル高さ(mm)864材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)折りたたみ時高さ(mm)255材質(荷台)PPスタッキング可否不可連結可否不可
  • ストッパーユニット モノリー専用(Monolley) モノタロウ

    ストッパーユニット モノリー専用(Monolley)

    モノタロウ(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    オトシニクイ台車モノリー(Monolley)本体に取り付けられるストッパーユニットです。 視覚的にわかりやすく、足にやさしい安全性の高い構造を採用しました。
    用途モノリー専用品質量(kg)0.9高さ(mm)77材質(本体)スチール(メッキ)縦(mm)134横(mm)446RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットカート 花岡車輌

    フラットカート

    花岡車輌(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    折りたたみ時に車輪もたためる台車!!。軽くて持ち運びに最適!!。車の荷台に積んでもスペース取らなく、転がらない。台車の置き場所に困っている方におすすめ!。マンションのゴミ捨てや運搬におすすめ!。車輪が大きいのでアウトドア・キャンプ・BBQ・釣りにもおすすめ。
    材質アルミ・スチール車輪径(Φmm)101材質(車輪)ゴム(グレータイヤ)ブレーキ有無ありキャスター4輪(前輪自在×2、後輪固定×2)床面高さ(mm)93荷台寸法(高さ)(mm)180荷台寸法(幅)(mm)406最大積載荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台車時:406×675×925、折りたたみ時:406×675×93ハンドル高さ(mm)727・826・925(三段階調節可能)ストッパーブレーキ種類ストッパー折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×675×93使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)406×675×925特性コンパクト、軽量荷台寸法(奥行)(mm)675材質(荷台)プラスチック(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • サイレンスキャスター(軽荷重用) ユーエイキャスター

    サイレンスキャスター(軽荷重用)

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    荷重種別軽荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応特性静音
  • 台車 オフロード用 モノタロウ

    台車 オフロード用

    モノタロウ(33件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能! ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。
    用途アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能!車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)40ブレーキ有無なしハンドル高さ(mm)860折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×480×220材質(ハンドル)スチール材質(荷台)PP樹脂スタッキング可否不可連結可否不可
  • 台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ

    台車 折りたたみ式 スチール製

    モノタロウ(490件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
    材質(車輪)TPRゴムブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個材質(荷台)スチールスタッキング可否不可連結可否不可
  • 台車 折りたたみ式 軽量走行 樹脂製 ゴム車輪用 キャスター モノタロウ

    台車 折りたたみ式 軽量走行 樹脂製 ゴム車輪用 キャスター

    モノタロウ(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム適合ボルト径M8×12mm
  • ソケットレンチ セット 46PCS モノタロウ

    ソケットレンチ セット 46PCS

    モノタロウ(47件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(46点組)
    当日出荷
    クロームバナジウム鋼使用、4mm~19mm幅広くボルト、ナット対応でき、20種類のネジにも対応できる充実のソケットセットです。
    セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計8個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計10個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長75mm】1本【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ドライバー型ハンドル(6.35mm差込角)】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(6.35mm差込角)】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・6mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(トルクス)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30、(六角)1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm(計20個)質量(kg)2セット商品数46ケース寸法(mm)242×160×50
  • 軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100 TRUSCO

    軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100

    TRUSCO(14件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。
    用途カルティオ用キャスターです。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂タイププレート式車輪幅(mm)28取付高(mm)122取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40材質(金具)スチール騒音対策あり
  • 軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO

    軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(折りたたみハンドルタイプ)

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
    用途あらゆる運搬作業に付属品荷物落下防止柵付(MPK-780-RSK)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)6.8車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162荷台寸法(mm)780×490ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)アルミ特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き適合ストッパーMPK-780-JS、MPK-780-SS材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 軽量樹脂製運搬車カルティオ(新型)(スチールストッパー付) TRUSCO

    軽量樹脂製運搬車カルティオ(新型)(スチールストッパー付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久性の高いスチールストッパー付きです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。省音キャスターとメッシュ構造により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターにより床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
    用途頻繁にブレーキを掛けたり外したりする作業に付属品スチールストッパー付(MPK-780-SS)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)7.7車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)アルミ騒音対策ストッパー付、静か材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 モノタロウ

    台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製

    モノタロウ(125件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付いています。
    用途荷物の運搬に車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)26ブレーキ有無なしキャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)ハンドル高さ(mm)820折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×145材質(ハンドル)スチール材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否不可連結可否不可
  • 軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(樹脂ストッパー付) TRUSCO

    軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(樹脂ストッパー付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でも台車をその場所で保持できます。本体重量7.3Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
    用途あらゆる運搬作業に付属品樹脂ストッパー付(MPK-780-JS)、荷物落下防止柵付(MPK-780-RSK)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)7.3車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂奥行(mm)780ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5ストッパー(付属)MPK-780-JSキャスター径(Φmm)100ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)アルミ特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音適合ストッパーMPK-780-JS材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • ペダルブレーキ付台車(折りたたみハンドル) 石川製作所

    ペダルブレーキ付台車(折りたたみハンドル)

    石川製作所(32件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    押して軽い、耐久性に優れています。 折り畳み式ハンドルで便利なワンペダルストッパー付です。
    仕様「地球に優しい」をテーマに三価クロム仕様です。材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個板厚(mm)上板:0.9、下板:0.9ハンドル高さ(mm)850ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性騒音対策、耐久性天板形状合せ板騒音対策ありブレーキ/ストッパーありハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • サインホルダーL字片面用 HEIKO

    サインホルダーL字片面用

    HEIKO(4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    写真・プライスカード・POPカード・チラシなど、様々な用途に合わせてご利用いただけます。 メニューや印刷物などをきれいに見せる高透明度のアクリル製のサインホルダーです。 カフェやレストランなどの飲食店やインテリア・アパレルショップなどのPOPにも最適です♪ 幅広いサイズと種類を取り揃えております。
    材質アクリル樹脂
  • 樹脂製運搬車サイレントマスター ナンシン

    樹脂製運搬車サイレントマスター

    ナンシン(26件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
    仕様すべり止めパッド材質(車輪)グレーゴムキャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個キャスター金具スチール騒音対策あり材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 台車 折りたたみ式  樹脂製 軽量走行 ゴム車輪 モノタロウ

    台車 折りたたみ式 樹脂製 軽量走行 ゴム車輪

    モノタロウ(83件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    軽やかなキャスターで快適走行!折りたたみ式で収納ラクラク。樹脂天板で軽量。 キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
    材質(車輪)天然ゴムタイプ静音タイプブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個材質(ハンドル)スチール特性軽量材質(荷台)プラスチック
  • 中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック

    中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ

    イノアック(23件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
    材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製平台車 アイリスオーヤマ

    樹脂製平台車

    アイリスオーヤマ(31件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    軽量のため、お手軽にご使用になれます。 自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
    材質(本体)ポリプロピレン材質(車輪)ナイロンキャスター2輪自在材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75特性軽量材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • RECORD リアメカ 12s(2020) Campagnolo(カンパニョーロ)

    RECORD リアメカ 12s(2020)

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    42,980税込47,278
    1個
    欠品中
    ※11-34スプロケットセットを使用する際はこちらのリアメカを使用してください。 歯先を長くしたアッパープーリー 歯先を丸めた下側プーリー 3Dエンブレイステクノロジー カーボンファイバーで強化したモノリシックテクノポリマー製の下側ボディー アルミ製のフロントプレート テクノポリマー製コネクトロッドを持つパラレログラム スタンダード、またはダイレクトマウントのエンドに取付可能なジョイント