カテゴリ

  • 自動車補修部品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「mopar」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレンボルト、オイルパン ELRINGドレンボルト、オイルパンELRING(2件のレビュー)
489税込538
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
OEM品質のスペアパーツのElring
輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER輸入車用オイルフィルターMANN-FILTER(201件のレビュー)
639税込703
1箱ほか
当日出荷から90日以内出荷
欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウガラスうろこ取りクリーナーモノタロウ(866件のレビュー)
639税込703
1袋(50g)ほか
当日出荷
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)適合油膜、ウロコ成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。タイプクリーム状(ケイ素入)種類琢磨剤タイプ危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8564件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外車用オイルフィルター ACDelco外車用オイルフィルターACDelco(73件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。 ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。 フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。
ATF D-Ⅲ Roadpartner(マツダ)ATF D-ⅢRoadpartner(マツダ)(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
欠品中
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)20規格デキシロンⅢ規格品交換目安2万km走行毎もしくは2年毎の定期交換を推奨します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
輸入車用キャビンフィルター 活性炭入り MANN-FILTER輸入車用キャビンフィルター 活性炭入りMANN-FILTER(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱
翌々日出荷から6日以内出荷
輸入車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)輸入車用オイルフィルターBOSCH(ボッシュ)(100件のレビュー)
779税込857特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
ミニ 先細ラジオペンチ KENOHミニ 先細ラジオペンチKENOH(23件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。細く長い口で奥まったところや狭い場所での使用に便利。ピンセットの代用にも。
用途ホビー用・ご家庭用に。全長(mm)145質量(g)76
EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)EFB バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグOHNO(大野ゴム工業)(204件のレビュー)
219税込241
1セットほか
当日出荷から5日以内出荷
ブラインドシェード JEEP用 BRAHMSブラインドシェード JEEP用BRAHMS
12,980税込14,278
1セット
8日以内出荷
車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
メーカーJEEP
輸入車用エアフィルター MANN-FILTER輸入車用エアフィルターMANN-FILTER(18件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1箱ほか
当日出荷から105日以内出荷
輸入車用ブレーキパッド Textar輸入車用ブレーキパッドTextar
3,998税込4,398
1箱
翌々日出荷から6日以内出荷
Textarブレーキは、最先端のブレーキテクノロジーを利用して、最大限の安全性、パフォーマンス、快適性を提供するように精密に設計されています。
エフェクター/ルーパー Electro Harmonixエフェクター/ルーパーElectro Harmonix
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
NANO LOOPER 360 は、最大 360 秒の録音時間と 11 個の独立ループを備えたコンパクト・ルーパー。シンプルな操作性と高音質ループを両立し、練習からライブまで幅広く活用できる実用的なループステーション。・最大 360 秒(6 分)の録音時間を搭載・11 個の独立ループを保存可能・UNDO/REDO に対応し、録音ミスにも柔軟に対応・高音質 24-bit A/D・D/A コンバーター採用・フットスイッチ 1 つで録音/再生/オーバーダブを直感的に操作・ループ切替ノブで保存済みループを即時呼び出し・電源を切ってもループデータを保持するノンボラタイルメモリ・練習、フレーズ作成、ライブパフォーマンスに最適・堅牢なメタル筐体による高い耐久性・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:NANO LOOPER 360・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Compact Looper・録音時間:最大 360 秒・保存ループ数:11・コントロール:Loop Selector、Level、Footswitch(Rec/Play/Overdub)・機能:Undo/Redo、ノンボラタイルメモリ・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:メタル・JANコード:0683274011530
補修ペン MINIMIX オーダーカラー クライスラー 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー クライスラー武蔵ホルト
1,998税込2,198
1本(20mL)
9日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
カーペイント MINIMIX オーダーカラー クライスラー 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー クライスラー武蔵ホルト
3,198税込3,518
1本(260mL)
8日以内出荷から9日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカークライスラー寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
VARTA シルバーダイナミックEFBバッテリー(Silver Dynamic EFB) VARTA(バルタ)VARTA シルバーダイナミックEFBバッテリー(Silver Dynamic EFB)VARTA(バルタ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
欧州規格バッテリー 国産車/輸入車対応、アイドリングストップ非対応
用途欧州規格バッテリー仕様無補水幅(mm)175高さ(mm)190
カーゴパンツ(ノータック) AZ-64221 Wrangler(ラングラー)カーゴパンツ(ノータック) AZ-64221Wrangler(ラングラー)
4,690税込5,159
1本
5日以内出荷
軽くて動きやすく着心地の良いスタンダードスタイルカーゴパンツ。
種別パンツ/スラックス機能静電気・帯電防止/ストレッチ素材交織オックス(ライトフィックス)・ポリエステル80%・綿20%材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属(スライダー/金属)