カテゴリ
- バイク部品(27)
- バイク純正部品(7)
絞り込み
「motoguzzi」の検索結果

Moto Guzzi モトグッチ Bellagio 940
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種Moto Guzzi、Bellagio 940 (Not year specific-Not year specific)
Moto Guzzi モトグッチ Griso 1100
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種Moto Guzzi、Griso 1100 (Not year specific-Not year specific)
Moto Guzzi モトグッチ Breva 850
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種Moto Guzzi、Breva 850 (Not year specific-Not year specific)
Moto Guzzi モトグッチ 1400 Eldorado (2016 -)
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種Moto Guzzi、1400 Eldorado (2016-2016)
Moto Guzzi モトグッチ 1400 Audace (2016 -)
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種Moto Guzzi、1400 Audace (2016-2016)
Moto Guzzi モトグッチ California 1400 Custom (2013 -)
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種Moto Guzzi、California 1400 Custom (2013-2013)
Moto Guzzi モトグッチ Griso 850
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種Moto Guzzi、Griso 850 (Not year specific-Not year specific)
Moto Guzzi モトグッチ Breva 1200
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種Moto Guzzi、Breva 1200 (Not year specific-Not year specific)
Moto Guzzi モトグッチ Breva 750
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種Moto Guzzi、Breva 750 (Not year specific-Not year specific)
Moto Guzzi モトグッチ Sport 1200
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種Moto Guzzi、Sport 1200 (Not year specific-Not year specific)
Moto Guzzi モトグッチ Breva 1100
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種Moto Guzzi、Breva 1100 (Not year specific-Not year specific)
Moto Guzzi モトグッチ MGX-21 Flying Fortress (2016 -)
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種Moto Guzzi、MGX-21 Flying Fortress (2016-2016)
Moto Guzzi モトグッチ California 1400 Touring (2013 -)
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種Moto Guzzi、California 1400 Touring (2013-2013)
Moto Guzzi モトグッチ California Vintage
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種Moto Guzzi、California Vintage (Not year specific-Not year specific)
Moto Guzzi モトグッチ Stelvio 1200
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種Moto Guzzi、Stelvio 1200 (Not year specific-Not year specific)
Moto Guzzi モトグッチ Griso 1200
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種Moto Guzzi、Griso 1200 (Not year specific-Not year specific)
Moto Guzzi モトグッチ Norge 1200
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種Moto Guzzi、Norge 1200 (Not year specific-Not year specific)
Moto Guzzi モトグッチ Norge 850
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種Moto Guzzi、Norge 850 (Not year specific-Not year specific)
Moto Guzzi モトグッチ Racer 750
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種Moto Guzzi、Cafe 750 (Not year specific-Not year specific)
Moto Guzzi モトグッチ Classic 750
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種Moto Guzzi、Classic 750 (Not year specific-Not year specific)
フォークオイルシール
アリート(ariete)(51件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(2個)当日出荷から13日以内出荷フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。付属品フォークシールグリス
バッテリー充電器
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷現代の技術で進歩するバッテリーに合わせ、高性能で用途別、多機能なバッテリー充電、性能維持関連の機器を多数ラインナップ!2輪専門メーカーとして、多彩なアイディアを安心してご利用いただける商品を用意しております!仕様PSE適合品メーカー適合電池搭載車両メーカー(参考)/HONDA、YAMAHA、SUZUKI、Kawasaki、Harley-Davidson、BMW、PIAGGIO、MOTOGUZZI、CAGIVA、DUCATI、TRIUMPH、TOMOS、ATALA、SACHS、Apriliaバッテリー容量(Ah)12V 2.3~28AH適合バッテリー(12V仕様)二輪車用ベント及びシール電池小型シール鉛電池(YUASA・GS・FB・新神戸・ACデルコ・エキサイド・G&Y・イーストペン他)
バッテリー充電器
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台欠品中カプラーオンで簡単充電! 冬期等、長期にわたり車両を使用しない場合、バイクのバッテリーにつなぎ維持(微弱)充電を行なうことにより一発始動が可能。MF、液補充タイプともに使用可能。付属品防塵キャップ付き車体配線(全長500mm、5Aヒューズ)仕様PSE適合品適合■適合バッテリー二輪車用ベントおよびシール電池、小型シール鉛電池メーカー適合電池搭載車両メーカー(参考)/HONDA、YAMAHA、SUZUKI、Kawasaki、Harley-Davidson、BMW、PIAGGIO、MOTOGUZZI、CAGIVA、DUCATI、TRIUMPH、TOMOS、ATALA、SACHS、Apriliaバッテリー容量(Ah)12V 2.3~28AH適合バッテリー(12V仕様)二輪車用ベント及びシール電池小型シール鉛電池(YUASA・GS・FB・新神戸・ACデルコ・エキサイド・G&Y・イーストペン他)
ブレーキパッド spec03
Metallico(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷から62日以内出荷SPEC03・Metallico[メタリカ]。WGPでも使用されている、先進のセラミック・カーボン焼結パッド。カーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力。真夏のレースにも耐えうる耐フェード性。一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性。カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ。国際A級ライダーをうならせたコントロール性。メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫。と女性ライダーにも大人気です。「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカです。天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています)。極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)。ローターの材質は問いません。当然のことですがその材質により効きは若干変化します。非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換。ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。材質シンタードメタルを中心とした特殊金属材種類シンタードパッド
ブレーキパッド
Metallico(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881セット4日以内出荷総合性能世界一を目指し開発され、あらゆる領域で最高のフィーリングを実現した究極のブレーキパッド。 基本SPEC:セラミックカーボン焼結合金(シンタードメタル)銅を中心とした各種特殊金属(チタン含)、。セラミック系、カーボン繊維、カーボンブラック系などの素材を使用。有効温度域:-20℃~550℃(実質のフェード限界は 800℃以上)。初期タッチ:パッドがローターに当たる瞬間が感じ取れる効き味。中間タッチ:握れば握っただけ効いてくる素直な追従性。最大効力:世界のトップライダーをうならせる強烈な最大効力。 鳴き:嫌な鳴きは殆ど発生しません。パッドがローターに当たった瞬間から「グー」という音でも効きを体感できます。リリース:レバーを離せば離した分だけ弱まる効力。
リプレイスメントエアフィルター
K&N(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷から92日以内出荷オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。