カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
- カストロール(2)
- MOTUL(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- シェルルブリカンツ(1)
- 出光興産(1)
- NEEDS(1)
- MOTOREX(モトレックス)(1)
- RED LINE(1)
- Valvoline(1)
- トヨタ(1)
- ニッサン(1)
- ゼロスポーツ(1)
- スピードマスター(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
「motylgear」の検索結果

ギアオイル 80W-90 GL-5相当
(21件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(20L)当日出荷酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。用途自動車ギア、建機、重機など成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20密度(g/cm3)0.892(15℃)流動点(℃)-27危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数100APIGL-5相当SAE80W-90ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ ギアオイル
YAMAHA(ヤマハ)(395件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(1L)当日出荷極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。用途ミッションギア潤滑用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
MOTYL GEAR 80W140
MOTUL¥62,980税込¥69,2781缶(20L)3日以内出荷用途MT/デフ用(ストリート系)タイプMIL-L-2105D容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4/GL-5SAE80W140ベースオイル化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ハイパフォーマンス・ギアオイル
Valvoline(14件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個(946mL)当日出荷すべてのハイポイド・デファレンシャル(コンベンショナル&リミテッドスリップ)と乗用車、SUV、ヘビーデューティトラックのマニュアル式トランスミッションに適合します。 ハイスピード、ビッグトルク、ハイパワーのコンディションに適合します。内容量(mL)946危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946LAPIGL-4、GL-5危険物の性状非水溶性
TRANSMAX MANUAL 75W-90
カストロール(11件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781缶(20L)6日以内出荷マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高性能オイル マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を防止し、トランスミッションを長持ちさせます。 優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。 低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。 全合成ベースオイルの採用により、優れた極圧性能を有しています。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-3.GL-4SAE75W-90ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90
ニッサン(51件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(1L)欠品中低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類SAE80W-90危険物の性状非水溶性
ギヤオイル GL-5
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801缶(200L)6日以内出荷高度に精製されたベースオイルに優れた極圧性、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-5級に該当する自動車用最高級ギヤオイルです。 優れた極圧性を備え、熱酸化安定性が良い。用途自動車および建設機械等のディファレンシャルギヤ、トランスミッションギヤ、ステアリングギヤ。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5級ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
ギアオイル RACING GEAR 80W-90
スピードマスター¥4,198税込¥4,6181個(1L)4日以内出荷レーシングタイプ耐熱ギヤオイル。 サーキット走行を前提に、低温性能を無視し高温時に最適なフィールを得られるように設計。高粘度鉱油と高粘度エステルを組み合わせ耐熱性を大幅に強化、特殊吸着剤を配合し磨耗防止性能を強化しています。 LSD対応。容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE80W-90危険物の性状非水溶性
ZERO SP チタニウムギアオイル
ゼロスポーツ(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個(1L)当日出荷ハード走行向けマニュアルトランスミッション、デファレンシャル用。使用の目安スバルMT車:トランスミッション約4L、リアデファレンシャル約1LスバルAT車:フロントデファレンシャル約1L、リアデファレンシャル約1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5SAE80W-140危険物の性状非水溶性
シェルオマラS2G
シェルルブリカンツ(13件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1缶(20L)翌々日出荷過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。 高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。適合範囲ギヤ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
REDLINE 80W140
RED LINE(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本(946mL)4日以内出荷レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用ていただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。80w140ギアオイル(GL-5)は、すべてのデファレンシャルに使用することのできるギアオイルです。高温・高負荷の状況下でも、最高の潤滑性能を提供します。また、デファレンシャルのノイズや振動を軽減することが可能です。 機械式LSD装着車にも使用可能です。また、機械式LSD装着車で、今以上に効きを求めたい場合、NSシリーズをご使用ください。内容量(mL)946引火点(℃)224流動点(℃)-40危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)231/26危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数144APIGL-5SAE80W-140危険物の性状非水溶性
2輪車用ギアオイル GL4
NEEDS(26件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(1L)当日出荷用途2輪車ギヤー用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
TRANSMAX MANUAL 80W-90
カストロール(18件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781缶(20L)7日以内出荷マニュアルトランスミッション ディファレンシャル兼用オイル 耐摩耗性が良く、ギヤーをしっかりと 保護します。 高温時の安定性に優れています。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4/GL-5SAE80W-90危険物の性状非水溶性
ダフニー スーパーギヤーオイル
出光興産(8件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(20L)5日以内出荷高度に精製したパラフィン系鉱油を基油とし、特殊極圧剤、油性向上剤を最も効果的に配合したもので、さらに酸化防止剤、防錆剤、消泡剤を含む優れたギヤオイルです。 耐ピッチング性に優れ、また耐摩耗性、耐焼付性にも優れる為、歯車寿命を延長させます。さらに、低粘度化を可能にし、使用油の粘度グレード統一も計れます。 摩耗係数が小さく、省エネルギーを可能にします。 その他ギヤオイルとしてのさまざまな要求特性を満足し、オイル管理が容易です。 長時間の高温運転にも耐える優れた酸化安定性を有します。また高温接触箇所でのカーボン化もしにくいオイルです。 水分離性に優れ、油中に混入する冷却水や凝縮水を速やかに沈澱分離します。 防錆性が優れ、発錆に起因する摩耗の促進を防止します。また非鉄金属に対する腐食性もなく、ウォームギヤへの適用も問題ありません。 消泡性に優れます。機械的なアワ立ちや高温時のアワ立ちの際有効な消泡性を発揮します。用途鉄鋼・セメント、鉱山機械などのように、絶えず高荷重を受け衝撃荷重を反履する減速機をはじめさまざまな減速機の循環給油、飛沫(油浴)給油に適します。仕様FZG歯車試験(OKステージ):12JIS規格JIS K 2219危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
モチュール(Motul) 5100 4T 10W40 1L 112796
MOTUL(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個(1L)欠品中ストリート&ロードバイク、トレイル、オフロードバイク、エンデューロ、トライアル等4ストロークエンジン搭載、ギアボックス内蔵/非内蔵、湿式/乾式クラッチ、Euro2、3、4、5の排ガス規制準拠エンジン、排気ガス後処理システム(触媒コンバータ、排気管へのエアインジェクション)搭載。等。SAE 10W-40粘度グレードオイルを要する特定のSUZUKI、YAMAHA、KAWASAKIエンジンに適しています。用途触媒コンバータ無しのストリートバイク、スクーター、ATV、UTV等。分類エンジンオイルエンジンタイプ4ストロークエンジン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成危険物の性状非水溶性
スミギヤオイルMO
SUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781缶(4L)当日出荷ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。色緑黄色透明使用温度範囲(℃)150以下容量(L)4適合範囲ギヤ主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
GEAR OIL
MOTOREX(モトレックス)(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981缶(1L)欠品中鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近いパフォーマンスを実現。スムーズなシフトチェンジを可能にします。鉱物油。用途:オートバイ用ギヤオイル。基油:鉱物油。基油鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4SAE80W-85危険物の性状非水溶性
ボンノックTS
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781缶(20L)15日以内出荷スパー・ベベル・ヘリカル・ダブルヘリカル・ウォーム・ラック・ピニオンなどあらゆる種類のギヤに使用可能です。 優れた添加剤の働きにより 歯面に強じんな潤滑油膜を形成します。したがってギヤにかかる大きな荷重や衝撃に十分に耐え、ギヤの摩耗や焼付きを防止します。ギヤ寿命の延長はメインテナンスコストを低減します。 熱、酸化安定性に優れているので、適切な保守管理(異物の混入防止など)のもとで、長期間の使用が可能です。 優れたさび止め剤や腐食防止剤の働きにより、ギヤはもとより油循環系統をさびや腐食から守ります。 水分離性、あわ消し性に優れているため、オイル管理が極めて容易です。用途各種鉄鋼機械をはじめ、鍛造、製紙、建設、 鉱山、化学、荷役機械など一般産業用機械の密閉歯車(ギヤ)。適合範囲ギヤ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類酸価(mgKOH/g)0.13危険物の性状非水溶性