カテゴリ
- 農業機械(905)
- 防犯用品(271)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(148)
- パソコン/周辺機器(125)
- 制御機器(107)
- 家電(103)
- 測定用品(57)
- 切削工具(53)
- メカニカル部品(49)
- 店舗什器・備品(44)
- オフィス家具(35)
- 科学研究・開発用品(32)
- 空調・照明・電設資材(30)
- 自動車純正部品(30)
- 安全用品(29)
- バイク部品(26)
- 事務用品(22)
- バイク純正部品(18)
- 電気材料(15)
- 厨房用品(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- カー用品(13)
- 自動車補修部品(12)
- マスク(12)
- トラック純正部品(11)
- 物流用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 研磨材(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 作業工具(9)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 安全保護具(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 溶接用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 建築金物(5)
- 医療(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 清掃用品(4)
- 住設機器(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 学童・教育用品(4)
- 縫製用品(4)
- 電動工具(4)
- 梱包用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 測定関連サービス(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 空圧工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 機構部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防災用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- 手袋(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(904)
- SMC(100)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(72)
- i-PRO(51)
- オモイオ (omoio)(44)
- コクヨ(28)
- エスコ(27)
- メディアカバーマーケット(24)
- グリーンハウス(23)
- CKD(21)
- BULGIN(21)
- TOA(20)
- 三菱マテリアル(20)
- bitstrong(ビットストロング)(18)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(18)
- カーメックス(17)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(17)
- NEXTEC(16)
- ニッサン(15)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「mp-02」の検索結果

スパーギヤ MP=2.0
青木精密工業(6件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール2種別スパーギヤ歯幅(mm)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
ミニポンプ MP-2NR
SIBATA(柴田科学)¥61,980税込¥68,1781セット(1台)翌々日出荷乾電池を使用した小型軽量タイプのエアーサンプリングポンプです。吸引圧力が高く、流量は定電圧機能で保持します。可変ストローク機構により、流量負荷に合わせ脈動を抑えることが出来ます。付属品単3乾電池×8本(動作確認用)、+-ドライバー各1本、保証書材質<ポンプ本体>POM、<ダイヤフラム>EPDM、<弁>シリコンゴム、<パッキン>NBR、<ホースコネクター>Bs寸法(mm)<吸入口>Φ6 /Φ8、 <排気口>Φ6質量(kg)0.6 (乾電池含む)電源単3乾電池×8本、ACアダプター(オプション)最大流量(L/min)2.5(無負荷時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×43×91(突起物含まず)最大吸引圧(kPa)33ポンプシングルダイヤフラム、ストローク可変動作時間連続8時間以上
スパーギヤ MP=2.0
青木精密工業(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール2
クリンスイ MP02-2用カートリッジ
三菱ケミカル・クリンスイ¥21,980税込¥24,1781個欠品中水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての使用にお勧めなスタンダードタイプです。水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。材質ABS樹脂使用の目安ろ材:100000L浄水能力遊離残留塩素:100000Lろ過流量10L/分最小動水圧使用可能:0.07MPa材質(ろ材)粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布EBM品番955200
クリンスイMP02-4用カートリッジ
三菱ケミカル・クリンスイ¥28,980税込¥31,8781個当日出荷ホテル・レストラン・喫茶店・バーの厨房・豆腐、製麺などの食品加工業、オフィスの給湯室・寮の厨房・製氷機・コーヒーマシン・給茶機などさまざまなシーンで活躍します。焼結フィルター、抗菌活性炭、そして三菱レイヨンのハイテクが生んだ中空糸膜フィルターの3重ろ過システムが、有機物・カルキ臭・赤サビ・雑菌を完全にシャットアウトします。残留塩素、カルキ臭等に加え、雑菌、赤サビ、微粒子状の鉛などを除去。材質ABS樹脂使用の目安ろ材:50000L浄水能力遊離残留塩素:50000L、戻り:50000Lろ過流量8L/分最小動水圧使用可能:0.07MPa材質(ろ材)不織布、中空糸膜(ポリエチレン)、繊維状活性炭EBM品番794100
中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング
JST(日本圧着端子製造)(23件のレビュー)¥109税込¥1201パック(10個)当日出荷高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS仕様RoHS対応品種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22寸法B(mm)11.7絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
マウスリストレスト グラデーション MP-2 幅120×奥行22×高さ83
CRECOTE¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷雲のようなやわらかフォルムがデスクに癒しをプラスしてくれるマウス用のリストレストです。手首の疲れをやさしく軽減してくれます。コンパクトサイズなので、作業スペースが限られたデスクでも邪魔にならず、効率的に作業が可能。かわいさと快適さを両立した、毎日使いたくなるアイテムです。用途ふんわり雲形のマウスパッドで、手首にも癒しのひとときを。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×22×83
スターPPC用紙MP A2T
桜井¥17,980税込¥19,7781箱(2冊×500枚)5日以内出荷最新の高速PPCに適合するスペックをクリアーした高品質商品です。 カール、白さ、裁断、包装など品質管理を徹底したPPC普通紙です。サイズA2坪量(g/m2)64素材普通紙
クリンスイ MP02-3用カートリッジ
三菱ケミカル・クリンスイ¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷MP02-2の使用限界からさらに5万リットル限界値を上回った大容量タイプです。水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての大容量使用にお薦めです。水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。材質ABS樹脂使用の目安ろ材:150000L浄水能力遊離残留塩素:150000Lろ過流量10L/分最小動水圧使用可能:0.07MPa材質(ろ材)粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布EBM品番955400![LOCTITE 強力瞬間接着剤 (多用途タイプ) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534887-200929-02.jpg)
LOCTITE 強力瞬間接着剤 (多用途タイプ)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](12件のレビュー)¥999税込¥1,0991個(20g)当日出荷広域な素材に対応の多用途タイプです。多孔質材料にも使いやすい中粘度タイプです。塗布しやすいボトル、開閉が容易なキャップ形状です。用途硬質プラスチック・合成ゴム・木材・金属・陶磁器などの接着。主な用途硬質プラスチック、木材、合成ゴム、金属、陶磁器、厚紙トラスコ品番378-4045色透明タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L固着時間(秒)10~30(23℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
PA軸付砥石ピンクA
FSK(エフエスケー)(4件のレビュー)¥319~税込¥351~1本ほか当日出荷から6日以内出荷高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。用途合金工具鋼などの精密研削。形状A砥粒PA結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N
ユニック プラグ(メネジ取付用)
ニューマシン¥219税込¥2411個当日出荷から6日以内出荷液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。流体空気最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ使用温度範囲(℃)-20~+80耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181パック(10本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30厚さ(mm)13形状円筒適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22E
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から61日以内出荷誤操作を防止するセーフティロック機構付 フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備 圧着端子は開形(フォーク形)、閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175
ボディパッド ニー MT-KB039MP2
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KB039MP2。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD ホワイトwithレッド,ブルー&;メタリックシルバー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-22。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ホワイト/レッド/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000XR (20-22)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホワイト/レッド/ブルー/メタリック シルバー備考BMW S1000XR (20-22)タイプKnee Body Pad
自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP2ES 2枚刃
三菱マテリアル¥3,398~税込¥3,738~1本翌日出荷小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数2全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.03~0.01
業務用浄水器 クリンスイ
三菱ケミカル・クリンスイ¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷MP02-2の使用限界からさらに5万リットル限界値を上回った大容量タイプです。水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての大容量使用にお薦めです。水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。用途塩素、臭い除去用(洗米機、電気式給湯器、コーヒーマシン、加熱調理など)材質ステンレス質量(kg)1.6(満水時:3.3)流量(L/min)10使用の目安ろ材:150000L浄水能力遊離残留塩素:150000L最小動水圧使用可能:0.07MPa材質(ろ材)粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布EBM品番955300
金属大型パッド
ムラテックKDS¥1,998税込¥2,1981組(2個)当日出荷金属製です。用途火気使用時用トラスコ品番853-4811セット内容大型パッド:2個本体寸法(mm)90×46×18RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製小物固定用シート
日油技研工業¥14,900税込¥16,3901個翌々日出荷から6日以内出荷仕様クラス分類:ISO11140-1 クラス4、インジケーター変色条件:121℃~・20分材質本体/上質紙、前面フィルム/PET(ポリエチレンテレフタレート)
クリアピンチ M
シーム(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(200個)当日出荷から6日以内出荷苗にやさしく柔軟な片葉合わせ接木用ピンチ!! 本体が透明なので台木と穂木の切断面を合わせて挟む時、接合状態を容易に確認することができます。 穂木挿入時のすべりを良くする加工がなされています。 柔軟性があり台木と穂木の胚軸にやさしく、接合部を保持します。 台木を挟んだ後、ピンチ内側の縦リブ突起(切断面ズレ防止ガイド)に添わせて、穂木の後挿し接ぎ木も簡単にできます。用途ウリ科の片葉合わせ接木用ホルダー材質軟質ポリオレフィン樹脂長さ(mm)茎保持部:11.0内径(Φmm)茎保持部:2.1×8.1適合作物キュウリ・ゴーヤ・メロン・スイカ
マウスパッド 超薄タイプ0.5mm
オーム電機¥599税込¥6591個当日出荷微粒子加工による精確なトラッキング 素早いレスポンスを実現 吸着力高くズレを防ぐ材質表面:PP(ポリプロピレン)、裏面:アルミ箔(弱粘性加工)質量(g)約14.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×0.5×180
業務用浄水器 クリンスイ
三菱ケミカル・クリンスイ¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷ホテル・レストラン・喫茶店・バーの厨房・豆腐、製麺などの食品加工業、オフィスの給湯室・寮の厨房・製氷機・コーヒーマシン・給茶機などさまざまなシーンで活躍します。焼結フィルター、抗菌活性炭、そして三菱レイヨンのハイテクが生んだ中空糸膜フィルターの3重ろ過システムが、有機物・カルキ臭・赤サビ・雑菌を完全にシャットアウトします。残留塩素、カルキ臭等に加え、雑菌、赤サビ、微粒子状の鉛などを除去。用途雑菌、塩素、臭い除去用材質ステンレス質量(kg)1.7(満水時:3.0)流量(L/min)8使用の目安ろ材:50000L浄水能力遊離残留塩素:50000L、戻り:50000L最小動水圧使用可能:0.07MPa材質(ろ材)不織布、中空糸膜(ポリエチレン)、繊維状活性炭EBM品番794000
...



















![LOCTITE 強力瞬間接着剤 (多用途タイプ) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534887-200929-02.jpg)