カテゴリ

  • 農業機械(236)
  • 防犯用品(195)
  • 自動車純正部品(184)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(158)
  • パソコン/周辺機器(85)
  • オフィス家具(83)
  • 制御機器(60)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(54)
  • バイク純正部品(51)
  • 科学研究・開発用品(50)
  • 店舗什器・備品(42)
  • 切削工具(40)
  • 家電(36)
  • 測定用品(35)
  • メカニカル部品(27)
  • バイク部品(22)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 建築金物(11)
  • トラック純正部品(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 厨房用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 事務用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • 研磨材(5)
  • 作業工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 梱包用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「mp-05」の検索結果

1,530件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパーギヤ MP=5.0 青木精密工業スパーギヤ MP=5.0青木精密工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール5種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)50表面処理黒染
スパーギヤ MP=5.0 青木精密工業スパーギヤ MP=5.0青木精密工業
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型2 歯車の精度1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール5
ホース バキューム (MP05) MAZDA(マツダ)ホース バキューム (MP05)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
フロントホイールC0MP 5M0-25180-00-UJ YAMAHA(ヤマハ)フロントホイールC0MP 5M0-25180-00-UJYAMAHA(ヤマハ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジングJST(日本圧着端子製造)(23件のレビュー)
159税込175
1パック(10個)
当日出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS仕様RoHS対応品種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22寸法B(mm)11.7絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
デジタルパルスメータMP5Wシリーズ AUTONICS(オートニクス)デジタルパルスメータMP5WシリーズAUTONICS(オートニクス)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
入力電圧入力(入力インピーダンス:3.9kΩ、[H]:DC4.5~24V/[L]:DC0~1V)、無電圧入力(短絡時のインピーダンス:80Ω以下/残留電圧:DC1V以下、開放時のインピーダンス:100kΩ以上)機能NPN無接点/接点入力、PNP無接点/接点入力、プリスケール、監視遅延、ヒステリシス、Auto-Zero時間設定、ロック設定表示範囲(最大)-19999~99999表示単位rpm/rps、Hz、kHz、sec、min、m、mm、mm/sなど動作モード回転/速度/周波数、通過速度、周期、通過時間、時間幅、時間差、絶対比率、誤差比率、濃度、誤差、測定1、測定2、間隔、積算、加減算(個別入力)、加減算(位相差入力)取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.2MB)
警報用MPヒューズ 大東通信機警報用MPヒューズ大東通信機(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。深緑質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC/DC125V)リード線サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%
Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 4-Pin, LM340MP-5.0/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 4-Pin, LM340MP-5.0/NOPBTexas Instruments
1,798税込1,978
1箱(10個)
7日以内出荷
出力電圧(V)5出力電流(A)1.5ピン数(ピン)4極性RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-223出力タイプ固定
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ タカチ電機工業鉄製取付ベース BMP-Zシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
379税込417
1枚
当日出荷から5日以内出荷
寸法t(mm)1.6材質鋼板 SECC表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
DINプラグ・ジャック マル信無線電機DINプラグ・ジャックマル信無線電機(12件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1パック(10個)
当日出荷から73日以内出荷
種類丸型
ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP5 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP5室本鉄工
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3442
インクタンク BCI-381S+380/5MP Canonインクタンク BCI-381S+380/5MPCanon(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
種別純正品5色以上パックエコマーク認定認定適合機種メーカーCanon対応機種PIXUS TR8530、PIXUS TR7530、TR9530、TR703、TR8630、TR703a、TR8630a、PIXUS TS8130、PIXUS TS6130、PIXUS TS6230、PIXUS TS8230、PIXUS TS8330、PIXUS TS6330、PIXUS TS7330、PIXUS TS8430、PIXUS TS7430、TR9530aエコマーク認定番号17 142 007
MP930-5.00-1% CADDOCKMP930-5.00-1%CADDOCK
919税込1,011
1個
翌々日出荷
MP9100-5.00-1% CADDOCKMP9100-5.00-1%CADDOCK
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
デジタルパルスメータMP5Yシリーズ AUTONICS(オートニクス)デジタルパルスメータMP5YシリーズAUTONICS(オートニクス)
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
入力電圧入力(入力インピーダンス:3.9kΩ、[H]:DC4.5~24V/[L]:DC0~1V)、無電圧入力(短絡時のインピーダンス:80Ω以下/残留電圧:DC1V以下、開放時のインピーダンス:100kΩ以上)機能NPN無接点/接点入力、PNP無接点/接点入力、プリスケール、監視遅延、ヒステリシス、Auto-Zero時間設定、ロック設定表示範囲(最大)-19999~99999表示単位rpm/rps、Hz、kHz、sec、min、m、mm、mm/sなど動作モード回転/速度/周波数、通過速度、周期、通過時間、時間幅、時間差、絶対比率、誤差比率、濃度、誤差、測定1、測定2、間隔、積算、加減算(個別入力)、加減算(位相差入力)取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.2MB)
MC防音重量戸車 車のみ ヨコヅナMC防音重量戸車 車のみヨコヅナ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫RoHS指令(10物質対応)対応
ナイル エヤーニッパ本体(増圧型・機械取付用)MP5M 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(増圧型・機械取付用)MP5M室本鉄工
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3443
調整プレート 未来樹脂調整プレート未来樹脂
26,980税込29,678
1箱(10袋×50個)
3日以内出荷
1.組立マンホール・ボックスカルバート等の施工時のレベル出し微調整が簡単にできます。2.数枚重ねて使用の場合、接合部が横ズレしない構造になっています。3.16mmのボルトにはめ込むと、抜けにくい形状になっています。4. 材質は特殊ポリプロピレンのため、割れ、座屈がありません。
用途組立マンホール・ボックスカルバートなどの施工時のレベル出し微調整専用プレート。横ズレ、割れ、座屈など弱点をカバー。製品の特長
伸縮ポール WAKI(和気産業)伸縮ポールWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
メッシュパネルや穴あきボードと固定していただくと簡単に壁面収納をお楽しみいただけます。
材質本体:スチール(エポキシ紛体塗装)、留め具:ABS樹脂耐荷重(kg)10外径(Φmm)19
Cローラー MCナイロン車 ヨコヅナCローラー MCナイロン車ヨコヅナ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
導電性ペタスティック アトム興産導電性ペタスティックアトム興産
19,980税込21,978
1箱(24本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
手の届きにくい数ミリの凹凸、隙間に付着している異物の除去や分析のための採取に適しています。 先端部の柔軟性、粘着性により、横に払いながらのハタキかけ動作で一度に広い範囲のゴミを取り除くこともできます。 ワンタッチで脱着可能な専用軸に装着して作業を行います。この際、先端ゴム部に全く触れることがないので、クリーンな状態のままお使いになれます。 専用軸とも導電性(体積抵抗率108Ωcm)を有し、ゴミ除去時の摩擦帯電や製品の静電破壊を防ぎます。 素材には粘着剤を使用していないため糊移りがなく、安心してお使い頂けます。(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下) 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途立ち上がり面の角のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り、四隅のゴミ取り、溝のゴミ取り、複雑な障害物のスキマのゴミ取り、顕微鏡レベルの微細ゴミ取り付属品専用軸1本材質先端ゴム部/導電性粘着ウレタンゴム胴体部/導電性PP表面抵抗値(Ω)(カバー部)109、(粘着部)108
MP915-5.00-1% CADDOCKMP915-5.00-1%CADDOCK
719税込791
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-MP - アクチュエータ位置センサ SMCD-MP - アクチュエータ位置センサSMC
36,980税込40,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
メッシュパネル用 ワイド引掛カゴ WAKI(和気産業)メッシュパネル用 ワイド引掛カゴWAKI(和気産業)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
メッシュパネル専用の引掛カゴ。 パネルに引掛けて使用します。 キーホルダー、アクセサリーなど飾りとしてディスプレー収納をお楽しみ下さい。
耐荷重(kg)3
アキレス腱ガード付 ワイド樹脂先芯入りブーツ ミドリ安全アキレス腱ガード付 ワイド樹脂先芯入りブーツミドリ安全
7,998税込8,798
1足
翌日出荷から5日以内出荷
軽くて丈夫な樹脂製プレートが、重い台車などの接触事故からアキレス腱部を守ります。 合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。 かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。
材質甲被:人工皮革/メッシュ、先芯:ワイド樹脂、アンクルガード:樹脂、靴底:EVA/合成ゴム形状ミドルカット規格JSAA A種認定耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプブーツ
メッシュパネル専用 メッシュ用引掛カゴ WAKI(和気産業)メッシュパネル専用 メッシュ用引掛カゴWAKI(和気産業)
669税込736
1個
翌々日出荷
パネルに引っかけて使います。 耐荷重の範囲内でご使用ください。
材質スチール 粉体塗装耐荷重(kg)2
気調システム 継手 Panasonic(パナソニック)気調システム 継手Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
3日以内出荷
材質硬質塩化ビニールt=1.5mm
ポアメディア(R)ドリガルスキー改良培地 10枚入 栄研化学ポアメディア(R)ドリガルスキー改良培地 10枚入栄研化学
1,198税込1,318
1パック(10枚)
5日以内出荷
腸内細菌及び一般細菌分離用
仕様●生培地●内容量:10枚アズワン品番65-9539-15保管環境冷蔵
アルコールチェッカー マウスピース BS-ALC-MP0510 bitstrongアルコールチェッカー マウスピース BS-ALC-MP0510bitstrong
1,598税込1,758
1袋(20個)
予約販売
アルコールチェッカーBS-ALC-ACT200, BS-ALC-ACT268, BS-ALC-ACT500, BS-ALC-ACT2000専用マウスピースです。
用途マウスピース式アルコールチェッカーのマウスピース適合BS-ALC-ACT200, BS-ALC-ACT268, BS-ALC-ACT500, BS-ALC-ACT2000寸法(mm)135×8.5(一袋)質量(g)40(一袋)
ロタ・MC防音重量戸車 車のみ H型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 車のみ H型ヨコヅナ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途各種門扉、重量扉タイプH型付属品シャフト・E型止め輪付RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドメイドコレクション パターン KIYOHARA(清原)ハンドメイドコレクション パターンKIYOHARA(清原)
479税込527
1袋
6日以内出荷から13日以内出荷
バッグやポーチなど、アパレルテイストでお洒落なアイテムのレシピ&パターンセットです。 分かりやすいレシピで、楽しくアイテムが作れます。 また、パターンセット内にハンドメイドコレクションオリジナル織りネームが付いているので、お好きな箇所に付けてアレンジ出来ます。
セット内容レシピ・型紙:1セット、織りネーム(約H15mm×W50mm)
木ピタ 徳用パック 若井産業木ピタ 徳用パック若井産業
4,998税込5,498
1箱(250本×2パック)ほか
4日以内出荷
〇空回りやゆるみが少ない〇板浮きが少ない
用途木材+コンクリート仕様シルバー材質ねじ長さ(mm)30頭径(Φmm)8.8
カラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-301+300/5MP 対応 5色 残量検知機能 PIXUS TS7530 カラークリエーションカラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-301+300/5MP 対応 5色 残量検知機能 PIXUS TS7530カラークリエーション(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
予約販売
対応カートリッジ:キヤノン BCI-301+300/5MP、BCI-300PGBK、BCI-301BK、BCI-301C、BCI-301M、BCI-301Y 対応プリンター:PIXUS TS7530 ※2022年6月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
用途※2種類のブラックインクの使用間違いにご注意ください。 ※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。適合機種メーカーCANON(キヤノン)ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック(顔料)種別互換品インク染料、顔料(300PGBK)セット内容インクカートリッジ(5個)、取扱説明書(1枚)適合機種PIXUS TS7530
ロタ・MC防音重量戸車 車のみ V型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 車のみ V型ヨコヅナ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
用途各種門扉、重量扉タイプV型付属品シャフト・E型止め輪付寸法h(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・MC防音重量戸車 車のみ 平型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 車のみ 平型ヨコヅナ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
用途各種門扉、重量扉タイプ平型付属品シャフト・E型止め輪付RoHS指令(10物質対応)対応
導電性05ペタスティック アトム興産導電性05ペタスティックアトム興産
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
顕微鏡レベルの微細なゴミを先端の粘着性ウレタンで除去する極細タイプの異物除去ツールです。
用途異物除去用のピックアップツールに付属品MP-00-AS(専用軸)1本トラスコ品番511-6325材質粘着部:導電性ウレタン、カバー部:導電性ポリプロピレン(PP)質量(g)160表面抵抗値(Ω)【粘着部】108、【カバー部】109
ロタ・MC防音重量戸車 車のみ トロ車型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 車のみ トロ車型ヨコヅナ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
用途各種門扉、重量扉タイプトロ車型付属品シャフト・E型止め輪付RoHS指令(10物質対応)対応
MPパットベース(5枚入) U-TOOLS (埼玉精機)MPパットベース(5枚入)U-TOOLS (埼玉精機)
2,698税込2,968
1個(5枚)
当日出荷
対応製品51寸法(mm)Φ30×2.5
アニマルカードメモ 不易糊工業アニマルカードメモ不易糊工業
159税込175
1個
7日以内出荷
可愛いアニマルの形で、使いやすい手のひらサイズのメモになりました。プレゼントやノベルティに最適です。 EVA樹脂のスポンジ素材でふわふわとしたやさしい手触り。メモはたっぷりの80枚入りです。 メモは使いやすい罫線入りで、しっかりした厚紙を使用、OP袋・白プラリング使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライビング & デフ フロント (MP) MAZDA(マツダ)ドライビング & デフ フロント (MP)MAZDA(マツダ)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
...