カテゴリ

  • 農業機械(39)
  • 測定用品(20)
  • 制御機器(18)
  • 切削工具(14)
  • 研磨材(12)
  • 家電(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 物流用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 電気材料(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 防災用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電動工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「mp-100」の検索結果

232件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シンガーギャザーキャップMP(100枚入) 宇都宮製作[手袋]

    シンガーギャザーキャップMP(100枚入)

    宇都宮製作[手袋](7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ディスポタイプの帽子です。 コンパクトに折り畳まれています。 豊富なカラーバリエーションで識別可能です(4色)。
    用途毛髪の落下防止等にご利用いただけるディスポ帽子材質不織布(ポリプロピレン)・ゴム(イソプレン)サイズフリー
  • MP-100用 バッテリーパック Meltec(大自工業)

    MP-100用 バッテリーパック

    Meltec(大自工業)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    MP-100専用バッテリーパック 18V 3Ah。小型なのに大容量。軽量・コンパクトでありながらエネルギー密度が高く高電圧で大容量のため、充電時間が短く、一度の充電だけでパワーが長持ちします。
    用途MP-100 インパクトレンチ専用バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)DC18バッテリー容量(Wh)54
  • 充電式空気入れ MP100D マキタ

    充電式空気入れ MP100D

    マキタ(15件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
    付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ幅(mm)74質量(kg)1.1(BL1015装着時)高さ(mm)173奥行(mm)235電源(V)10.8吐出量(L/min)10.0(200kPa時)バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回充電時間(分)約22ホース長さ(mm)650最大圧力(kPa)830[121PSI]適合タイヤバルブ米式、英式、仏式
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • ポロシャツ 吸乾 半袖 モノタロウ

    ポロシャツ 吸乾 半袖

    モノタロウ(308件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    吸って、乾くの「吸乾」シリーズのポロシャツです。 吸汗性、速乾性のあるハニカムメッシュ素材を使用した着心地のよいポロシャツです。 軽くて柔らかなライトメッシュ素材が快適にしてくれます。 作業用を意識しており、動きやすいように一般服に比べて大きめの仕様となっております。
    用途様々な作業用としてその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別半袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル100%機能吸汗、速乾ポケット付き名入れ
  • ピンポール モノタロウ

    ピンポール

    モノタロウ(30件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    全長により赤白間隔が異なる多目的スチールポール。 場所に応じた使い分けが出来ます。
    用途農作業や計測等の写真撮影の目印として材質スチール
  • オーディオコード ステレオミニプラグ-ピンプラグ×2(1m) ブラック 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-MP100-B JVC(ビクター)

    オーディオコード ステレオミニプラグ-ピンプラグ×2(1m) ブラック 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-MP100-B

    JVC(ビクター)
    669税込736
    1個
    6日以内出荷
    ポータブルオーディオをミニコンポに接続し、再生する際に使用する24金メッキの接続コードです。
    コード長さ(m)1プラグポータブルオーディオ:ステレオミニプラグ⇔ミニコンポ:ピンプラグ×2 1m
  • スーパータックロールPソフト(マジック式) KOVAX(コバックス)

    スーパータックロールPソフト(マジック式)

    KOVAX(コバックス)(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷
    ●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
    用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。形状マジック式幅(mm)75砥材Aベルト幅(mm)75長さ(m)15接着剤R/RRoHS指令(10物質対応)対応
  • メニューピン えいむ

    メニューピン

    えいむ
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    和風・洋風・中華など、メニューに合わせてお選び下さい。
    用途メニューブック用材質真銀質量(kg)0.01
  • インパクト用ソケットMP(マグネットタイプ) NAC(長堀工業)

    インパクト用ソケットMP(マグネットタイプ)

    NAC(長堀工業)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    強力マグネット希士類を使用し、ボルトナットの脱落の防止がはかれ、作業効率が大幅アップします。マグネット希士類です。マグネットはドライバーソケットに固定、ボルト専用タイプ。耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。
    用途インパクトドライバー・インパクトレンチでの使用。組み立て現場でのボルトナットの脱落防止。六角軸対辺(mm)6.35
  • ファインカットペーパー KOVAX(コバックス)

    ファインカットペーパー

    KOVAX(コバックス)(15件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    シャープな切れ味を持つ研磨材を使用し、また、砥粒が整っているためにスクラッチがはいりません。
    用途木工製品の、素地研磨から塗装面研磨等。寸法(mm)228×280
  • キラキラまとまるくん ヒノデワシ

    キラキラまとまるくん

    ヒノデワシ
    99税込109
    1個
    当日出荷
    仕様キラキラの4柄のホログラムスリーブ入りホワイトシリーズまとまるくん寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×14×25入数1個繰り返し・詰め替え対応
  • プチペンチ 100mm TSUNODA(ツノダ)

    プチペンチ 100mm

    TSUNODA(ツノダ)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    手のひらサイズで指先感覚の作業性が持ち味の極小100mmサイズのペンチ。手の平で包み込むように柄を握り、先端を指でもって操作すると、まるで指先感覚で作業しているかのよう。取り回しの良さが仕上りに違いを生む
    用途クラフトやDIYでの加工や線材の切断、曲げ加工、保持などの作業に仕様先端部ギザ付トラスコ品番660-5072材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼き入れ:高周波焼入れ 56~62HRC全長(mm)100切断能力(mm)溶接ワイヤー(鉄・ステンレス):1.2切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0バネあり
  • DM用精密ピンポール マイゾックス

    DM用精密ピンポール

    マイゾックス(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光波測量ミニプリズム用の精密ピンポール。リング付石突、水準器をセットしました。
    用途一般測量に(ミニプリズムの支援)材質ステンレス径(Φmm)9
  • オーディオコード ステレオミニプラグ-ピンプラグ×2 ホワイト 小型プラグタイプ 24金メッキ JVC(ビクター)

    オーディオコード ステレオミニプラグ-ピンプラグ×2 ホワイト 小型プラグタイプ 24金メッキ

    JVC(ビクター)
    669税込736
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ポータブルオーディオをミニコンポに接続し、再生する際に使用する24金メッキの接続コードです。 【プラグ仕様】ポータブルオーディオ:ステレオミニプラグ⇔ミニコンポ:ピンプラグ×2
    ホワイト型番CNMP100W
  • キャスター用車輪(MP型) イモノ製ホイルウレタン車輪 カツヤマキカイ

    キャスター用車輪(MP型) イモノ製ホイルウレタン車輪

    カツヤマキカイ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    重荷重用ウレタンで、始動走行抵抗が小さい。 耐油耐候性に優れる
    材質(車輪)ウレタン材質(ホイール)イモノ製
  • SMP型 ステンレスプラグ SUS316 オンダ製作所

    SMP型 ステンレスプラグ SUS316

    オンダ製作所
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパおねじ(Rねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • メタルコンテントタイMCTMP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイMCTMP

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(100本)
    当日出荷
    X線検出機での検知に優れたメタルコンテントタイです。金属検出機での検出感度はMCTSタイプに比べると劣るため、X線検出機のみを使用して、異物混入対策をされている場合に効果的です。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85
  • マーカープレート CTK

    マーカープレート

    CTK(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ホットマーカーでの印字に最適な鏡面仕上げ 透明ケース入りで、ホコリを防ぎます もちろんバリ取り済みで、安心にご使用できます
    種類その他長さ(m)25
  • 腰装着タイプ万歩計(振子式) 山佐時計計器

    腰装着タイプ万歩計(振子式)

    山佐時計計器(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    歩数表示のみ 使わない時は電源をOFFに出来る、省エネタイプ 日本製
    質量(g)約16(電池を含む)電源LR43電池1個検出方式振子式電池寿命約3年(1日1万歩使用/12時間電源OFFにて)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)40×40×12
  • MC防音重量戸車 車のみ ヨコヅナ

    MC防音重量戸車 車のみ

    ヨコヅナ(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパータック Pソフト KOVAX(コバックス)

    スーパータック Pソフト

    KOVAX(コバックス)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
  • ミニマイクロニッパ スリーピークス

    ミニマイクロニッパ

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番853-5150寸法(mm)100全長(mm)100
  • ZF ホール効果センサ ワイヤリード ZF CHERRY

    ZF ホール効果センサ ワイヤリード

    ZF CHERRY
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cローラー MCナイロン車 ヨコヅナ

    Cローラー MCナイロン車

    ヨコヅナ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途多用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリンタ対応 角形2号封筒 ホワイト100g 50枚入 キングコーポレーション

    プリンタ対応 角形2号封筒 ホワイト100g 50枚入

    キングコーポレーション(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(50枚)
    当日出荷
    プリンター対応のケント紙を使用した封筒です。
    用途A4書類(297×210)の封入に。トラスコ品番337-4242サイズ角形2号縦(mm)332横(mm)240
  • スチームクリーナー用ブラシセット大・小 EARTH MAN

    スチームクリーナー用ブラシセット大・小

    EARTH MAN
    499税込549
    1セット(4個)
    翌日出荷
    SCM-110・SCM-100専用
    付属品黒小・グレー小・黒大・グレー大×各1
  • ミラクルワイパープラス 橋本クロス

    ミラクルワイパープラス

    橋本クロス
    14,980税込16,478
    1箱(100枚×6袋)
    3日以内出荷
    吸水性の良いコットン不織布に拭き取り効果の高い極細分割繊維をプラス。 中厚手と厚手の2種類があります。 おおまかな拭き取りから、仕上拭きまでマルチに使用できます。
    材質コットン+ポリエステル極細繊維区分新品折数4つ折
  • プレースマット ミヤザキ食器

    プレースマット

    ミヤザキ食器
    389税込428
    1枚
    翌々日出荷
    材質ポリ塩化ビニル70%・ポリエステル30%寸法(幅W×奥行D)(mm)450×300耐熱温度(℃)70
  • MPローテーター サンホープ

    MPローテーター

    サンホープ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    散水角度を調節できるMPローテーターシリーズ。
    ねじの種類メスネジ
  • ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルの高さ・幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。
    用途半導体製造機器、特装車両、大型扉、搬送機器など材質ステンレス鋼(SUS316)種類ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • タメマス用パッキン 前澤化成工業

    タメマス用パッキン

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    タメマス側部を穿孔し、パイプを接続する際に使用します。
  • センサブラケット 目盛付丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所

    センサブラケット 目盛付丸シャフト(パイプシャフト)

    岩田製作所
    419税込461
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げタイプ目盛付タイプ寸法t(mm)1目盛仕様レーザーマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 虫カゴ ケニス

    虫カゴ

    ケニス
    3,498税込3,848
    1組(6個)
    翌日出荷
    ワイドな窓型スライド扉で、中の虫がよく見えて出し入れも簡単な虫カゴです。 コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
    材質本体・ヒモ/ポリエチレン、フタ/スチロール寸法(mm)190×105×100質量(g)約172
  • ドームパッキン NewHikari

    ドームパッキン

    NewHikari
    998税込1,098
    1個(2枚)
    3日以内出荷
    外壁の配管周りの防水性を高める簡素化部材!。パイプの上から被せるだけ。広範囲なパイプ径に対応。
    材質ポリエチレン入数2
  • DMP形電源箱 シンフォニアテクノロジー

    DMP形電源箱

    シンフォニアテクノロジー
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別電源箱定格連続出力電圧(V)DC24
  • シム 住友電工ハードメタル

    シム

    住友電工ハードメタル
    479税込527
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
  • マーカープレート CTK

    マーカープレート

    CTK
    2,598税込2,858
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 仮設動力分電盤 セフティー電気用品

    仮設動力分電盤

    セフティー電気用品
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応