カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • 介護用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • マスク(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)

「mp-145」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロスナボード 500mm 日光化成ロスナボード 500mm日光化成
80,980税込89,078
1枚
8日以内出荷
ロスナボードは連続400℃という高温下でも強度が落ちにくく、耐久性の高い断熱板です。抜群の寸法安定性をも併せ持ち、熱による膨張や圧力による変形を最小限に抑えるばかりでなく、長期の連続使用による永久ひずみをも極小に抑える非常に信頼性の高い断熱板です。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):145MP●圧縮強さ(層に垂直):439MPa●へき開強さ:3.1kN●吸水率:0.05%●熱伝導率:0.24W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):2.6×10^-5/℃●比重:2.0●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^8MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^3MΩ●耐アーク性:345sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
ロスナボード □50mm 10枚入 日光化成ロスナボード □50mm 10枚入日光化成
6,598税込7,258
1袋(10枚)
8日以内出荷から10日以内出荷
ロスナボードは連続400℃という高温下でも強度が落ちにくく、耐久性の高い断熱板です。抜群の寸法安定性をも併せ持ち、熱による膨張や圧力による変形を最小限に抑えるばかりでなく、長期の連続使用による永久ひずみをも極小に抑える非常に信頼性の高い断熱板です。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):145MP●圧縮強さ(層に垂直):439MPa●へき開強さ:3.1kN●吸水率:0.05%●熱伝導率:0.24W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):2.6×10^-5/℃●比重:2.0●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^8MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^3MΩ●耐アーク性:345sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
ロスナボード □500mm 日光化成ロスナボード □500mm日光化成
41,980税込46,178
1枚
8日以内出荷
ロスナボードは連続400℃という高温下でも強度が落ちにくく、耐久性の高い断熱板です。抜群の寸法安定性をも併せ持ち、熱による膨張や圧力による変形を最小限に抑えるばかりでなく、長期の連続使用による永久ひずみをも極小に抑える非常に信頼性の高い断熱板です。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):145MP●圧縮強さ(層に垂直):439MPa●へき開強さ:3.1kN●吸水率:0.05%●熱伝導率:0.24W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):2.6×10^-5/℃●比重:2.0●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^8MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^3MΩ●耐アーク性:345sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
ロスナボード □300mm 日光化成ロスナボード □300mm日光化成
16,980税込18,678
1枚
8日以内出荷
ロスナボードは連続400℃という高温下でも強度が落ちにくく、耐久性の高い断熱板です。抜群の寸法安定性をも併せ持ち、熱による膨張や圧力による変形を最小限に抑えるばかりでなく、長期の連続使用による永久ひずみをも極小に抑える非常に信頼性の高い断熱板です。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):145MP●圧縮強さ(層に垂直):439MPa●へき開強さ:3.1kN●吸水率:0.05%●熱伝導率:0.24W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):2.6×10^-5/℃●比重:2.0●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^8MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^3MΩ●耐アーク性:345sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
ロスナボード □200mm 日光化成ロスナボード □200mm日光化成
9,098税込10,008
1枚
8日以内出荷
ロスナボードは連続400℃という高温下でも強度が落ちにくく、耐久性の高い断熱板です。抜群の寸法安定性をも併せ持ち、熱による膨張や圧力による変形を最小限に抑えるばかりでなく、長期の連続使用による永久ひずみをも極小に抑える非常に信頼性の高い断熱板です。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):145MP●圧縮強さ(層に垂直):439MPa●へき開強さ:3.1kN●吸水率:0.05%●熱伝導率:0.24W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):2.6×10^-5/℃●比重:2.0●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^8MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^3MΩ●耐アーク性:345sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
ロスナボード □100mm 5枚入 日光化成ロスナボード □100mm 5枚入日光化成
14,980税込16,478
1袋(5枚)
8日以内出荷
ロスナボードは連続400℃という高温下でも強度が落ちにくく、耐久性の高い断熱板です。抜群の寸法安定性をも併せ持ち、熱による膨張や圧力による変形を最小限に抑えるばかりでなく、長期の連続使用による永久ひずみをも極小に抑える非常に信頼性の高い断熱板です。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):145MP●圧縮強さ(層に垂直):439MPa●へき開強さ:3.1kN●吸水率:0.05%●熱伝導率:0.24W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):2.6×10^-5/℃●比重:2.0●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^8MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^3MΩ●耐アーク性:345sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
ロスナボード □1000mm 日光化成ロスナボード □1000mm日光化成
599,800税込659,780
1枚
8日以内出荷
ロスナボードは連続400℃という高温下でも強度が落ちにくく、耐久性の高い断熱板です。抜群の寸法安定性をも併せ持ち、熱による膨張や圧力による変形を最小限に抑えるばかりでなく、長期の連続使用による永久ひずみをも極小に抑える非常に信頼性の高い断熱板です。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):145MP●圧縮強さ(層に垂直):439MPa●へき開強さ:3.1kN●吸水率:0.05%●熱伝導率:0.24W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):2.6×10^-5/℃●比重:2.0●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^8MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^3MΩ●耐アーク性:345sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。アズワン品番68-1072-71
メロディオンアルト FA-32シリーズ 鈴木楽器製作所メロディオンアルト FA-32シリーズ鈴木楽器製作所
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
持ち運びラクラク!とっても軽いセミハードケースを採用した32鍵のアルトメロディオンです。ケースはハードケース比約50%軽量です。ブルーとピンクの2色展開。ケース横のネームタグには反射コーティングを施し、登下校時の安全にも考慮しました。ケースは開くと譜面立てとしても機能するよう設計しています。机に置いてもカタカタ音がしないため、授業に集中できます。
エレアコ鍵盤ハーモニカ PRO-44シリーズ 鈴木楽器製作所エレアコ鍵盤ハーモニカ PRO-44シリーズ鈴木楽器製作所
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
鍵盤ハーモニカ44keyモデル。エレアコモデルで、生音でもしっかり響くスズキの最高級メロディオンです。、ピックアップマイクを内蔵しているため、アンプやエフェクターにつなげば様々なサウンドメイクが可能です。、鍵盤はやや浅めに設計されているので、グリッサンドや速いフィンガリングにもストレスを感じさせません。、ハンドストラップはプレイヤーの手の大きさに合わせて調節が可能です。快適に演奏していただけます。、本製品には立奏唄口、卓奏唄口、ショルダーストラップ付ナイロンソフトケースが付属しています。
乾電池対応スティック型ICレコーダー WINTECH(ウィンテック/廣華物産)乾電池対応スティック型ICレコーダーWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
6,998税込7,698
1台
予約販売
ポケットに収まるスリムなペン型ボイスレコーダー。ビジネス、プライベート、様々なシーンでご活用いただけます。最大99ファイル保存できるフォルダを4つ搭載し、合計396ファイルの保存が可能です。Type-C端子を使用してPCへのデータ転送も簡単です。ステレオマイク内蔵だからしっかり録音が可能。高音質から長時間まで4段階録音モードを搭載しています。
付属品取扱説明書、USB-Cケーブル、イヤホン質量(g)22(電池含まず)電源単4乾電池×1(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×16.5×128マイクロホン内蔵マイク(ステレオ録音)機能リピート、24時間時計表示、ホールドスイッチ、背面クリップ電池寿命(時間)WAV:HP約12/MP約18/SP約24/LP約36、MP3:LP=約580/SP=約290/MP=約145/HP=約98メモリー8GBディスプレイドットマトリクス(23×8mm)ホワイトLED出力端子イヤホン出力端子(Φ3.5)×1記録モードLP/SP/MP/HP※VOX機能搭載(ON/OFF)※WAV/MP3録音音声出力1W
[RL2] 防塵マスク 防臭フィルター対応 エスコ[RL2] 防塵マスク 防臭フィルター対応エスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い補修効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。ミクロン/RL区分に対応の驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター仕様のマスクです。
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.0%)●吸気抵抗:73Pa以下(平均56Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:157g以下(平均145g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM541号)●オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタ(別売/EA800MP-104)が併用可能●フィットチェッカー内蔵アズワン品番65-9283-77
Oリング G145 BIGM(丸山製作所)Oリング G145BIGM(丸山製作所)
659税込725
1個
7日以内出荷
図解NoMP170 本体部品 Oリング G145_No.12
ミーティングチェア MP-145シリーズ 専用台車 内田洋行ミーティングチェア MP-145シリーズ 専用台車内田洋行
37,980税込41,778
1脚
11日以内出荷
MP-145専用の台車です。40脚までスタッキング可能です。
材質【背・座】PP樹脂成型品(ブラック色、ホワイトグレイ色) 【張材】ポリエステル(再生ポリエステル100%) 【脚部】ハイテンションスチール丸パイプ(Φ12.7mm)、粉体塗装(ブラック色、シルバーメタリック色)質量(kg)13.7タイプ【座下棚】なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×851×819色(フレーム)シルバーメタリックスタッキング【種類】なしメモ台なし
ミーティングチェア MP-145シリーズ 内田洋行ミーティングチェア MP-145シリーズ内田洋行
12,980税込14,278
1脚
11日以内出荷
美しいドット模様とシャープなエッジ形状のすっきりとしたデザインで、重さ3.3kgと軽量でスタックを容易に行うことができます。張地のバリエーションもフレーム色ごとに5色あり、オフィスの様々な場面で使いやすいミーティングチェアです。
適合【チェアポーター】6-113-3000材質【背・座】PP樹脂成型品(ブラック色、ホワイトグレイ色) 【張材】ポリエステル(再生ポリエステル100%) 【脚部】ハイテンションスチール丸パイプ(Φ12.7mm)、粉体塗装(ブラック色、シルバーメタリック色)質量(kg)3.3タイプ【座下棚】なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×516×770グリーン購入法適合スタッキング【種類】上下スタッキング【可能脚数】11脚メモ台なし脚部構造ループ脚
小型レギュレータ プッシュロックタイプ ゲージ付ユニオン PISCO(ピスコ)小型レギュレータ プッシュロックタイプ ゲージ付ユニオンPISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から12日以内出荷
プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.4倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
形状ゲージ付きユニオン使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)精度ゲージ:±5%(F.S)使用流体空気
真鍮製 両バルブタイプ プラグ アソー真鍮製 両バルブタイプ プラグアソー
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
材質真鍮製ソケットorプラグプラグバルブ構造両路開閉型材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
ドリルヘッド DMP タンガロイドリルヘッド DMPタンガロイ
15,196税込16,716
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング)SVT スライドテーブルNB(日本ベアリング)
1個
欠品中
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(619件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
ドリルヘッド  DMP タンガロイドリルヘッド DMPタンガロイ
15,996税込17,596
1個(2個)
3日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応