カテゴリ

  • 農業機械(38)
  • 切削工具(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 制御機器(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 家電(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 物流用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 空圧工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「mp-300」の検索結果

119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MP300-5000用サンギヤー STAHLWILLE(スタビレー)

    MP300-5000用サンギヤー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    51,980税込57,178
    1個
    翌日出荷
    MP300-5000用
    質量(g)127
  • MP300-1350用サンギヤー STAHLWILLE(スタビレー)

    MP300-1350用サンギヤー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    51,980税込57,178
    1個
    翌日出荷
    MP300-1350用
    質量(g)106
  • MP300-800用太陽歯車 STAHLWILLE(スタビレー)

    MP300-800用太陽歯車

    STAHLWILLE(スタビレー)
    51,980税込57,178
    1個
    翌日出荷
    MP300-800用
    質量(g)45
  • MP300-3000用サンギヤー STAHLWILLE(スタビレー)

    MP300-3000用サンギヤー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    51,980税込57,178
    1個
    翌日出荷
    MP300-3000用
    質量(g)130
  • MP300-2000用サンギヤー STAHLWILLE(スタビレー)

    MP300-2000用サンギヤー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    51,980税込57,178
    1個
    翌日出荷
    MP300-2000用
    質量(g)120
  • パーフロOリング MP300B 森清化工

    パーフロOリング MP300B

    森清化工
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    極耐熱性。300℃での安定した高温シールが可能。 耐薬品性は、汎用パーフロに劣る。
    材質MP300B硬さ75機能耐熱RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折り畳み式点字マット(屋内・屋外兼用) TRUSCO

    折り畳み式点字マット(屋内・屋外兼用)

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1枚
    当日出荷
    昼・夜間工事での短期使用に最適です。 一般的な使用でプチルテープのあとを残したくない時におすすめです カッターなどで、簡単にお好みの形状にカットできます。 折り畳み式なので、巻き癖の心配がなく、簡単に設置できます。
    仕様屋内・屋外兼用材質合成ゴム厚さ(mm)8取付方式粘着テープ式
  • ステンレス ポケットチェーンMP型 全長300mm 水本機械製作所

    ステンレス ポケットチェーンMP型 全長300mm

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    長さ(m)0.3寸法L(mm)300寸法A(mm)1.2寸法D(mm)1.2寸法B(mm)14参考使用荷重(kN)0.01RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.01
  • ドリルヘッド SMP タンガロイ

    ドリルヘッド SMP

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • MPローテーター サンホープ

    MPローテーター

    サンホープ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    散水角度を調節できるMPローテーターシリーズ。
    ねじの種類メスネジ
  • EBM 丸 パンチングダスト EBM(江部松商事)

    EBM 丸 パンチングダスト

    EBM(江部松商事)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:スチール(アクリル焼付塗装)、内容器:スチール外寸(mm)Φ300×H600フタの種類オープン式商品タイプ本体EBM品番1797400
  • 見守りカメラ Plus 3MP 300万画素 監視カメラ アプリ通知 遠隔確認 動体検知 自動追跡 双方向音声通話 W3101102 SwitchBot

    見守りカメラ Plus 3MP 300万画素 監視カメラ アプリ通知 遠隔確認 動体検知 自動追跡 双方向音声通話 W3101102

    SwitchBot
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    300万画素でおうちをスマートに見守る。【真の300万画素高画質、映るモノすべてが鮮明に見える】。300万画素の高画質カメラで、人の顔もペットの様子も細部までクリアに確認できます。高光感度レンズモジュールによって、リアルで透明感のある画面を映ります。 (※本製品はWi-Fi2.4 GHzのみ対応)。【薄暗い環境でもカラー撮影】。高感度センサーを内蔵し、受ける光を増幅して、少ない光でもカラーで撮影します。街灯に照らされるリビング、常夜灯やほんのり灯のつく寝室などの低照度の環境においてもカラー監視が可能です。赤外線ナイトビジョンも対応、真っ暗な場所でもクリアに。【全方向、お部屋の隅々まで見守る】。レンズは左右360°、上下115°回転できるため広範囲で死角が少なくお部屋の端々まで見渡します。【AI動体検出&自動追尾撮影】。動く人や物体を検知し、自動で追尾して追跡録画を開始。おうちの日常状態も、ペットや我が子の可愛い姿もバッチリ捉えます。【詳細】。◇有效画素数:3MP。◇対応OS:iOS 14.0以降、Android 6.0以降。◇定格入力:5V/2A。◇電源コネクタ:Type-C
    用途見守りカメラとして。防犯カメラ 監視カメラ 室内カメラ アプリ通知 遠隔確認 動体検知 自動追跡 ナイトビジョン 双方向音声通話材質ABS、PC質量(g)195寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×7.8×10.7
  • センサブラケット 目盛付丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所

    センサブラケット 目盛付丸シャフト(パイプシャフト)

    岩田製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げタイプ目盛付タイプ寸法t(mm)1目盛仕様レーザーマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 全自動ウルトラパルスバッテリー充電器 (ファミリーバイク・オートバイ) 12V Meltec(大自工業)

    全自動ウルトラパルスバッテリー充電器 (ファミリーバイク・オートバイ) 12V

    Meltec(大自工業)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!。二輪車用及びDC12V電源バッテリー用の充電器です。防塵・防水仕様で安心。DC12V 開放型・密閉型・AGM・GEL対応。オートチャージ。バッテリーにつなぐだけで充電し、充電完了後は自動的に維持充電になります。パルス充電機能。劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。維持充電機能。バッテリーを良好な状態で維持する機能です。充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。保護等級(本体)。IP63(IEC規格)。防塵性能:防塵型(粉塵が中に入らない)。防水性能:防雨型(鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない)。※完全防水ではないため、雨・雪等の水分のかかる場所での使用・保管はしないでください。保護機能。逆接続/バッテリー不良/高温/電圧確認/短絡 に対応いたします。
    用途ファミリーバイク・オートバイのバッテリーの充電付属品クリップタイプ充電コード、丸端子タイプ充電コード(平型ヒューズ5A)材質本体/ABS、電源・充電コード/銅・PE、充電クリップ/スチール・PVC質量(g)240コード長さ(m)電源コード…約1.5、本体充電コード…約1.5、クリップタイプ充電コード…約0.5、丸端子タイプ充電コード…約0.5表示LED表示(充電中、完了、エラー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×55×37保護等級IP63(IEC規格)バッテリー容量(Ah)2.3~20保護機能出力カット(逆接続、バッテリー不良、高温、電圧確認、短絡)充電方式定電流定電圧/オート充電方式定格入力(W)(AC100V 50/60Hz)30適合バッテリーDC12V(開放型・密閉型・AGM・GEL)鉛バッテリー定格出力(A)(DC14.5V 最大電流) 0.75
  • 引戸用ドアハンドル S725G SYS(シブタニ)

    引戸用ドアハンドル S725G

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレスビスの呼び【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)適合扉厚(mm)30~40取手ドアハンドル
  • マルチパワー STAHLWILLE(スタビレー)

    マルチパワー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    319,800税込351,780
    1個
    翌日出荷
    倍力レンチで大きなナットも締め付けできる
  • センサブラケット 目盛付角シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所

    センサブラケット 目盛付角シャフト(パイプシャフト)

    岩田製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げタイプ目盛付タイプ寸法t(mm)1目盛仕様レーザーマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP3000 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP3000

    室本鉄工
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番802-1403
  • インナーポーチ TANAX(タナックス)[バイク用品]

    インナーポーチ

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    ミニシェルケース用インナーポーチです。
    用途インナーポーチ材質ナイロンタフタブラック対応商品MFK-235、MFK-234
  • 18-8共柄穴明ひしゃく 口付(ハンドル全周溶接) SUGICO(スギコ)

    18-8共柄穴明ひしゃく 口付(ハンドル全周溶接)

    SUGICO(スギコ)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    本体と柄の接合部は、サニタリー性に優れた全周溶接です。移し変えに便利な口付きです。具だけをすくうのに便利な穴明きです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304
  • FDM 3Dプリンター用SMPフィラメント エヌシーアイ販売

    FDM 3Dプリンター用SMPフィラメント

    エヌシーアイ販売
    7,798税込8,578
    1巻(300g)
    当日出荷
    宇宙産業や最先端医療業界などで注目を集めている、形状記憶ポリマー(SMP = Shape Memory Polymer)をフィラメント化しました。造形後に約55℃程に加温すると柔らかくなり、造形物の形状をカスタマイズすることができます。例えば、ギブスのような患部の形状や、必要な形が一人ひとり異なる固定具も、シート状のSMPを温め巻き付けることで、一人ひとりに合った形状へ簡単に調整することができます。
    材質熱可塑性ポリウレタン(TPU)ナチュラル質量(g)300温度(℃)ヘッド:195~210、テーブル:常温(造形物の変形が発生しますので、55℃以上にならないように注意してください)RoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75±0.1
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,698税込8,468
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    材質変成66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~85
  • 丸シャフト (パイプシャフト) 岩田製作所

    丸シャフト (パイプシャフト)

    岩田製作所
    1,198税込1,318
    1個(1本)
    翌々日出荷
    カメラ/LED照明を任意の位置に固定、設置できます。 位置合わせに便利なメモリ付や反射を防ぐつや消し黒色仕様もラインアップ。
    材質SUS304(ステンレス)外径D(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • つりピタ/マルチトレイ平型・縦型 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    つりピタ/マルチトレイ平型・縦型

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    10日以内出荷
    ツールやルアーの収納にぴったり!バッカン対応マルチトレイ!
  • 角シャフト (パイプシャフト) 岩田製作所

    角シャフト (パイプシャフト)

    岩田製作所
    2,698税込2,968
    1個(1本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    カメラ/LED照明を任意の位置に固定、設置できます。 位置合わせに便利なメモリ付や反射を防ぐつや消し黒色仕様もラインアップ。
    材質SUS304(ステンレス)表面処理低温黒色クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pチャンネル MOSFET 表面実装 8ピン DiodesZetex

    Pチャンネル MOSFET 表面実装 8ピン

    DiodesZetex
    1,398税込1,538
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    4,698税込5,168
    1個(300g)
    5日以内出荷
    プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • モジュラードリル KSEM PLUS ケナメタル

    モジュラードリル KSEM PLUS

    ケナメタル
    98,980税込108,878
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    B1タイプ 。2枚の外周切れ刃を備え、スローアウェイドリルの2倍の切り屑除去率を実現。。DFC菱形切削インサートと独自のDPAガイドパッドにより切削がより安定。
  • カラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-301+300/5MP 対応 5色 残量検知機能 PIXUS TS7530 カラークリエーション

    カラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-301+300/5MP 対応 5色 残量検知機能 PIXUS TS7530

    カラークリエーション(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    対応カートリッジ:キヤノン BCI-301+300/5MP、BCI-300PGBK、BCI-301BK、BCI-301C、BCI-301M、BCI-301Y 対応プリンター:PIXUS TS7530 ※2022年6月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
    用途※2種類のブラックインクの使用間違いにご注意ください。 ※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。適合機種PIXUS TS7530セット内容インクカートリッジ(5個)、取扱説明書(1枚)種別互換品ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック(顔料)適合機種メーカーCANON(キヤノン)インク染料、顔料(300PGBK)
  • スターターローラW300R(MP-C1) SUS(エスユーエス)

    スターターローラW300R(MP-C1)

    SUS(エスユーエス)
    33,980税込37,378
    1個
    10日以内出荷
    コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。水平に設置したコロコン上で最大10kgまでのワークを搬送できます。ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。
    仕様加速度:100msカバーPET質量(kg)1.5材質(本体)アルミ押出材制御方式コントローラ(STD-MP-C1)モーター□42ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/12.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラーゴム適合シリーズグリーンフレームN
  • 純正 インクカートリッジ キヤノン BCI-301/300シリーズ Canon

    純正 インクカートリッジ キヤノン BCI-301/300シリーズ

    Canon(9件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーCanon対応機種PIXUS TS7530エコマーク認定番号21 142 008
  • スネークカメラ スマートフォン専用 YAMAZEN(山善)

    スネークカメラ スマートフォン専用

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    狭い・暗い場所でも鮮明な映像で大活躍 先端のアタッチメントは3種類(フックタイプ・マグネットタイプ・90度ミラータイプ) ケーブル:ハードケーブル5m 先端径:8mm 対応使用温度:0~70度 解像度:1920×1440 画素数:約300万画素 視野角:60度 焦点距離:2-10cm 1/1.5/2倍でズーム可能 ルーメン:最小0.35ml/最大0.39ml 写真形式:JPEG 動画形式:MP4 防水防塵等級:IP67 LED:8個 明るさ調整:無段階調整0-24lm 対応端子:USB Type-C アプリ対応OS iPhone:iOS9.0以上 Android:6.0以上 スマホより供電可能
    用途暗い配管の中や、機械の中の確認や狭い場所の探索に。小さい部品のピックアップに。マイクロスコープカメラ 内視鏡カメラ スマートフォン専用 約300万画素 5mケーブル タイプC 防水 防塵 配管検査 自動車修理 建築検査 産業機械検査 創作 探索 研究質量(g)122ケーブル長(m)5倍率(倍)2防塵防水性能IP67画素数約300万
  • デジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    デジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100 OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、 μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、 μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、 μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、 FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010 PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40 FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、 Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300 AGFAPHOTO OPTIMA 830UW 対応互換バッテリー
    対応機種Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300AGFAPHOTO OPTIMA 830UWバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)650
  • ナイル エヤーニッパ本体(増圧型・機械取付用)MP3000M 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ本体(増圧型・機械取付用)MP3000M

    室本鉄工
    55,980税込61,578
    1個
    46日以内出荷
    トラスコ品番852-3438
  • エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ SIBATA(柴田科学)

    エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    99,980税込109,978
    1セットほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
    用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】マスフローセンサー材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)バッテリー容量(Ah)6.4測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマーポンプダブルダイヤフラム方式流量精度設定流量値に対し±5%以内吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • リサイクルインク キヤノン対応 BCI-301/300互換 エコリカ

    リサイクルインク キヤノン対応 BCI-301/300互換

    エコリカ
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    Canon(キヤノン)用 BCI-300/301シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 本製品は、使用済みカートリッジに取り付けてある純正基板を、独自開発のICチップである「ecoly chip」に交換することで インクの残量表示やインクエンド時の印刷停止といった純正同等の機能が発揮できます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
    適合機種PIXUS TS7530BK/TS7530BL/TS7530WH種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーキヤノン(Canon)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 142 001
  • クイックチャージャー QC-10N型 SIBATA(柴田科学)

    クイックチャージャー QC-10N型

    SIBATA(柴田科学)
    23,980税込26,378
    1個
    欠品中
    ミニポンプ-ΣNⅡ用のクイックチャージャーです。
    仕様クイックチャージャー MP-Σ30N・300N・500N用アズワン品番1-5703-15
  • エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ QC-10N付セット SIBATA(柴田科学)

    エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ QC-10N付セット

    SIBATA(柴田科学)
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。 ●クイックチャージャー(QC-10N型)が付属します。
    用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】マスフローセンサー材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマーポンプダブルダイヤフラム方式流量精度設定流量値に対し±5%以内吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉