こんなお得な商品も!

同軸コネクタ プラグ M型
モノタロウ
¥549
税込¥604
種類コネクタ
コネクタタイプM型
嵌合部形状プラグ
結線方式中心/半田、外部/半田
RoHS指令(10物質対応)対応
種類アダプタ
アダプタタイプM型-M型
嵌合部形状ジャック・ジャック
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
種類コネクタ
嵌合部形状プラグ
普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。
用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として
種類コネクタ
コネクタタイプM型
特性インピーダンス不整合
材質本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキ
JIS規格JIS-C-5419
周波数(MHz)定格:DC~200
定格電圧500Vrms
耐電圧1000Vrms
接触抵抗(mΩ)3max
絶縁抵抗(MΩ)≧100
引張強度(N)3
仕様勘合保証回数:500回
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
コンタクト形状オス
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75
耐電圧(V/min)AC1500
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
ケーブル5D-2V
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量100nF/km
概算質量(kg/km)81
導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色灰
導体構成(本/mm)1/1.4
導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/-
絶縁体外径(mm)4.8
シース外径(Φmm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)183(400MHz時)、281(900MHz時)
特性インピーダンス(Ω)50
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
種類コネクタ
コネクタタイプM型
嵌合部形状プラグ
結線方式(中心)半田、(外部)半田
寸法A(mm)21
寸法D(mm)14.2
表面処理(本体)Ag、(中心コンタクト)Ag
寸法B(mm)41
寸法C(mm)15.3
適合ケーブル10D-FB、10D-FV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体として、軟銅線編組を使用し、その上にビニルで保護被覆した特性インピーダンス50Ωの同軸ケーブルです。
柔軟性、加工性に優れ、種類は50Ω形で、一般用として広範囲に使用できます。
環境に配慮した、シースに鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途高周波伝送用として高周波機器間の接続、内部配線、無線機器等。
全長(m)100
耐電圧AC1000V/1分間
材質(シース)塩化ビニル
材質(絶縁体)充実ポリエチレン
特性インピーダンス50±2(Ω)
静電容量100±4(nF/km)
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
シース色灰
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)外部/軟銅線編組
種類プラグコネクタ
コンタクト形状オス
結線方法圧着
形状ストレート
規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235
定格電圧(V)AC500
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
寸法A(Φmm)14.5
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
特性インピーダンス(Ω)50
耐電圧(V/min)AC1500
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
●50Ωタイプ●携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します
用途無線通信用の屋内配線。パーソナル無線、MCA、AVM、アマチュア無線などの無線機システム。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線
種類コネクタ
嵌合部形状プラグ
結線方式中心/圧着、外部/圧着
仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
寸法A(mm)23.3
寸法D(mm)14.5
電圧定在波比1.2max. at DC~2150MHz
種類アダプタ
M型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタMP-5を使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-2V
ケーブル外径(Φmm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタNP-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-2V
ケーブル外径(Φmm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタBNCP-3DA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル3D-2V
ケーブル外径(Φmm)5.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
TNC型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタTNCP-3を使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル3D-2V
ケーブル外径(Φmm)5.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタNP-3Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル3D-2V
ケーブル外径(Φmm)5.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
TNC型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタTNCP-5を使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-2V
ケーブル外径(Φmm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタBNCJ-5を使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-2V
ケーブル外径(Φmm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタSMAJ-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-2V
ケーブル外径(Φmm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタNJ-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-2V
ケーブル外径(Φmm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
M型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタMJ-3Xを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル3D-2V
ケーブル外径(Φmm)5.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタSMAP-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-2V
ケーブル外径(Φmm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型防水プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタBNCWP-3を使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル3D-2V
ケーブル外径(Φmm)5.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
M型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタMJ-5Xを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-2V
ケーブル外径(Φmm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタBNCP-5DA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-2V
ケーブル外径(Φmm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
M型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタMP-3を使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル3D-2V
ケーブル外径(Φmm)5.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタNJ-3Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル3D-2V
ケーブル外径(Φmm)5.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタSMAJ-3Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル3D-2V
ケーブル外径(Φmm)5.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタSMAP-3Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル3D-2V
ケーブル外径(Φmm)5.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
種類コネクタ
コネクタタイプM型
嵌合部形状ジャック
結線方式(中心)半田、(外部)半田
形状L形
寸法A(mm)38
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag
RoHS指令(10物質対応)対応
50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
接続方法バヨネットロック方式
特性インピーダンス50Ω
耐電圧AC1500V1分間
周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)
絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)3以下
ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。公称インピーダンスは50Ωを標準としますが、75Ω仕様製との互換はありません。
種類アダプタ
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ汎用シールドケーブル
インピーダンス(Ω)50
ケーブル1.5D-2V(同軸)
使用コネクタ(モジュール側)BNC
種類アダプタ
アダプタタイプM型-M型
嵌合部形状ジャック・ジャック
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
7日以内出荷
ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。50Ωタイプの接栓になっており、75Ω仕様との互換性はありません。N形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類キャップ
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
形状ストレートプラグ
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプN
関連キーワード