BCI-7E+9/5MPリサイクルインクカートリッジ 5個パック
色ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー
適合機種メーカーCanon
メーカー純正品番BCI-7E+9/5MP
インク染料(9BKのみ顔料)
回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
適合PIXUS iP4200/iP4300/iP4500/iP5200R/iP7500/PIXUS MP500/600/610/800/810/830/950/960/970 MX850
種別リサイクル
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号20 142 018
1パック(5個)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
BCI-3eBKリサイクルインクカートリッジ ブラック(顔料)
適合BJF300/F360/F600/F6000/F610/F6100/F620/F660/F660V/F6600/S500/S530/535PD/S600/S630/S6300/S700/PIXUS‐P3100/iP4100/iP4100R/MP55/MP700/MP730/MP710/MP740/MP770/MP790/550i/6500i/6100i/850i/560i/860i/865R/MultiPASS B‐30/C50/C70
適合機種メーカーCanon
RoHS指令(10物質対応)対応
回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
グリーン購入法適合
やさしく背を包み込むクロス製の背メッシュ、座には体重を面で支える布製のバネ素材を採用し、クッション性に優れた快適な座り心地のチェアです。3.7kgと軽くスタックも容易に行えます。
仕様座下棚:なし
材質【背】PP樹脂成形品 【座】PP樹脂成形品(布バネ、ウレタンクッション) 【張材】ポリエステル 【脚部】ハイテンションスチールパイプ(Φ12.7mm)、粉体塗装(ブラック色、ホワイト色、メッキ色)
幅(mm)475
高さ(mm)831
奥行(mm)512
キャスターなし
肘掛なし
適合品番【チェアポーター】6-112-7790
座高(mm)440
グリーン購入法適合
スタッキング可(上下スタッキング・床置き最大8脚・チェアポーター使用最大40脚)
メモ台なし
脚部構造ループ脚
座面寸法(幅×奥行)(mm)415×445
大容量インクのエコタンク方式を採用したA4カラー複合機。お求めやすいインクボトルで低印刷コスト(エコノミー)と環境負荷軽減(エコロジー)を実現。店舗・小規模オフィス・学校など、幅広い現場の導入におススメ。A4カラー・モノクロ文書ともに、1ページあたり約25ipmを実現する高速プリント。滲みにくい全色顔料インク搭載。上下二段カセットと背面MPトレイに550枚が収納可能で、業務中に面倒な用紙交換の手間を軽減します。さらにFAXやADFを搭載し、業務をスムーズにします。自動両面印刷(A4まで)、有線/無線LANにも対応。
印刷方式PrecisionCore インクジェット方式エコタンク搭載モデル
使用可能用紙サイズ最大:A4、【スキャナ読み取り】216×297mm(8.5×11.7インチ)、【FAX送信原稿】原稿台:A4/A5、自動原稿送り装置:A4~A5、【FAX記録紙】A5/A4/レター/リーガル
商品タイプ複合機
色数4色
色白
インク4色独立ボトル顔料
解像度最高:4800dpi×1200dpi、【スキャナ】50~9600dpi (1dpi刻み)
印刷速度モノクロ、カラー約25ipm(A4縦)
給紙方法用紙カセット2段、背面MPトレイ
給紙可能枚数用紙カセット:250枚×2段、背面MPトレイ:50枚
印刷両面:自動両面
モード【FAX通信】SUPER G3、G3
機能【FAX短縮ダイヤル】最大200件
電源(V)AC100~240±10%
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)動作時:約19
TEC値0.14kWh
外形寸法(mm)使用時:425×824×459
質量(kg)約18.3
耐久性20万ページまたは5年
付属品インクボトル(4色×各1本),電源コード,ソフトウェアディスク(Windows用),使い方ガイド(冊子),アイデアブック(冊子),保証書発行請求書
規格国際エネルギースタープログラムに適合
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
インターフェースHi-Speed USB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)
アズワン品番65-0342-06
エコマーク認定番号19 155 066
1台
¥97,980
税込¥107,778
8日以内出荷
MP-500専用、40脚までスタッキング可能。 チェアのスタックずれ防止機構により、40脚スタッキングした際も安全に移動できます。40脚スタッキング時の高さはH1990mmとなり通常のオフィスドアもそのまま通過可能です。
材質スチール
タイプ【座下棚】なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)628×1043×867
色(フレーム)シルバーメタリック
グリーン購入法適合
スタッキング【種類】なし
メモ台なし
1脚
¥41,980
税込¥46,178
11日以内出荷
体をやさしく支える樹脂製の背メッシュ、座には体重を面で支える布製のバネ素材を採用し、クッション性に優れた快適な座り心地のチェアです。
仕様座下棚:なし
材質【背】PP樹脂成形品 【座】PP樹脂成形品(布バネ、ウレタンクッション) 【張材】ポリエステル 【脚部】ハイテンションスチールパイプ(Φ12.7mm)、粉体塗装(ブラック色、ホワイト色、メッキ色)
幅(mm)475
高さ(mm)831
奥行(mm)512
キャスターなし
肘掛なし
適合品番【チェアポーター】6-112-7790
グリーン購入法適合
スタッキング可(上下スタッキング・床置き最大8脚・チェアポーター使用最大40脚)
メモ台なし
脚部構造ループ脚
BCI-3E/4MPリサイクルインクカートリッジ 4色パック
適合機種BJ 535PD/BJ S500/BJ S530/BJ S600/BJ S630/BJ S6300/BJ S700/MultiPASS C50/MultiPASS C70/PIXUS 550i/PIXUS 6100i/PIXUS 6500i/PIXUS 850i/PIXUS MP55/PIXUS MP700/PIXUS MP730/BJ F300/BJ F360/BJ F600/BJ F6000/BJ F610/BJ F6100/BJ F620/BJ F660/BJ F6600/BJ F660V/MultiPASS B-30
色4色(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)
適合機種メーカーCanon
メーカー純正品番BCI-3E/4MP
インクブラックのみ顔料、その他染料
回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1箱(4色)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
関連キーワード