用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。
アルミフレーム横アリ溝付です。
コンベヤははめ込み構造です。
ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート、小物品の組み立てやケース詰~検査ライン、落差のあるコンベヤ間のつなぎ用
ホイール直径(Φmm)9
材質ホイール:POM白ジュラコン[[(R)]]、ホイールケース:POM緑ジュラコン[[(R)]]、フレーム:アルミ製、ボルト・ナット・エンドカバーはスチール製です。
ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)
ホイール幅(mm)10
メガネの上から掛けられます。
仕様UVカット、防曇加工、角度調整可
レンズ色クリア
トラスコ品番827-5529
質量(g)42
規格ANSI規格品(Z87.1)/EN規格品
材質(フレーム)プラスチック
テンプル色ブラック
材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)
レンズ厚さ(mm)2.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
メガネ併用可能です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア
仕様ひさしサイド付、角度調整可、つる伸縮可、メガネ併用可、両面ハードコート
トラスコ品番335-7121
形状一眼型
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック
質量(g)45
規格ANSI 規格適合、EN 規格認定
加工硬化処理
機能メガネ併用可能、UVカットレンズ
レンズ厚さ(mm)2.2
調整機能長さ・角度調整可
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。
機長(mm)600
ホイール直径(Φmm)9
材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール
ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)
トラスコ品番465-7900
質量(kg)3.5
有効幅(mm)300
機幅(mm)340
ホイール幅(mm)10
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。
機長(mm)600
ホイール直径(Φmm)9
材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール
ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)
トラスコ品番465-7870
質量(kg)2.7
有効幅(mm)195
機幅(mm)235
ホイール幅(mm)10
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。
機長(mm)1600
ホイール直径(Φmm)9
材質ホイール:POM白ジュラコン(R)ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)フレーム:アルミボルト・ナット・エンドカバー:スチール
ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)
トラスコ品番465-7861
質量(kg)4.3
有効幅(mm)90
機幅(mm)130
ホイール幅(mm)10
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。
機長(mm)1600
ホイール直径(Φmm)9
材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール
ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)
トラスコ品番465-7896
質量(kg)6.2
有効幅(mm)195
機幅(mm)235
ホイール幅(mm)10
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)9
材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール
ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)
トラスコ品番465-7853
質量(kg)2.8
有効幅(mm)90
機幅(mm)130
ホイール幅(mm)10
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。
電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能
用途皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
材質機械構造用炭素鋼(SC)
硬度HRC46~48
六角軸対辺(mm)6.35
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。
機長(mm)1600
ホイール直径(Φmm)9
材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール
ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)
トラスコ品番465-7926
質量(kg)8.1
有効幅(mm)300
機幅(mm)340
ホイール幅(mm)10
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)9
材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール
ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)
トラスコ品番465-7918
質量(kg)5.0
有効幅(mm)300
機幅(mm)340
ホイール幅(mm)10
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)9
材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール
ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)
トラスコ品番465-7888
質量(kg)4.1
有効幅(mm)195
機幅(mm)235
ホイール幅(mm)10
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。
機長(mm)600
ホイール直径(Φmm)9
材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール
ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)
トラスコ品番465-7845
質量(kg)1.6
有効幅(mm)90
機幅(mm)130
ホイール幅(mm)10
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
【三菱電機純正クリーナー紙パック】備長炭配合で吸ったごみのニオイをしっかり脱臭!3層構造でチリの捕集率が約1.5倍アップ。抗アレルゲン仕様で清潔な排気を実現します。
品番(旧)MP-9
タイプ横型紙パック式掃除機専用※但し、TC-NS/AR/970JP/960P/950/951/300/301/310P/311P/350J/355JPは除く。
入数(枚)3
機能脱臭・抗菌・アレルパンチ※アレル物質(ダニの死がい・フンや花粉)を天然ポリフェノールで抑制。アレル物質抑制効果は、一定の試験状況下のものであり、製品の性能を保証するものではありません。
1袋(3枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
適合TL9534 TL9003 TLX9803
1セット(2個組)
¥598
税込¥658
当日出荷
視力矯正メガネとの併用が可能です。
トラスコ品番513-7925
材質フレーム:プラスチック、TPR
長さ(mm)128
幅(mm)146
高さ(mm)46
レンズ色クリア
機能メガネ併用可/防曇加工
テンプル色ブラック/ネイビー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線カット○
角度調節○
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
DMプリズムを確実に支持する3本継ぎピンポールと、5本継ぎミニサイズピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
径(Φmm)9
材質ステンレス
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅
仕上ニッケルメッキ
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
メガネの上から掛けられます。
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×158×61
ピンスパイク底により氷結路面・山林・磯・法面作業に最適です。
幅広3E設計で足入れよく、耐油配合底です。
用途軽作業・一般作業
色NAVY
材質(アッパー)合成皮革+ナイロン
材質(ソール)ゴム底
標準質量(g/片足)410(26.0cm)
形状ミドルカット
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。緑の糸印が約1m間隔に入っています。箱入りの為、ロープが汚れません。
用途各種結束。
RoHS指令(10物質対応)対応
エンボススリーブですべりにくく、断熱性に優れた紙容器です。
。別売りの「フタ」「中皿」をご使用頂く事で、中身に合わせたトッピングが可能です。
材質紙
商品タイプ本体
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせるためにエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。緑の糸印が約1m間隔に入っています。箱入りの為、ロープが汚れません。
用途荷役、各種結束など。
RoHS指令(10物質対応)対応
電源が不要なので現場設置に適しています。
非接触検出なので回転体に負荷をかけずに測定できます。
剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、ほこりなどの影響を受けません。
検出方式回転軸に歯車を取り付け、歯車の歯先から約1mm以内の距離に検出器を設置して、電磁誘導により回転速度を検出します。
検出可能回転速度(r/min)200~35000(60P/R)
歯車最適モジュール1~3
電源不要
質量(g)90
仕様電動機出力:1.0HP
消費電力(W)750/800
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)9
最高使用圧力(MPa)0.79
コード長さ(m)1.5
定格周波数(Hz)50/60
本体質量(kg)約17
圧力調整範囲(MPa)0~0.79
吐出量(L/min)69.6~78.55
空気接続口1/4ワンタッチカプラーエアコック付き
安全弁設定圧力(MPa)0.95
回転数(min-1[回/分])1400~1700
再起動圧力(MPa)0.58
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
和紙の持つ美しさをそのままに表現した、耐水性・耐久性に優れたインテリア素材です。
美しい意匠性:伝統的な和紙の質感をプリントフィルムで美しく表現しました。優れた耐水性、耐久性:和紙柄のプリントフィルムを塩化ビニール樹脂で両面からラミネートしており、耐水性 ・耐久性に優れております。
用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具
材質塩化ビニール樹脂+プリントフィルム+塩化ビニール樹脂
幅(mm)930
厚さ(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PS
滅菌済み
滅菌方法γ線滅菌
ウェル数96
1ウェル深さ(mm)11.3
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×85×14
寸法(mm)[フタ]127×85×9
外形寸法(mm)127×85×14
材質ポリプロピレン
組立寸法(mm)約テーブル:680×580×250、カップ240mL:径80×高さ65
耐荷重(kg)約4
仕様テーブル内に小物が収納可能
セット内容テーブル1・カップ240mL4
質量(kg)約1.8
収納時寸法(mm)約560×345×100
突っ張るだけで間仕切り工事不要。自分で出来るお手軽プチリフォーム商品です。
用途お部屋の間仕切り、目隠しにご使用ください。
材質スチール(粉体塗装、クロムメッキ)・ボード(ポリカーボネート)
高さ(mm)2020~2600
奥行(mm)25
組立時間20~30分
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ