カット石けんを電子レンジで60秒加熱し溶かして、付属の型に流し込み、冷蔵庫で30分冷やすと、透明なオリジナル石けんができあがります。
色をつけたり、造花を入れたりすることも可能です。
セット内容カット石けん200g、色付用石けん(赤・黄・青各1.5g)、丸型容器、小物型容器
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ゆたかな泡立ちで、きれいに洗えます。
成分石ケン素地、パーム脂肪酸、グリセリン、香料、グルコン酸Na、エチドロン酸、塩化Na、ペンテト酸5Na、水、BHT、PEG-6、酸化チタン
1パック(85g×3個)
¥209
税込¥230
当日出荷
オリジナルの形がつくれる宝石のようなせっけん。
セット内容カラーグリセリン4色各5g、透明グリセリン100g×1
材質グリセリン
寸法作る作品のサイズにより完成サイズは異なります。
包装形態ヘッダー付き化粧箱
1セット
¥882
税込¥970
欠品中
まるでクリスタル!簡単に作れます。このセットで約10本つくれます。
セット内容とうめいせっけん 200g×1、カラーせっけん4色(赤・青・白・黄)各20g×1、トレー×1、説明書×1
材質グリセリン、PP
寸法(cm)25.5×18×5
包装形態ヘッダー付袋
1セット
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
食用グレードの天然油脂をまるごと焚き込み、5日間熟成させて作った純せっけん。
もちろん、香料・着色料・防腐剤等いっさい無添加。
自然のうるおい感と泡立ちのよさが特長です。
香料などの添加物に敏感な方にもおすすめです。
ゼリーのようにぷるぷるした感触のせっけん。
セット内容せっけんの素(ソーダ、ピーチ、レモン)×各1、ゼラチン10g×1、プラスプーン×1
材質ゼラチン、水、ラウレス硫酸NA、コカミドDEA、コカミドプロピルベタイン、Pg、ラウリル硫酸NA、香料、安息香酸NA、EDTA-4NA、PET、PP
寸法作る作品のサイズにより完成サイズは異なります。
包装形態ヘッダー付き化粧箱
1セット
¥564
税込¥620
当日出荷
必要な成分だけで仕上がる石鹸へのこだわり!保水エッセンス配合で素肌に潤い。
洗う成分100%が植物生まれ。
泡立ちよくしっとりし上がります。
リラックス効果のあるホワイトフローラルの香りです。
シリーズ植物物語
水と材料を混ぜるだけでシュワシュワとける泡ボムが作れます!3つのカラー粉でいろいろな色が作れます!せっけんの香付き。このキットで4つ以上の泡ボムが作れます。
セット内容クエン酸×1、重曹3色×各1、カプセル型×1、スポイト×1
材質クエン酸、重曹など
寸法(mm)完成サイズ:約40×40×40
包装形態ヘッダー付き化粧箱
1セット
¥637
税込¥701
当日出荷
名称Glycerol
等級一級
化学式C3H5(OH3)
濃度(%)≧95.0
化学組成C3H5(OH3)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
平均分子量92.09
危険物の性状水溶性
CAS登録番号56-81-5
別称グリセロール
モース硬度4の指標でもある蛍石はヘキ開が良く、八面体に割れるので観察対象としても適しています。
寸法(mm)約30
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
少量で色鮮やかに仕上がる色素です。 スライム時計や光るスライムを作る際の着色剤として使用できます。
容量(g)5.5
かわいいサンドキャンドルがつくれる!
セット内容グラス×3、サンドワックス(青、黄、ピンク、紫、白)各50g×5、キャンドル芯×3、デザイン棒×1、説明書×1
材質蝋、PP、ガラス、PET
寸法(mm)角型グラス:53×53×53
質量(g)680
包装形態化粧箱入
1セット
¥1,282
税込¥1,410
当日出荷
アレッポの石鹸エキストラ40はこれ以上ローレルオイルを入れると石鹸にならなくなるぎりぎりまでローレルを使用し、石鹸として最高級のグレードに仕上がっています。職人の技と最高の素材のマッチングです。
ローレルオイルは強壮・消毒・消臭・フケ取りなどに効果があると言われています。
洗い上がりはサッパリとして爽快感は独特です。
またウッディーな(森林浴をしたかのような)香りも特徴。洗髪にもとても適した石鹸です。
成分石鹸素地(オリーブオイル60%・ローレルオイル40%)
1個(180g)
¥799
税込¥879
当日出荷
薄手シートなので、ハサミ等で切ることができます。
保護フィルムをはがしてから使用してください。
寸法(mm)80×80×0.25
スクラブ粒子が深く入り込んだガンコな油汚れに強力に作用します。アロエエキスの働きにより手肌をすこやかにやさしく保ちます。トウモロコシの穂軸を使った天然スクラブを使用しているため、環境にやさしい商品です。
用途機械工場・自動車整備工場・船舶工場・印刷工場・ガソリンスタンドなどでの手洗用。
タイプスクラブ
材質主成分:非イオン界面活性剤・スクラブ剤・アロエエキス(保湿成分)
2018年トラスコ掲載ページ9 0620
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質PP
寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
伝統の釜炊き製法でつくられたお肌にやさしい石けんです。お肌のうるおいを守るミルク成分(乳脂)を配合。ソフトな泡立ちで洗い上がりはさっぱりタイプ。ジャスミン調の花の香り。
シリーズカウブランド
ぷにゅっ!とやわこ~い不思議な触感のせっけんをつくろう。
セット内容せっけんの素(ソーダ)×1、せっけんの素(ピーチ)×1、ゼラチン×1
材質ゼラチン、バブルバス
寸法(mm)143×90×40
1セット
¥237
税込¥261
当日出荷
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。
天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。
保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。
オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。
配合成分オレンジエキス
仕様天然スクラブ入
成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106
タイプスクラブ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
ライトに照らされてビーズやラメがキラキラ舞うスノードームをつくろうキラキラ粉付コインライト付。
セット内容キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
1セット
¥637
税込¥701
当日出荷
関連キーワード