カテゴリ

  • 制御機器(202)
  • バッテリー・電装(8)
  • カー用品(8)
  • 測定用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バイク部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mpヒューズ」の検索結果

241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
警報用MPヒューズ 大東通信機警報用MPヒューズ大東通信機(4件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。深緑質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC/DC125V)リード線サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%
警報用SDPヒューズ 大東通信機警報用SDPヒューズ大東通信機(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V)リード線サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格200%2分以内
警報用HPヒューズ 大東通信機警報用HPヒューズ大東通信機
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
深緑質量(g)4使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)1500(AC/SC250V) 、10000(AC125V)リード線サイズ(mm)30.3×8×20通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
警報用 P4・PL4ヒューズ 大東通信機警報用 P4・PL4ヒューズ大東通信機(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ
用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロヒューズ 大東通信機マイクロヒューズ大東通信機(6件のレビュー)
51税込56
1個
当日出荷から48日以内出荷
リード線RoHS指令(10物質対応)対応
MP・SDPヒューズ用ホルダ 大東通信機MP・SDPヒューズ用ホルダ大東通信機(1件のレビュー)
71税込78特価
1個
当日出荷から122日以内出荷
定格電流(A)7.5定格電圧(V)AC/DC125適合MP・SDPヒューズ種類ヒューズホルダ絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)5(5VDC 100mA)リード線接触抵抗(Ω)5m(5VDC100mA)耐電圧(V/min)警報端子間、警報・負荷端子間/AC750、その他組合せ/AC1500
警報用GPヒューズ 大東通信機警報用GPヒューズ大東通信機
389税込428
1個
当日出荷から8日以内出荷
深緑質量(g)6使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50定格電圧(V)250保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×11.5×20.5通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ 大東通信機P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ大東通信機(1件のレビュー)
289税込318特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合P4、PL4、P4L、PL4L、SP4、SP4L種類ヒューズホルダリード線
ガラス管ヒューズ オーム電機ガラス管ヒューズオーム電機(40件のレビュー)
269税込296
1袋(4個)
当日出荷
定格電圧(V)AC250遮断電流(A)100種類ガラス管ヒューズ
警報用 P4L・PL4Lヒューズ 大東通信機警報用 P4L・PL4Lヒューズ大東通信機
379税込417
1個
当日出荷
P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
サービスクリーパー モノタロウサービスクリーパーモノタロウ(198件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
ホールド性の良い樹脂クリーパーです。 自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。
耐荷重(kg)110材質高密度ポリエチレン(本体)、PVC+発泡材(ピロー)キャスター6個
赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ)赤外線サーモグラフィカメラFlir(フリアーシステムズ)
93,980税込103,378
1式ほか
当日出荷から25日以内出荷
コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR C3-Xは、建物、施設メンテナンス、冷暖房空調設備、電気修理などのトラブルシューティングに最適な、お手頃な価格のプロフェッショナル向け調査ツールです。 サーモグラフィカメラ、調査用デジタルカメラ、LEDフラッシュライトを搭載したパワフルなFLIR C3-Xは、隠れた問題を簡単に特定できます。 FLIR Igniteクラウド接続により、直接データの転送、保存、バックアップを行えるため、お使いのどのデバイスでも常に画像を確認できます。 操作しやすい3.5インチの一体型タッチスクリーンから、素早く調査、修理内容の記録、顧客との証拠の共有を行えます。 ポケットサイズのFLIR C3-Xでは、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能になります。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング質量(kg)0.19(バッテリー含む)使用温度範囲(℃)-10~50測定範囲(℃)-20~+300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、対象物温度 0℃以上)接続Wi-Fi:802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)、USB:USB 2.0、Type-Cコネクター、Bluetooth:PAN、画像アップロード:FLIR Igniteクラウドライブラリおよびサービスに画像を直接アップロード保存方法内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由)保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529)バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー測定機能スポット、ボックス(最小/最大)解像度サーモグラフィカメラ:128×96(12288ピクセル)、デジタルカメラ:500万画素視野角54°×42°、瞬時視野角(IFOV):7.9mrad温度分解能(℃)(NETD)<0.07充電時間(時間)2モード(画像モード)赤外線画像、可視画像、MSX(TM)(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示)記録ファイル形式標準JPEG、14ビットの測定データを含む画面サイズ3.5インチ画素数128保管温度範囲(℃)-40~70特性防水・防塵、耐衝撃計測機能(計測値補正)放射率補正:マット/セミマット/半光沢+カスタム値、反射見かけ温度補正、大気補正バッテリー稼動時間4時間焦点距離(最小)熱画像:0.1m、MSX(TM):0.3m保存可能枚数5000枚を超える画像カメラ仕様カメラ周波数:8.7Hz、焦点:フォーカスフリー、スペクトル範囲:8~14μm、デジタルカメラ:5MP、デジタルカメラ焦点固定:フォーカス、画像調整:自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC、画面自動回転:有り充電端子USB-C(1 A)タッチスクリーン静電容量式落下耐久(m)2画素数(垂直)96
高粘度油用モーターポンプ チェンジマスター GMシリーズ 工進高粘度油用モーターポンプ チェンジマスター GMシリーズ工進(3件のレビュー)
96,980税込106,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。大きくて持ちやすいハンドルです。モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。建設機械・発電機などのオイル交換に。ドラム缶・タンクからオイルの移送に。
用途エンジンオイル等の高粘度油の移送に接続部ねじ管用平行ネジ最高吐出圧(MPa)0.2(2kgf/cm2)
ガラス管ヒューズ ELPAガラス管ヒューズELPA(10件のレビュー)
246税込271
1パック(2本)
当日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。定格電圧(V)250(125も可)材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
リクライニング機能付クリーパー スチールパイプタイプ モノタロウリクライニング機能付クリーパー スチールパイプタイプモノタロウ(40件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
従来の商品と比べてクッション性が抜群にあがり作業効率のアップに繋がるだけでなく、購入時にキャスターを取り付ける必要もございません。 長時間作業でも疲れにくいヘッドレストの位置を4段階に調整可能なクリーパーです。 鉄製フレームとクッションの構造でプロユーザーも納得。 ヘッドレストが4段階にリクライニングできるので、車高が高い車の整備でも大活用。 自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
耐荷重(kg)100幅(mm)440全長(mm)1015質量(kg)約7.7高さ(mm)120(平面時)、275(リクライニング最高位置)キャスター径(Φmm)62.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
警報用UPヒューズ 大東通信機警報用UPヒューズ大東通信機(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
質量(g)26使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×25×37RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
管ヒューズ 6.3A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 6.3A EM 1袋 10個入 日本製線管ヒューズ 6.3A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 6.3A EM 1袋 10個入日本製線
449税込494
1袋(10個)
当日出荷
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mmガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:6.3A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-436形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)6.3コード353-436アズワン品番65-8094-49溶断速度T
全自動パルス充電器 バイク用 Meltec(大自工業)全自動パルス充電器 バイク用Meltec(大自工業)(6件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
IP63(IEC規格)防塵・防水対応 丸端子電源コード付きでバイクカバーを毎回外さなくても簡単に充電できる。 バイクのバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電 バイク各種に対応 バッテリー接続時火花がでない安全仕様 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流す 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心
用途バッテリー充電器適合バッテリーDC12V(2.3~20Ah)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断付属品クリップタイプ電源コード・丸端子電源コード(平型ヒューズ5A)質量(g)240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×37×55保護等級本体:IP63(IEC規格)保証期間ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く)保護機能逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡アズワン品番65-0502-49定格出力電圧(DC V)12/0.75A(最大電流)
モーターポンプ MP/MG/JMシリーズ 工進モーターポンプ MP/MG/JMシリーズ工進(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
当日出荷
ハウス内の散水に最適で、取手付で持ち運びも便利です。育苗用の散水に。ビニールハウスの散水に。
用途育苗時やビニールハウスでの散水に
3連USBソケット JET INOUE(ジェットイノウエ)3連USBソケットJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
これ1台でiPhone・スマートフォン・タブレットの充電が同時にできます。 さらにシガープラグ付電装品が使用できます。 USB接続機器充電対応。
用途電装パーツ材質ABSブラック出力電圧(V)DC9~36(車両電圧と同じ)入力電圧(V)DC9~36対応iPhone・iPad・androidスマートフォン・androidタブレット・iPod・PSP・MP3Player等定格出力DC9V~36V 7A(USBポート含む全ポートの合計) 瞬間最大10A内蔵ヒューズ10AコネクタAタイプヒューズプラグ内ヒューズ(10A/30mm)USBポート数3USBポートDC5V 6.3A(2.1A+2.1A+2.1A・3ポート)
DMP形電源箱 シンフォニアテクノロジーDMP形電源箱シンフォニアテクノロジー
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別電源箱定格連続出力電圧(V)DC24
モーターポンプ MP-25-AAA-4 部品 工進モーターポンプ MP-25-AAA-4 部品工進(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
モーターポンプ MP-25-AAA-4 部品
用途部品の交換に関連資料(0.6MB)
バッテリー充電器(12V/24V用 モードセレクト・自動パルス充電 BOSCH(ボッシュ)バッテリー充電器(12V/24V用 モードセレクト・自動パルス充電BOSCH(ボッシュ)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
・BBC-C70-B : Bosch Battery Charger C70-B - 12V/24V用 - BAT-C7後継機種・基本機能を継承 - 主な変更点 - 充電進捗状態のLED表示変更 - 上書きモード追加 - 専用保管用バッグ追加 - 耐衝撃機能を各角に配置 - 充電ケーブル(C30・C70-B)を容易に判別・モード選択ボタンを押すだけの簡単操作 - モード選択ボタンを押す度にモードが切り替わり、希望するモードのLEDが点灯します。 - その後、操作が無い場合には、数秒後に充電を開始します。 - 接続中のバッテリー電圧のモード以外は、スキップされ選択できません。・上書きモード - 充電器に過放電の24Vバッテリー(12V直列)を接続した場合、充電器が接続されたバッテリーを12Vとして判断することがあります。12VのLEDが点灯した状態で選択ボタンを約5秒間押し続けることで、24V(自動車用:液式)のモードに強制的に切り替えることができます。充電が開始される前に選択ボタンを押すことで、AGMに切り替えることも可能です。 - 12Vバッテリーに対して24Vモードで充電を行うと、過充電による膨張・破裂の要因となります。・充電進捗状態のLED表示変更 - 進捗状態を点滅から点灯 - 分かりやすい表示 - 高光度LED採用・電源(100V)のコンセントをつなぐ度に逆極性接続以外のLEDが一度すべて点灯・逆極性接続のLED - バッテリーの電気を使用して点灯(100V電源の接続に関係なく機能) - バッテリーがLED稼働に必要な電気を供給できない場合、逆極性で接続してもLEDが点灯しませんが、充電モードにも移行しません(作動電圧以下のため)・日本専用仕様 - AC 100V 50/60Hz - 電安法(PSE)適合・電流・電圧をフルオートマチック制御 - SmartAMPS Technology - 簡単操作 - 過充電を防止 - バッテリーを傷めない - 安全対策・パルス充電モード(サルフェーションの溶解) - 充電するバッテリーの電圧(モード選択)に応じて、自動的パルス充電を行い、一定時間経過後に選択した充電モードに切り替わります。 - 12V:7.5V-10.5V - 24V:14V-21V - 6Vモードにはパルス充電モードはありません・R(再生)モード(12Vのみ) - 深放電させた(スモールランプの消し忘れなど)バッテリーに最大16V・1500mAで充電することで、容量を回復させるモードです。 - 短時間の放電状態で放置されたバッテリーを対象としており、放電が極端に深い場合や放電状態での時間が長い場合、また劣化状態によっては回復できない場合もあります。急速充電ではありません。・バックアップモード(12Vのみ・C70-B) - バッテリー交換時に車両側のメモリーを保持するため電流を供給します。絶縁を確実に行い作業してください。 - マイナス側は車両のボディーにアースしてください。・トリクル充電モード - 充電終了後に自動的に切り替わり、充電状態を維持します。 - 使用頻度の低い車両やシーズン性のある車両(冬期の二輪車など)のバッテリー上がりを防止します。 - 端子電圧が12.8Vを下回るとメンテナンス充電に自動的に移行。・逆極性判定 - バッテリーと車両システムを保護 - プラス・マイナスの逆接続をLEDで通知・過熱保護 - 充電器が高温になった場合、自動的に出力を調整・安全機能 - 規定時間内で充電が完了しない場合、充電を中止します。 - 過放電(パルス充電開始電圧以下)または劣化が激しい場合、充電をスタートしません。 - 充電中にクランプがバッテリーから外れた場合、充電を中止します。・メモリー機能 - 充電中、100V電源が途切れたり、外れたクランプを再接続した場合、直前までの選択されていたモードで充電を再開します。 - 危険防止のため、充電を完了する時は選択ボタンを押して「スタンバイ」状態にしてから終了してください。・脱着式充電ケーブル・クランプ - ワンタッチで作業できるため、使用頻度の低い車両で充電クリップを共締めした場合でも、すぐに車両を動かせます。 - 10Aヒューズを設定し、安全を確保しています。・ハンバーフック - C30用(小)とC70-B用(大)が、それぞれ同梱されています。 - 背面に取り付け吊り下げすることで、充電作業中の充電器置き場に困りません。・オプション(補修品) - 次の品番を設定する予定です。品番・価格など詳細が決まり次第、別途ご案内します。 - 充電ケーブル:BBC-C30用(18AWG) - 充電ケーブル:BBC-C70-B用(16AWG) - ハンガーフック(小):BBC-C30用 - ハンガーフック(大):BBC-C70-B用 - クランプ(赤黒セット):共通※AWG:配線(ワイヤー)の直径や断面積、電気抵抗率などを定めたUL規格数字が大きくなるほど、導体の直径は小さく(細く)なりますBBC-C30・BBC-C70-B諸元表 BBC-C30 BBC-C70-B入力電圧 100V 50/60Hz 100V 50/60HzPSE認証 対応 対応入力電流 60W 120W 交渉出力電圧 DC 6V/12V DC 12V/24V充電電圧 モード1・2:14.4V モード1:14.4V モード3:14.7V モード2:14.7V モード4:16.5V モード3:13.6V モード5:7.2V モード4:16.5V モード5:28.8V モード6:29.4V交渉出力電流 6V:0.8A 12V:6A、5A、1.5A 12V:3.5A、0.8A、1.5A 24V:3A保護等級 IP65 (防塵、防水) (防塵、防水)対応バッテリー種類 6V/12V 鉛バッテリー 12V/24V 鉛バッテリー 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL対応可能バッテリー容量(参考) 6V:1.2Ah~14Ah 12V:14Ah~230Ah 12V : 1.2Ah~120Ah 24V:14Ah~120Ahヒューズ(内蔵) 3.15A 5Aヒューズ(ヒューズホルダー) 10A(交換式) 10A(交換式)本体外寸 169 x 81 x 54 mm 215 x 112 x 65.4 mm 本体重量 1.36 kg 1.78 kg使用可能温度 0℃ - 40℃※Li-ionバッテリーには対応していません
用途バッテリー充電器
赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ)赤外線サーモグラフィカメラFlir(フリアーシステムズ)
139,800税込153,780
1式
翌々日出荷
ポケットサイズのFLIR C5なら、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能にします。 解像度160×120(19,200 ピクセル)の本格的なサーモグラフィカメラ、5メガピクセルのデジタルカメラ、 LEDフラッシュライトを搭載し、隠れた問題を簡単に特定できます。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング仕様デジタルカメラ:5MP、【画像調整】自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、One Touchレベルスパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン、グレー、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC、測定補正:放射率補正、画像保存容量:約5000枚付属品三脚取付マウント(内蔵):UNC1/4”-20質量(kg)0.19(バッテリー含む)電源外部:5V、USB-C測定範囲(℃)-20~400温度範囲(℃)動作保証:-10~50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、測定温度0℃以上)保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529)測定対象建物検査・施設のメンテナンス・HVAC・電気修理バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー測定機能スポット、ボックス(最小/最大)解像度IRセンサー(熱画像):160×120(19200ピクセル)バッテリー容量(Ah)1.8視野角瞬時視野角(IFOV):54°×42° / 6.3mrad温度分解能(℃)(NETD)0.07保存温度範囲(℃)-40~70フォーマット形式画像ファイル:標準JPEG、14ビットの測定データを含む充電時間(時間)2モード【画像】熱画像、可視画像、MSX(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示)フォーカスフォーカスフリー充電方式USB-C(1A)画面サイズ3.5インチバッテリー稼動時間4時間記録メディア内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由)USBポートUSB2.0、Type-CコネクターBluetoothPANWi-Fi802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)最短撮像距離熱画像:0.1m(MSX:0.3m~)、8.7Hzスペクトル範囲8~14μm画像回転(°)有り落下衝撃(m)落下試験:2タッチスクリーン静電容量式
平型ヒューズ モノタロウ平型ヒューズモノタロウ(300件のレビュー)
99税込109
1パック(5個)
当日出荷
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PCサイズ(mm)約18.9×18.7×5.1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
警報用 P4Hヒューズ 大東通信機警報用 P4Hヒューズ大東通信機
569税込626
1個
当日出荷
定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。 P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。
用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
警報用 SP4ヒューズ 大東通信機警報用 SP4ヒューズ大東通信機
929税込1,022
1個
当日出荷から7日以内出荷
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~50保存温度(℃)-40~60リード線サイズ(mm)32×10×35
管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 2A EM 1袋 10個入 日本製線管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 2A EM 1袋 10個入日本製線
469税込516
1袋(10個)
当日出荷
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mmガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-408形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)2コード353-408アズワン品番65-8094-69溶断速度T
管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 1A EM 1袋 10個入 日本製線管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 1A EM 1袋 10個入日本製線(1件のレビュー)
449税込494
1袋(10個)
当日出荷
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mmガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:1A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-395形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)1コード353-395アズワン品番65-8094-68溶断速度T
Renogy 100W 12V N型高効率 ソーラーパネル RENOGY JAPANRenogy 100W 12V N型高効率 ソーラーパネルRENOGY JAPAN
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
用途最先端技術による優れた性能優れたセル効率と長寿命、安定した高性能により、どんな環境でも信頼できるエネルギーを供給します。卓越した効率と出力向上Renogy 100W 12V N型ソーラーパネルは、25%の変換効率を実現し、従来のP型パネルと比較して20W多くの出力を提供します。この向上した性能により、より多くのエネルギーを生み出し、時間とともに大きな節約を実現します。高温環境でも最適な性能従来のP型に比べて低い温度係数を持ち、モジュール表面温度の上昇による発電効率の低下を抑制します。高温環境でも安定した性能を発揮し、オフグリッド用途に最適です。長期的な信頼性を誇るプレミアム構造精密に設計されたこのパネルは、低鉄強化ガラス、POEフィルム、N型セル、TPTバックシート、IP67ソーラーコネクタ、IP65ジャンクションボックス、そして耐久性に優れたアルミフレームを採用しています。これらの高品質なコンポーネントが、優れた耐久性と信頼性の高い性能を長年にわたり提供します。先進の16バスバー技術16本のバスバー(16BB)セル技術を搭載したこのパネルは、エネルギー変換効率を向上させるとともに、耐久性も強化されています。先進的な設計により、マイクロクラックのリスクを最小限に抑え、長寿命と安定した出力を保証します。強化アルミフレームで最大の耐久性を実現1.1mm以上の厚さを持つ頑丈なアルミ合金フレームは、従来品のパネルと比較して優れた強度と保護性能を提供します。この強化されたフレームにより、強風や積雪などの過酷な気象条件にも耐える能力が向上しています。コントローラーとの広範な互換性開放電圧が25V未満に設計されているため、このパネルは99%のMPPTおよびPWMチャージコントローラーと互換性があります。これにより、さまざまなソーラーシステムに対応する柔軟な選択肢となります。コンパクト設計で簡単な設置と拡張性この100W N型ソーラーパネルは、従来のP型パネルよりも8%軽量で11%小型化されています。コンパクトなサイズにより、設置が簡単で、パネルの拡張スペースも確保できます。寸法(mm)865×578×30質量(kg)5.9モジュール効率:0.2電圧(V)最大システム:600DC最大出力(W)公称:100開放電圧(V)公称 (Voc):22.79ヒューズ容量(A)最大直列:15動作温度(℃)-40~90各種認証CE、ISO 9001取扱説明書(0.62MB)短絡電流(A)公称 (Isc):5.31動作電圧(V)公称最大出力(Vmp):19.97動作電流(A)公称最大出力 (Imp):5.01
管ヒューズ 500mA 5 x 20mm 250V タイムラグ FBT 250V 500MA RM 1袋 10個入 日本製線管ヒューズ 500mA 5 x 20mm 250V タイムラグ FBT 250V 500MA RM 1袋 10個入日本製線
449税込494
1袋(10個)
当日出荷
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mmガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:500mA●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-379アズワン品番65-8094-66
インバーター impulse 120W Meltec(大自工業)インバーター impulse 120WMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
お車のシガーソケット、バッテリーから家電製品が利用できます。 軽量、コンパクト設計により、場所を選ばず、持ち運びが簡単! スイッチ付なのでシガーソケットを抜き差しせず、電源カット!
入力電圧(V)DC12出力電圧(V)AC100(矩形波)質量(g)約250最大出力(W)連続(30分):150、瞬間:300定格出力(W)120冷却方式冷却ファン付コンセント出力1コンセント出力周波数(Hz)55本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×100×47コード長さ(cm)約65ヒューズ20A(本体内蔵)
全自動ウルトラパルスバッテリー充電器 (ファミリーバイク・オートバイ) 12V Meltec(大自工業)全自動ウルトラパルスバッテリー充電器 (ファミリーバイク・オートバイ) 12VMeltec(大自工業)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!二輪車用及びDC12V電源バッテリー用の充電器です。防塵・防水仕様で安心DC12V 開放型・密閉型・AGM・GEL対応オートチャージバッテリーにつなぐだけで充電し、充電完了後は自動的に維持充電になります。パルス充電機能劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。維持充電機能バッテリーを良好な状態で維持する機能です。充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。保護等級(本体)IP63(IEC規格)防塵性能:防塵型(粉塵が中に入らない)防水性能:防雨型(鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない)※完全防水ではないため、雨・雪等の水分のかかる場所での使用・保管はしないでください。保護機能逆接続/バッテリー不良/高温/電圧確認/短絡 に対応いたします。
用途ファミリーバイク・オートバイのバッテリーの充電付属品クリップタイプ充電コード、丸端子タイプ充電コード(平型ヒューズ5A)材質本体/ABS、電源・充電コード/銅・PE、充電クリップ/スチール・PVC質量(g)240コード長さ(m)電源コード…約1.5、本体充電コード…約1.5、クリップタイプ充電コード…約0.5、丸端子タイプ充電コード…約0.5表示LED表示(充電中、完了、エラー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×55×37保護等級IP63(IEC規格)バッテリー容量(Ah)2.3~20保護機能出力カット(逆接続、バッテリー不良、高温、電圧確認、短絡)充電方式定電流定電圧/オート充電方式定格入力(W)(AC100V 50/60Hz)30適合バッテリーDC12V(開放型・密閉型・AGM・GEL)鉛バッテリー定格出力(A)(DC14.5V 最大電流) 0.75
Bluetooth FMトランスミッター 4IN1 Compact 槌屋ヤックBluetooth FMトランスミッター 4IN1 Compact槌屋ヤック
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ブルートゥース機能が付いたスマートフォンや、micro SDカード・USBメモリ等の音楽をFMラジオへ発信し、車のスピーカーから聴くことが可能。 76.0~108.0MHzから0.1MHz間隔でお好みの周波数に設定可能。 接続機器の充電も可能なUSBポート付き。 ペアリングまたはmicro SDカード・USBメモリが挿し込まれると自動で音楽が再生。 再生/停止・曲送り/曲戻し・音量調節ができる。 最後に使用した周波数を記憶。 ヒューズ付き。(内蔵タイプ)
仕様マルチバンド、ヒューズ付き(内蔵タイプ)ブラック出力電流(A)USBポート最大許容:2.5対応機種スマートフォン・micro SDカード・USBメモリ発光色レッド通信方式Bluetooth周波数範囲(MHz)76.0~108.0(FM)接続端子USB定格出力電圧(V)DC12USBポート数USB-A×2Bluetooth対応
クリーパー Lisle(ライル)クリーパーLisle(ライル)(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
6個のキャスターでスムーズに移動できる、軽量・丈夫な樹脂製クリーパーです。 肩の部分に逃げがあり、作業時の自由度が高い構造です。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービスクリーパー[寝板] エスコサービスクリーパー[寝板]エスコ(1件のレビュー)
34,600税込38,060
1個
当日出荷
エスコ品番EA986EC-10
Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm PF0001/63 BULGINBulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm PF0001/63BULGIN
979税込1,077
1個
翌々日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー充電器(6V/12V用 モードセレクト・自動パルス充電 BOSCH(ボッシュ)バッテリー充電器(6V/12V用 モードセレクト・自動パルス充電BOSCH(ボッシュ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
・BBC-C30 : Bosch Battery Charger C30 - 6V/12V用 - BAT-C3後継機種・基本機能を継承 - 主な変更点 - 充電進捗状態のLED表示変更 - R(再生)モード追加 - 上書きモード追加 - 専用保管用バッグ追加 - 耐衝撃機能を各角に配置 - 充電ケーブル(C30・C70-B)を容易に判別・モード選択ボタンを押すだけの簡単操作 - モード選択ボタンを押す度にモードが切り替わり、希望するモードのLEDが点灯します。 - その後、操作が無い場合には、数秒後に充電を開始します。 - 接続中のバッテリー電圧のモード以外は、スキップされ選択できません。・上書きモード - 充電器に過放電の12Vバッテリーを接続した場合、充電器が接続されたバッテリーを6Vとして判断することがあります。6VのLEDが点灯した状態で選択ボタンを約5秒間押し続けることで、12V(自動車用:液式)のモードに強制的に切り替えることができます。充電が開始される前に選択ボタンを押すことで、AGMに切り替えることも可能です。 - 6Vバッテリーに対して12Vモードで充電を行うと、過充電による膨張・破裂の要因となります。・充電進捗状態のLED表示変更 - 進捗状態を点滅から点灯 - 分かりやすい表示 - 高光度LED採用・電源(100V)のコンセントをつなぐ度に逆極性接続以外のLEDが一度すべて点灯・逆極性接続のLED - バッテリーの電気を使用して点灯(100V電源の接続に関係なく機能) - バッテリーがLED稼働に必要な電気を供給できない場合、逆極性で接続してもLEDが点灯しませんが、充電モードにも移行しません(作動電圧以下のため)・日本専用仕様 - AC 100V 50/60Hz - 電安法(PSE)適合・電流・電圧をフルオートマチック制御 - SmartAMPS Technology - 簡単操作 - 過充電を防止 - バッテリーを傷めない - 安全対策・パルス充電モード(サルフェーションの溶解) - 充電するバッテリーの電圧(モード選択)に応じて、自動的パルス充電を行い、一定時間経過後に選択した充電モードに切り替わります。 - 12V:7.5V-10.5V - 24V:14V-21V - 6Vモードにはパルス充電モードはありません・トリクル充電モード - 充電終了後に自動的に切り替わり、充電状態を維持します。 - 使用頻度の低い車両やシーズン性のある車両(冬期の二輪車など)のバッテリー上がりを防止します。 - 端子電圧が12.8Vを下回るとメンテナンス充電に自動的に移行。・R(再生)モード(12Vのみ) - 深放電させた(スモールランプの消し忘れなど)バッテリーに最大16V・1500mAで充電することで、容量を回復させるモードです。 - 短時間の放電状態で放置されたバッテリーを対象としており、放電が極端に深い場合や放電状態での時間が長い場合、また劣化状態によっては回復できない場合もあります。急速充電ではありません。・バックアップモード(12Vのみ・C70-B) - バッテリー交換時に車両側のメモリーを保持するため電流を供給します。絶縁を確実に行い作業してください。 - マイナス側は車両のボディーにアースしてください・逆極性判定 - バッテリーと車両システムを保護 - プラス・マイナスの逆接続をLEDで通知・過熱保護 - 充電器が高温になった場合、自動的に出力を調整・安全機能 - 規定時間内で充電が完了しない場合、充電を中止します。 - 過放電(パルス充電開始電圧以下)または劣化が激しい場合、充電をスタートしません。 - 充電中にクランプがバッテリーから外れた場合、充電を中止します。・メモリー機能 - 充電中、100V電源が途切れたり、外れたクランプを再接続した場合、直前までの選択されていたモードで充電を再開します。 - 危険防止のため、充電を完了する時は選択ボタンを押して「スタンバイ」状態にしてから終了してください。・脱着式充電ケーブル・クランプ - ワンタッチで作業できるため、使用頻度の低い車両で充電クリップを共締めした場合でも、すぐに車両を動かせます。 - 10Aヒューズを設定し、安全を確保しています。・ハンバーフック - C30用(小)とC70-B用(大)が、それぞれ同梱されています。 - 背面に取り付け吊り下げすることで、充電作業中の充電器置き場に困りません。・オプション(補修品) - 次の品番を設定する予定です。品番・価格など詳細が決まり次第、別途ご案内します。 - 充電ケーブル:BBC-C30用(18AWG) - 充電ケーブル:BBC-C70-B用(16AWG) - ハンガーフック(小):BBC-C30用 - ハンガーフック(大):BBC-C70-B用 - クランプ(赤黒セット):共通※AWG:配線(ワイヤー)の直径や断面積、電気抵抗率などを定めたUL規格。数字が大きくなるほど、導体の直径は小さく(細く)なりますBBC-C30・BBC-C70-B諸元表 BBC-C30 BBC-C70-B入力電圧 100V 50/60Hz 100V 50/60HzPSE認証 対応 対応入力電流 60W 120W 交渉出力電圧 DC 6V/12V DC 12V/24V充電電圧 モード1・2:14.4V モード1:14.4V モード3:14.7V モード2:14.7V モード4:16.5V モード3:13.6V モード5:7.2V モード4:16.5V モード5:28.8V モード6:29.4V交渉出力電流 6V:0.8A 12V:6A、5A、1.5A 12V:3.5A、0.8A、1.5A 24V:3A保護等級 IP65 (防塵、防水) (防塵、防水)対応バッテリー種類 6V/12V 鉛バッテリー 12V/24V 鉛バッテリー 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL対応可能バッテリー容量(参考) 6V:1.2Ah~14Ah・12V:14Ah~230Ah・ 12V : 1.2Ah~120Ah・24V:14Ah~120Ahヒューズ(内蔵) 3.15A 5Aヒューズ(ヒューズホルダー) 10A(交換式) 10A(交換式)本体外寸 169 x 81 x 54 mm 215 x 112 x 65.4 mm 本体重量 1.36 kg 1.78 kg使用可能温度 0℃-40℃※Li-ionバッテリーには対応していません
用途バッテリー充電器
ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 6.3A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 6.3A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
119,800税込131,780
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。青色も用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。合計 250 個の LED があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:10 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:6.3A●モデル番号:PT 4-HESILA 250 (5X20) BU/BU●コード番号:201-6567アズワン品番65-7753-07
Myrra SMPSトランス MYRRAMyrra SMPSトランスMYRRA
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションフライバック