MP-63・MP-63G用替刃(温暖お勧めモデル)
用途MP-63・MP-63G用替刃(温暖お勧めモデル)
全長(mm)140
品番【本体】MP63・MP63G・MP63GBG
質量(g)137
タイプ耐久性重視モデル
切断径(mm)【外径】63
切断荷重(kg)約20
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。
用途エンビカッター用(MP63・MP63G・MP63F)替刃として。
適合本体MP63・MP63G・MP63F
寸法(mm)140×100×3
質量(g)137
切断径(mm)外径:63
切断荷重(kg)約14
1枚
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
メッシュパネルに引っかけて使います。
耐荷重の範囲内でご使用してください。
高さ(mm)90
奥行(mm)130
耐荷重(kg)2
横幅(mm)260
定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。
色深緑
質量(g)1.8
使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)
保存温度(℃)-40~85
定格遮断容量(A)100(AC/DC125V)
リード線無
サイズ(mm)17.2×5.5×19
RoHS指令(10物質対応)対応
通電容量110%
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)
タイプ丸頭
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)
タイプ丸頭
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:アルミニウム(A2017)
タイプ丸頭
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:スティール(炭素鋼)
タイプ丸頭
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:スティール(炭素鋼)、マンドレル:スティール(炭素鋼)
タイプ丸頭
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種MP-63
アズワン品番64-8652-37
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合機種MP-63
アズワン品番64-8652-66
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
適合機種MP-63
アズワン品番64-8652-36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合機種MP-63
アズワン品番64-8652-35
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-63
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)36.3
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)3
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-63H
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)36.3
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)3
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
世界最小・最軽量エンビカッター。
刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。
替刃がドライバー一本で簡単に交換可能です。
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。
仕様片手ワンタッチオープン、最小スペース(mm):約150
全長(mm)255
色ブラック/ゴールド
品番【替刃】MP063G
質量(g)444
タイプ耐久性重視モデル
切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP50)/HIVP管(0~HIVP50)/HT管(0~HI50)/保温材付管(0~Φ63mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ63mm)/ポリブデン管(0~Φ63mm)/電線保護管(0~VE54)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE54)/ガス管(0~PE50)/一般用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~PE50)
切断径(mm)【外径】63
切断荷重(kg)約20
1本
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
切断力30%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。5mmの隙間でキワ切り可能。握り幅が小さく使いやすく、切り終りパイプ割れ大幅軽減。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・電線保護管・耐衝撃性硬質塩ビ電線管・ガス管などの切断に。
寸法(mm)255×90×20
色ブラック
質量(g)443
タイプ耐久性重視モデル
切断径(mm)外径:63
切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP50)/HIVP管(0~HIVP50)/HT管(0~HI50)/保温材付管(0~Φ63mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ63mm)/ポリブデン管(0~Φ63mm)/電線保護管(0~VE54)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE54)/ガス管(0~PE50)/一般用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~PE50)
作業範囲最小スペース約150mm
切断荷重(kg)約14
適合替刃MP063F
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
適合機種MP-63
アズワン品番64-8652-34
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
キワ切り対応モデル
替刃の交換が簡単
切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい)
耐久性重視モデル
用途各種パイプの切断
切断可能 外径(Φmm)63
仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP50、【HIVP管】0~HIVP50、【HT管】0~HT50、【保温材付管】0~Φ63mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ63mm、【ポリブデン管】0~Φ63mm
全長(mm)260
質量(g)480
ガス管0~PE50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
キワ切り対応モデル
替刃の交換が簡単
切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい)
切れ味重視モデル
用途各種パイプの切断
切断可能 外径(Φmm)63
仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP50、【HIVP管】0~HIVP50、【HT管】0~HT50、【保温材付管】0~Φ63mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ63mm、【ポリブデン管】0~Φ63mm
全長(mm)260
質量(g)480
ガス管0~PE50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
鉄・ステンレス・アルミ・銅などあらゆる中厚金属に対応します。
軟鋼最大36mmの切断が可能なハイパワー機です。
自己保持機能(ON/OFF)搭載
エアーチェック機能搭載
トーチ異常回路搭載
定格使用率(%)60
付属品トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング×各1付)、アースケーブル(5m)、電極(3個)、チップ1.1mm(3個)
質量(kg)23
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)三相200
定格出力電流(A)60
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×590×430
定格入力(kVA)10.4
冷却方式強制風玲
定格入力電流(A)30
定格入力(kW)9.3
出力電流範囲(A)20~60
無負荷電圧(V)325
1台
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
規格61~64フクム
図解NoGS17EB エンジン キャブレタ、マフラ、フューエルタンク部品 フューエルタンクキャップコンプリート_No.60、MP4030E-S キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 フューエルタンクキャップコンプリート_No.60、GKP401E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 フューエルタンクキャップコンプリート_No.63、GS17EBSR エンジン キャブレタ、マフラ、フューエルタンク部品 フューエルタンクキャップコンプリート_No.60、GKP254E-1 キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 フューエルタンクキャップコンプリート_No.63、GKP400E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 フューエルタンクキャップコンプリート_No.63、MP2530E-S キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 フューエルタンクキャップコンプリート_No.60、GKP254E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 フューエルタンクキャップコンプリート_No.63
1個
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
部品名称ガスケット(エアクリーナ)
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB)
図解NoMSW1008-K-1 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.63、MP4030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 ガスケット(エアクリーナ)_No.65、MS171EMK-1 キャブレタ エアクリーナ部品_No.44、MSW1008-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.63、MSW-72-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.63
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.28MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.32MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.19MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.28MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(1.16MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(1.12MB) 展開図49(0.7MB) 展開図50(1.2MB)
図解NoMSV413B-K(8.5X130) エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.22、MS313ESL-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.63、MP8030E-K リコイルスタータ部品 オイルシール_No.23、MSA513R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.22、MSA413R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.22、MSA413R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.67、MS410R4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、リコイルスタータ部品_No.19、MS330EW-K キャブレタ,エアクリーナ部品_No.63、MP8010E-2K ガバナ,リコイルスタータ,マグネト,ファンカバー,付属品部品 オイルシール_No.7、MSV313B-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.42、MS313EA-K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.63、MP4130E-K リコイルスタータ部品 オイルシール_No.23など
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
図解NoMP2530E-S キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 ガスケット_No.63、GKP400E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 ガスケット_No.66、GS17EB エンジン キャブレタ、マフラ、フューエルタンク部品 ガスケット_No.63、GKP254E-1 キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 ガスケット_No.66、MP4030E-S キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 ガスケット_No.63、GKP254E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 ガスケット_No.66、GS17EBSR エンジン キャブレタ、マフラ、フューエルタンク部品 ガスケット_No.63、GKP401E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 ガスケット_No.66
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.06MB)
図解NoMP5000Eフライホイール,リコイルスタータ部品ボルト_No.3、MD571TS-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.90、MP8000E フライホイール,リコイルスタータ部品 ボルト_No.3、MD6010L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.64、MD6020S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.64、MP2500E イグニッションコイル,リコイルスタータ部品 ボルト_No.31、MD6010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.63、MP2520E イグニッションコイル,リコイルスタータ部品 ボルト_No.31、MD6010KTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.90、MD6020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.64、MD6010 -1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.64、MD6010TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.90、MD6020TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.90、MD571-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.64、MD6010K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.64
1セット(10個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.91MB)
図解NoMP2520E-K クランクケース,シリンダ部品 レンケツ ロツド スプリング_No.40、MP2500EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.40、MP2530EW-K クランクケース,シリンダヘッド部品_No.29、MP2500E-K クランクケース,シリンダMP2500E-K部品 レンケツ ロツド スプリング_No.40、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(フューエルタンク フューエルフィルタ ガバナ)部品_No.31、MSW-70-K ガバナ,リコイルスタータ部品_No.4、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.63、MP2520EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.40、MP2500E-M332155 クランクケース,シリンダ部品 レンケツ ロツド スプリング_No.40、KP-250 クランクケース,シリンダ部品 レンケツ ロツド スプリング_No.40、MS160EMK エンジン(ガバナ,リコイルスタータ)部品_No.4、KP-252 クランクケース,シリンダ部品 レンケツ ロツド スプリング_No.40
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.02MB)
図解NoMBS2402-1KT エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.63、KP-250-2 マフラ,フューエルタンク部品 ブリーザ_No.11、MP2500E2 マフラ,フューエルタンク部品 ブリーザ_No.11、MP2520E2 クランクケース,シリンダ部品 ブリーザ_No.54、MP2500E2-M332151 マフラ,フューエルタンク部品 ブリーザ_No.11、MBS3302K エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.57
1個
¥229
税込¥252
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(1.21MB)
図解NoFHD-6-M キャブレタ部品_No.5、FHD-6-3M キャブレタ分解部品_No.50、MP5030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 ピン_No.33、MS510ENR-2K 1994ネン キャブレータ部品_No.67、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.67、MS511R2-K エンジン キャブレータ部品_No.63、FHD-35-3M キャブレタ分解部品_No.50、MSA613R2T-K エンジン キャブレ-タ部品_No.63、MS510ESR-2K フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.56、MP4130E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 ピン_No.33、MP8030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 ピン_No.31、MS510ENR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ、ガバナ部品_No.56、MS613EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.67、MSA613-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.67、MP4030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 ピン_No.29、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.63
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ