カテゴリ

  • 農業機械(101)
  • 防犯用品(52)
  • 切削工具(52)
  • 制御機器(46)
  • 家電(41)
  • 店舗什器・備品(40)
  • 空調・電設資材(39)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • バイク純正部品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • カー用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 作業工具(8)
  • テープ(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • メカニカル部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 安全用品(5)
  • 測定用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 保管用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 縫製用品(1)

「mp-16」の検索結果

526件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブ バキューム (MP16) MAZDA(マツダ)チューブ バキューム (MP16)MAZDA(マツダ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
六角軸皮抜きポンチ SK(新潟精機)六角軸皮抜きポンチSK(新潟精機)(30件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48六角軸対辺(mm)6.35
プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ タカチ電機工業プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズタカチ電機工業(11件のレビュー)
229税込252特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質ABS樹脂ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
電ドルミニポンプ TRUSCO電ドルミニポンプTRUSCO(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
電気ドリルに取り付けて使用する耐食耐油性のポンプです。 ドリルドライバ・ドリルチャックにワンタッチ取付でき、滑らず空回りしません。
用途水、汚水などの移送や給・排水に。トラスコ品番207-4357セット内容ホースバンド2個(ホース外径20mm用)幅(mm)100材質/仕上本体:プラスチック、ロータ:耐油性ニトリルゴム高さ(mm)55質量(g)160奥行(mm)80.5全揚程(m)12軸の形状【チャック取付軸】対辺6.35mm(六角軸)取扱液水、汚水適合ホース内径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12(1600min^-1の場合)アズワン品番64-8489-16使用水温(℃)5~50
警報用MPヒューズ 大東通信機警報用MPヒューズ大東通信機(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。深緑質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC/DC125V)リード線サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ タカチ電機工業鉄製取付ベース BMP-Zシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷から5日以内出荷
寸法t(mm)1.6材質鋼板 SECC表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
パックパーツボックスミニ DENSAN(デンサン/ジェフコム)パックパーツボックスミニDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷
ミニサイズのパックチェンジシステム 透明フタ + 透明中箱 で収納物が一目でわかる フタが透明なので、収納状態がよく見え、入れ替え補充が一目でわかる フタ付中箱(ユニパックミニ)でフタをしたまま収納保管できる 現場、用途に応じてパックだけ入れ替え使用できる 中箱が本体ケース底に確実に固定され、ずれたり動いたりしない 美しい透明フタのプラスチックケース
材質ポリプロピレンブラック/クリア
MPケースホルダー ケニスMPケースホルダーケニス
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕切パーツと透明ケースがセットになったホルダーです。 耐熱・耐冷・耐薬性に優れたラックで、積み重ねができます。 ウォーターバス内でも使用できるように、仕切パーツの底部には穴が開いています。 フリージングも可能です。
材質AS樹脂(透明ケース)、PP(仕切パーツ)寸法(mm)(透明ケース)170×105×65、(仕切パーツ)163×98×43
速結コネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック)速結コネクタ PF管用Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)MAC8(マックエイト)
5,598税込6,158
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
Eパイプアダプタ PF管用 Panasonic(パナソニック)Eパイプアダプタ PF管用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌日出荷
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2、M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。 ゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M2、M3、M4を除く)。
材質(本体)SUS304相当タイプ重荷重材質(ボール)SUJ2(硬度55~60HRC)材質(スプリング)SWPB材質(スペーサ)SUS304
DINネジロックナット ネオフレックスDINネジロックナットネオフレックス
53税込58
1個
当日出荷から6日以内出荷
プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)MAC8(マックエイト)
4,998税込5,498特価
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85
速結カップリング PF管用 Panasonic(パナソニック)速結カップリング PF管用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
PF管相互の接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付。
径違ニップル Panasonic(パナソニック)径違ニップルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
呼び14・16のCD管・PF管と呼び16のVEとを接続するときに使用します。
呼び16-22おねじ外径(mm)26.5
ミニプラ回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニプラ回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
材質/仕上グリップ:ナイロン6(黒)ねじ:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)
ワイヤーメッシュセパレータ カナフジ電工ワイヤーメッシュセパレータカナフジ電工
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
DPCP専用取付ベース DMPシリーズ タカチ電機工業DPCP専用取付ベース DMPシリーズタカチ電機工業
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から5日以内出荷
仕様●t:1.5材質アルミ板 A1100P表面処理シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)MAC8(マックエイト)
5,698税込6,268
1袋(100個)
当日出荷から11日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションレンチ (ミラー仕上) Betaコンビネーションレンチ (ミラー仕上)Beta
2,298税込2,528
1丁
翌日出荷
光沢のあるミラー仕上げです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO7783規格。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
パナフレキエース ブッシング Panasonic(パナソニック)パナフレキエース ブッシングPanasonic(パナソニック)
42税込46
1個
当日出荷から3日以内出荷
PF管へのほこりや異物の侵入を防ぐキャップとして使用します。 終端用のエンドキャップとしても使えます。
仕様PF管用ウォームグレイ
ワイヤーメッシュラックパーツ セパレーター止め金具 カナフジ電工ワイヤーメッシュラックパーツ セパレーター止め金具カナフジ電工
1,998税込2,198
1箱(10個)
翌日出荷
備考1個
VEパイプアダプタ Panasonic(パナソニック)VEパイプアダプタPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途CD管またはPF管と市販のVE管との接続に使用します。
パンチングパネルハンガー サカエパンチングパネルハンガーサカエ
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
幅(mm)795質量(kg)24.6グリーン高さ(mm)1650奥行(mm)405RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
速結アングルコネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック)速結アングルコネクタ PF管用Panasonic(パナソニック)
229税込252
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
片面マット白 光片面マット白(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から4日以内出荷
SMP スライドブッシュ(ピロー形) NB(日本ベアリング)SMP スライドブッシュ(ピロー形)NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
翌日出荷から66日以内出荷
ロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上) Betaロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上)Beta
2,398税込2,638
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
光沢のあるミラー仕上げです。標準品より約20%長いロングタイプです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
9,198税込10,118
1個
翌日出荷から90日以内出荷
抜群の耐久性を誇るインパクトディープソケット。
インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から90日以内出荷
抜群の耐久性を誇るインパクトソケット。
EMP(シールド性タイプ) ネオフレックスEMP(シールド性タイプ)ネオフレックス
62,980税込69,278
1セット(50個)
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄線ワイヤーブレードの上からビニール被覆
用途電磁波障害防止のシールド効果が高くノイズ対策が必要な箇所での使用
陸上ポンプCMP形 寺田ポンプ製作所陸上ポンプCMP形寺田ポンプ製作所
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
・接液部は新素材とステンレス使用。錆に強いマルチタイプ ・水路解析された羽根車と内部ケーシングの組み合わせにより、高性能発揮 ・低騒音電動機とポンプを一体化、コンパクトで静かな運転音 ・軸封部はメカニカルシールで保守が容易 ・電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属(0.25kW~0.45kW)
種類セルプラポンプ
片サドル Panasonic(パナソニック)片サドルPanasonic(パナソニック)
74税込81
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
マグネットリアカーテン SEIWA(セイワ)マグネットリアカーテンSEIWA(セイワ)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
紫外線カット率99.8%(メーカー調べ) お子様の日焼け防止や、プライバシーの保護にも役立ちます。 カーテン上部にマグネットが内蔵されており、車窓の上部の金属フレームに合わせるだけで誰でも簡単に取り付けができます。 バックドア上部とカーテンの隙間なく、ピタッと綺麗に装着できます。 マグネットにより簡単に脱着できます。 吸盤不要のためガラスに跡が残らず、使用ができます。 未使用時は折り畳んでコンパクトに収納できます。
セット内容1枚入りタイプリア専用寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)650×1350×1
ハンドメイドコレクション パターン KIYOHARA(清原)ハンドメイドコレクション パターンKIYOHARA(清原)
479税込527
1袋
6日以内出荷から13日以内出荷
バッグやポーチなど、アパレルテイストでお洒落なアイテムのレシピ&パターンセットです。 分かりやすいレシピで、楽しくアイテムが作れます。 また、パターンセット内にハンドメイドコレクションオリジナル織りネームが付いているので、お好きな箇所に付けてアレンジ出来ます。
セット内容レシピ・型紙:1セット、織りネーム(約H15mm×W50mm)
USBタッチイルミ SEIWA(セイワ)USBタッチイルミSEIWA(セイワ)
899税込989
1個
4日以内出荷
高輝度 RGB LEDの8色切り替え+OFF機能があり、USBポートの周りをアンビエントライトのように照らすことができます。 ホワイト->レッド->イエロー->ライムグリーン->グリーン->スカイブルー->ブルー->パープル->OFFの順に切り替えられます。 触れるだけのタッチセンサーによる色の切り替えと調光が行え、自分の好みに合わせたライティングができます。 最後の設定を記憶し、再び通電した時同じ設定で起動します。 リバーシブルUSBを使用することで、上下または左右でお好みの方向を照射することが可能です。 自動車以外にも、パソコンの装飾やモバイルバッテリーと組み合わせ緊急時の簡易照明としても利用できます。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)31×16×8
マルチポーチ SK11マルチポーチSK11
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。ファスナー付きのメインポケットです。フタ付きの前面ポケットです。ベルト通し付きです(ベルト幅60mmまで)。D環付きです。カラビナ付きです。
用途携帯用品の収納。材質ポリエステル、塩ビ
EMP(シールド性タイプ) ネオフレックスEMP(シールド性タイプ)ネオフレックス
1,498税込1,648
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク EA800MPシリーズエスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.1%)●吸気抵抗:75Pa以下(平均58Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:155g以下(平均143g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM540号)●溶接面にぴったりの溶接作業用●フィットチェッカー内蔵アズワン品番65-9283-76
...