全自動パルスバッテリー充電器 (軽自動車) 12V専用Meltec(大自工業)当日出荷
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。1秒間に1000回のパルスチャージ。車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。軽自動車に対応バッテリー接続時火花がでない安全仕様。充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流す。2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。6つの保護回路(逆接続・バッテリー不良・電圧確認・過電流・高温・タイムオーバー)で安全・安心。
質量(g)約500コード長さ(m)充電コード:約1.8表示LED表示(充電レベル・エラー)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.7定格出力DC14.5V/3A(最大電流)バッテリー容量(Ah)21~36保護機能逆接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・短絡充電器機能全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断充電方式定電流低電圧/オート充電方式適合バッテリーDC12(開放型・密閉型)鉛バッテリー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約174×43×78