カテゴリ

  • 農業機械(83)
  • 測定用品(31)
  • バイク部品(23)
  • 切削工具(20)
  • 制御機器(19)
  • 家電(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 物流用品(8)
  • 空調・電設資材(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • カー用品(4)
  • 防犯用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「mp-50」の検索結果

関連キーワード
314件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8極8芯モジュラープラグ 単線用 LINKMAN8極8芯モジュラープラグ 単線用LINKMAN
70税込77
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
6極4芯モジュラープラグ 撚り線用 LINKMAN6極4芯モジュラープラグ 撚り線用LINKMAN
47税込52
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
積層信号灯(Φ30)シグナル・タワー(R) MP PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ30)シグナル・タワー(R) MPPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
18,980税込20,878
1台
14日以内出荷から89日以内出荷
カラー:赤・黄・緑・青・白グローブ:耐候性・透光性に優れたアクリル樹脂を採用独自のプリズム構造とレンズカットグローブにより、光源を鮮やかに拡散し視認性を向上ボディは軽量なABS樹脂製で、美しさを長時間保持取付ネジ部:メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用ユニット構造:色に応じた配線が設定されており、色配列の変更時にも配線変更が不要装着後でも色配列の組替えが簡単に可能防塵・防噴流構造(IP65)で、水気や塵埃の多い環境にも対応オープンコレクタ対応(DC24Vのみ)で、PLC等による直接駆動が可能CE規格対応品(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)DC24
かんたん ボイスレコーダー RAKUTORU 電池式 音声ガイド付き YAMAZEN(山善)かんたん ボイスレコーダー RAKUTORU 電池式 音声ガイド付きYAMAZEN(山善)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
録音操作を音でお知らせ 音声ガイド機能付きボイスレコーダー操作方法:(1)番号ボタンを押す (2)録るボタンを押す 『1番に録音します。』と音声ガイド最大録音時間:約16時間最大録音件数:3件内蔵メモリー:512MB録音方式:MP3電池持続時間:(録音)約55時間、(再生)約50時間(別売・市販品のイヤホン使用時)/約46時間(内蔵スピーカー使用時)※JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。イヤホン出力:3mWスピーカー出力:300mW
用途お医者様の難しい説明に、カラオケ 語学 習いごとの練習・録音に、大切な用件のメモ代わりに。質量(g)40電源(V)単4形アルカリ乾電池×3本(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×2×9.5取扱説明書(2.67MB)
ウォーターベスト 東栄工業ウォーターベスト東栄工業
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
床面への立ち上がり排水管(塩ビ管(VP/VU)の上端に差し込んで取り付ける商品です。
用途塩ビ管 床排水用
ニーパッド MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ニーパッドMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
29,980税込32,978
1個
62日以内出荷
ボディーパッドは紫外線に強い特別に作られた特殊ビニール素材と、タンクパッド同様に3Dジェルシートを挿入して制作されており、左右のタンク部に貼り付けることで、飛び石等外的要因による傷を防止するのと同時に自身による乗車時の不慮における車体保護をいたします。車種に合わせたカラーリングデザインを幅広くラインナップ、ドレスアップ効果もいたします。
DJI Mini 5 Pro Fly Moreコンボ(DJI RC 2付属) DJIDJI Mini 5 Pro Fly Moreコンボ(DJI RC 2付属)DJI
136,800税込150,480
1台
6日以内出荷
仕様●ジンバル:225°回転可能なジンバル、55°の上向き撮影に対応●フォーカシングとトラッキング:被写体フォーカス。フォーカストラック:ActiveTrack 360°(標準モードとサイクリングモード追加)、スポットライト、ポイントオブインタレスト(POI)●障害物検知:1ルクスの夜景撮影時でも全方向障害物検知。(上下/左右/前後)、前向きLiDAR搭載質量(g)249.9最大解像度動画:4K/60fps HDRまたは4K/120fps飛行時間(分)インテリジェント フライトバッテリー使用時:最大36、インテリジェント フライトバッテリーPlus使用時:最大52イメージセンサー1インチCMOS、有効画素数50 MP
DJI Mini 5 Pro Fly Moreコンボ(DJI RC-N3付属) DJIDJI Mini 5 Pro Fly Moreコンボ(DJI RC-N3付属)DJI
117,000税込128,700
1台
6日以内出荷
仕様●ジンバル:225°回転可能なジンバル、55°の上向き撮影に対応●フォーカシングとトラッキング:被写体フォーカス。フォーカストラック:ActiveTrack 360°(標準モードとサイクリングモード追加)、スポットライト、ポイントオブインタレスト(POI)●障害物検知:1ルクスの夜景撮影時でも全方向障害物検知。(上下/左右/前後)、前向きLiDAR搭載質量(g)249.9最大解像度動画:4K/60fps HDRまたは4K/120fps飛行時間(分)インテリジェント フライトバッテリー使用時:最大36、インテリジェント フライトバッテリーPlus使用時:最大52イメージセンサー1インチCMOS、有効画素数50 MP
DJI Mini 5 Pro Fly Moreコンボ Plus(DJI RC 2付属、高度伝送) DJIDJI Mini 5 Pro Fly Moreコンボ Plus(DJI RC 2付属、高度伝送)DJI
143,800税込158,180
1台
6日以内出荷
仕様●ジンバル:225°回転可能なジンバル、55°の上向き撮影に対応●フォーカシングとトラッキング:被写体フォーカス。フォーカストラック:ActiveTrack 360°(標準モードとサイクリングモード追加)、スポットライト、ポイントオブインタレスト(POI)●障害物検知:1ルクスの夜景撮影時でも全方向障害物検知。(上下/左右/前後)、前向きLiDAR搭載質量(g)249.9最大解像度動画:4K/60fps HDRまたは4K/120fps飛行時間(分)インテリジェント フライトバッテリー使用時:最大36、インテリジェント フライトバッテリーPlus使用時:最大52イメージセンサー1インチCMOS、有効画素数50 MP
DJI Mini 5 Pro DJIDJI Mini 5 ProDJI
97,000税込106,700
1台
6日以内出荷
仕様●ジンバル:225°回転可能なジンバル、55°の上向き撮影に対応●フォーカシングとトラッキング:被写体フォーカス。フォーカストラック:ActiveTrack 360°(標準モードとサイクリングモード追加)、スポットライト、ポイントオブインタレスト(POI)●障害物検知:1ルクスの夜景撮影時でも全方向障害物検知。(上下/左右/前後)、前向きLiDAR搭載質量(g)249.9最大解像度動画:4K/60fps HDRまたは4K/120fps伝送距離最大:20km(FCC)、10km (CE/SRRC/MIC(日本))飛行時間(分)インテリジェント フライトバッテリー使用時:最大36、インテリジェント フライトバッテリーPlus使用時:最大52イメージセンサー1インチCMOS、有効画素数50 MP
GO Ultra 標準キット ミッドナイトブラック insta360GO Ultra 標準キット ミッドナイトブラックinsta360
65,980税込72,578
1セット
7日以内出荷
超小型ながらもプロレベルの映像制作が可能な次世代アクションカメラです。従来のGOシリーズを大幅に進化。最大の特徴は、1/1.28インチの大型センサーと4K/60fps録画対応により、暗所や逆光でも高画質な映像が撮れる点です。さらに、AI処理を担う5nmチップを搭載し、リアルタイムでのノイズ除去やHDR補正、手ブレ補正が強化されていま。本体は約53gと軽量で、マグネットマウント構造により服や金属面に簡単に装着可能。ハンズフリー撮影ができるため、Vlogやライフログ、スポーツ撮影にも最適です。microSDカード対応で最大2TBまで拡張でき、長時間撮影やデータ管理も柔軟に行えます。静止画は最大50MPに対応し、2倍ズーム機能「クラリティーズーム」も搭載。バッテリーはカメラ単体で最大70分、アクションポッド併用で最大200分と長寿命。IPX8の防水性能(10m)も備え、水辺での撮影にも安心です。おすすめポイントとしては、コンパクトながらも本格的な映像制作が可能な点、アクセサリーキットが豊富で用途に応じた撮影スタイルが選べる点、そしてmicroSD対応による運用の自由度の高さが挙げられます。日常の記録から旅の思い出、アクティブなシーンまで幅広く活躍する一台です。
仕様【ジャイロスコープ】6軸ジャイロスコープセット内容GO Ultra x1、クイックリリース安全コード x1、マグネット式簡易クリップ x1、磁気ペンダント x1ミッドナイトブラック質量(g)カメラ単体:52.9±0.5、アクションポッド:108.5±0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ単体:46×45.7×18.3、アクションポッド:70.4×48.8×33.3充電時間(分)【カメラ単体】(80%まで)12、(100%まで)20、【アクションポッド】(80%まで)18、(100%まで)40フォーマット形式【写真】JPG、DNG RAW (Insta360アプリまたはStudioで書き出し可能)、【動画】MP4互換性【端末】OS端末:12またはそれ以上のプロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。Android端末: Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。録画時間(連続)カメラ単体:70分、カメラ単体+アクションポッド:200分動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)カメラ単体:500、アクションポッド:1450充電方式カメラ単体:アクションポッド経由、アクションポッド:USB-C対応メモリーカードmicroSDカードが必要、最大2TBまで対応BluetoothBLE 5.4Wi-Fi【カメラ単体】2.4GHz:802.11b/g/n/ax、5GHz:802.11a/n/ac/ax、【アクションポッド】2.4GHz:802.11b/g/n/ax
GO Ultra 標準キット アークティックホワイト insta360GO Ultra 標準キット アークティックホワイトinsta360
65,980税込72,578
1セット
7日以内出荷
超小型ながらもプロレベルの映像制作が可能な次世代アクションカメラです。従来のGOシリーズを大幅に進化。最大の特徴は、1/1.28インチの大型センサーと4K/60fps録画対応により、暗所や逆光でも高画質な映像が撮れる点です。さらに、AI処理を担う5nmチップを搭載し、リアルタイムでのノイズ除去やHDR補正、手ブレ補正が強化されていま。本体は約53gと軽量で、マグネットマウント構造により服や金属面に簡単に装着可能。ハンズフリー撮影ができるため、Vlogやライフログ、スポーツ撮影にも最適です。microSDカード対応で最大2TBまで拡張でき、長時間撮影やデータ管理も柔軟に行えます。静止画は最大50MPに対応し、2倍ズーム機能「クラリティーズーム」も搭載。バッテリーはカメラ単体で最大70分、アクションポッド併用で最大200分と長寿命。IPX8の防水性能(10m)も備え、水辺での撮影にも安心です。おすすめポイントとしては、コンパクトながらも本格的な映像制作が可能な点、アクセサリーキットが豊富で用途に応じた撮影スタイルが選べる点、そしてmicroSD対応による運用の自由度の高さが挙げられます。日常の記録から旅の思い出、アクティブなシーンまで幅広く活躍する一台です。
仕様【ジャイロスコープ】6軸ジャイロスコープセット内容GO Ultra x1、クイックリリース安全コード x1、マグネット式簡易クリップ x1、磁気ペンダント x1アークティックホワイト質量(g)カメラ単体:52.9±0.5、アクションポッド:108.5±0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ単体:46×45.7×18.3、アクションポッド:70.4×48.8×33.3充電時間(分)【カメラ単体】(80%まで)12、(100%まで)20、【アクションポッド】(80%まで)18、(100%まで)40フォーマット形式【写真】JPG、DNG RAW (Insta360アプリまたはStudioで書き出し可能)、【動画】MP4互換性【端末】OS端末:12またはそれ以上のプロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。Android端末: Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。録画時間(連続)カメラ単体:70分、カメラ単体+アクションポッド:200分動作温度(℃)ー20~40バッテリー容量(mAh)カメラ単体:500、アクションポッド:1450充電方式カメラ単体:アクションポッド経由、アクションポッド:USB-CBluetoothBLE 5.4Wi-Fi【カメラ単体】2.4GHz:802.11b/g/n/ax、5GHz:802.11a/n/ac/ax、【アクションポッド】2.4GHz:802.11b/g/n/axストレージmicroSDカードが必要、最大2TBまで対応
GO Ultra クリエイターキット アークティックホワイト insta360GO Ultra クリエイターキット アークティックホワイトinsta360
73,980税込81,378
1セット
予約販売
超小型ながらもプロレベルの映像制作が可能な次世代アクションカメラです。従来のGOシリーズを大幅に進化。最大の特徴は、1/1.28インチの大型センサーと4K/60fps録画対応により、暗所や逆光でも高画質な映像が撮れる点です。さらに、AI処理を担う5nmチップを搭載し、リアルタイムでのノイズ除去やHDR補正、手ブレ補正が強化されていま。本体は約53gと軽量で、マグネットマウント構造により服や金属面に簡単に装着可能。ハンズフリー撮影ができるため、Vlogやライフログ、スポーツ撮影にも最適です。microSDカード対応で最大2TBまで拡張でき、長時間撮影やデータ管理も柔軟に行えます。静止画は最大50MPに対応し、2倍ズーム機能「クラリティーズーム」も搭載。バッテリーはカメラ単体で最大70分、アクションポッド併用で最大200分と長寿命。IPX8の防水性能(10m)も備え、水辺での撮影にも安心です。おすすめポイントとしては、コンパクトながらも本格的な映像制作が可能な点、アクセサリーキットが豊富で用途に応じた撮影スタイルが選べる点、そしてmicroSD対応による運用の自由度の高さが挙げられます。日常の記録から旅の思い出、アクティブなシーンまで幅広く活躍する一台です。
仕様【ジャイロスコープ】6軸ジャイロスコープセット内容GO Ultra x1、クイックリリース安全コード x1、マグネット式簡易クリップ x1、磁気ペンダント x1、クイックリリースマウント x1、ミ三脚付きミニ自撮り棒 2.0×1、ピボットスタンド x1アークティックホワイト質量(g)カメラ単体:52.9±0.5、アクションポッド:108.5±0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ単体:46×45.7×18.3、アクションポッド:70.4×48.8×33.3充電時間(分)【カメラ単体】(80%まで)12、(100%まで)20、【アクションポッド】(80%まで)18、(100%まで)40フォーマット形式【写真】JPG、DNG RAW (Insta360アプリまたはStudioで書き出し可能)、【動画】MP4互換性【端末】OS端末:12またはそれ以上のプロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。Android端末: Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。録画時間(連続)カメラ単体:70分、カメラ単体+アクションポッド:200分動作温度(℃)ー20~40バッテリー容量(mAh)カメラ単体:500、アクションポッド:1450充電方式カメラ単体:アクションポッド経由、アクションポッド:USB-CBluetoothBLE 5.4Wi-Fi【カメラ単体】2.4GHz:802.11b/g/n/ax、5GHz:802.11a/n/ac/ax、【アクションポッド】2.4GHz:802.11b/g/n/axストレージmicroSDカードが必要、最大2TBまで対応
LENS I-CS 9-50 MM F1.5 8MP アクシスコミュニケーションズLENS I-CS 9-50 MM F1.5 8MPアクシスコミュニケーションズ
75,980税込83,578
1台
40日以内出荷
リモートズーム/フォーカスIR補正レンズF値 1.5焦点距離9~50 mm1/1.8インチまでのセンサーをサポート望遠レンズ
用途このバリフォーカルレンズは、IR補正、Computar i-CSを備えています。焦点距離は9~50 mmで、大口径 (F値) はF1.5です。 インテリジェントi-CSレンズにより電動ズームとフォーカスが可能で、最大8メガピクセルのカメラまでをサポートします。 このレンズは、AXIS P13およびAXIS Q16 Network Camera Seriesの特定のカメラ (i-CSサポート付き) に対応しています。仕様9~50mm、F1.5、i-CS、IR補正、CSマウント寸法(長さL×幅W)(mm)[最大]104.8×83.8イメージセンサー1/1.8" (Φ 8.9 mm)
CS-QP50-3M Planex スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応 プラネックスコミュニケーションズCS-QP50-3M Planex スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応プラネックスコミュニケーションズ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
プラネックス PLANEX スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応 CS-QP50-3M の 商品概要2K解像度のクリアな映像2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。耐久性と信頼性を兼ね備えた設計IK10規格の耐衝撃性を持つドーム部分と、IP66規格に相当する防塵・防水性能を兼ね備えています。強い衝撃からしっかり保護されるとともに、砂や水からも守られ、屋内用のカメラでは設置できなかったような場所でも安心して使用できます。電源コードとPoEの両対応電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動質量(g)約 422 (本体のみ)ポート数1ポート電源PoEによる給電 / ACアダプタによる給電適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)対応OSAndroid OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上入力ACアダプタ:DC 12V/1Aレンズf:3.8 mm、F:2.2インターフェースRESETボタン、microSDカードスロット解像度最大 2K (2304×1296)保管温湿度範囲温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと)動作温湿度範囲温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと)防塵防水性能IP66映像素子1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素LED電源(赤色)、有線LAN接続(緑色)耐衝撃性IK10コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX取得規格VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ)ホワイトバランス自動撮影距離(cm)30 ~ ∞絞り固定RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10/100Mbps(オートネゴシエーション)最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m)フレームレート最大 15 フレーム/秒音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)画角99°(対角)、45°(垂直)、83°(水平)アラーム動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知音声圧縮方式G.711A画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEGゲインコントロール自動外寸(外径Φ×奥行D)(mm)約116×91向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転microSDカード最大 256GB
スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K)しゃ光シートセット ナリカスマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K)しゃ光シートセットナリカ
47,000税込51,700
1セット
8日以内出荷
さまざまな星を観察しよう!スマート天体望遠鏡DDL-TW1としゃ光シート(50枚入)をセットにしました。専用アプリ(無料)をお手持ちの端末(Android、iOS、Windows)にインストールすれば、一度に最大10台まで同時にアプリ上で天体を観測できます。しゃ光シートは遮光度JIS14相当で、目に有害な光線を遮断できます。太陽を観察する際に目の前にかざすことで目を保護しながら観察できます。付属のソーラーフィルター(太陽観測専用フィルター)を使用すると、天体望遠鏡でも太陽観察ができます。
セット内容スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K)×1台、しゃ光シート(50枚)×1組遮光度JIS 14相当、遮光シート寸法:148×210mm(A5サイズ)望遠鏡仕様スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K):【イメージセンサ】SONY-CMOS IMX 307 2M、【最大解像度】1920×1080P(2K)、【動画フォーマット】MP4、【倍率】400×~2400×、【焦点距離】500mm、【有効口径】82mm、【アプリケーション】Android/iOS/Windows、【APPシステム】Android8.0/iOS12.0以上、【PCシステム】Windows 7/8/10/11以上、【接続方法】Wi-Fi/Type-Cケーブル、【Wi-Fi距離】約5m、【データフォーマット】MJPG、【静止画フォーマット】PNG、【動画フォーマット】MP4、【三脚】2段 565mm~1030mm、【使用電源】内蔵リチウムバッテリー 1700mAh、【充電】DC5V 1A Type-C、【動作環境温度】-20℃~+50℃、【材質】ABS樹脂、アルミニウム合金、光学ガラス、【付属品】三脚×1、ファインダースコープ×1、オプティカルチューブ×1、キャリーバッグ×1、センサ×1、スマホホルダー×1、ソーラーフィルター×1、星座早見盤×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書×1
TSPポンプ用ダイヤフラム タカトテクニカTSPポンプ用ダイヤフラムタカトテクニカ
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ用ダイヤフラムです。
用途定期的な交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。
標準外側マイクロメータ ベイカー(BAKER)標準外側マイクロメータベイカー(BAKER)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
強靭で壊れにくいマイクロメータです。スピンドルはステンレス鋼製のため、錆の発生を防止します。測定面は超硬・マイクロラッピング仕上げ。金属製ラチェット付きシンブル。金属製ロックレバー。断熱版フレームハンドカバーを200mmまでのすべてのマイクロメータに採用しているため、体温によるフレーム熱膨張を抑えます。シンブルとスリーブの溝に目盛がレーザーマーキングされているため消えにくくなっています。スピーダーで早送りが可能です。フレームは表面保護のため焼き付け粉体塗装を施しています。
関連資料(0.87MB)
ウッドコーンスピーカー搭載コンパクトコンポーネントシステム WOOD CONE JVC(ビクター)ウッドコーンスピーカー搭載コンパクトコンポーネントシステム WOOD CONEJVC(ビクター)
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
オリジナルマスターを感じる美しい響きと広がりウッドコーンオーディオ発売15周年記念モデルです。これまで培った音響テクノロジーに磨きをかけるとともにより豊かな音楽表現と広い音場空間を再生。更にメーカー独自のデジタル高音質化技術「K2テクノロジー」を搭載。CDやハイレゾ音源はもちろん、ワイヤレス再生でもハイレゾ相当の高音質を実現しました。あわせてスマートフォンのワイヤレスで楽しめるBluetooth搭載、USBメモリーを接続することによりFLAC/WAVファイルの再生、CD/ラジオ放送、外部入力の録音に対応しています。
仕様●再生可能フォーマット:MP3/WMA/FLAC/WAV●サブウーハー出力端子:【アンプ】1●実用最大出力:【アンプ】50W+50W(JEITA4Ω)●サウンド:K2テクノロジー、重低音再生 、BASS/TREBLE●プリセット数:【チューナー】40局(FM)付属品リモコン、単4乾電池×2(リモコン動作確認用)、FM簡易アンテナ、スピーカーコード電源AC100V(50Hz/60Hz共用)消費電力【電源】定格消費電力:45W、待機時:11W以下(Bluetooth(R)スタンバイ時)、0.5W以下(待機時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー部:120×161×264/2.2kg(1本)機能録音(フォーマット):MP3(128kbps/192kbps)、ディマー機能、チャイルドロック、オートパワーセーブ(節電機能)周波数範囲[受信]【チューナー】FM:76.0MHz~95.0MHz入力端子【アンプ(音声)】アナログ×2、デジタル×2(光1、同軸1)スピーカー形式:フルレンジバスレフ、異方性振動板:●、響板・響棒:竹響板&チェリー響棒、ウッドブロック:(8角形メイプル材)、メイプルチップ吸音材:●、ユニット:9.0cm ウッドコーン×1(1本)出力端子【アンプ(音声)】アナログ×1タイマースリープタイマーヘッドフォン端子【アンプ(ステレオミニジャック)】1対応CD再生可能メディア:音楽CD、CD-R/RW(MP3、WMA)、リピート/ランダム/ プログラム演奏:●/●/●Bluetoothバージョン/規格:Ver. 4.2、対応プロファイル/コーデック:A2DP、AVRCP/SBC、AAC、aptX(SCMS-T 方式)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)279×118×289/4.3kgUSB【アンプ】1(録音/再生)
キャリパー形内側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)キャリパー形内側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
96,980税込106,678
1セット
3日以内出荷
定圧装置付基点調整のための基準ゲージとして、セットリング(呼び寸法300mm以下)、セラ内側マイクロチェッカ(25mm以上)、ゲージブロックアクセサリセットを取り揃えています。
測定範囲(mm)25~50最小表示量(mm)0.001材質(測定面)超硬合金チップ付
キャリパー形内側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)キャリパー形内側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
92,980税込102,278
1セット
3日以内出荷
定圧装置付基点調整のための基準ゲージとして、セットリング(呼び寸法300mm以下)、セラ内側マイクロチェッカ(25mm以上)、ゲージブロックアクセサリセットを取り揃えています。
測定範囲(mm)25~50最小表示量(mm)0.001材質(測定面)超硬合金チップ付
デジマチック内測マイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック内測マイクロ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
77,980税込85,778
1セット
3日以内出荷
定圧装置付基点調整のための基準ゲージとして、セットリング(呼び寸法300mm以下)、セラ内側マイクロチェッカ(25mm以上)、ゲージブロックアクセサリセットを取り揃えています。
測定範囲(mm)25~50最小表示量(mm)0.001材質(測定面)超硬合金チップ付
キャリパー形内側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)キャリパー形内側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
92,980税込102,278
1セット
3日以内出荷
定圧装置付基点調整のための基準ゲージとして、セットリング(呼び寸法300mm以下)、セラ内側マイクロチェッカ(25mm以上)、ゲージブロックアクセサリセットを取り揃えています。
測定範囲(mm)25~50最小表示量(mm)0.001材質(測定面)超硬合金チップ付
キャリパー形内側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)キャリパー形内側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
96,980税込106,678
1セット
3日以内出荷
定圧装置付基点調整のための基準ゲージとして、セットリング(呼び寸法300mm以下)、セラ内側マイクロチェッカ(25mm以上)、ゲージブロックアクセサリセットを取り揃えています。
測定範囲(mm)25~50最小表示量(mm)0.001材質(測定面)超硬合金チップ付
デジマチック内測マイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック内測マイクロ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
93,980税込103,378
1セット
3日以内出荷
定圧装置付基点調整のための基準ゲージとして、セットリング(呼び寸法300mm以下)、セラ内側マイクロチェッカ(25mm以上)、ゲージブロックアクセサリセットを取り揃えています。
測定範囲(mm)25~50最小表示量(mm)0.001材質(測定面)超硬合金チップ付
デジマチック内測マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック内測マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
86,980税込95,678
1セット
3日以内出荷
定圧装置付基点調整のための基準ゲージとして、セットリング(呼び寸法300mm以下)、セラ内側マイクロチェッカ(25mm以上)、ゲージブロックアクセサリセットを取り揃えています。
測定範囲(mm)25~50最小表示量(mm)0.001材質(測定面)超硬合金チップ付
デジマチック内測マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック内測マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷
定圧装置付基点調整のための基準ゲージとして、セットリング(呼び寸法300mm以下)、セラ内側マイクロチェッカ(25mm以上)、ゲージブロックアクセサリセットを取り揃えています。
測定範囲(mm)25~50最小表示量(mm)0.001材質(測定面)超硬合金チップ付
デジマチック内測マイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック内測マイクロ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
80,980税込89,078
1セット
3日以内出荷
定圧装置付基点調整のための基準ゲージとして、セットリング(呼び寸法300mm以下)、セラ内側マイクロチェッカ(25mm以上)、ゲージブロックアクセサリセットを取り揃えています。
測定範囲(mm)25~50最小表示量(mm)0.001材質(測定面)超硬合金チップ付
デジマチック内測マイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック内測マイクロ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
105,800税込116,380
1セット
3日以内出荷
定圧装置付基点調整のための基準ゲージとして、セットリング(呼び寸法300mm以下)、セラ内側マイクロチェッカ(25mm以上)、ゲージブロックアクセサリセットを取り揃えています。
測定範囲(mm)25~50最小表示量(mm)0.001材質(測定面)超硬合金チップ付
キャリパー形内側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)キャリパー形内側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷
定圧装置付基点調整のための基準ゲージとして、セットリング(呼び寸法300mm以下)、セラ内側マイクロチェッカ(25mm以上)、ゲージブロックアクセサリセットを取り揃えています。
測定範囲(mm)25~50最小表示量(mm)0.001材質(測定面)超硬合金チップ付
キャリパー形内側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)キャリパー形内側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷
定圧装置付基点調整のための基準ゲージとして、セットリング(呼び寸法300mm以下)、セラ内側マイクロチェッカ(25mm以上)、ゲージブロックアクセサリセットを取り揃えています。
測定範囲(mm)25~50最小表示量(mm)0.001材質(測定面)超硬合金チップ付
デジマチック内測マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック内測マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
98,980税込108,878
1セット
3日以内出荷
定圧装置付基点調整のための基準ゲージとして、セットリング(呼び寸法300mm以下)、セラ内側マイクロチェッカ(25mm以上)、ゲージブロックアクセサリセットを取り揃えています。
測定範囲(mm)25~50最小表示量(mm)0.001材質(測定面)超硬合金チップ付
デジマチックマイクロメータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロメータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
93,980税込103,378
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付
デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
105,800税込116,380
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付
デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付
デジマチックマイクロメータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロメータ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付
デジマチックマイクロメータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロメータ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
88,980税込97,878
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付
デジマチックマイクロメータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロメータ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付
デジマチックマイクロメータ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロメータ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
85,980税込94,578
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付
キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付