112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
1,690 税込1,859
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。 深緑 質量(g)1.8 使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下) 保存温度(℃)-40~85 定格遮断容量(A)100(AC/DC125V) リード線 サイズ(mm)17.2×5.5×19 RoHS指令(10物質対応)対応 通電容量110%
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンクリート・モルタル・ブロック・アスファルトのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 古いアスファルトを補修しても色が目立ちにくいです。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
濃灰色 特性防水 硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24 適合アスファルト・モルタル・コンクリート 作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,298 税込4,728
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

RUPES社純正のBigFoot LHR75E-MINI/HLR75共通の75Φマジックパッドです。
外径(Φmm)75 型番990.007
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

提出用書類に名刺がわかりやすいように差し込み添付することができます。 名刺サイズのリーフレットの裏面はタイトル欄が印刷されているので、中の書類の見出しなどに使用できます。 ポケットは名刺の出し入れがしやすいスリット付きです。
サイズA4 仕様名刺ポケット付き 材質表紙/R-PP 幅(mm)220 高さ(mm)307 厚さ(μm)200 縦(mm)307 横(mm)220
1冊
129 税込142
当日出荷

豊富な実積に裏付けられた、暗渠排水管の定番パイプ!! 簡単に接続できる継ぎ手構造。MPタイプ用のNJ継手で工期短縮に役立ちます。外径を塩ビ管サイズと同等とし、塩ビ管部品 (DV継手等) を使えます。 独自の網目状開孔。吸水率の高い暗渠用パイプとして常用されています。
長さ(m)4 タイプ2/3開孔 仕様NJ継手付
1パック(10本)
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

床面への立ち上がり排水管(塩ビ管(VP/VU)の上端に差し込んで取り付ける商品です。
用途塩ビ管 床排水用
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。 ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。
材質(車輪)ポリウレタン+ABS樹脂 車輪幅(mm)13
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

重荷重用ウレタンで、始動走行抵抗が小さい。 耐油耐候性に優れる
材質(車輪)ウレタン
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワゴンの棚板が傷つくのを防ぎます。
用途ワゴンの棚板の保護や、ワゴンに載せるものの保護用として グリーン 材質再生塩化ビニール 厚さ(mm)1.5
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワゴンの棚板が傷つくのを防ぎます。
用途ワゴンの棚板の保護や、ワゴンに載せるものの保護用として グリーン 材質再生塩化ビニール 厚さ(mm)1.8
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マグネットはソケットに固定、ボルト専用ロングタイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)12.7 仕様マグネット圧入タイプ 付属品ピン、リング 材質特殊鋼
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドルの高さ・幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。
用途半導体製造機器、特装車両、大型扉、搬送機器など 材質ステンレス鋼(SUS316) 種類ハンドル 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MECHANIX WEARレザー M-Pact
手の甲から指先に施されたサーモプラスチックラバー(TPR)が衝撃を吸収し、手を保護します。手のひら部分は耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)レザーを使用しています。手のひらに D3O(R)パッドを採用し、電動工具などからの振動や衝撃を吸収するので、疲労軽減に効果があります。袖口に柔らかいTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)で親指と指の股部分を補強しているため耐久性に優れています。洗濯機で洗うことができます。
用途建設現場、製造現場、修理、DIYなど。 厚さ(mm)0.8 質量(g)180 規格EN388(2016) 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性1 2018年トラスコ掲載ページ6 0764
1双
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

錆びにくいステンレス製ピン仕様のスパイクブーツです。コの字型のWピンは抜けにくく、地面をしっかりとキャッチします。
用途山林作業、法面作業、土木作業、積寒地作業、凍結路面作業など 材質(胴体)ラバー ブラック 材質(ピン)ステンレス
1足
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セフティー電気用品仮設動力分電盤
RoHS
用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

強靭で壊れにくいマイクロメータです。スピンドルはステンレス鋼製のため、錆の発生を防止します。測定面は超硬・マイクロラッピング仕上げ。金属製ラチェット付きシンブル。金属製ロックレバー。断熱版フレームハンドカバーを200mmまでのすべてのマイクロメータに採用しているため、体温によるフレーム熱膨張を抑えます。シンブルとスリーブの溝に目盛がレーザーマーキングされているため消えにくくなっています。スピーダーで早送りが可能です。フレームは表面保護のため焼き付け粉体塗装を施しています。
関連資料(0.87MB)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

瞬間パワフル吸収で表面サラサラ!。持ち運びに便利な個包装ラッピング*で、いつでも清潔!。体型に合わせて選べる充実のラインナップ!
材質表面材:ポリオレフィン系不織布 / 吸収材:吸収紙・綿状パルプ・高分子吸水材 / 防水材:ポリエチレンフィルム / 止着材:ホットメルト / 結合材:ホットメルト
1袋(57枚)ほか
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質刃:安来鋼、柄:朴 形状ナギナタ曲型 全長(mm)212 刃幅(mm)7.5 アズワン品番64-7877-20
1本
2,180 税込2,398
翌日出荷

OREC(オーレック)バーディー
本機に作業機を付け替えることにより、草刈、耕耘、集草など様々な作業ができる多目的ティラーです。独自のヒッチシステムで、動力伝達経路がワンタッチでつながります。栗収穫用のアタッチメントです。コンテナは販売しておりません。
仕様コンテナ2個積載可能 質量(kg)88 全長×全幅W×全高(mm)1320(1015)×1240×785/()は内折りたたみ時) 作業幅(mm)750
1台
439,800 税込483,780
7日以内出荷

全長×全幅W×全高(mm)1320(内折り畳み時1015)×1240×785 総質量(kg)88
1台
459,800 税込505,780
8日以内出荷

測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ダクト配管を隠すとともに、フード天面から天井までの上部全面を塞ぐ高さ調整板。
関連資料(0.02MB)
1セット
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリアタイプです。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 平面度(μm)0.3
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1台
4,398 税込4,838
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。
最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり 材質(測定面)超硬合金チップ付
1セット
90,980 税込100,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 標準マイクロメータでは測定子が届かない部細かい部分の測定ができるキャリパタイプ 測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
1台ほか
59,980 税込65,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

型式【エンジン】GB290LN-453 車輪タイヤ16×7.00-8 ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階) 全長×全幅W×全高(mm)【BX800】1040×780×1060、【MP750】1320(1015)×1240×785※()内折り畳み時、【作業機取付時】2235(1930)×1240×1035※()内折り畳み時 クラッチ作業:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション 作業範囲【作業機取付時】チャンネルブラシ2本、投射フラッパー2種 出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0] 走行速度(km/h)前進:11.2、22.06、32.98、45.13、後進:11.3、22.24 油量(L)1.0/6.0 能率(dB)【作業機取付時】10.9、21.6、32.3 作業高さ(mm)【作業機取付時】0~60(無段階) 作業幅(mm)【作業機取付時】750 総質量(kg)【BX800】110、【MP750】88、【作業機取付時】198
1台
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷

1箱(20個)ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。
最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり 材質(測定面)超硬合金チップ付
1セット
105,800 税込116,380
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。
最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり 材質(測定面)超硬合金チップ付
1セット
93,980 税込103,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。
最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり 材質(測定面)超硬合金チップ付
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。
最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり 材質(測定面)超硬合金チップ付
1セット
105,800 税込116,380
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。
最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり 材質(測定面)超硬合金チップ付
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。
最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり 材質(測定面)超硬合金チップ付
1セット
105,800 税込116,380
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

B1タイプ 。2枚の外周切れ刃を備え、スローアウェイドリルの2倍の切り屑除去率を実現。。DFC菱形切削インサートと独自のDPAガイドパッドにより切削がより安定。
1個
219,800 税込241,780
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

関連キーワード