カテゴリ

  • 安全保護具(2)
  • 制御機器(1)

「mp-822」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ケミコン 電解コンデンサ 8200μF 日本ケミコン日本ケミコン 電解コンデンサ 8200μF日本ケミコン
319税込351
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
二眼型 保護メガネ MP-822 ミドリ安全二眼型 保護メガネ MP-822ミドリ安全(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
高性能曇り止めのV+コートを採用しています。ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。フレーム枠、テンプルの角度を調整できます。レンズに防曇加工が施されています。
機能曇り止め・角度調整可・鼻パッド有・鼻パッド調整可形状二眼型レンズ色クリア材質(レンズ)くもり止めレンズ幅(mm)146高さ(mm)47質量(g)28レンズ形状両面曇り止めコーティング高性能曇り止めコートレンズ厚さ(mm)2.3
二眼型 保護メガネ ミドリ安全二眼型 保護メガネミドリ安全(28件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番388-6930形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
tp-8特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tp-8