カテゴリ
- バイク部品(8)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 接着剤・補修材(5)
- 切削工具(4)
- バイク純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(9)
- マイゾックス(6)
- セメダイン(5)
- 三菱マテリアル(4)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ホンダ(2)
- イチネンTASCO(2)
- D&Dグループ(2)
- アズワン(1)
- 岩田製作所(1)
- KOVAX(コバックス)(1)
- ゼブラ(1)
- ヨコヅナ(1)
- Canon(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- HARIO(1)
- サンホープ(1)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mp1000」の検索結果

ポロシャツ 吸乾 半袖
(308件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷吸って、乾くの「吸乾」シリーズのポロシャツです。 吸汗性、速乾性のあるハニカムメッシュ素材を使用した着心地のよいポロシャツです。 軽くて柔らかなライトメッシュ素材が快適にしてくれます。 作業用を意識しており、動きやすいように一般服に比べて大きめの仕様となっております。用途様々な作業用としてその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別半袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル100%機能吸汗、速乾ポケット付き名入れ可
変成シリコーンシーラント用 プライマーMP-1000
セメダイン(23件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(150g)ほか当日出荷一成分形変成シリコーンシーリング材専用プライマーです。 シール面にあらかじめ塗布することで接着性が高まります。 モルタル、ALC材など比較的もろい材質表面の強化、改善にも効果があります。 主たる適用シーリング材は、POSシール・POSシールLMです。用途接着性の向上に。 材質表面の強化、改善に。成分酢酸エチル・ウレタンプレポリマー仕様塗布後の有効時間:塗布乾燥後、8時間色透明主成分ウレタン系下塗り剤塗布方法刷毛塗り危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
DM用精密ピンポール
マイゾックス(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から翌々日出荷光波測量ミニプリズム用の精密ピンポール。リング付石突、水準器をセットしました。用途一般測量に(ミニプリズムの支援)材質ステンレス径(Φmm)9
Cローラー MCナイロン車
ヨコヅナ¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から4日以内出荷高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途多用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
M-1000MPプリズム
マイゾックス¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷使いやすさを追求したスタイリッシュなデザイン。 信頼と安定の日本製。用途測距、測角(光波距離計用)仕様(使用ピンポール)Φ9mm寸法(mm)67×59×34オフセット0mmプリズム径(inch)1
ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷から4日以内出荷ハンドルの高さ・幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。用途半導体製造機器、特装車両、大型扉、搬送機器など材質ステンレス鋼(SUS316)種類ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
センサブラケット 目盛付丸シャフト(パイプシャフト)
岩田製作所¥379税込¥4171個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ目盛仕様レーザーマーキングタイプ目盛付タイプ寸法t(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムチップマット オプション 斜形スペーサー
D&Dグループ¥1,730~税込¥1,903~1個翌々日出荷滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。用途マットと地面の段差解消に寸法(mm)100×1000×5/10質量(kg)約0.5タイプ通路用
レンジでかんたん麦茶ポット むぎちゃん
HARIO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から10日以内出荷やかんも電気ケトルも不要!電子レンジでお茶を作れる麦茶ポット。容量1リットル。むぎちゃんの使い方 1.レンジで少量の水を加熱する 2.ティーバッグを加える 3.水で希釈して、お好みで冷やせば完成。奥行11cm以上の冷蔵庫ドアポケットに収まるサイズ。広口で洗いやすい形状。食洗機にも対応。フィルター付きのフタなので、茶葉直入れもOK。ミルクティーやだし汁なども電子レンジで作ることが可能。耐熱ガラス「HARIO Glass」を使用。日本製。材質本体/耐熱ガラス フタフィルター/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム質量(g)309容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×10.3×18
棚ダボ SS-320 Φ7.5穴用
LAMP(スガツネ工業)¥7,998~税込¥8,798~1箱(1000個)4日以内出荷Φ8穴用のワンタッチで脱着可能な棚ダボです。棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。用途可動棚材質ABS樹脂差込サイズ(Φmm)7.5耐荷重N(kgf)98N/4ヶ(10kgf/4ヶ)
スーパータック ポム POMM
KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(100枚)当日出荷から4日以内出荷平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。 強靭な研磨材がすばらしい研磨性と持続性を発揮します。 特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× MP38T
アズワン¥8,298~税込¥9,128~1個翌日出荷から4日以内出荷研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。別売の位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡観察ができます。高解像度CCIS(R)光学系ECプランアクロマートレンズを採用。
変成シリコーンシーラント POSシール(塗装可能・全10色)
セメダイン(41件のレビュー)¥879~税込¥967~1本(333mL)当日出荷外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に適した多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・ベージュ・アイボリー・ダークアイボリー・ライトグレー・グレー・アンバー・ニューアンバー・ダークアンバー・ブラック)用途1. 建築物の内外装目地のシーリングに適しています。 例:モルタル・コンクリートの目地、建物外壁のコーキング 2. 塗装仕上げが必要な目地部のシーリングに適しています。 例:外壁再塗装・内装リフォーム時の目地シーリング 3. カビ対策が必要な建築目地のシーリングに適しています。 例:黒カビが発生しやすい環境での外壁・内装目地、浴室・洗面化粧台・厨房まわりの建築目地シール
多用途シーリング材 変成シリコーンシール(全6色)
セメダイン(36件のレビュー)¥849~税込¥934~1本(333mL)ほか当日出荷外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・グレー・アンバー・アイボリー・ベージュ・ブラック)用途一般建築の内外装目地。 モルタル・コンクリートの目地。 塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。 各種屋根材のシール。 車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆仕様【推奨プライマー】MP1000タイプ防カビタイプ内容量(mL)333主成分変成シリコーン樹脂標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート危険等級その他のもの特性高耐久性、塗装可
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
変成シリコーンシーラント POSシールスピード(速硬化)
セメダイン(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(333mL×10本)欠品中外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 仕上がりの速い速硬化タイプです。 摩耗に強い高モジュラス・高強度タイプです。 各種材料に対して接着性が優れています(接着しないものやプライマーの必要なものがあります)。 塗料の適合性に優れたノンブリードタイプです。 耐紫外線性・耐久性に優れています。 防カビ剤配合の為、カビの発生が少ないです。用途一般建築物内外装各種目地や亀裂補修。 溶接部やボルト止め部のシール。 アクリル板や各種エンプラの接合部。 塩ビ鋼板やフッ素鋼板、折板の接合部。 貫通部回り・ダクト回りのシール。仕様【推奨プライマー】MP1000成分変成シリコーン系タイプ防カビタイプ、速硬化タイプ硬化速度【24時間後】5℃/2.2mm、23℃/3.0mm主成分変成シリコーン樹脂比重1.45標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート不揮発分0.95改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆密度(g/cm3)1.45指触乾燥時間(分)5℃:60、23℃:20外観均一ペースト状タックフリータイム(分)23℃/20、5℃/60危険物の類別指定可燃物ゴム硬度40RoHS指令(10物質対応)対応特性塗装可、高耐久性、高耐候性、高モジュラスホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
変成シリコーンシーラント POSシールマルチ(高性能万能型)
セメダイン(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(120mL)ほか当日出荷外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 水性・溶剤系塗料など各種塗料の塗装性に優れています(シリーズ最高の塗装性)。 硬化後の汚染が少ないノンブリードタイプです。 フッ素塗装鋼板など難接着材料にも接着します(接着しない材料もあるので事前に必ず確認してください)。 塗装無しでも長期耐候性・耐久性に優れています(シリーズ最高の耐候性)。 防カビ剤配合の為、カビの発生が少ないです。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。用途一般建築内外装の各種目地。 コンクリート・モルタルの亀裂補修。 アスファルトルーフィングなど各種屋根材に。 フッ素塗装鋼板、ガルバリウム鋼板などの目地シール。 カラー鋼板や塩ビ鋼板の合わせ目。ダクト回りや溶接部。 塗装の下地シールに。仕様【推奨プライマー】MP1000成分変成シリコーン系タイプ防カビタイプ硬化速度【24時間後】5℃/1.0mm、23℃/2.7mm主成分変成シリコーン樹脂標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート不揮発分0.96改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆密度(g/cm3)1.48指触乾燥時間(分)5℃:360、23℃:120外観均一ペースト状タックフリータイム(分)23℃/120、5℃/360ゴム硬度28特性塗装可、高耐久性、高耐候性、中モジュラスホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m maxell マクセル KING JIM キングジム KIMFBAY キムベイ Donner 対応 通信ケーブル プリンター
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【KING JIM キングジム】。★ラベルライター「テプラ」。PRO SR530。PRO SR5500P。PRO SR5900P。PRO SR750。PRO SR-R680。PRO SR-R7900P。PRO SR-R980。SR3500P。SR3700P。SR3900P。SR550。SR670。SR6700D。SR950。SR970。WR1000。【maxell マクセル】。★プロジェクター。MC-AW3005J。MC-BW302J。MC-TW3506J。MP-AW4001J。MP-TW4011J。SB-3J。【Donner】。★電子ピアノ。DDP-60。DDP-80。。【KIMFBAY キムベイ】。★電子ピアノ。BL-580。BL-8813。BL-8818。KFB-130。KFB-8819。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
キヤノン 4202A005 インクリボン EP-102/M310
Canon¥439税込¥4831個当日出荷対応機種:P1212-D・P1214-D・P1214-DII・P1214-DIII・P1240-D・SP1260-D・MP1215IV・MP1215-D・MP1215-DV・P1410-D・P1421-D・P1440-D・P3210-D・TM-600A・TM-600B・ME-100・P1214-DIV・P4420-D・P3211-D・P3220-DL適合機種P1212-D・P1214-D・P1214-DII・P1214-DIII・P1240-D・SP1260-D・MP1215IV・MP1215-D・MP1215-DV・P1410-D・P1421-D・P1440-D・P3210-D・TM-600A・TM-600B・ME-100・P1214-DIV・P4420-D・P3211-D・P3220-DL適合機種メーカーキャノン
3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C
三菱マテリアル¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から3日以内出荷横送り面取り加工で、優れた高能率と工具寿命を発揮する面取りカッタ。 最適なねじれ角により切れ味が良く、バリの発生を抑制。面取り角度は45°。 3枚刃により高送り加工と工具寿命延長を実現。横送り加工では、ねじれ刃の効果でバリの発生を抑制。 3枚刃の採用により、汎用性と切りくず排出性のバランスに優れ、高送り加工が可能。 小径底刃付きで、V溝加工にも対応可能。用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の横送り面取り加工材質極超微粒子超硬刃数3先端角(°)45表面処理MS plusシャンク径公差h6RoHS指令(10物質対応)対応
Q2M Compound 品番(Q2M-CP100) 1000 ml
GYEON(ジーオン)¥10,000税込¥11,0001個当日出荷細目のコンパウンド剤です。 高い研磨力で光沢を甦らせます。 高品質の研磨剤を使用しており、伸びが良く、細かなキズを修復します。目の粗さ細目容量(mL)1000危険物の類別非危険物
自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP4EC 4枚刃
三菱マテリアル¥9,798~税込¥10,778~1本翌日出荷から9日以内出荷小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数4全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30
自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP3ES 3枚刃
三菱マテリアル¥9,798税込¥10,7781本翌日出荷小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数3全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.03~0.01
自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP2ES 2枚刃
三菱マテリアル¥7,998税込¥8,7981本翌日出荷小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数2全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.03~0.01
電気/機械用サーモグラフィE76(24)
イチネンTASCO¥999,800税込¥1,099,7801台翌々日出荷『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。モデル名…FLIR E76 。熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP)。最小撮像距離(MSX時)…24°15cm(50cm)。計測温度範囲…ー20℃~650℃(オプション1000℃)。視野角/瞬時視野角(IFOV)…24°×1.31mrad。スポット/ボックス…3/3。計測(領域/距離)…×/。デジタルズーム…1-4×連続。検出器…非冷却マイクロボロメーター。温度分解能(NETD)…広角/0.03℃ 標準/0.04℃ 望遠/0.05℃ @30℃ 。感度波長域…7.5~14μm。カメラフレームレート…30Hz。レンズの認識…自動(Auto CalTM)。液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転。カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC。画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャー。UltraMax(TM)…。(FLIR Tools+にて画像統合処理)。精度…±2℃または±2%。測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド)ユーザプリセット×2。アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声。静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード。温度情報付動画…保存:PC(FLIR Tools+使用)、。 ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)。温度情報無動画…保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC。通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeC。バッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池。動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃。耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1。重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm。標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
電気/機械用サーモグラフィE76(42)
イチネンTASCO¥999,800税込¥1,099,7801台翌々日出荷『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。モデル名…FLIR E76 。熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP) 。最小撮像距離(MSX時)…42°15cm(65cm)。計測温度範囲…ー20℃~650℃(オプション1000℃)。視野角/瞬時視野角(IFOV)…42°×2.41mrad。スポット/ボックス…3/3。計測(領域/距離)…×/。デジタルズーム…1-4×連続。検出器…非冷却マイクロボロメーター。温度分解能(NETD)…広角/0.03℃ 標準/0.04℃ 望遠/0.05℃ @30℃ 。感度波長域…7.5~14μm。カメラフレームレート…30Hz。レンズの認識…自動(Auto CalTM)。液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転。カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC。画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャー。UltraMax(TM)…。(FLIR Tools+にて画像統合処理)。精度…±2℃または±2%。測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド)ユーザプリセット×2。アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声。静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード。温度情報付動画…保存:PC(FLIR Tools+使用)、ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)。温度情報無動画…保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC。通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeC。バッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池。動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃。耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1。重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm。標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)測定範囲(℃)-20~650(オプション1000℃)温度分解能(℃)0.03(広角)、0.04(標準)画素数熱画像解像度(可視):320フレームレート30Hz画素数(垂直)熱画像解像度(可視):240
フロント ボディパッド MT-NB024MP
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NB024MP。販売備考:White with Red, Blue &Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-22。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:ホワイト/レッド/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000XR (20-22)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホワイト/レッド/ブルー/メタリック シルバー備考BMW S1000XR (20-22)タイプFront Body Pad
リア ボディパッド MT-RB021MP
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-RB021MP。販売備考:キャンセル不可商品です。 White with Red, Blue & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR M Performance Edition(21-。タイプ:Rear Body Pad。色[カラー]:ホワイト/レッド/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000XR (M Performance Edition) (21-)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホワイト/レッド/ブルー/メタリック シルバー備考BMW S1000XR (M Performance Edition) (21-24)タイプRear Body Pad
ボディパッド ニー MT-KB039MP
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KB039MP。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD ホワイトwithレッド,ブルー&;メタリックシルバー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-22。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ホワイト/レッド/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000XR (20-22)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホワイト/レッド/ブルー/メタリック シルバー備考BMW S1000XR (20-22)タイプKnee Body Pad
ナンバーボードデカール Protector MT-BRG004MP
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BRG004MP。販売備考:キャンセル不可商品です。 White with Red, Blue & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR M Performance Edition(20-23)。タイプ:Radiator Guard Protector。色[カラー]:ホワイト/レッド/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000XR (M Performance Edition) (20-23)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホワイト/レッド/ブルー/メタリック シルバー備考BMW S1000XR (M Performance Edition) (20-23)タイプRadiator Guard Protector
Boot Scuff & Scratch Protection MT-BBG003MP
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BBG003MP。販売備考:キャンセル不可商品です。 White with Red, Blue &; Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-23。タイプ:Boot Scuff & Scratch Protection。色[カラー]:ホワイト/レッド/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000XR (20-23)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホワイト/レッド/ブルー/メタリック シルバー備考BMW S1000XR (20-23)タイプBoot Scuff & Scratch Protection
ボディパッド ニー MT-KB039MP2
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KB039MP2。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD ホワイトwithレッド,ブルー&;メタリックシルバー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-22。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ホワイト/レッド/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000XR (20-22)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホワイト/レッド/ブルー/メタリック シルバー備考BMW S1000XR (20-22)タイプKnee Body Pad