1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
高音質で汎用性の高い「MP3」フォーマット音源(ID3タグ)対応
音声データ編集(チャンネル設定・フレーズ設定)用ソフトに対応
スピーカー出力を2W/4Wと切換が可能
定格電圧(V)DC24
質量(g)160±10%
外形寸法(mm)144×100×MAX28
最大消費電力(W)15(-6dB 1kHz 正弦波データ再生時)
動作温湿度範囲-10℃~+50℃(湿度85%RH以下)
メッセージ件数バイナリ入力時:127、ビット入力時:7
電圧許容範囲(V)DC19~29
外部接点容量(mA)35V 15mA以上
接点入力方式無電圧接点 or NPNオープンコレクタ
スピーカー出力(mW)4W(適合スピーカー定格4W以上8Ω)または2W(適合スピーカー定格2W以上8Ω)切換可能
再生可能時間内蔵メモリ:約8分、SDカード(128MB利用時) 約240分(標準音質:64kbit/s)
設置形態機器組み込み型
再生可能ファイル形式MPEG1(AudioLayer3):MP3、ビットレート:32kbit/s・64kbit/s・128kbit/s
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
多彩な音源フォーマットに対応!USB接続でPCから、らくらくデータ転送
パワフルな編集機能:専用編集アプリケーションは非破壊サウンド編集を特徴とする「Audacity」をベースにし、曲の切り出しや頭出し、フェードイン、フェードアウトなど独自のエフェクト処理も簡単に追加できます。
外部メモリ不要!本体内フラッシュメモリに音源を保存!SDカードやUSBメモリなどの外部メモリは必要なくPCをから転送した音源はモジュール本体内部のフラッシュメモリに保存されます。
組み込み初心者にも安心、スイッチ入力で楽々音源再生 組み込み初心者にも安心のスイッチ入力による音源の再生停止が可能です。マイコンやArduino/RaspberryPi等の出力ピンからも制御可能でIot試作にも最適な音源再生モジュールです。
USB録音 音源再生モジュールで手軽に効果音再生!
組み込み機器へ本製品を搭載することで、簡単に目的の音を出力することが可能です。
また音質についても40kHz以上のサンプリング周波数を持ち、音声だけでなく音楽や効果音の再生も可能です。従来の音源モジュールのアナログ音質に満足できなかったユーザーにも安心しておすすめできる音質を持っています。またマイコンやArduino/RaspberryPi等の出力ピンからも制御可能でスイッチ入力による再生停止により制御可能で組み込み初心者にも安心の音源再生モジュールです。
組み込み初心者にも安心、スイッチ入力で楽々,音源再生
組み込み初心者にも安心のスイッチ入力による音源の再生停止が可能です。マイコンやArduino/RaspberryPi等の出力ピンからも制御可能でIoT試作にも最適な音源再生モジュールです。
多彩な音源フォーマットに対応!USB接続でPCから、らくらくデータ転送
対応フォーマットとしてMP3 / WAV / AIFF / OGG / FLACに対応しモジュール本体への音源転送は専用アプリケーションを使用し簡単にデータを転送出来ます。*モジュール収納後は独自フォーマットとなります。
パワフルな編集機能
専用編集アプリケーションは非破壊サウンド編集を特徴とする「Audacity」をベースにし、曲の切り出しや頭出し、フェードイン、フェードアウトなど独自のエフェクト処理も簡単に追加できます。
外部メモリ不要!本体内フラッシュメモリに音源を保存!
SDカードやUSBメモリなどの外部メモリは必要なくPCをから転送した音源はモジュール本体内部のフラッシュメモリに保存されます。
USB録音 音源再生モジュール仕様
音声出力仕様
・サンプリング周波数:約40kHz ・量子化ビット:8bit ・モノラル ・アンプは内蔵されていません
入出力仕様
・スイッチ入力端子 5点 ・曲1再生・曲2再生・曲3再生・曲4再生・停止
・ステータス出力 1点 ・再生ステータス(再生中Hi、停止中Low)
仕様音源再生仕様:サンプリング周波数:約40kHz / 量子化ビット:8bit 動作環境:温度:0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) 対応音源フォーマット:MP3 / WAV / AIFF / OGG / FLAC 重量:約5g 対応インターフェース規格:USB2.0(タイプminiBコネクタ) USBフルスピードモード
付属品USB録音・音源再生モジュール基板: 1台、取扱説明書 : 1部、保証書:1部
電源DC5V(USB電源可)
対応OS日本語版OS: Windows10, Windows8, Windows7,VistaTM搭載のDOS/Vパソコン
対応機種USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。設定アプリケーションソフトウェア導入のため別途インターネット環境が必要です。
本体寸法W17.8×D39.3×H15mm
保証期間お買い上げから6ヶ月間
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
不揮発性メモリを搭載した録音、再生基板です。電源を抜いても録音内容は保持されます。音声を記録しているメモリは書き換えできるので、録音、再生を繰り返し行うことができます。コンデンサマイクを基板上に実装しているので、電源を用意するだけですぐに録音することができます。スピーカドライブ回路も内蔵しているので、お手持ちのスピーカ(8Ω)を接続するだけで録音した音を聞くことができます。スピーカー接続用に5P接続コネクタケーブル付属
種類工作キット
セット内容MODEL:50-355基板(本体)×1、MODEL:50-355基板(オプション部)×1、5P接続ケーブル(約6cm)×1
時間(最大録音、再生)約20秒
出力スピーカ(8Ω)対応(適正スピーカ:約0.5W~2W 程度の物)
待機電流1μA以下
電源電圧(V)標準DC4.5
動作電流(mA)(録音時)約13、(再生時)平均約200(再生する音の内容により異なります。)
入力コンデンサマイク(基板上に実装)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×42.3×11.5(突起物を除く・ハンダ部も含む高さ)
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
音声録音再生ボードに録音用・再生用の各スイッチとマイク、スピーカをセットしたシンプルなボイスレコーダーモジュールです。録音時間は最大で約30秒と、従来の機種の3倍になりました(メーカー比) 。
録音内容は電源が切れても保持。お試し用のボタン電池も付属していますので、買ってすぐにご使用いただけます。メッセージカードやぬいぐるみへの組み込みなど、色々な用途に使用できます。
種類工作キット
使用電池LR1130ボタン電池 3コ (動作確認用として購入時に付属)
寸法(mm)モジュール基板/40×35、各スイッチ基板/15×19、スピーカ/Φ39
電池寿命新品の電池で1日20回再生した場合に約1年
録音時間約30秒
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
薄型デザインで機器の省スペース化に貢献
省スペース設計、奥行きわずか19.9mm
薄型ながら最大87dB(at 1m)
特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます
信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています
SDカードを使用してメッセージの書換えができます
質量(kg)0.1±10%
使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)
消費電力(W)(最大)3.5
防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)
電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4
16bitD/Aコンバータによる最大8和音で奏でる美しいメロディが12曲収録されたキットです。開始、停止の制御端子付きなので各種スイッチ、センサーと組み合わせて使うことができます。
種類工作キット
LED6灯バーLED(点灯パターン4種)
出力スピーカー8Ω(音量調整可)
電源電圧(V)DC3(DC2.6~5可)
動作モード4種(1曲、昇順、降順、ランダム)
端子制御/START(開始)、STOP(停止)
動作電流(mA)約150(DC3V時)
待機電流15μA~2mA(DC3V時)
音声12曲(音程調整可)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.7×63.5×12
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
単3電池1本で鳴らすことができるオルゴールキットです。パーツ数が4点と少なく、初心者でも安心して組み立てられます。
種類工作キット
電源電圧(V)DC1.5(1.3~3.3可)
連続動作時間約1年(アルカリ電池使用時)
動作電流(mA)0.03(DC1.5V時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×16×13
低電圧・低電流で動作する電子オルゴールです。 色素増感型太陽電池や燃料電池などの低出力発電の確認に、活用頂けます。
動作電圧1.2~3.6V
消費電流150~300μA
寸法(mm)38×62
不揮発性メモリを搭載した録音・再生基板です。電源を抜いても録音内容を保持!。不揮発性メモリを搭載した録音・再生基板です。電源を抜いても録音内容は保持されます。コンデンサマイク + マイクアンプを内蔵しているので、すぐに録音することができます。スピーカーも付属しているので録音した内容はすぐに再生することができます。(要ハンダ付け)。録音、再生時間は最大20 秒です。
用途電子工作、DIY、組み込み製品
仕様●動作電流:約30mA●搭載IC:ISD1820●録音・再生時間:最大約20秒
付属品スピーカー、スピーカーケーブル、コネクタ付電池ボックス
出力スピーカ(8Ω)
電源電圧(V)DC3~5
動作モード3 種(エッジ検出再生、レベル検出再生、リピート再生)
基板寸法(mm)W42.5×D38×H12
待機電流8μA 以下
取扱説明書(4.07MB)
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
電源電圧DC12V時で約108db(自動車の警笛を前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量を発生させるアラーム基板です。
種類工作キット
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(発音体)30×17
電源電圧(V)DC12(DC1.5~12可)
動作電流(mA)約110(DC12V時)
音声出力約108(±3)db(DC12V時)※電源電圧が下がると出力は低下します
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×18.5×28
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1.5V乾電池1個でメロディが流れます。 低電流で動作するため、ペルティエ素子を使用した温度差発電やマイクロスケール実験での発電確認に使用できます。
寸法(mm)38×62
動作電圧直流1.2~3.6V
音色キラキラ星
消費電流150~300μA
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1セット
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
5mΩまでのESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過ハロゲンフリーエポキシ用途主な用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDDsandUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流回路、実装電流回路、高密度実装基板、高密度実装デバイスなどがあります
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3216-18●等価直列抵抗:35mΩ●許容差:±20%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7047-24
1袋(5個)
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
「ボルタ式電池」の実験ができるシンプルなセットです。
どのような液体で音がなるのかを実験して確認するセットです。
塩水やレモン水などの液体や、野菜・果物などで実験ができます。
電気が流れると”かっこう”のメロディーが流れます。
1個
¥1,329
税込¥1,462
当日出荷
[IchigoJam U 基板専用]IchigoJam U 基板に使用すると最大32個のプログラムを保存できます。コネクタによる着脱式なのでゲームカセットのように簡単に差し替えられます。付属のEEPROMも最大1024kbitまで交換が可能なので、さらに保存容量を増やせます。
種類工作キット
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×50×22(突起部を含む)
機能ポート選択/ IN3(I/O/EEPROM)切替スイッチ、PCとの接続 USB- シリアル変換ケーブル接続端子付 6P、ファームウェア書き換え ISPモード切り替えジャンパー付 3P リセットスイッチ実装
仕様JP(ジャンパー)設定:、EEPROM WP(Write Protect)[書込/書込禁止] 1M [1024K/512K~32K 切替]、SYSTEM ISP(In-System Programming)[モードON/OFF]、付属EEPROM容量:256Kbit(32プログラム) (I2C制御 EEPROM 容量32K-1024kbitまで対応可)、対応IchigoJam基板:IchigoJam U※CN3,4のソケット間ピッチ25.4mmの基板
電源電圧(V)標準DC3.3(IchigoJam基板より供給)
動作電流(mA)平均1
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。
材質ABS樹脂
トラスコ品番416-8101
質量(kg)0.6(乾電池除く)
電源単3電池×4本(別売)
連続使用時間(時間)約1200
録音時間(最大)10秒
音量(dB)0~80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Z世代のニーズに応えるノスタルジーなレコードプレーヤーをスウェーデンのオーディオブランド「TRANSPARENT」が発売。TRANSPARENT のモジュラー設計理念は、Transparent Turntable にもシームレスに拡張されています。スピーカーと同様に、ターンテーブルはモジュール式アーキテクチャを採用しており、簡単に分解してコンポーネントを交換できます。 将来のアップグレードや修理のために、すべての部品をネジで分解できます。 この先進的なアプローチはロングエビティを促進するだけでなく、電子機器の廃棄物を削減するという同社の使命とも一致しています。ターンテーブルにはグランドループノイズを低減する新しい技術革新も搭載されており、無垢のアルミニウムで作られ、シンプルさを最重要とし、ミニマリストの夢としてデザインされた透明なターンテーブルです。
その他【アルミニウム】AL6061-リサイクル率推定50%【プラスチック】ABS V0+UV-リサイクル率100%【ワウ・フラッター】33/±0.25%, 45/±0.25%
付属品コットングローブ、クロス、レコードブラシ、電源ケーブル(アース付き3Pプラグ)、RCAケーブル、USBアースアダプター、45回転アダプター、組立工具(六角レンチ/六角キー)、カートリッジ調整工具、ゴムベルト(予備付き)、保証書、取扱説明書
形式ベルトドライブマニュアルターンテーブル
電源AC 100~240V (50-60Hz)
モーターアクティブスピードコントロール付 DCサーボモーター
ガラス部強化オプティホワイト
アーム長さ(mm)【トーンアーム】220
速度【偏差】33/±0.70%, 45/±0.60%
最大消費電力(W)15
回転数33-1/3もしくは45回転
オーバーハング量(mm)19.5
駆動方式ベルトドライブ方式
カートリッジ【MM】Ortfon OM5E
Bluetooth5.0 True Wireless Line Out:RCA及び3.5mmポート
オーディオコーデックaptX LL SBC MP3 AAC
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)41.0×12.5×32
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、 DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、 MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック PC 、ディスプレイ、 SSD 、 HDDsand USB 、デジタルカメラ、 GPS ナビゲーションシステム、 WiFi モジュール)、通信、家庭用電化製品(分析 / テスト機器、高速サーバー)、 12 → 48 V の電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流回路、実装電流回路、高密度実装基板、高密度実装デバイスなどがあります
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 150μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 7mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様IEC 62684-2011-01. ARTEOR USB充電ソケット. Legrand ARTEORダブルUSB充電ソケット(ポータブルデバイス充電用)です。. ダブルUSBソケット、5 V 1500 mA 電話、スマートフォン、MP3プレーヤ、及びタブレットPCをすばやく充電 受動モードでの消費電力: 0.3 W未満 2個の2.5 mmねじ止め端子を使用した2P+Eタップオフ接続 コードレスで提供 2個のUSBモジュール 白( ; 815-9731 815-9731 )又はマグネシウム( ; 815-7224 815-7224 )を用意
材質(本体)プラスチック
取付方式フラッシュマウント
全幅(mm)45
定格電圧(V)5DC
全高(mm)45
定格電流(A)1.5
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
ギャング数1
仕様曲名/ハッピーバースデー
寸法(mm)80×30×3(リード線含まず)
使用電圧(V)1.3~3.5
消費電流40μA
1個
¥264
税込¥290
欠品中
5mΩまで下がるESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過100%サージ電流試験済みハロゲンフリーエポキシ用途用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDD及びUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:60mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6919-55
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
5mΩまで下がるESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過100%サージ電流試験済みハロゲンフリーエポキシ用途用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDD及びUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-43●等価直列抵抗:4mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 4mm●シリーズ:T530●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6920-29
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
5mΩまで下がるESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過100%サージ電流試験済みハロゲンフリーエポキシ用途用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDD及びUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-19●等価直列抵抗:70mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.8mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7035-25
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
5mΩまで下がるESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過100%サージ電流試験済みハロゲンフリーエポキシ用途用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDD及びUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:1μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:200mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.9mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●極性あり:極性
アズワン品番65-7044-58
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、 DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、 MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック PC 、ディスプレイ、 SSD 、 HDDsand USB 、デジタルカメラ、 GPS ナビゲーションシステム、 WiFi モジュール)、通信、家庭用電化製品(分析 / テスト機器、高速サーバー)、 12 → 48 V の電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流回路、実装電流回路、高密度実装基板、高密度実装デバイスなどがあります
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 100μF電圧 = 4V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-12等価直列抵抗 = 70mΩ許容差 = ±20%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.1mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、 DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、 MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック PC 、ディスプレイ、 SSD 、 HDDsand USB 、デジタルカメラ、 GPS ナビゲーションシステム、 WiFi モジュール)、通信、家庭用電化製品(分析 / テスト機器、高速サーバー)、 12 → 48 V の電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流回路、実装電流回路、高密度実装基板、高密度実装デバイスなどがあります
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 33μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 25mΩ許容差 = ±20%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、 DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、 MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブック PC 、ディスプレイ、 SSD 、 HDD 及び USB 、デジタルカメラ、 GPS ナビゲーションシステム、 WiFi モジュール)、通信、家庭用電化製品(分析 / テスト機器、高速サーバー)、 12 → 48 V の電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 15μF電圧 = 63V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 150mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +125℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T521電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
5mΩまでのESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過ハロゲンフリーエポキシ用途主な用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDDsandUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流回路、実装電流回路、高密度実装基板、高密度実装デバイスなどがあります
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:680μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7036-25
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、 DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、 MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック PC 、ディスプレイ、 SSD 、 HDDsand USB 、デジタルカメラ、 GPS ナビゲーションシステム、 WiFi モジュール)、通信、家庭用電化製品(分析 / テスト機器、高速サーバー)、 12 → 48 V の電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流回路、実装電流回路、高密度実装基板、高密度実装デバイスなどがあります
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 470μF電圧 = 4V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 18mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブック PC 、ディスプレイ、SSD 、HDD 及び USB 、デジタルカメラ、GPS ナビゲーションシステム、WiFi モジュール)、通信、家庭用電化製品(分析 / テスト機器、高速サーバー)、12 → 48 V の電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 100μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-19等価直列抵抗 = 50mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 1.8mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
静電容量式のタッチおよび近接感知センサー。定DC電流静電容量センシングスキームを使用した静電容量センシングモジュールです。0.01pFの分解能で、10pF~2000pFの静電容量を測定できます。このセンサーには、Autoconfiguration機能が組み込まれた12個の完全に独立した電極があり、I2Cインターフェースにより信号を検出します。I2Cアドレスは0X5Bから0X5Dまでハードウェアで変更可能です。このセンサーは、Grove-12 Key Capacitive I2C Touch Sensor V2(MPR121)をアップグレードしたものです。安定性の向上のためヘッドにGNDポートを2つ追加し、配線の短絡を回避するためにフロントピンの間隔を空けました。10ビットA/Dコンバータ。Autoconfiguration機能が組み込まれた完全に独立した電極。I2C、IRQ付き、電極ステータスの変更を示す割り込み出力。I2Cアドレスはハードウェアで変更可能。12個の電極/静電容量検出入力。そのうちの8個はLED駆動とGPIO用に使用可能。資料:最適なGroveモジュール選択のためのGroveセレクションガイド。用途。PC周辺機器。MP3プレーヤー。リモコン。携帯電話。照明制御
仕様●寸法:60×20×7mm●重量:11g(梱包時)●バッテリー:Exclude●動作電圧:3.3V、5V●動作温度範囲:-40℃~+85℃●保管温度範囲:-40℃~+125℃●静電容量範囲:10pF to over 2000pF●分解能:0.01pF●インターフェース:I2C●I2Cアドレス範囲:0x5B、0x5C、0x5D●デフォルトI2Cアドレス:0x5B●セット内容●Grove 静電容量式I2Cタッチセンサー 12キー V3(MPR121)×1●Grove ケーブル ×1
アズワン品番67-0372-10
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
IB9367-EHT-v2-F5は新しく改良された2Mピクセルのレンズ搭載の屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。レンズは遠くからの監視に適した望遠レンズ(5~50mm)です。 。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。 。IP66・IP67の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40度~60度までの幅広い温度下で動作するよう設計された本製品は、豪雪地域や熱帯地域など極端な気象条件下での屋外監視システム構築に貢献します。
仕様●Flash:8GB●LEDインジケータ:電源および動作状態●ONVIF:サポート済み。●Smart VCA:侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知●VADPパッケージ:ディープランニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)●WDRテクノロジー:WDR Pro●その他・再生プレーヤー:VLC: 1.1.11以上、QuickTime: 7以上●アイリスタイプ:DCアイリス●アラーム・イベント:オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード●アラーム・トリガー:音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート●イメージ設定1:一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止●イメージ設定2:画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、曇アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)●イメージ設定3:露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDRフォーカス:ズーム、フォーカスプライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化●チルト範囲:90度●パン・チルト・ズーム:ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)●パン範囲:±180度●ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能Smart Stream Ⅲ対応●レンズ方式:バリフォーカル、リモートフォーカス●ローテーション範囲:±180度●内蔵ストレージ:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディングNASへの録画●動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター●動画圧縮方式:H.265, H.264, MJPEG●接続数:同時に10クライアントまで接続して視聴可能●撮影確度:水平:8度~47度、垂直:5度~26度、対角:9度~55度●最低光量:0.040Lux@F2.0(色)<0.005Lux@F2.0(白黒)0Lux(IRオン)●最大ストリーム:3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)●最大フレームレート:60fps@1920×1080●画像解像度:1920×1080(2MP)●赤外線光量:100メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載SmartIRⅡ
付属品クイックインスタレーションガイド、製品ラベル、位置調整ステッカー、L字型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーパック、サンシールド、I/Oケーブル
質量(g)2000
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)
消費電力PoE:最大10.77/7.77W(IR オン/オフ)DC 12V:最大9.24/6.24W(IR オン/オフ)AC 12V※:最大10.3/7.3W(IR オン/オフ) ※拡張I/Oモジュールキットが必要
寸法(Φ×mm)145.9×288
湿度範囲98%(結露なきこと)
保証期間3年間
焦点距離(mm)f=5~50
使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)
S/N比49db
安全規格EMC:CE (EN 55032 Class A、EN 55035、EN 50121-4)、 FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、 RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)安全性: UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、 IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、環境: IK10 (IEC 62262)、IP66/67 (IEC 60529)NEMA (NEMA 250 Type 4X)、 IEC 60068-2-11IA: BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 13438、 Safety:CNS 14336-1)
コネクタデフォルト入力/出力:RJ-45ネットワーク/PoE接続用オーディオ入力オーディオ出力DC12V電源入力デジタル入力デジタル出力マイクロUSBモジュール入力/出力※:デジタル入力×2デジタル出力×2AC24V電源入力※拡張I/Oモジュールキットが必要
入力電源AC 24V※、DC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0(冗長電源) ※拡張I/Oモジュールキットが必要
シャッター速度(秒)1/5 秒から 1/32000
内蔵RAM1GB
動作温度(℃)起動時:-30~50、動作時:-40~60(IRオフ)、-40~50(IRオン)
絞りF2.0
セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
インターフェイス【オーディオ】外部マイク、オーディオ出力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
圧縮方法G.711, G.726
対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11
ダイナミックレンジ120dB
対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、 DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、 IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、 RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、 SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
イメージセンサー1/2.8” プログレッシブ CMOS
オーディオ音声入出力あり(全二重)
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
関連キーワード