材質NBR
厚さ(mm)2
水栓本体とパイプの間から水もれする場合の補修用パッキン。Uパッキンのみ、リングは付属していません。
適合パイプ径16mm用
材質NBR
1個
¥77
税込¥85
当日出荷
用途水栓のパイプ取付部からの水モレ補修用
材質ポリアセタール・MBR
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
SF-3420S(N)・SF-1430S(N)・SF-1420S(N)には50-2128を2ヶ使用しています。SF-3450S(N)は1ヶ使用しています。
内径(Φmm)40
外径(Φmm)49
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
用途水道用
材質NBR
最高使用温度(℃)80
自在水栓の水もれ故障時に必要な補修部品のセット。
セット内容三角パッキン、Uパッキン、リング、ケレップ、水栓パッキン、水栓取付調節パッキン、シールテープ各1個入
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
Uパッキンとスベリパッキンのセット
適合呼び13万能ホーム水栓用
材質NBR
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
長さ(mm)45.6
幅(mm)4
厚さ(mm)4
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1セット(2個)
¥578
税込¥636
当日出荷
Uパッキンとスベリパッキンのセット
内径(Φmm)15
外径(Φmm)21.5
材質NBR、ポリエチレン
厚さ(mm)6
1箱(15個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途水栓のパイプ取付部からの水モレ補修用
パイプ径(Φmm)16
適合パイプ径(Φmm)16
材質ポリアセタール、NBR
1箱(15個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
内径(Φmm)25.5
外径(Φmm)30.0
関連資料適合本体品番リスト
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別ユニオンパッキン
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスベスト
色青
使用温度範囲(℃)-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)1.81
引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)
適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
復元率(%)55.0(34.3MPa時)
材質NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ平
セット内容台付シングルレバー式水栓の本体と吐水区のXパッキン・スリップ板
関連キーワード