簡単な保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途簡単な保持作業に。
材質鋼板
車・自宅 場所を選ばず使える大人可愛い猫シルエットの2wayティシュケースです。箱ティッシュより大きく設計されているため詰め替えがしやすく大きな出し口からスムーズに出し入れ可能です。吊り下げ紐はボタンで簡単に取り外せて置き型でも使用できます。吊り下げ紐は3段階の長さ調整が可能です。表から見えないよう内側に6箇所留めのマジックテープがあり、高さのある箱を入れてもしっかり口を閉じます。滑らずハリがあり丈夫なPUレザーを使用しています。
用途お部屋、洗面所、キッチン、車、ベビーカーなど場所を選ばず使用したい方に。クレンジングタオルやマスクに。
仕様吊り下げ+置き型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【収納可能】最大245×6×120(箱タイプ ・ ソフトタイプ の ティシュ どちらも使用可能)
ベルト寸法(mm)250
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×32×15
繰り返し・詰め替え対応
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。
設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。
あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。
※設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。
測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。
保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
差込角(mm)9.5
歯数36
各種プレート、チューブに対応(専用アダプター付属)。96ウェル、384ウェルPCRプレート。96ウェル、384ウェルELISAプレート。0.2mLPCRチューブおよび8連チューブ。タイマー機能付き(フラッシュスピンダウンも可能)。自動ブレーキ内臓(停止時間30秒)
セット内容本体、0.2mL PCRチューブ用アダプター(2個)、PCRプレート用アダプター(2個)、電源ケーブル、マニュアル、保証書
質量(kg)3.6
電源120V、50/60Hz、55W
サンプル数(個)2×PCRプレートまたはELISAプレート、24×8連PCRチューブ、192×2.0mL PCRチューブ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×140
回転数2000RPM/400RCF(100V/50Hz)、1600RPM/250RCF(100V/60Hz)
タイマー設定0-10分
1セット(1式)
¥97,980
税込¥107,778
32日以内出荷
軽量でクッション性と耐久性に優れた靴底で、長時間の作業でも疲れにくいです。雨でも滑りにくい靴底で足元をサポートします。屈曲性に優れた靴底です。軽量でクッション性と耐久性に優れた靴底で、長時間の作業でも疲れにくいです。雨でも滑りにくい靴底で足元をサポートします。屈曲性に優れた靴底です。
色ブラック
足幅3E
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種認定
長さ(cm)後端部12/最長部17(26.0cm)
材質(アッパー)人工皮革、キャンパス
材質(ソール)EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)500(26.0cm)
機能軽量、クッション性、耐久性、耐滑性
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:電線対基板コネクタ●シリーズ:WR-MPC3●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:20AWG●シリーズ番号:6620●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
関連キーワード