65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ) 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

適合(MF-1)化粧蓋/MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ一般用/DMHAシリーズ、DMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ、MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ(MF-4)デザインカバー/MSA・MCAシリーズ、MSAOS、MCAOSシリーズ(一般用)MSA・MCAシリーズ、MWI-R セット内容MF-1×2、MF-4×1
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働75型4K液晶
エコ商品、RoHS
輝度:450cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:260W/。4K UHD解像度に対応した、大画面75型の液晶ディスプレイです。高輝度かつ広視野角パネルを採用。画面は強化ガラスで保護されており、防塵性能IP5Xも備えています。24時間連続稼働に対応し、メディアプレーヤー機能も搭載。※スタンドは付属しておりません。画面は強化ガラスで保護されているため、設置や移動、使用中に起こりうる不意な接触や衝撃からパネルを守り、破損リスクを大幅に軽減します。また、IP5X試験に基づく防塵性能も確認済みです。教室や商業施設など、人の往来が多い環境でも安定した運用が可能です。高輝度450cd/m2(パネル輝度520cd/m2)を実現。明るい室内でも、文字や写真なども見やすいので、サイネージに最適です。室内でも見やすい非光沢(ノングレア)パネルを採用し、強化ガラスの表面にはAG(アンチグレア)処理を施し、反射による見えづらさを軽減しています。24時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。
用途動作確認済み機器。メーカー製機器。MPC-LVZ2、MPC-NCI3W1、MPC-NCI3W1U、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K。取扱商品。GOPPA製GP-HDSP14H460 仕様フリッカーレス ※輝度設定16以上で有効となります。、盗難防止用ホール 付属品HDMIケーブル(約1.8m)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、電源コード(約3.0m、PSE適合品)、RS-232Cケーブル(約1.8m) ブラック タイプブルーライト低減 使用温度範囲(℃)動作時:0~40収納時:-20~60 表面処理【パネル】非光沢+ガラス ※保護ガラスフィルターを搭載しているため、映り込みが発生することがあります。 表示方式ADS 最大消費電力(W)260 コントラスト比1200:1 最大解像度3840×2160 保証期間3年 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)31.5kHz~135.0kHz 走査周波数(垂直)29.9Hz~60.3Hz 応答速度5ms[GTG] 入力端子【映像】HDMI(HDCP 2.2)×3 組立時間約10分(大人2人)※スタンドなし VESAマウント(mm)○(600×400※上下逆さ設置/傾斜設置は不可 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B スピーカー10W+10W(ステレオ) 端子【RS-232C】D-sub9ピン(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【その他】USB-A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.42975×0.42975 パネルTFT75型ワイド 表示寸法(mm)1650.24(H)×928.26(V) ※可視領域74.5型 最大輝度(cd/m2)450 ※パネル輝度520 最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働55型4K液晶
エコ商品、RoHS
輝度:450cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:190W/。4K UHD解像度に対応した、大画面55型の液晶ディスプレイです。高輝度かつ広視野角パネルを採用。画面は強化ガラスで保護されており、防塵性能IP5Xも備えています。24時間連続稼働に対応し、メディアプレーヤー機能も搭載。※スタンドは付属しておりません。画面は強化ガラスで保護されているため、設置や移動、使用中に起こりうる不意な接触や衝撃からパネルを守り、破損リスクを大幅に軽減します。また、IP5X試験に基づく防塵性能も確認済みです。教室や商業施設など、人の往来が多い環境でも安定した運用が可能です。高輝度450cd/m2(パネル輝度520cd/m2)を実現。明るい室内でも、文字や写真なども見やすいので、サイネージに最適です。室内でも見やすい非光沢(ノングレア)パネルを採用し、強化ガラスの表面にはAG(アンチグレア)処理を施し、反射による見えづらさを軽減しています。24時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。
用途動作確認済み機器。メーカー製機器。MPC-LVZ2、MPC-NCI3W1、MPC-NCI3W1U、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K。取扱商品。GOPPA製GP-HDSP14H460 仕様フリッカーレス ※輝度設定16以上で有効となります。、盗難防止用ホール 付属品HDMIケーブル(約1.8m)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、電源コード(約1.8m、PSE適合品)、RS-232Cケーブル(約1.8m) ブラック タイプブルーライト低減 使用温度範囲(℃)動作時:0~40収納時:-20~60 表面処理【パネル】非光沢+ガラス ※保護ガラスフィルターを搭載しているため、映り込みが発生することがあります。 表示方式ADS 最大消費電力(W)190 コントラスト比1200:1 最大解像度3840×2160 保証期間3年 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)31.5kHz~135.0kHz 走査周波数(垂直)29.9Hz~60.3Hz 応答速度6ms[GTG] 入力端子【映像】HDMI(HDCP 2.2)×3 組立時間約10分(大人2人)※スタンドなし VESAマウント(mm)○(300×300※上下逆さ設置/傾斜設置は不可 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B スピーカー10W+10W(ステレオ) 端子【RS-232C】D-sub9ピン(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【その他】USB-A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.315×0.315 パネルTFT55型ワイド 表示寸法(mm)1209.6(H)×680.4(V)※可視領域54.6型 最大輝度(cd/m2)450 ※パネル輝度520 最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働65型4K液晶
エコ商品、RoHS
輝度:450cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:230W/。4K UHD解像度に対応した、大画面65型の液晶ディスプレイです。高輝度かつ広視野角パネルを採用。画面は強化ガラスで保護されており、防塵性能IP5Xも備えています。24時間連続稼働に対応し、メディアプレーヤー機能も搭載。※スタンドは付属しておりません。画面は強化ガラスで保護されているため、設置や移動、使用中に起こりうる不意な接触や衝撃からパネルを守り、破損リスクを大幅に軽減します。また、IP5X試験に基づく防塵性能も確認済みです。教室や商業施設など、人の往来が多い環境でも安定した運用が可能です。高輝度450cd/m2(パネル輝度520cd/m2)を実現。明るい室内でも、文字や写真なども見やすいので、サイネージに最適です。室内でも見やすい非光沢(ノングレア)パネルを採用し、強化ガラスの表面にはAG(アンチグレア)処理を施し、反射による見えづらさを軽減しています。24時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。
用途動作確認済み機器。メーカー製機器。MPC-LVZ2、MPC-NCI3W1、MPC-NCI3W1U、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K。取扱商品。GOPPA製GP-HDSP14H460 仕様フリッカーレス ※輝度設定16以上で有効となります。、盗難防止用ホール 付属品HDMIケーブル(約1.8m)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、電源コード(約3.0m、PSE適合品)、RS-232Cケーブル(約1.8m) ブラック タイプブルーライト低減 使用温度範囲(℃)動作時:0~40収納時:-20~60 表面処理【パネル】非光沢+ガラス ※保護ガラスフィルターを搭載しているため、映り込みが発生することがあります。 表示方式ADS 最大消費電力(W)230 コントラスト比1200:1 最大解像度3840×2160 保証期間3年 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)31.5kHz~135.0kHz 走査周波数(垂直)29.9Hz~60.3Hz 応答速度5ms[GTG] 入力端子【映像】HDMI(HDCP 2.2)×3 組立時間約10分(大人2人)※スタンドなし VESAマウント(mm)○(400×400※上下逆さ設置/傾斜設置は不可 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B スピーカー10W+10W(ステレオ) 端子【RS-232C】D-sub9ピン(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【その他】USB-A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.372×0.372 パネルTFT65型ワイド 表示寸法(mm)1428.48(H)×803.52(V)※可視領域64.5型 最大輝度(cd/m2)450 ※パネル輝度520 最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
1台
209,800 税込230,780
翌日出荷

。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【IODATA/アイ・オー・データ】。★液晶ディスプレイ。LCD-GC221HXB。LCD-GC241SXDB。LCD-GC241UXDB。LCD-GC242HXB。LCD-GC243HXDB。LCD-GC251RXAB。LCD-GC251UXB/A。LCD-GC251UXB。LCD-GC252UXB。LCD-GC253U。LCD-GC271HXB。LCD-GC271UXB。LCD-GC272HXDB。LCD-GCQ241XDB。LCD-GCQ271HA。LCD-GCQ271XDB。LCD-GCQ321HXDB。LCD-GCU271XDB。LCD-GCU321HXAB。LCD-GCWF291SXDB。LCD-GCWQ341XDB。LCD-GD271UAX。LCD-GL211XB。EX-LD4K271DB。EX-LD4K321VB。EX-LD4K431DB。EX-LD4K432DB。EX-LD4K491DB。EX-LD4K492DB。EX-LD4K552DB。EX-LD4K651DB。EX-LD4K652DB。EX-LDGCQ271DB。EX-LDGCQ321HDB。EX-LDGCU271DB。EX-LDGCWF291SDB。EX-LDQ272PBS。EX-LDQ273DBS。EX-LDQ321DB。EX-LDQ322DB。IWB-652EB。IWB-652EB-AG。IWB-752EB-AG。LCD-AHU431XDB。LCD-BCQ271DB-F。LCD-BCQ271DB-F-AG。LCD-BCQ271DW-F。LCD-BCQ271DW-F-AG。LCD-C221DB-FX。LCD-CU271AB-F。LCD-CU651EDB-T。LCD-CU651EDB-T-AG。LCD-D221SV-FX。LCD-D221V-FX。LCD-D241D-FX。LCD-D241SD-FX。LCD-HC241XDB。LCD-HU431DB。LCD-M4K271XDB。LCD-M4K281XB。LCD-M4K281XB-A。LCD-M4K282XB。LCD-M4K321XVB。LCD-M4K401XVB。LCD-M4K431XDB。LCD-M4K432XDB。LCD-M4K491XDB。LCD-M4K492XDB。LCD-M4K493XDB。LCD-M4K551EQB。LCD-M4K551XDB。LCD-M4K551XDB2。LCD-M4K552XDB。LCD-M4K651XDB。LCD-M4K652XDB。LCD-M4K652XDB-AG。LCD-M4K751XDB。LCD-M4K751XDB-AG。LCD-MCQ271EDB。LCD-MCQ271EDB2/S。LCD-MCQ271EDB2。LCD-MCQ271EDB2-AG。LCD-MF271CGBR。LCD-MF272CGBR。LCD-MQ241XDB。LCD-MQ241XDB-A。LCD-MQ271EPB-F。LCD-MQ271XDB。LCD-MQ271XDB-A。LCD-MQ272EDB-F。LCD-MQ321XDB。LCD-MQ322XDB。LCD-MQ322XDB-A。LCD-PHQ321XQB。LCD-SU551EPB。KH2200V-ZX。KH2450V-QZ。KH2450V-ZX。KH2460V-ZX。KH2470V-ZX。KH2500V-ZX2。KH2502V-ZX2。KH2750V-UHD。KH2760V-UZ。KH3200V-Q。★4K対応HDMI 分配器。DA-4HD/4K。★HDMI切替器。DA-4HS/4K。★メディアプレーヤー。AV-ATB100。★HDMIキャプチャー。GV-4K60/PCIE。GV-US2C/HD。GV-USB3/HDS。★チューナー。HVT-4KBC/E。HVT-4KBC。HVTR-BCTZ3。REC-ON(HVTR-BCTX3)。★miniPC。MPC-WE1シリーズ。MPC-32WE1/A。MPC-32WE1。MPC-64WE1。MPC-LVQ2。MPC-LVZ2。MPC-LVZ3P。MPC-LVZ3P/QC。MPC-LVZ3PA。★リモートアクセスゲートウェイ。テレワークテル(MPC-LVZ2/TWTシリーズ)。MPC-LVZ2/TWT。MPC-LVZ2/TWTS1。MPC-LVZ2/TWTS5。★レコーダー。HVT-4KBC2T。HVT-4KBC4T/E。HVTR-T3HDTシリーズ。HVTR-T3HD1T。HVTR-T3HD2T。★HDD(ハードディスク)。SDPH62H-008T-SBAAD。SDPH62H-012T-SBAAD。SDPH62H-024T-SBAAD。SDPH62H-036T-NBAAD。SDPH62H-036T-SBAAD。SDPH62H-040T-SBAAD。★電子黒板・タッチ化ユニット。らくらくボード。IWB-2EBシリーズ。IWB-752EB。★ドッキングステーション。US3C-DS/SP。US3C-DS1/PD。US3C-DS1/PD-A。★HDMIアダプター。WHD-4KTR1。WHD-4KTR1。★ストリーミングBOX。GV-LSMIXER/I。。★変換アダプター。GV-HUVC/4K。★グラフィックアダプター。NGA-RGB/H。US3C-DA/HDR。★Android STB。DS-ASTB1。DS-ASTB1A。DS-ASTB2。【Creative/クリエイティブ】。スピーカー。Creative Stage 360。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オス プラグ金メッキ ケーブル種類スタンダード ケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル 変換タイプオス-オス
1本
979 税込1,077
4日以内出荷

ミニPCや小型デスクトップパソコンをフリースタイルスタンド液晶ディスプレイの背面に取り付けるための金具です。ディスプレイ背面に取り付けられるので、すっきり収まり省スペースのサイネージ利用に最適です。21.5型、23.8型、27型アイ・オー・データフリースタイルスタンドモデルディスプレイで取付可能です。
用途省スペースサイネージ利用に最適 ブラック 適合対応ミニPC(アイ・オー・データ社製品):MPC-64WE1、MPC-32WE1、MPC-32WE1/A、MPC-LVQ2、MPC-LVZ2、MPC-LVZ3Pアイ・オー・データ機器以外の製品:VESAマウントインターフェイス100×100に対応していること、M4サイズのネジで取付可能なこと、合計2.5kg以下の質量であること 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)金具:約120×142×42 質量(g)約230 耐荷重(kg)2.5 ディスプレイサイズ(目安)LCD-DF221EDB-F、LCD-DF221EDW-F、LCD-DF241EDB-F、LCD-DF241EDW-F、LCD-DF271EDB-F、LCD-DF271EDW-F VESA対応〇(100×100) 付属品取扱説明書 保証期間初期不良交換のみ
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷

ビジネス向けに特化した27型WQHD対応のワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。USBType-C搭載のノートPCならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。液晶ディスプレイ同士をDisplayportケーブルで接続することで3画面化できるデイジーチェーン接続にも対応しています。さらに有線LAN端子を搭載しているので、LAN端子が搭載されていないノートPCでも安定したネットワーク環境に接続できます。フリースタイルスタンド採用で、画面の縦横、高さや角度などシーンや好みで使い分け可能です。安心の5年保証
仕様●USBハブポート:アップストリーム:USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A /15V=3A / 20V=3.25A(最大65W) ダウンストリーム:USB-A×3:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/3A)●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●可動:チルト:上23°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:150mm、ピボット(回転):左90°右90°●画素ピッチ(mm×mm)/表示面積(mm×mm):0.2331(H)×0.2331(V)/596.736(H)×335.664(V)●視野角度(°)/最大輝度(cd/m2)/コントラスト比:上下178左右178/250/1300:1 その他VESA:100mm×100mm、miniPCアタッチメントホール:アイ・オー・データ機器MPC-LVZ3PA、MPC-LVZ2、その他・VESA75×75mm・取付可能合計質量1.5kg以下・ネジサイズM4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる 付属品電源コード(PSE適合品、1.5m)、USBケーブル(C-CUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、1.0m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4 質量(kg)9.2 消費電力(W)最大140、通常19.2、待機時0.5 年間消費電力量:61.3h 定格AC100V50/60Hz 表面処理非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)701×144×442 コントラスト比1300:1 最大解像度2560×1440 応答速度4ms[GTG] 色(本体)ブラック 端子映像入力:HDMI×1、USB Type-C×1、Displayport×1、映像出力:Displayport×1(デイジーチェーン用)、LAN:RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 音声スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドフォン端子:Φ3.5mm モニターサイズ27型 パネル駆動方式AAS グリーンマーク認定
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

MPCセラミックハイドロキシフルオロアパタイトはハイドロキシアパタイトとフルオロアパタイトの混合物で(Ca10(PO4)6(OH)1.5(F)0.5)、セラミックアパタイトミックスモードのクロマトグラフィーの製品ラインに加わるものです。この第2世代のCHTタイプI40μmは優れたpH安定性を実現し、生物製剤を取り扱う研究者に優れたプロセスエコノミクスを提供します。MPCは独自の分離特性、豊富な選択性、CHTの優れた分解能を備えています。MPCには次の特長があります。物理的および化学的な安定性に優れているワンステップで不純物を確実に分離します簡単かつ迅速なカラム充填
種別Type I 40μm 危険物の類別非危険物
1本
13,980 税込15,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【IODATA/アイ・オー・データ】。★NAS。HDL4-X12。HDL4-X16。HDL4-X16-U。HDL4-X2。HDL4-X24。HDL4-X32。HDL4-X32-U。HDL4-X4。HDL4-X4/ST5。HDL4-X4-U。HDL4-X8。HDL4-X8/ST5。HDL4-X8-U。HDL4-Z19SATA-16。HDL4-Z19SATA-16B。HDL4-Z19SATA-16-U。HDL4-Z19SATA-16-UB。HDL4-Z19SATA-32。HDL4-Z19SATA-32B。HDL4-Z19SATA-32-U。HDL4-Z19SATA-32-UB。HDL4-Z19SATA-4。HDL4-Z19SATA-4B。HDL4-Z19SATA-4-U。HDL4-Z19SATA-4-UB。HDL4-Z19SATA-8。HDL4-Z19SATA-8B。HDL4-Z19SATA-8-U。HDL4-Z19SATA-8-UB。HDL4-Z19SATA-S4。HDL4-Z19SATA-S4-U。HDL4-Z19SCA-16。HDL4-Z19SCA-16-U。HDL4-Z19SCA-32。HDL4-Z19SCA-32-U。HDL4-Z19SCA-4。HDL4-Z19SCA-4-U。HDL4-Z19SCA-8。HDL4-Z19SCA-8-U。HDL4-Z19SI3A-16。HDL4-Z19SI3A-16B。HDL4-Z19SI3A-16-U。HDL4-Z19SI3A-16-UB。HDL4-Z19SI3A-32。HDL4-Z19SI3A-32B。HDL4-Z19SI3A-32-U。HDL4-Z19SI3A-32-UB。HDL4-Z19SI3A-4。HDL4-Z19SI3A-4B。HDL4-Z19SI3A-4-U。HDL4-Z19SI3A-4-UB。HDL4-Z19SI3A-8。HDL4-Z19SI3A-8B。HDL4-Z19SI3A-8-U。HDL4-Z19SI3A-8-UB。HDL4-Z19SI3A-S4。HDL4-Z19SI3A-S4-U。HDL4-Z19WATA-16。HDL4-Z19WATA-16B。HDL4-Z19WATA-16-U。HDL4-Z19WATA-16-UB。HDL4-Z19WATA-32。HDL4-Z19WATA-32B。HDL4-Z19WATA-32-U。HDL4-Z19WATA-32-UB。HDL4-Z19WATA-4。HDL4-Z19WATA-4B。HDL4-Z19WATA-4-U。HDL4-Z19WATA-4-UB。HDL4-Z19WATA-8。HDL4-Z19WATA-8B。HDL4-Z19WATA-8-U。HDL4-Z19WATA-8-UB。HDL4-Z19WCA-16。HDL4-Z19WCA-32。HDL4-Z19WCA-4。HDL4-Z19WCA-8。HDL4-Z22SATA04。HDL4-Z22SATA04B。HDL4-Z22SATA04U。HDL4-Z22SATA04UB。HDL4-Z22SATA08。HDL4-Z22SATA08B。HDL4-Z22SATA08U。HDL4-Z22SATA08UB。HDL4-Z22SATA16。HDL4-Z22SATA16B。HDL4-Z22SATA16U。HDL4-Z22SATA16UB。HDL4-Z22SATA32。HDL4-Z22SATA32B。HDL4-Z22SATA32U。HDL4-Z22SATA32UB。HDL4-Z22SATAS4。HDL4-Z22SATAS4U。HDL4-Z22WATA04。HDL4-Z22WATA04B。HDL4-Z22WATA04U。HDL4-Z22WATA04UB。HDL4-Z22WATA08。HDL4-Z22WATA08B。HDL4-Z22WATA08U。HDL4-Z22WATA08UB。HDL4-Z22WATA16。HDL4-Z22WATA16B。HDL4-Z22WATA16U。HDL4-Z22WATA16UB。HDL4-Z22WATA32。HDL4-Z22WATA32B。HDL4-Z22WATA32U。HDL4-Z22WATA32UB。APS2-WS19EI3。APX2-EVID/5P。APX2-MEDICAL/QCA。APX2-SKYSEA。APX2-SKYSEAH。HDL2-Z19SATA-16。HDL2-Z19SATA-16B。HDL2-Z19SATA-2。HDL2-Z19SATA-2B。HDL2-Z19SATA-4。HDL2-Z19SATA-4B。HDL2-Z19SATA-8。HDL2-Z19SATA-8B。HDL2-Z19SATA-S2。HDL2-Z19SCA-16。HDL2-Z19SCA-2。HDL2-Z19SCA-4。HDL2-Z19SCA-8。HDL2-Z19SI3A-16。HDL2-Z19SI3A-16B。HDL2-Z19SI3A-2。HDL2-Z19SI3A-2B。HDL2-Z19SI3A-4。HDL2-Z19SI3A-4B。HDL2-Z19SI3A-8。HDL2-Z19SI3A-8B。HDL2-Z19WATA-16。HDL2-Z19WATA-16B。HDL2-Z19WATA-2。HDL2-Z19WATA-2B。HDL2-Z19WATA-4。HDL2-Z19WATA-4B。HDL2-Z19WATA-8。HDL2-Z19WATA-8B。HDL2-Z19WCA-16。HDL2-Z19WCA-2。HDL2-Z19WCA-4。HDL2-Z19WCA-8。HDL2-Z22SATA02。HDL2-Z22SATA02B。HDL2-Z22SATA04。HDL2-Z22SATA04B。HDL2-Z22SATA08。HDL2-Z22SATA08B。HDL2-Z22SATA16。HDL2-Z22SATA16B。HDL2-Z22SATAS2。HDL2-Z22SI3A02。HDL2-Z22SI3A02B。HDL2-Z22SI3A04。HDL2-Z22SI3A04B。HDL2-Z22SI3A08。HDL2-Z22SI3A08B。HDL2-Z22SI3A16。HDL2-Z22SI3A16B。HDL2-Z22SI3AS2。HDL2-Z22WATA02。HDL2-Z22WATA02B。HDL2-Z22WATA04。HDL2-Z22WATA04B。HDL2-Z22WATA08。HDL2-Z22WATA08B。HDL2-Z22WATA16。HDL2-Z22WATA16B。HDL-Z4WL12I2。HDL-Z4WL16I2。HDL-Z4WL24I2。HDL-Z4WL4I2。HDL-Z4WL8I2。HDL-Z4WP16IX。HDL-Z4WP4IX。HDL-Z4WP8IX。MPC-LVZ2/TWT。MPC-LVZ2/TWTL5。MPC-LVZ2/TWTS1。MPC-LVZ2/TWTS5。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オス プラグ金メッキ ケーブル種類スタンダード ケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル 変換タイプオス-オス
1本
979 税込1,077
4日以内出荷



I ・O DATA(アイ・オー・データ)18時間連続稼働対応 高輝度4K液晶ディスプレイ
エコ商品、RoHS
18時間連続稼働に対応!高輝度500cd/m2で会議室やサイネージにオススメの4Kワイド液晶ディスプレイ。高輝度&広視野角パネルの採用で明るい場所でも視認性がよく、オフィスの会議室での利用はもちろん、デジタルサイネージとしての利用もおすすめ。18時間連続稼働対応で長時間可動が必要になる環境でも安心してご使用いただけます。メディアプレーヤー機能を搭載しており、本商品に接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生可能です。
仕様VESA100×200mm、盗難防止用ホール、フリッカーレス、ブルーリダクション、 付属品HDMIケーブル(1.8m)、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m)、RS232-Cケーブル(1.8m) 質量(kg)スタンド有:9.7、スタンド無し9.2 サイズ43型 表面処理ハーフグレア 対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、I ・O DATA製機器:MPC-LVZ2、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K、GOPPA製GP-HDSP14H460 寸法(cm)スタンド有:幅97×奥行26×高さ59、スタンド無し:幅97×奥行6×高さ55(いずれも突起部含まず) 機能(メディアプレーヤー機能)ファイルシステム:FAT16/62(32GB)、NTFS(2TB)※セキュリティUSBメモリなどの暗号化されていたりパスワードロックがかかったものは使用できません。対応ファイル形式:JPEG・MP4・mPEG2 TS・MP3 コントラスト比1200:1 液晶パネル42.5型ワイド/最大表示色:10億7374万色※10bit入力時、視野角度:上下178°左右178°、最大輝度500cd/m2、応答速度:6ms[GTG] 最大解像度3840×2160 定格消費電力AC100V50/60Hz(電源内蔵)、消費電力:通常75W(最大133W、待機時0.5W)、年間消費電力量:232.4kWh 走査周波数(水平)31.5~135.0kHz 走査周波数(垂直)29.9~60.3Hz 色(本体)ブラック 端子HDMI(HDCP2.2)×3、D-sub98ピン(オス)、USBStandardA(メディアプレーヤー・メンテナンス用)、RCA(白:L音声、赤:R音声)、スピーカー:5W+5W RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式TFT/VA リフレッシュレート(Hz)最大60 グリーンマーク認定
1台
84,980 税込93,478
欠品中

I ・O DATA(アイ・オー・データ)18時間連続稼働対応 高輝度4K液晶ディスプレイ
エコ商品、RoHS
18時間連続稼働に対応!高輝度500cd/m2で会議室やサイネージにオススメの4K大画面50型(可視領域49.5型)ワイド液晶ディスプレイ。高輝度&広視野角パネルの採用で明るい場所でも視認性がよく、オフィスの会議室での利用はもちろん、デジタルサイネージとしての利用もおすすめ。18時間連続稼働対応で長時間可動が必要になる環境でも安心してご使用いただけます。メディアプレーヤー機能を搭載しており、本商品に接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生可能です。
仕様VESA200×200mm、盗難防止用ホール、フリッカーレス、ブルーリダクション、 付属品HDMIケーブル(1.8m)、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m)、RS232-Cケーブル(1.8m) 質量(kg)スタンド有13.1、スタンド無し13.0 サイズ50型 表面処理ハーフグレア 対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、I ・O DATA製機器:MPC-LVZ2、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K、GOPPA製GP-HDSP14H460 寸法(cm)スタンド有:幅112×奥行26×高さ68、スタンド無し幅112×奥行6×高さ64 機能(メディアプレーヤー機能)ファイルシステム:FAT16/62(32GB)、NTFS(2TB)※セキュリティUSBメモリなどの暗号化されていたりパスワードロックがかかったものは使用できません。対応ファイル形式:JPEG・MP4・mPEG2 TS・MP3 コントラスト比4000:1 液晶パネル49.5型ワイド/最大表示色:10億7374万色※10bit入力時、視野角度:上下178°左右178°、最大輝度500cd/m2、応答速度:5ms[GTG] 最大解像度3840×2160 定格消費電力AC100V50/60Hz(電源内蔵)、消費電力:通常85.4W(最大142W、待機時0.4W)、年間消費電力量:264.5kWh 走査周波数(水平)31.5~135.0kHz 走査周波数(垂直)29.9~60.3Hz 色(本体)ブラック 端子HDMI(HDCP2.2)×3、D-sub98ピン(オス)、USBStandardA(メディアプレーヤー・メンテナンス用)、RCA(白:L音声、赤:R音声)、スピーカー:5W+5W RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式TFT/VA リフレッシュレート(Hz)最大60 グリーンマーク認定
1台
98,980 税込108,878
欠品中

仕様●シリーズ:WR-MPC4●CN1:WR-MPC4 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:WR-MPC4 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:1.5mm2●ケーブル長:150mm●外被色:黒 アズワン品番65-7381-66
1袋(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様●シリーズ:WR-MPC4●CN1:WR-MPC4 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:WR-MPC4 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.34mm2●ケーブル長:300mm●外被色:黒 アズワン品番65-7380-12
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

WurthElektronik圧着済みワイヤには黒色の製品があります。RoHSに準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-MPC4●CN1:WR-MPC4 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:WR-MPC4 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:1.5mm2●ケーブル長:150mm●外被色:黒 アズワン品番65-7383-96
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Wurth Elektronik 圧着済みワイヤには黒色の製品があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-MPC4●CN1:WR-MPC4 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:WR-MPC4 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.34mm2●ケーブル長:300mm●外被色:黒●コード番号:213-8840 アズワン品番65-7383-35
1袋(10個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8767 アズワン品番65-7518-68
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。白色です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:2●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:213-8770 アズワン品番65-7530-92
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8763 アズワン品番65-7526-83
1袋(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3471 アズワン品番65-7535-93
1セット(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷


仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3398 アズワン品番65-7533-90
1セット(2個)
839 税込923
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(320個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8766 アズワン品番65-7523-25
1セット(320個)
109,800 税込120,780
欠品中

Wurth Elektronik オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3403 アズワン品番65-7539-89
1セット(2個)
869 税込956
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(160個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8762 アズワン品番65-7527-34
1セット(160個)
54,980 税込60,478
欠品中

Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8839 アズワン品番65-7516-33
1個
539 税込593
7日以内出荷

Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。白色です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:213-8828 アズワン品番65-7528-88
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8833 アズワン品番65-7527-60
1個
489 税込538
7日以内出荷

Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。白色です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:213-8792 アズワン品番65-7520-14
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

。Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。白色です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:3●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:213-8782 アズワン品番65-7530-90
1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8821 アズワン品番65-7524-58
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトはニッケルめっき上にスズめっき
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:22●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8835 アズワン品番65-7525-29
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8815 アズワン品番65-7527-59
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトはニッケルめっき上にスズめっき
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8813 アズワン品番65-7519-02
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

。Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8811 アズワン品番65-7527-86
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8817 アズワン品番65-7528-89
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(170個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:213-8791 アズワン品番65-7529-59
1セット(170個)
72,980 税込80,278
欠品中

仕様●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:22●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8834 アズワン品番65-7520-21
1セット(48個)
19,980 税込21,978
欠品中

関連キーワード