カテゴリ
- パソコン/周辺機器(15)
- 制御機器(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- バイク純正部品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 店舗什器・備品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- コクヨ(8)
- ダイキン工業(7)
- エレコム(5)
- ニチコン(4)
- KTM(4)
- サンワサプライ(2)
- 三菱電機(2)
- ラクテム(2)
- IV-SemiteC(2)
- 象印マホービン(1)
- 未来工業(1)
- スバル(1)
- MEAN WELL(1)
- TanKeBlue(1)
エコロジープロダクト
「mpd20」の検索結果

マグネット用取付プレート 両面テープ付
ラクテム(4件のレビュー)¥189税込¥2081枚当日出荷2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。 屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。 着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。仕様3M両面テープ:Y-4920 = t0.64材質/仕上SPCC/ニッケルメッキ寸法T2RoHS指令(10物質対応)対応
ラクテム マグネット用取付プレート 両面テープ付
ラクテム¥369税込¥4061袋(2個)当日出荷2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。 着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。 屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。材質本体:SPCC(ニッケルメッキ)、両面テープ規格:Y-4920(t=0.4mm)厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスマグ TUFF
象印マホービン¥2,298税込¥2,5281本3日以内出荷ちょっとしたお出かけに軽量&コンパクト。小さなバッグにも入れやすい! ミニサイズでもしっかり保温・保冷。高い保温・保冷力 ワンタッチオープン 「ラクリアコート」 本体丸洗いOK お手入れしやすく清潔キープ!洗いやすい分解せんエコマーク認定認定口径(Φcm)約3エコマーク認定番号10 146 002
スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート Type-C ケーブル付属 1.5m PD 20W スイングプラグ 小型 USBコンセント iPhone
エレコム¥2,498税込¥2,7481個当日出荷USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、付属のLightningケーブルに対応したLightningコネクター搭載のiPhone、iPad、iPodを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。付属のケーブルはゆったり接続できる長さ1.5mです。その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to Lightningコネクターケーブル色ホワイト使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1.5本体質量(g)約39外形寸法幅約35mm×厚み約27.5mm×高さ約28.5mmコネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電可能な端末。定格出力電圧5V/9V定格入力電流(A)0.6保証期間1年間定格出力電力(W)20使用地区日本プラグ形状90度スイング構造各種認証MFi定格出力電流5V時3A/9V時2.22A
スマホ充電器 AC充電器 Lightning ケーブル一体型 1.5m PD 20W スイングプラグ 小型 軽量 iPhone
エレコム¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Lightningコネクターを搭載し、Lightningコネクター搭載のiPhone、iPad、iPodを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。Lightningコネクターの一体型ケーブルはゆったり接続できる長さ1.5mです。その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum質量(g)約84使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1.5対応機種LightningコネクターからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電可能な端末。定格出力電圧5V/9V定格入力電流(A)0.6保証期間1年間定格出力電力(W)20使用地区日本プラグ形状90度スイング構造各種認証MFi定格出力電流5V時3A/9V時2.22A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約36×28.5×27.5
USB Type-C 充電器 PD20W 2ポート USB-C+USB-A USB-Cケーブル付 1.5m PSE適合
エレコム¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷スマートフォンやタブレットなどの充電を、これ1台で。USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載し、対応するスマートフォンなどを高速充電できるAC充電器です。約1.5mのケーブル付きですぐに使用できます。用途USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載。それぞれのポートに対応するスマートフォンやタブレットなどでも別々のAC充電器を用意することなく、これ1台で充電できるAC充電器です。 。USB Type-Cポートからは最大20W、USB-Aポートからは最大12Wでスマートフォンやタブレットなどを充電できます。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 。2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。USB Power Deliveryでの出力はできません。 。約1.5mのUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属。すぐに使用できます。 。他のケーブルが必要な場合は、お使いの機器に合わせて別途ご用意ください。 。厚みを抑えた縦長デザインにより、電源タップや壁のコンセントで複数の充電器を並べて挿す際も、干渉しにくい形状です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用しています。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストによって高い安全性を確認しています。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い互換性が保たれているので、USB Power Delivery対応製品に使用できます。 。日本国内専用です。 。機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。USB Type-C、Lightning、USB Micro-Bコネクター以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 。温度上昇時など、状況によっては安全保護のため出力を停止する場合があります。故障ではありませんので、一度接続機器を取り外し、しばらく待ってから再度接続してください。 。本製品を使用中に空いているポートに充電する機器を接続した際に、接続中のポートの出力が一時的に切れ、再接続することがあります。また、再度スマートフォンなどから充電開始音が鳴る場合がありますが、故障ではありません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケーブル質量(g)55使用温度範囲(℃)0~25外形寸法(mm)65×28×39.2ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 20W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能な機器。2ポート同時接続時、合計最大15Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。定格出力【単独接続時】USB Type-Cポート定格出力電圧【2ポート同時接続時】USB Type-Cポート、【単独接続時】USB Type-Cポート定格入力電流(A)0.7保証期間1年間ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(60W対応)対象地域日本コンセント固定プラグ定格出力電流2ポート合計最大3A (2ポート同時接続時)、【単独接続時】USB Type-Cポート
モジュラースタック弁(パイロットチェック弁)
ダイキン工業¥57,980税込¥63,7781個翌日出荷マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ、油圧ユニットを組み立てられます。最高圧力は35MPaです。最高使用圧力(MPa)35仕様パイロットチェック弁トラスコ品番457-0693質量(kg)6.8管接続口径1/2接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類方向制御弁
02シリーズスタック形 パイロットチェック弁(デコンプレッション形)
ダイキン工業¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷02シリーズスタック形のパイロットチェック弁です。質量(kg)1.1形式モジュラースタック形パイロットチェック弁呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
システムスタック弁
ダイキン工業¥73,980税込¥81,3781個翌日出荷から8日以内出荷最高使用圧力(MPa)35仕様モジュラースタック形パイロットチェック弁管接続口径3/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)600バルブ種類方向制御弁
単結晶SiCウェハ 8インチ・4H-N ダミーグレード
IV-SemiteC¥949,800税込¥1,044,7801枚5日以内出荷高品質の単結晶SiCウェハ仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型: Nタイプ●グレード: ダミー●直径: 200.0mm ± 0.2mm (8インチ)●厚さ: 500 μm±25 μm●オフ角度: [11-20]に対して4°±0.5°●マイクロパイプ密度(MPD): 10 個/cm-2 以下●比抵抗値: 0.015~0.028Ω-cm (75%面積)●ノッチ方位: [1-100]±5.0°、深さ 1.0~1.5mm●面方位: {0001}± 0.2°●反り: LTV≦10μm(10*10mm2)、TTV≦15 μm、BOW≦65μm、WARP≦70 μm●表面仕上げ: 両面CMP、Si面Epi Ready (Si面 Ra≦0.5 nm)●エッジクラック: N/A●結晶多形: 累積面積≦5%●エッジチッピング: N/A●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包材質炭化ケイ素グレードダミー仕上CMPアズワン品番68-4088-78
単結晶SiCウェハ 6インチ・4H-N プロダクショングレード
TanKeBlue¥159,800税込¥175,7801枚5日以内出荷高品質の単結晶SiCウェハ仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型/ドーパント: Nタイプ、窒素●グレード: プロダクション●直径: 149.5mm~ 150.0mm (6インチ)●厚さ: 350 μm±25 μm●オフ角度: <11-20 >に対して4°±0.5°●マイクロパイプ密度(MPD): 2 個/cm-2 以下●比抵抗値: 0.015~0.024Ω-cm●オリフラ: {10-10} ±5.0°、長さ47.5 mm ± 2.0 mm●エッジ除外領域(EE): ウェハ端から3mm●反り: LTV≦2.5μm、TTV≦6μm、BOW≦25μm、WARP≦35 μm●表面仕上げ: 両面CMP (Si面 Ra≦0.2 nm)●エッジクラック: 無●結晶多形: 無●エッジチッピング: 幅かつ長さ0.2mm以上のものは無●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包材質炭化ケイ素グレードプロダクション仕上CMPアズワン品番68-4088-75研磨内容両面CMP
単結晶SiCウェハ 6インチ・4H-N ダミーグレード
IV-SemiteC¥119,800税込¥131,7801枚6日以内出荷高品質の単結晶SiCウェハ仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型/ドーパント: Nタイプ、窒素●グレード:ダミーグレード●直径: 150.0mm± 0.2mm (6インチ)●厚さ: 350 μm±25 μm●オフ角度: [11-20]に対して4°±0.5°●マイクロパイプ密度(MPD): 2 個/cm2 以下●比抵抗値: 0.015~0.028Ω-cm●オリフラ: // [11-20] ± 5.0°、長さ47.5 mm ± 2.0 mm●エッジ除外領域(EE): ウェハ端から3mm●反り: LTV≦5μm、TTV≦15 μm、BOW≦40μm、WARP≦60 μm●表面仕上げ: 両面CMP、Si面Epi-ready (Si面Ra≦0.2 nm、C面Ra≦0.5 nm)●エッジクラック: N/A●結晶多形: 累積面積≦5%●エッジチッピング: 2 個以下、各々1mm 以内●XRD半値幅: ≦60 arcsec●表面パーティクル: 0.3μm ≦30個●表面金属不純物: Al/Cr/Fe/Ni/Cu/Zn/pb/V/Mn/NA/Ca/K/Mg≦5E10atoms●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包アズワン品番68-4088-73
スタック弁(Bポートパイロットチェック弁)
ダイキン工業¥57,980税込¥63,7781台61日以内出荷質量(kg)6.8管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類方向制御弁
システムスタック弁
ダイキン工業¥55,980税込¥61,5781台65日以内出荷・マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。・回路変更が簡単。・油圧装置の小形化。質量(kg)12.7最高使用圧力(MPa)21管接続口径3/4バルブ種類方向制御弁
マウスパッド クリーニングタイプ 190X152Xt3mm 紫
コクヨ取扱い終了マウスクリーニング機能で、使っているうちにマウスの中のゴミが取れ、快適な環境で入力作業ができます。優しいパステルの色づかいです。マウス操作時の手の動きに合わせ、不要な四隅を取り除き、タマゴ型になりました。素材:不織布(エクセーヌ)。)。「エクセーヌ」は東レ(株)の登録商標です。
マウスパッドソフトタイプ
コクヨ(1件のレビュー)取扱い終了オレフィン系樹脂を使用しています。 適度な弾性と表面加工で、マウスの動きがスムーズです。 静電気低減効果が施されています。 抗菌仕様になっています。仕様抗菌性適合光学式マウス対応、ボール式マウス対応タイプソフトタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×185×4
マウスパッド ソフトタイプ S 150X185Xt4mm 緑
コクヨ取扱い終了ソフトな手触りと、安定感のあるマウスの操作感触が特徴です。デザイン、カラーを一新・適度な弾性と表面加工で、マウスの動きがスムーズです。静電気低減効果が施されています。抗菌仕様になっています。オレフィン系樹脂を使用しています。
マウスパッド ソフトタイプ S 150X185Xt4mm 桃
コクヨ取扱い終了ソフトな手触りと、安定感のあるマウスの操作感触が特徴です。デザイン、カラーを一新・適度な弾性と表面加工で、マウスの動きがスムーズです。静電気低減効果が施されています。抗菌仕様になっています。オレフィン系樹脂を使用しています。
マウスパッド ソフトタイプ S 150X185Xt4mm 青
コクヨ取扱い終了ソフトな手触りと、安定感のあるマウスの操作感触が特徴です。デザイン、カラーを一新・適度な弾性と表面加工で、マウスの動きがスムーズです。静電気低減効果が施されています。抗菌仕様になっています。オレフィン系樹脂を使用しています。
マウスパッド ハードタイプ S 150X185Xt4mm 青
コクヨ取扱い終了軽快な操作感の素材を使用したマウスパッドです。ボール滑りを重視し、表面にエンボス加工をし、空滑りを防ぎます。環境負荷の少ないオレフィン系樹脂を使用しています。
スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート TypeC ケーブル付属 1.5m PD 20W スイングプラグ 小型 軽量 iPhone
エレコム取扱い終了USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。ケーブル長1.5mで取り回しがしやすいUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。その他USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル質量(g)約39 (本体のみ)使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz定格出力電流(A)5V時3、9V時2.22対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電可能な端末。幅W×厚さ×高さH(mm)35×27.5×28.5定格入力電流(A)0.6定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)5/9適合地域日本プラグタイプ90度スイング構造
スマホ充電器 AC充電器 タイプC ケーブル一体型 1.5m PD 20W スイングプラグ 小型 軽量 iPhone
エレコム取扱い終了USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターの一体型ケーブルはゆったり接続できる長さ1.5mです。その他USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum質量(g)約74使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクター×1定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz定格出力電流(A)5V時3、9V時2.22対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電可能な端末。幅W×厚さ×高さH(mm)36×27.5×28.5定格入力電流(A)0.6定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)5/9適合地域日本プラグタイプ90度スイング構造
保護継電器 高圧受配電用 地絡過電圧継電器
三菱電機取扱い終了定格電圧(V)(制御)AC100/110(90~120V)構造静止形(デジタル形)定格周波数(Hz)50/60共用表示自己監視/正常時にはLED(緑色):RUNが点灯定格入力電圧(V)7(MPD-2型又はMPD-3形ZVT2次電圧)動作表示動作時 黒色→橙色に変わります。(手動復帰式)定格消費電力(VA)定常時:4.0、動作時:7.0使用条件【周波数】50Hz(SW1-ON)/60Hz(SW1-OFF)切替え数値表示V0計測/1.0~25%、始動/U.を表示、V0整定/Lo、 2.0~20%、動作時間整定/In .(瞬時)、0.2~5.0s、周波数設定/50、60Hz動作値整定範囲完全地絡時に発生する零相電圧V0のLOCK -2-4-6-8-10-12-14-16-18-20% (6.6kV完全地絡100%V0一次電圧=3810V時、MPD形ZVT2次出力電圧=7V)動作時間(s)瞬時(0.06以下)-0.2-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-4.0-5.0s引外し方式電圧引外し