保護継電器 高圧受配電用 地絡過電圧継電器

保護継電器 高圧受配電用 地絡過電圧継電器 - 三菱電機
定格電圧(V)
(制御)AC100/110(90~120V)
構造
静止形(デジタル形)
定格周波数(Hz)
50/60共用
表示
自己監視/正常時にはLED(緑色):RUNが点灯
定格入力電圧(V)
7(MPD-2型又はMPD-3形ZVT2次電圧)
動作表示
動作時 黒色→橙色に変わります。(手動復帰式)
定格消費電力(VA)
定常時:4.0、動作時:7.0
使用条件
【周波数】50Hz(SW1-ON)/60Hz(SW1-OFF)切替え
数値表示
V0計測/1.0~25%、始動/U.を表示、V0整定/Lo、 2.0~20%、動作時間整定/In .(瞬時)、0.2~5.0s、周波数設定/50、60Hz
動作値整定範囲
完全地絡時に発生する零相電圧V0のLOCK -2-4-6-8-10-12-14-16-18-20% (6.6kV完全地絡100%V0一次電圧=3810V時、MPD形ZVT2次出力電圧=7V)
動作時間(s)
瞬時(0.06以下)-0.2-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-4.0-5.0s
引外し方式
電圧引外し
内容量
1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21358636MVG-A1V-R 096PGA L01約1.0小形丸胴ケース
44,400
取扱い終了
返品不可
21358654MVG-A1V-RD 515PGA L01約1.1小形丸胴引出ケース
81,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする