カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(1)

「mpg10-6」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異径ユニオンストレート モノタロウ異径ユニオンストレートモノタロウ(14件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
TE Connectivity 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, MPG106F TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, MPG106FTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
仕様イルミネーションなし定格電圧250V ac接点構成SPDT動作特性モーメンタリ材質(コンタクト)銅、銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)6 @ 120 V acパネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 単極双投 SPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 単極双投 SPDTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,798税込4,178
1個
15日以内出荷
Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separatelyFor a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.gon - (on)TE Connectivity - MPGシリーズスイッチTE Connectivity MPG series of miniature Push Button switches are available in a choice of SPDT or DPDT contact configurations with momentary switching function and solder terminalsMPG switches are designed to be panel mountedThey have a contact resistance less than 10mΩ and an insulation resistance greater than 1000MΩThey are epoxy sealed with a flux proof constructionAccessories for the MPG miniature Push Button switches include a brass chromium-plated bezel and a 15mm diameter black actuator button, see stock numbers ; 134-2462 134-2462 and ; 7830053 7830053 respectivelyモメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 50,000回 動作温度範囲: -20 → +80℃
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:6.35 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:6.35mm●コンタクト定格電流:6 A @ 120 V ac●末端様式:ワイヤーラグ●コード番号:783-1066アズワン品番65-7818-72
ポータブルメディアプレーヤー ITPROTECHポータブルメディアプレーヤーITPROTECH(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
わかりやすいLinuxOSでHDMI/AV出力を搭載したフルHD対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができます。 手のひらに収まる超小型サイズですので、使用場所を選びません。オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 DVD-ISO、BD-ISOなど37種類もの再生フォーマットに対応しています。 フルHD映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 見やすく、分かりやすい表示画面で簡単に再生環境を設定することができます。 目的に合った再生方法が選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 カード面積と比較しても変わらない程度に各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現し、本体わずか7mm厚の超小型化を実現しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
付属品リモコン、HDMIケーブル、AVケーブル、ACアダプタ、 車載用シガーアダプタ、マニュアル質量(g)72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×16×69フォーマット形式FAT32、NTFS、exFAT接続端子映像/音声:HDMI出力端子、コンポジット端子、記録メディア:USB2.0、MicroSDカードスロット対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4AVC)、MPEG4ASP、MPEG1、MPEG2PS、MPEG2TS、MPEG2M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(SorensonSpark)、再生動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、RM、SWF、VOB、WMV、ISO、再生音声コーデック:DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2 PS、MPEG2 TS、MPEG2 M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、 Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(Sorenson Spark)、動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、 RM、SWF、VOB、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、 LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、 MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
パネル形シリンダ(標準パネル形シリンダ) MPGシリーズ AirTACパネル形シリンダ(標準パネル形シリンダ) MPGシリーズAirTAC
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
コンパクトな構造、小さな外観、軽量、省スペースである。 ピストンロッドガイドの精度が高く、潤滑剤の補給が必要ない。 ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル化技術を採用しているので、シリンダのバッファー性能に優れる。 取付方式や付属品が多様であり、選択可能である。 位置検出機能を持つ磁石付形を選択できる。 シリンダにセンサースイッチ取付用の溝があるので、センサースイッチを設置する場合に便利である。 多くのシリンダ内径から選択できる。
作動方式複動式使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ササエ BIGM(丸山製作所)ササエBIGM(丸山製作所)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
部品名称ササエ関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(0.69MB)図解NoMGT-5-51-S 取付・固定部品(イセキポット)部品_No.6、MJT-8 MJT-8GT MJT-8GT金具,電気配線部品_No.10、MGT-800 MPG800 一般取付金具部品_No.10、MGT,MPG-51 ヰセキポット用取付金具部品_No.10、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ取付金具部品_No.10、MGT-5A-75S 取付・固定部品_No.6、MGT-5-75-S 取付・固定部品(イセキポット)部品_No.6、MGT-5A-51 取付・固定部品_No.6、MGT-800A-1 MPG-800A-1 一般取付金具部品_No.10、MGT-5-51 取付・固定部品_No.6、MGT-5A-51S 取付・固定部品_No.6、MGT-5-75 取付・固定部品_No.6、MGT-5A-75 取付・固定部品_No.6、MGT-500,MPG-500 ヰセキポット用取付金具部品_No.10、MGT-500A-1 MPG500A-1 ヰセキポット用取付金具部品_No.10、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ取付金具部品_No.10、MGT-500A-1 MPG500A-1 一般取付金具部品_No.10、MJT-8 MJT-8GT 一般取付金具部品_No.10
ヒラザガネM8 BIGM(丸山製作所)ヒラザガネM8BIGM(丸山製作所)
99税込109
1個
7日以内出荷
部品名称ヒラザガネM8関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.66MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.64MB)図解NoMGT-800 MPG800 送信機,付属品部品_No.10、MGT-800A-1 MPG-800A-1 送信機,付属品部品_No.10、MJT-8 MJT-8GT MJT-8GT金具,電気配線部品_No.12、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡメインシャーシ部品_No.6、MGT-800A-1 MPG-800A-1 メインシャーシ部品_No.6、MGT-800 MPG800 メインシャーシ部品_No.6、MJT-8 MJT-8GT 一般取付金具部品_No.12、MGT-800A-1 MPG-800A-1 一般取付金具部品_No.12、MJT-8 MJT-8GT メインシャーシ部品_No.6、MGT-500A-1 MPG500A-1 メインシャーシ部品_No.6、MGT,MPG-51 イノベーターⅡメインシャーシ部品_No.6、MJT-8 MJT-8GT 送信機,付属品部品_No.9、MGT-800 MPG800 一般取付金具部品_No.12
タイラツプ150MM BIGM(丸山製作所)タイラツプ150MMBIGM(丸山製作所)
168税込185
1個
7日以内出荷
部品名称タイラツプ150MM関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.67MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.67MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(0.7MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.7MB) 展開図17(0.7MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.71MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.64MB)図解NoMGT-500,MPG-500 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.16、MGT-5A-75S コントロールボックス,オプション部品_No.6、MGT-5A-51 コントロールボックス,オプション部品_No.11、MJT-8 MJT-8GT 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT-5A-51M コントロールボックス,オプション部品_No.6、MGT-5A-75M コントロールボックス,オプション部品_No.6、MGT-500A-1 MPG500A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MJT-8 MJT-8GT 送信機,付属品部品_No.14、MGT-800 MPG800 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.16、MGT-5-51-S コントロールボックス(イセキポット)部品_No.5、MGT-5A-75 コントロールボックス,オプション部品_No.11、MGT-800 MPG800 送信機,付属品部品_No.15、MGT-5-51-M コントロールボックス(みのる)部品_No.5、MGT-5-75-S コントロールボックス(イセキポット)部品_No.5、MGT-800A-1 MPG-800A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT-5-51 コントロールボックス,希望付属品部品_No.10、MGT-5-75-M コントロールボックス(みのる)部品_No.5、MGT,MPG-51 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT-800A-1 MPG-800A-1 送信機,付属品部品_No.15、MGT-500A-1 MPG500A-1 送信機,付属品部品_No.14、MGT-5-75 コントロールボックス,希望付属品部品_No.10、MGT-5A-51S コントロールボックス,オプション部品_No.6