9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, MPG106F
RoHS
仕様イルミネーションなし 定格電圧250V ac 接点構成SPDT 動作特性モーメンタリ 材質(コンタクト)銅、銀めっき RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)6 @ 120 V ac パネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 単極双投 SPDT
Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separately。For a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.g。on - (on)。TE Connectivity - MPGシリーズスイッチ。TE Connectivity MPG series of miniature Push Button switches are available in a choice of SPDT or DPDT contact configurations with momentary switching function and solder terminals。MPG switches are designed to be panel mounted。They have a contact resistance less than 10mΩ and an insulation resistance greater than 1000MΩ。They are epoxy sealed with a flux proof construction。Accessories for the MPG miniature Push Button switches include a brass chromium-plated bezel and a 15mm diameter black actuator button, see stock numbers ; 134-2462 134-2462 and ; 7830053 7830053 respectively。モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 50,000回 動作温度範囲: -20 → +80℃
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:6.35 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:6.35mm●コンタクト定格電流:6 A @ 120 V ac●末端様式:ワイヤーラグ●コード番号:783-1066 アズワン品番65-7818-72
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷

わかりやすいLinuxOSでHDMI/AV出力を搭載したフルHD対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができます。 手のひらに収まる超小型サイズですので、使用場所を選びません。オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 DVD-ISO、BD-ISOなど37種類もの再生フォーマットに対応しています。 フルHD映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 見やすく、分かりやすい表示画面で簡単に再生環境を設定することができます。 目的に合った再生方法が選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 カード面積と比較しても変わらない程度に各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現し、本体わずか7mm厚の超小型化を実現しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
付属品リモコン、HDMIケーブル、AVケーブル、ACアダプタ、 車載用シガーアダプタ、マニュアル 質量(g)72 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×16×69 フォーマット形式FAT32、NTFS、exFAT 接続端子映像/音声:HDMI出力端子、コンポジット端子、記録メディア:USB2.0、MicroSDカードスロット 対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4AVC)、MPEG4ASP、MPEG1、MPEG2PS、MPEG2TS、MPEG2M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(SorensonSpark)、再生動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、RM、SWF、VOB、WMV、ISO、再生音声コーデック:DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC 記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD 再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2 PS、MPEG2 TS、MPEG2 M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、 Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(Sorenson Spark)、動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、 RM、SWF、VOB、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、 LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、 MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG 対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

コンパクトな構造、小さな外観、軽量、省スペースである。 ピストンロッドガイドの精度が高く、潤滑剤の補給が必要ない。 ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル化技術を採用しているので、シリンダのバッファー性能に優れる。 取付方式や付属品が多様であり、選択可能である。 位置検出機能を持つ磁石付形を選択できる。 シリンダにセンサースイッチ取付用の溝があるので、センサースイッチを設置する場合に便利である。 多くのシリンダ内径から選択できる。
作動方式複動式 使用ピストン速度(mm/s)30~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ササエ
部品名称ササエ 関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(0.69MB) 図解NoMGT-5-51-S 取付・固定部品(イセキポット)部品_No.6、MJT-8 MJT-8GT MJT-8GT金具,電気配線部品_No.10、MGT-800 MPG800 一般取付金具部品_No.10、MGT,MPG-51 ヰセキポット用取付金具部品_No.10、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ取付金具部品_No.10、MGT-5A-75S 取付・固定部品_No.6、MGT-5-75-S 取付・固定部品(イセキポット)部品_No.6、MGT-5A-51 取付・固定部品_No.6、MGT-800A-1 MPG-800A-1 一般取付金具部品_No.10、MGT-5-51 取付・固定部品_No.6、MGT-5A-51S 取付・固定部品_No.6、MGT-5-75 取付・固定部品_No.6、MGT-5A-75 取付・固定部品_No.6、MGT-500,MPG-500 ヰセキポット用取付金具部品_No.10、MGT-500A-1 MPG500A-1 ヰセキポット用取付金具部品_No.10、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ取付金具部品_No.10、MGT-500A-1 MPG500A-1 一般取付金具部品_No.10、MJT-8 MJT-8GT 一般取付金具部品_No.10
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒラザガネM8
部品名称ヒラザガネM8 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.66MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.64MB) 図解NoMGT-800 MPG800 送信機,付属品部品_No.10、MGT-800A-1 MPG-800A-1 送信機,付属品部品_No.10、MJT-8 MJT-8GT MJT-8GT金具,電気配線部品_No.12、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡメインシャーシ部品_No.6、MGT-800A-1 MPG-800A-1 メインシャーシ部品_No.6、MGT-800 MPG800 メインシャーシ部品_No.6、MJT-8 MJT-8GT 一般取付金具部品_No.12、MGT-800A-1 MPG-800A-1 一般取付金具部品_No.12、MJT-8 MJT-8GT メインシャーシ部品_No.6、MGT-500A-1 MPG500A-1 メインシャーシ部品_No.6、MGT,MPG-51 イノベーターⅡメインシャーシ部品_No.6、MJT-8 MJT-8GT 送信機,付属品部品_No.9、MGT-800 MPG800 一般取付金具部品_No.12
1個
99 税込109
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)タイラツプ150MM
部品名称タイラツプ150MM 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.67MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.67MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(0.7MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.7MB) 展開図17(0.7MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.71MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.64MB) 図解NoMGT-500,MPG-500 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.16、MGT-5A-75S コントロールボックス,オプション部品_No.6、MGT-5A-51 コントロールボックス,オプション部品_No.11、MJT-8 MJT-8GT 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT-5A-51M コントロールボックス,オプション部品_No.6、MGT-5A-75M コントロールボックス,オプション部品_No.6、MGT-500A-1 MPG500A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MJT-8 MJT-8GT 送信機,付属品部品_No.14、MGT-800 MPG800 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.16、MGT-5-51-S コントロールボックス(イセキポット)部品_No.5、MGT-5A-75 コントロールボックス,オプション部品_No.11、MGT-800 MPG800 送信機,付属品部品_No.15、MGT-5-51-M コントロールボックス(みのる)部品_No.5、MGT-5-75-S コントロールボックス(イセキポット)部品_No.5、MGT-800A-1 MPG-800A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT-5-51 コントロールボックス,希望付属品部品_No.10、MGT-5-75-M コントロールボックス(みのる)部品_No.5、MGT,MPG-51 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT-800A-1 MPG-800A-1 送信機,付属品部品_No.15、MGT-500A-1 MPG500A-1 送信機,付属品部品_No.14、MGT-5-75 コントロールボックス,希望付属品部品_No.10、MGT-5A-51S コントロールボックス,オプション部品_No.6
1個
168 税込185
7日以内出荷

関連キーワード