8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

わかりやすいLinuxOSでHDMI/AV出力を搭載したフルHD対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができます。 手のひらに収まる超小型サイズですので、使用場所を選びません。オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 DVD-ISO、BD-ISOなど37種類もの再生フォーマットに対応しています。 フルHD映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 見やすく、分かりやすい表示画面で簡単に再生環境を設定することができます。 目的に合った再生方法が選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 カード面積と比較しても変わらない程度に各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現し、本体わずか7mm厚の超小型化を実現しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
付属品リモコン、HDMIケーブル、AVケーブル、ACアダプタ、 車載用シガーアダプタ、マニュアル 質量(g)72 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×16×69 フォーマット形式FAT32、NTFS、exFAT 接続端子映像/音声:HDMI出力端子、コンポジット端子、記録メディア:USB2.0、MicroSDカードスロット 対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4AVC)、MPEG4ASP、MPEG1、MPEG2PS、MPEG2TS、MPEG2M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(SorensonSpark)、再生動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、RM、SWF、VOB、WMV、ISO、再生音声コーデック:DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC 記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD 再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2 PS、MPEG2 TS、MPEG2 M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、 Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(Sorenson Spark)、動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、 RM、SWF、VOB、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、 LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、 MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG 対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

店頭販促向け電子POP、取付金具付のため、設置が簡単
用途動画で効果的に店頭販促を行う コントラスト比500:1 対応メディアSDメモリーカード(2GB)/SDHCメモリーカード(4GB~32GB) 再生可能ファイル形式MPEG2 or mp4(拡張子 .mpg or .mp4)、フレームサイズ :最大1280×720ピクセル、フレームレート:最大30fps、ビットレート:6Mbps程度推奨JPEG/MP3(CBR/VBR)/WMA(CBR/VBR)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼 寸法b(mm)7 最高使用温度(℃)300
1個
839 税込923
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクボルトM8X20
部品名称6カクボルトM8X20 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.64MB) 図解NoMGT-5A-51 コントロールボックス,オプション部品_No.7、MGT-500A-1 MPG500A-1 送信機,付属品部品_No.4、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.6、MGT-5A-75 コントロールボックス,オプション部品_No.7、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.6、MGT-5-51 コントロールボックス,希望付属品部品_No.6、MGT-5-75 コントロールボックス,希望付属品部品_No.6、MGT-800 MPG800 送信機,付属品部品_No.4、MJT-8 MJT-8GT ヤンマーオープンフレーム取付金具部品_No.12、MGT-800A-1 MPG-800A-1 送信機,付属品部品_No.4、MJT-8 MJT-8GT 送信機,付属品部品_No.3
1個
289 税込318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルトM8X50
部品名称6カクボルトM8X50 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.64MB) 図解NoMGT-800 MPG800 送信機,付属品部品_No.7、MGT-800A-1 MPG-800A-1 送信機,付属品部品_No.7、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.9、MGT-5-75 コントロールボックス,希望付属品部品_No.4、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.9、MJT-8 MJT-8GT 送信機,付属品部品_No.6、MGT-5-51 コントロールボックス,希望付属品部品_No.4、MGT-5A-75 コントロールボックス,オプション部品_No.5、MGT-5A-51 コントロールボックス,オプション部品_No.5、MGT-500A-1 MPG500A-1 送信機,付属品部品_No.7
1個
289 税込318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルトSW
規格M8X35 部品名称6カクボルトSW 関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.85MB) 図解NoMGT-5A-75 オプション4(取付金具Rキット)部品_No.4、BSA-650シリーズ エンジン取付1 エアクリーナ、マフラ部品_No.30、BSA-650-1 -2シリーズ エンジン取付1 エアクリーナ、マフラ部品_No.33、MGT-800 MPG800 800用Rキット(別売品)部品_No.4、SSA-アルフア1005MAT 分配器-1部品_No.38、BSA-950シリーズ エンジン取付1 エアクリーナ,マフラ部品_No.30、BSA-651 951シリーズ エンジン取付1 エアクリーナ、マフラ 標準仕様部品_No.33、MGT-5A-51 オプション3(取付金具Mキット)部品_No.6、SSA-アルフア605V 分配器-1部品_No.38、MGT-500A-1 MPG500A-1 500用Rキット(別売品)部品_No.4、BSA-650C -1シリーズ エンジン取付1 エアクリーナ、マフラ部品_No.36、MGT,MPG-51 51A用Rキット(別売品)部品_No.4、MGT-800A-1 MPG-800A-1 800用Rキット(別売品)部品_No.4、SSA-V602C-DX 分配器-1部品_No.38、SSA-V1002CT-DX 分配器-1部品_No.38、SSA-V602C 分配器-1部品_No.38、BSA-651 951シリーズ エンジン取付1 エアクリーナ、マフラ キャビン仕様部品_No.36、BSA-950C -1シリーズ エンジン取付1 エアクリーナ,マフラ部品_No.36、MGT-5A-51 オプション4(取付金具Rキット)部品_No.4、MGT-500,MPG-500 500用Rキット(別売品)部品_No.4、MJT-8 MJT-8GT 800用Rキット(別売品)部品_No.4、SSA-アルフア605MA 分配器-1部品_No.38、BSA-950-1 -2シリーズ エンジン取付1 エアクリーナ、マフラ部品_No.33、MGT-5A-75 オプション3(取付金具Mキット)部品_No.6、SSA-アルフア1005VT 分配器-1部品_No.38
1個
399 税込439
7日以内出荷

密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。
材質チャンバー:SUS 材質(ケース)A5052P 黒塗装 材質(接続部)SUS
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4258種類の商品があります)

関連キーワード